画面カバー付き、ストラップ付き(着脱可能)
タイプショルダーケース
対応機種タフブックFZ-S1Aシリーズ
特性ストラップ付
1個
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
タブレット型のタフブックで初めてモジュラー構造を採用。
従来の方式と違い、本体の買い増しをすることなく、「バーコードリーダー」などの便利な機能を後から追加できます。
メモリー容量8GB
ディスプレイ10.1型
使用CPUCorei5
OSWin11Pro64
SSD256GB
1個
¥399,800
税込¥439,780
32日以内出荷
タブレット型のタフブックで初めてモジュラー構造を採用。
従来の方式と違い、本体の買い増しをすることなく、「バーコードリーダー」などの便利な機能を後から追加できます。
1個
¥419,800
税込¥461,780
32日以内出荷
タフブック FZ-A3用 保護フィルム。
対応機種TOUGHBOOK FZ-A3
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
優れた拡張性と高い処理性能 14.0型 頑丈PC。
1個
¥689,800
税込¥758,780
32日以内出荷
Windows 11 Pro搭載。持ち運びやすい”大画面/高性能”。現場で安心して使える”頑丈性/セキュリティ”。柔軟な現場運用が可能な”拡張性/長時間駆動”
付属品ACアダプター、バッテリーパック、スタイラスペン(ペン用ケーブル)、取扱説明書、 等
電源(V)入力:AC100~240、50Hz/60Hz、出力:DC15.6、7.05 A(電源コードは100専用)
湿度(%RH)保管:30~90 (結露なきこと)
本体質量(kg)約 2.22
センサー照度センサー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345.0×272.0×32.8
最大消費電力(W)110
インターフェースUSB 3.2 Gen1 Type-Aポート×1、USB 3.2 Gen2 Type-Aポート×1、USB Type-Cポート(Thunderbolt(TM) 4対応)× 1、 LANコネクター(RJ-45)× 1 、HDMI出力端子× 1 、ヘッドセット端子× 1
メモリー容量16GB
ディスプレイ14.0型FHD(1920×1080ドット)
バッテリー電圧(V)10.8 (リチウムイオン)
使用CPUインテル(R) Core(TM) i5-1345U プロセッサー(インテル(R) vPro(R)テクノロジー対応)
防塵・防滴IP53
充電時間(時間)約3(電源オフ時・電源オン時)(バッテリー増設時:約6(電源オフ時・電源オン時))
耐振動MIL-STD-810H準拠
動作温度(℃)-10~50
バッテリー容量(mAh)公称容量:6500、定格容量:6300
OSWindows 11 Pro
セキュリティTPM(TCG V2.0準拠)
キーボードOADG 準拠キーボード(86キー):キーピッチ19mm(横)(縦)/タッチパッド、静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応)、タッチ操作モード:指/ペン/手袋
保管温度(℃)-20~60
BluetoothBluetooth v5.3 Class1
動作湿度(%RH)30~80 (結露なきこと)
サウンドシステムインテル(R) High Definition Audio 準拠、ステレオスピーカー(Waves MaxxAudio(R))
アスペクト比16:9
パネル静電容量式マルチタッチパネル(指/ペン/手袋)(AR処理)
カメラ仕様顔認識対応IRカメラ(カメラカバー付):約200万画素、アレイマイク(AIノイズ除去付き)
モデルFull HD(タッチパネル)モデル
最大輝度(cd/m2)約1000 (平均)
エネルギー消費効率(kWh/年)目標年度2022年度 12区分:19.8
SSD512GB
無線LANインテル(R)Wi-Fi 6E AX211 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6 GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応
落下高さ(cm)90(26方向、合板)、76 落下試験(非動作時、6方向、合板)
輝度(cd/m2)約1 (平均)
カードスロットmicroSD メモリーカードスロット
駆動時間(時間)JEITA 3.0:約8(動画再生時)/約19.5(アイドル時)、JEITA 2.0:約20
LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
1台
¥369,800
税込¥406,780
翌々日出荷
タフブック FZ-A3用 ハンドストラップ。
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
TOUGHBOOK FZ-G2用キーボードベース。
仕様USB3.0(Type-A)ポート×1、USB3.0(Type-C)ポート×1、拡張バスコネクター、DC-IN
質量(g)約910
対応機種FZ-G2
サイズ(mm)幅286.8×奥行240.1×高さ56.1
1個
¥75,980
税込¥83,578
欠品中
タフブックFZ-S1Aシリーズ用ACアダプター。
1個
¥4,098
税込¥4,508
9日以内出荷
回転式、ペンホルダー付き
1個
¥7,098
税込¥7,808
92日以内出荷
タフブックFZ-S1Aシリーズ用保護フィルム(1枚入り)。
適合機種タフブックFZ-S1Aシリーズ
1個
¥6,298
税込¥6,928
92日以内出荷
タフブック FZ-A3用 バッテリーパック(L)。
1個
¥16,980
税込¥18,678
92日以内出荷
FZ-G2シリーズ用ハンドストラップ。
色ブラック
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
優れた拡張性と高い処理性能 14.0型 頑丈PC。
ディスプレイ14.0型
OSWin11 Pro64ビット
使用CPUCore i5
SSD512GB
メモリー容量16GB
1個
¥669,800
税込¥736,780
32日以内出荷
働く車を支える業務車用バッテリー。ハードな使用にも耐えるタフ構造:負極板には「低抵抗袋状PEセパレータ」、正極板には「ガラスマットセパレータ」を併用した特殊構造を採用。これにより、下部短絡を抑制し、耐振性と高温耐久性が一段と向上し、高い信頼性を実現しています。長寿命&長期製品保証:正極板には、耐久性の高いブックモールド方式の「タフグリッド」と活物質の脱落を抑制する高密度な「パワフルペースト」を採用。ハードな使用環境においても優れた寿命性能を発揮し、長期製品保証を実現しています。防爆液栓採用で安全性を向上:液栓内に防爆フィルターを内蔵。外部スパーク(火花)からの引火が原因となる爆発事故を防止することで、安全性を向上しています。※全ての爆発事故の抑制を保証するものではありません。
タイプ液栓:突出
寸法(幅W×長さL)(mm)176×410
総高さ(mm)234
箱高(mm)213
電解液密度1.28
[ハードな使用にも耐えるタフ構造]負極板には【低抵抗袋状PEセパレータ】、正極板には【ガラスマットセパレータ】を併用した特殊構造を採用。
これにより、下部短絡を抑制し、耐振性と高温耐久性が一段と向上し、高い信頼性を実現しています。(E41形式を除く。)
[優れたメンテナンス性能]負極板には自己放電の少ない【耐腐食性カルシウム合金】、正極板には減液特性を向上させた【特殊低アンチモン合金】を採用したハイブリッド構造。
さらに開け閉めしやすい摘み式液栓を採用し、メンテナンス時の負担を軽減しています。(E41形式を除く。)
[長寿命&長期製品保証]正極板には、耐久性の高いブックモールド方式の【タフグリッド】と活物質の脱落を抑制する高密度な【パワフルペースト】を採用。
ハードな使用環境においても優れた寿命性能を発揮し、長期製品保証を実現しています。(E41形式を除く。)
[防爆液栓採用で安全性を向上]液栓内に防爆フィルターを内蔵。
外部スパーク(火花)からの引火が原因となる爆発事故を防止することで、安全性を向上しています。
用途自動車用バッテリー
関連キーワード