カテゴリ

  • 電気材料(98)
  • 制御機器(92)
  • 空調・電設資材(72)
  • 建材・エクステリア(50)
  • 防災用品(24)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 家電(6)
  • メカニカル部品(4)
  • 照明(3)
  • 安全用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(91)
  • CAPTAIN STAG(60)
  • YAMAZEN(山善)(71)
  • ミヅシマ工業(7)
  • Meltec(大自工業)(7)
  • テラモト(21)
  • アズワン(189)
  • タカショー(14)
  • ワタナベ工業(8)
  • メディアカバーマーケット(11,176)
  • 三木プーリ(2,755)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,588)
  • RS PRO(1,536)
  • MAZDA(マツダ)(1,526)
  • エスコ(852)
  • AMPHENOL(634)
  • ニッサン(435)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(422)
  • マリンテック(350)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(37)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ターフ」の検索結果

371件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10cm2ウェイ NFスピーカー(B) Panasonic(パナソニック)10cm2ウェイ NFスピーカー(B)Panasonic(パナソニック)
36,980税込40,678
1台
5日以内出荷
本機は 10 cmコーンウーハーとドームツィーターによるパワフルで切れの良い 2 ウェイスピーカーシステムです。ロータリースイッチによりハイインピーダンスとローインピーダンスの切り換えが可能です。取付金具を付属しています。
付属品取扱説明書、保証書、取付金具、落下防止ワイヤー(約 30 cm)、取付金具固定用 M6 ボルト×2質量(kg)2.5形式2ウェイバスレフ形使用温度範囲(℃)-10~+50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)167×225×149仕上【WS-NF015-K】エンクロージャー :HIPS樹脂成型、黒色(マンセルN1近似色)、パンチングネット :金属製(SECC)、黒色塗装(マンセルN1近似色)【WS-NF015-W】エンクロージャー :HIPS樹脂成型、白色(マンセルN9.3近似色)、パンチングネット :金属製(SECC)、白色塗装(マンセルN9.3近似色)周波数80 Hz~20 kHz(-20 dB)入力インピーダンス【ハイインピーダンス】100系、70系 330 Ω、670 Ω、1.3 kΩ【ローインピーダンス】8 Ω入力端子コネクター式端子台(4極)音圧レベル(dB)86(1 m / 1 W)スピーカー低域用:10 cmコーンウーハー、高域用 :2.5 cmドームツィーター定格入力(W)(ハイインピーダンス)100系:30 、15 、7.5 、70系:15 、7.5 、3.7適合金具WT-Q01、WT-Q02許容入力(W)【ローインピーダンス】60 (連続プログラム) / 30 (RMS)
ワイヤレスJEMーAアダプター Panasonic(パナソニック)ワイヤレスJEMーAアダプターPanasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
防雨薄型コンセントプレート(1コ用) Panasonic(パナソニック)防雨薄型コンセントプレート(1コ用)Panasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
材質ASA樹脂、特殊軟質塩ビ、ポリプロピレン、銅線(Φ3.5、ニッケルめっき)グレージュ耐熱性80℃±3℃ 1時間使用周囲温度(℃)-10 ~ +40保証期間お買い上げ日(お引き渡し日)より1年間使用場所屋内および屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く)RoHS指令(10物質対応)対応適合器具SO-STYLE:スイッチ、フルカラー:スイッチ、取付枠なしコンセント防水性JISC0902(IPX4)に適合
アドバンスシリーズ 防雨薄型スイッチプレート(1連用) Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 防雨薄型スイッチプレート(1連用)Panasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
材質ASA樹脂、特殊軟質塩ビ、ポリプロピレン、銅線(Φ3.5、ニッケルめっき)グレージュ耐熱性80℃±3℃ 1時間使用周囲温度(℃)-10 ~ +40保証期間お買い上げ日(お引き渡し日)より1年間使用場所屋内および屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く)RoHS指令(10物質対応)対応適合器具アドバンスシリーズ:スイッチ防水性JISC0902(IPX4)に適合
防雨薄型コンセントプレート(3コ用) Panasonic(パナソニック)防雨薄型コンセントプレート(3コ用)Panasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
材質ASA樹脂、特殊軟質塩ビ、ポリプロピレン、銅線(Φ3.5、ニッケルめっき)グレージュ耐熱性80℃±3℃ 1時間使用周囲温度(℃)-10 ~ +40保証期間お買い上げ日(お引き渡し日)より1年間使用場所屋内および屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く)RoHS指令(10物質対応)対応適合器具アドバンスシリーズ:金属枠付コンセント、SO-STYLE:スイッチ・金属枠付コンセント、フルカラー:スイッチ・金属枠付コンセント、コスモシリーズワイド21:金属枠付コンセント、取付枠なしコンセント防水性JISC0902(IPX4)に適合
防雨薄型コンセントプレート(2コ用) Panasonic(パナソニック)防雨薄型コンセントプレート(2コ用)Panasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
材質ASA樹脂、特殊軟質塩ビ、ポリプロピレン、銅線(Φ3.5、ニッケルめっき)グレージュ耐熱性80℃±3℃ 1時間使用周囲温度(℃)-10 ~ +40保証期間お買い上げ日(お引き渡し日)より1年間使用場所屋内および屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く)RoHS指令(10物質対応)対応適合器具SO-STYLE:スイッチ、フルカラー:スイッチ、取付枠なしコンセント防水性JISC0902(IPX4)に適合
アドバンスシリーズ 防雨厚型スイッチガードプレート(1連用)(簡易鍵付) Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 防雨厚型スイッチガードプレート(1連用)(簡易鍵付)Panasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
材質ASA樹脂、特殊軟質塩ビ、ポリプロピレン、銅線(Φ3.5、ニッケルめっき)、鋼板(t1.6)、ABS樹脂グレージュ耐熱性80℃±3℃ 1時間使用周囲温度(℃)-10 ~ +40保証期間お買い上げ日(お引き渡し日)より1年間使用場所屋内および屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く)RoHS指令(10物質対応)対応適合器具アドバンスシリーズ:スイッチ防水性JISC0902(IPX3)に適合
防雨厚型コンセントガードプレート(2コ用)(簡易鍵付) Panasonic(パナソニック)防雨厚型コンセントガードプレート(2コ用)(簡易鍵付)Panasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
材質ASA樹脂、特殊軟質塩ビ、ポリプロピレン、銅線(Φ3.5、ニッケルめっき)、鋼板(t1.6)、ABS樹脂グレージュ耐熱性80℃±3℃ 1時間使用周囲温度(℃)-10 ~ +40保証期間お買い上げ日(お引き渡し日)より1年間使用場所屋内および屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く)RoHS指令(10物質対応)対応適合器具SO-STYLE:スイッチ、フルカラー:スイッチ、取付枠なしコンセント防水性JISC0902(IPX3)に適合
防雨厚型コンセントガードプレート(3コ用)(簡易鍵付) Panasonic(パナソニック)防雨厚型コンセントガードプレート(3コ用)(簡易鍵付)Panasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
材質ASA樹脂、特殊軟質塩ビ、ポリプロピレン、銅線(Φ3.5、ニッケルめっき)、鋼板(t1.6)、ABS樹脂グレージュ耐熱性80℃±3℃ 1時間使用周囲温度(℃)-10 ~ +40保証期間お買い上げ日(お引き渡し日)より1年間使用場所屋内および屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く)RoHS指令(10物質対応)対応適合器具アドバンスシリーズ:金属枠付コンセント、SO-STYLE:スイッチ・金属枠付コンセント、フルカラー:スイッチ・金属枠付コンセント、コスモシリーズワイド21:金属枠付コンセント、取付枠なしコンセント防水性JISC0902(IPX3)に適合
防雨厚型コンセントガードプレート(1コ用)(簡易鍵付) Panasonic(パナソニック)防雨厚型コンセントガードプレート(1コ用)(簡易鍵付)Panasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
材質ASA樹脂、特殊軟質塩ビ、ポリプロピレン、銅線(Φ3.5、ニッケルめっき)、鋼板(t1.6)、ABS樹脂グレージュ耐熱性80℃±3℃ 1時間使用周囲温度(℃)-10 ~ +40保証期間お買い上げ日(お引き渡し日)より1年間使用場所屋内および屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く)RoHS指令(10物質対応)対応適合器具SO-STYLE:スイッチ、フルカラー:スイッチ、取付枠なしコンセント防水性JISC0902(IPX3)に適合
ヘアーカッター プログレード 黒 Panasonic(パナソニック)ヘアーカッター プログレード 黒Panasonic(パナソニック)
18,798税込20,678
1個
5日以内出荷
鋭く、早く、美しく。プログレードの切れ味です。充電式です。プロバリカンと同じハイパワーな「リニアモーター」を搭載しました約9,800ストローク/分で可動刃をダイレクトに往復駆動させ、ハイパワーをキープします。ヘア全体の刈り終わりまでスムーズなカットを実現します。切れ味にこだわった「日本製刃」を採用刃の切れ味を左右する精密加工を日本国内で実施しました。カーボンコーティングと刃先角度45°の鋭角可動刃で切れ味がスムーズ、長もちします。お風呂でも使える&ウェットカット対応お風呂でも使える充電式(コードレス)タイプです。シャンプー時のウェットカットで、スムーズな刈り心地を実現します。防水設計&ウォータースルー洗浄で後片付けも簡単カット後の毛クズ処理も本体まるごと水洗い※1で簡単に行えます。刃を外さずに毛クズを洗い流せるウォータースルー洗浄です。急速1時間充電&1分クイックチャージ約1時間でフル充電できます。電池が切れても1分の急速充電で、約1分のカットが可能で思い立ったらすぐに使えます。0.5mm単位でこだわりのスタイリングができる「刈り高さアタッチメント」ダイヤル操作により、0.5mm刻みで1mm~20mmまでのスタイルに対応します。(直刃のカットは約0.5mm)刈り高さアタッチメントは1~10mm・11~20mm。充電表示・完了ランプ本体のランプ表示でお知らせします。充電スタンド付属充電スタンド付属で置くだけで簡単に充電できます。スイッチロック機能簡単な設定でロック可能です。持ち運び時に誤ってスイッチが入ることがなく便利です。海外でも使える、オートボルテージAC100V~240V自動電圧切替付きで、国内でも海外でも使えます。
その他アタッチメントA(1-10mm)、アタッチメントB(11-20mm)付属品刈り高さアタッチメント(1~10mm),刈り高さアタッチメント(11~20mm),充電スタンド,専用オイル,掃除用ブラシ,ポーチ質量(g)185(アタッチメントを除く)消費電力(W)【充電時】10電源充電式対応水洗い / 海外使用 / 防水設計電源電圧(V)AC100~240自動電圧切替付)連続使用時間90分間コード【POS】4549980688854充電時間1時間使用電池Li-ion(リチウムイオン)電池寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)18.0×4.8×4.9アズワン品番69-6002-76
ヒゲトリマー 白 Panasonic(パナソニック)ヒゲトリマー 白Panasonic(パナソニック)
7,928税込8,721
1個
5日以内出荷
0.5mm単位でヒゲの長さが調節可能です。(直刃は約0.5mm)長さ切替ダイヤルはアタッチメントを付けて本体正面のダイヤルを回すだけで、1~10mmまで0.5mm刻みの19段階調節が可能です(直刃は約0.5mm)。こだわりのヒゲスタイリングを実現します。水・洗顔剤をつけてカットすると、肌あたりがスムーズにカットできます。1mm~10mmの19段階調節(直刃は約0.5mm)が可能です。切れ味の良い「45°鋭角刃」で正確に仕上がります。小幅な刃で細かい部分もあてやすいです。刃をはずさずにヒゲクズを洗い流せるウォータースルー洗浄で手間をかけずにサッとお手入れができます。使ったあとはサッと流せます。これからはお風呂グルーミングが男磨きの基本です。お風呂グルーミングに適切化した防水設計はお風呂で水や洗顔剤などをつけてウェットトリミングができ、使ったあとはサッと流せる防水設計です。軽くて持ちやすいコンパクトなデザインです。
付属品刈り高さアタッチメント / AC100V専用アダプター / 専用オイル / 掃除用ブラシ質量(g)140(刈り高さアタッチメント含まず)消費電力(W)【充電時】0.5電源充電式対応充電表示ランプ / 水洗い連続使用時間45分間別売付属品替刃/ER9606モード切替0.5mm(直刃) / 1~10mmまで0.5mm刻み(19段階)コード【POS】4902704219039充電時間12時間電池ニッケル水素電池寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)16.9×4.7×4.6アズワン品番69-6002-60電源仕様AC100V専用
LB40形非常灯防水2000lm昼白色 Panasonic(パナソニック)LB40形非常灯防水2000lm昼白色Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1個
予約販売
RoHS指令(10物質対応)対応
フル接地防水ダブルコンセント アースターミナル付 露出・埋込両用 クリームグレー Panasonic(パナソニック)フル接地防水ダブルコンセント アースターミナル付 露出・埋込両用 クリームグレーPanasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1箱(5個)
3日以内出荷
回転抜け止め機能に加え、雨の飛沫、ホコリの侵入を防止する扉付。
用途露出・埋込両用仕様抜け止め式・アースターミナル付クリームグレー種類フル接地防水ダブルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15
フル防水コンセント アースターミナル付 露出・埋込両用 クリームグレー Panasonic(パナソニック)フル防水コンセント アースターミナル付 露出・埋込両用 クリームグレーPanasonic(パナソニック)
6,998税込7,698
1箱(5個)
3日以内出荷
回転抜け止め機能に加え、雨の飛沫、ホコリの侵入を防止する扉付。
用途3コ用、露出・埋込両用仕様抜け止め式・アースターミナル付クリームグレー種類フル防水コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15
フル接地防水コンセント アースターミナル付 露出・埋込両用 クリームグレー Panasonic(パナソニック)フル接地防水コンセント アースターミナル付 露出・埋込両用 クリームグレーPanasonic(パナソニック)
6,998税込7,698
1箱(5個)
3日以内出荷
回転抜け止め機能に加え、雨の飛沫、ホコリの侵入を防止する扉付。
用途露出・埋込両用仕様抜け止め式・アースターミナル付クリームグレー種類フル接地防水コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15
信号変換インターフェース 逆位相タイプ用 Panasonic(パナソニック)信号変換インターフェース 逆位相タイプ用Panasonic(パナソニック)
41,980税込46,178
1台
4日以内出荷
幅(mm)228.5高さ(mm)98.5取付方式天井設置または専用調光ボックス内に設置奥行(mm)57.6定格電圧(V)AC100適合負荷メーカー製調光可能型LED照明器具〔ランプ〕(起動方式CB・CC)、メーカー製シンクロ調色型LED照明器具〔ランプ〕(起動方式CU)負荷容量接続:3Aただし、ランプ最大17台まで調光方式逆位相タイプ用
リベコムPWM信号変換インターフェース LD用 LiBecoM(リベコム) Panasonic(パナソニック)リベコムPWM信号変換インターフェース LD用 LiBecoM(リベコム)Panasonic(パナソニック)
30,980税込34,078
1台
4日以内出荷
仕様最大接続機器台数:50台長さ(mm)66幅(mm)207.5高さ(mm)55.3電圧(V)100~242出力信号:調光信号(PWM信号)×1起動形式LD用機能信号線式連続調光型調光器具をリベコムで制御可能配線長調光信号線総:100m通信距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離15
リベコムPWM信号変換インターフェース LI用 LiBecoM(リベコム) Panasonic(パナソニック)リベコムPWM信号変換インターフェース LI用 LiBecoM(リベコム)Panasonic(パナソニック)
30,980税込34,078
1台
4日以内出荷
仕様最大接続機器台数:50台長さ(mm)66幅(mm)207.5高さ(mm)55.3電圧(V)100~242出力信号:調光信号(PWM信号)×1起動形式LI用機能信号線式連続調光型調光器具をリベコムで制御可能配線長調光信号線総:100m通信距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離15
配線ダクト取付型 リベコムON/OFFインターフェース配線ダクト型 LiBecoM(リベコム) Panasonic(パナソニック)配線ダクト取付型 リベコムON/OFFインターフェース配線ダクト型 LiBecoM(リベコム)Panasonic(パナソニック)
38,980税込42,878
1台
4日以内出荷
仕様接続機器台数:1台長さ(mm)214幅(mm)65質量(kg)最大負荷:ペンダントライト2以下、スポットライト1以下種類適合負荷:LED、パルックボール、メーカー製ワイヤレススピーカーおよびナノイーX発生機取付方式配線ダクト取付型電流(A)適合突入:24以下かつ10ms以下、適合負荷:0.057~0.4電圧(V)100機能ダクト取付器具のON、OFFをリベコムで制御可能適合プラグ32通信距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離15
配線ダクト取付型 リベコムON/OFFインターフェース LiBecoM(リベコム) Panasonic(パナソニック)配線ダクト取付型 リベコムON/OFFインターフェース LiBecoM(リベコム)Panasonic(パナソニック)
38,980税込42,878
1台
4日以内出荷
仕様接続機器台数:1台長さ(mm)214幅(mm)65質量(kg)最大負荷:ペンダントライト2以下、スポットライト1以下種類適合負荷:LED、パルックボール、メーカー製ワイヤレススピーカーおよびナノイーX発生機取付方式配線ダクト取付型電流(A)適合突入:24以下かつ10ms以下、適合負荷:0.057~0.4電圧(V)100機能ダクト取付器具のON、OFFをリベコムで制御可能適合プラグ32通信距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離15
リベコムPWM信号変換インターフェース LA用 LR用 LT用 LiBecoM(リベコム) Panasonic(パナソニック)リベコムPWM信号変換インターフェース LA用 LR用 LT用 LiBecoM(リベコム)Panasonic(パナソニック)
30,980税込34,078
1台
4日以内出荷
仕様最大接続機器台数:50台長さ(mm)66幅(mm)207.5高さ(mm)55.3電圧(V)100~242出力信号:調光信号(PWM信号)×1起動形式LA・LR・LT用機能信号線式連続調光型調光器具をリベコムで制御可能配線長調光信号線総:100m通信距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離15
リベコムPWM信号変換インターフェース LZ用 LJ用 LiBecoM(リベコム) Panasonic(パナソニック)リベコムPWM信号変換インターフェース LZ用 LJ用 LiBecoM(リベコム)Panasonic(パナソニック)
30,980税込34,078
1台
92日以内出荷
仕様最大接続機器台数:50台長さ(mm)66幅(mm)207.5高さ(mm)55.3備考インターフェースNQL10131、NQL10101、NQL10111の接続(最大2台まで)が可能です。接続器具は、各取扱説明書をご確認ください。電圧(V)100~242出力信号:調光信号(PWM信号)×1起動形式LZ・LJ用機能信号線式連続調光型調光器具をリベコムで制御可能配線長調光信号線総:100m通信距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離15
信号線式ライコン・W (電源スイッチ付) Panasonic(パナソニック)信号線式ライコン・W (電源スイッチ付)Panasonic(パナソニック)
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
インターフェースは、最大4台まで接続可能W(電源スイッチ付)適合スイッチボックス:JIS 1コ用金属製(カバー付)
幅(mm)48高さ(mm)110定格電圧AC100~242V適合機器NQL10101、NQL10111、NQL10121、NQL10131、NQL10161、NQL10171、NQL10151制御電源【ユニット台数】50台まで連結数4台まで適合負荷メーカー製信号線式連続調光型LED照明器具周囲温度(℃)0~35RoHS指令(10物質対応)対応定格容量(A)15
信号線式ライコン・F (電源スイッチ付) Panasonic(パナソニック)信号線式ライコン・F (電源スイッチ付)Panasonic(パナソニック)
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
インターフェースは、最大4台まで接続可能F(電源スイッチ付)適合スイッチボックス:JIS 1コ用金属製(カバー付)
幅(mm)48高さ(mm)110定格電圧AC100~242V適合機器NQL10101、NQL10111、NQL10121、NQL10131、NQL10161、NQL10171、NQL10151制御電源【ユニット台数】50台まで連結数4台まで適合負荷メーカー製信号線式連続調光型LED照明器具周囲温度(℃)0~35RoHS指令(10物質対応)対応定格容量(A)15
信号線式ライコン・H (電源スイッチ付) Panasonic(パナソニック)信号線式ライコン・H (電源スイッチ付)Panasonic(パナソニック)
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
インターフェースは、最大4台まで接続可能H(電源スイッチ付)適合スイッチボックス:JIS 1コ用金属製(カバー付)
幅(mm)48高さ(mm)110定格電圧AC100~242V適合機器NQL10101、NQL10111、NQL10121、NQL10131、NQL10161、NQL10171、NQL10151制御電源【ユニット台数】50台まで連結数4台まで適合負荷メーカー製信号線式連続調光型LED照明器具周囲温度(℃)0~35RoHS指令(10物質対応)対応定格容量(A)15
信号線式ライコン・B (電源スイッチ付) Panasonic(パナソニック)信号線式ライコン・B (電源スイッチ付)Panasonic(パナソニック)
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
インターフェースは、最大4台まで接続可能B(電源スイッチ付)適合スイッチボックス:JIS 1コ用金属製(カバー付)
幅(mm)48高さ(mm)110定格電圧AC100~242V適合機器NQL10101、NQL10111、NQL10121、NQL10131、NQL10161、NQL10171、NQL10151制御電源【ユニット台数】50台まで連結数4台まで適合負荷メーカー製信号線式連続調光型LED照明器具周囲温度(℃)0~35RoHS指令(10物質対応)対応定格容量(A)15
ワイヤレスモニター子機 Panasonic(パナソニック)ワイヤレスモニター子機Panasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
ワイヤレスモニター子機外でもドアホン505シリーズのオプション、ブラックモデル。
質量(g)約165(電池パック含む)電源専用ニッケル水素蓄電池 (DC 2.4V)(650mAh)使用距離範囲(m)100(見通し距離)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)173×52×30(突起部除く)使用時間連続使用時間充電時間約10時間ディスプレイ約2.4型カラー使用環境温度(℃)0~+40RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式1.9GHz
洗濯機用 防水フロアー Panasonic(パナソニック)洗濯機用 防水フロアーPanasonic(パナソニック)
4,980税込5,478
1個
5日以内出荷
全自動洗濯機用の排水口の無いトレイタイプの防水フロアー。置くだけで簡単設置できます。
用途結露などによる水滴から床を守ります。床の傷つき防止に。仕様排水口:なしクールホワイト材質(本体)PP外寸(mm)幅640X奥行640X高さ50内寸(mm)幅596X奥行596
パルックプレミア蛍光灯 直管・ラピッドスタータ形 Panasonic(パナソニック)パルックプレミア蛍光灯 直管・ラピッドスタータ形Panasonic(パナソニック)
5,498税込6,048
1箱(2本)
6日以内出荷
事務所、オフィスの照明に。
用途※防水型器具には指定された管径のランプをご使用ください。種別40形長さ(mm)1198クール色質量(g)253口金G13点灯形ラピッドスタータ形全光束(Lm)3240定格寿命(時間)15000定格ランプ電力(W)36色温度(K)6700電球の種類蛍光灯
ファクトライン400用 センターフィードインジョイナ Panasonic(パナソニック)ファクトライン400用 センターフィードインジョイナPanasonic(パナソニック)
109,800税込120,780
1個
32日以内出荷
用途電源を敷設ラインの中間から引き込む場合に使用します。ファクトライン本体相互の接続も同時にできます。種別ファクトライン400質量(kg)19.9アイボリーグレイ種類センターフィードインジョイナ定格3P400A300V・E付適合圧着端子200~250mm2
ハイトロリールHS(非張力タイプ)用 センターフィードインジョイナ Panasonic(パナソニック)ハイトロリールHS(非張力タイプ)用 センターフィードインジョイナPanasonic(パナソニック)
20,980税込23,078
1個
6日以内出荷から32日以内出荷
ハイトロリールHS用の部材です。
種別ハイトロリールHS<非張力タイプ> 部材備考UL規格未取得タイプケーブル横出し種類センターフィードインジョイナ
Dポール 防水コンセント用 Panasonic(パナソニック)Dポール 防水コンセント用Panasonic(パナソニック)
35,980税込39,578
1台
6日以内出荷から9日以内出荷
建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」
付属品アース端子ねじ種別Dポール材質アルミ(アルマイト処理)設置方法埋め込み方式、土中埋設コンセント別売り
Dポール 防水コンセント用 ベース付 Panasonic(パナソニック)Dポール 防水コンセント用 ベース付Panasonic(パナソニック)
38,980税込42,878
1台
6日以内出荷
建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」
付属品アース端子ねじ種別Dポール材質アルミ(アルマイト処理)質量(kg)1.2シルバー種類防水コンセント用ベース付適合機器【主な取付推奨機器(別売品)】防水コンセント(防水・防塵保護カバー付)、カバー付接地防水コンセント(簡易鍵付)設置方法ベースプレート方式(アンカーボルト固定(別途 M10 140×140mm)、コンクリート基礎(□300×350mm 地上高さ50mm除く)コンセント別売り
Dポール フラットタイプ 防水コンセント用 Panasonic(パナソニック)Dポール フラットタイプ 防水コンセント用Panasonic(パナソニック)
31,980税込35,178
1台
6日以内出荷から9日以内出荷
建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」
付属品アース端子ねじ種別Dポール フラットタイプ材質アルミ(アルマイト処理)寸法(mm)【コンクリート根巻】Φ200×350質量(kg)2.3設置方法埋め込み方式、土中埋設コンセント別売り
Dポール 防水コンセント用 Panasonic(パナソニック)Dポール 防水コンセント用Panasonic(パナソニック)
31,980税込35,178
1台
6日以内出荷から9日以内出荷
建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」
付属品アース端子ねじ種別Dポール材質アルミ(アルマイト処理)寸法(mm)【コンクリート根巻】Φ200×350質量(kg)2種類防水コンセント用適合機器【主な取付推奨機器(別売品)】防水コンセント(防水・防塵保護カバー付)、カバー付接地防水コンセント(簡易鍵付)設置方法埋め込み方式、土中埋設コンセント別売り
屋外型トロリーダクト用 センターフィードインボックス Panasonic(パナソニック)屋外型トロリーダクト用 センターフィードインボックスPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷から32日以内出荷
屋外型トロリーダクト用の構成部材です。
種別屋外型トロリーダクト用部材種類センターフィードインボックス
スッキリポール スマートタイプ(電源コンセント対応)用 コンセント取付金具(1個用) Panasonic(パナソニック)スッキリポール スマートタイプ(電源コンセント対応)用 コンセント取付金具(1個用)Panasonic(パナソニック)
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
【電源コンセント対応】スッキリポール スマートタイプ用の単品部材です。電源コンセント対応 スッキリポール スマートタイプにEV・PHEV屋外充電用コンセントまたはスマート防水ダブルコンセントを1個取り付ける場合に必要な部材です。
種別スッキリポール スマートタイプ(電源コンセント対応)用単品部材材質溶融亜鉛・アルミニウム・マグネシウム合金めっき鋼板種類コンセント取付金具 1個用仕上ポリエステル系粉体塗装入数(個)1
スッキリポール(電源コンセント対応)用 コンセント取付金具(1個用) Panasonic(パナソニック)スッキリポール(電源コンセント対応)用 コンセント取付金具(1個用)Panasonic(パナソニック)
5,398税込5,938
1個
6日以内出荷
【電源コンセント対応】スッキリポール スタンダードタイプ用の単品部材です。電源コンセント対応 スッキリポール スタンダードタイプにEV・PHEV屋外充電用コンセントまたはスマート防水ダブルコンセントを1個取り付ける場合に必要な部材です。
種別スッキリポール(電源コンセント対応)用単品部材材質溶融亜鉛・アルミニウム・マグネシウム合金めっき鋼板種類コンセント取付金具 1個用仕上ポリエステル系粉体塗装入数(個)1
Panasonic チャイム 小型押釦 EG121P Panasonic(パナソニック)Panasonic チャイム 小型押釦 EG121PPanasonic(パナソニック)
449税込494
1個
当日出荷
シンプルなボタン式チャイム。防雨型。
用途ドア横に。 Panasonic パナソニック ドアホン チャイムホワイト定格電圧(V)30定格電流(A)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×19.5×63適合電線(mm2)単線Φ0.5~1.2、より線0.5~0.75
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら