13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)中間ダクトファン
本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。 リレー内蔵で複数台運転可能(FY-SV11Wで3台まで)
用途居間・事務所・店舗用 適合場所居間・事務所・店舗用 適合パイプ径(Φmm)Φ150 仕様強-弱速調付 材質(本体)鋼板製、(羽根)鋼板製 質量(kg)9.7 寸法H(mm)150 寸法A(mm)780 寸法F(mm)150 寸法D(mm)350(324~374) 寸法E(mm)300 寸法B(mm)550 寸法C(mm)450(425~475) 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)85.0/110.0、(排・弱)59.5/66.0 寸法I(mm)254 寸法G(mm)124 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)600/610、(排・弱)420/370
1台
27,980 税込30,778
欠品中

Panasonic(パナソニック)中間ダクトファン
本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。 リレー内蔵で複数台運転可能。(FY-18DZS4は除く)(FY-SV11Wで5台まで)
用途居間・事務所・店舗用 適合場所居間・事務所・店舗用 適合パイプ径(Φmm)Φ150 仕様風圧式シャッター、強-弱速調付 材質(本体)鋼板製、(羽根)樹脂製 質量(kg)9.0 寸法H(mm)140 寸法A(mm)930 寸法F(mm)140 寸法D(mm)330(308~358) 寸法E(mm)280 寸法B(mm)450 寸法C(mm)350(325~375) 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)57.0/67.0、(排・弱)29.5/32.0 寸法I(mm)240 寸法G(mm)113 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)450/450、(排・弱)290/280
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)中間ダクトファン
本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。 リレー内蔵で複数台運転可能(FY-SV11Wで2台まで)
用途居間・事務所・店舗用 適合場所居間・事務所・店舗用 適合パイプ径(Φmm)Φ200 仕様風圧式シャッター、強-弱速調付 材質(本体)鋼板製、(羽根)鋼板製 質量(kg)9.7 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)95.0/119.0、(排・弱)73.0/83.0 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)730/700、(排・弱)530/460
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)中間ダクトファン
本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。 リレー内蔵で複数台運転可能〔FY-20DZ4は5台,FY-23DZ4は3台まで(FY-SV11W使用の場合)〕(FY-18DZG4を除く)
用途居間・事務所・店舗用 適合場所居間・事務所・店舗用 適合パイプ径(Φmm)Φ150 仕様風圧式シャッター 材質(本体)鋼板製、(羽根)樹脂製 質量(kg)7.0 寸法H(mm)140 寸法A(mm)680 寸法F(mm)140 寸法D(mm)330(308~358) 寸法E(mm)280 寸法B(mm)450 寸法C(mm)350(325~375) 消費電力(W)(50/60Hz)(排)35.0/38.5 寸法I(mm)240 寸法G(mm)113 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)310/300
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)中間ダクトファン
本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。 リレー内蔵で複数台運転可能。(FY-SV11Wで2台まで)
用途居間・事務所・店舗用 適合場所居間・事務所・店舗用 適合パイプ径(Φmm)Φ200 仕様風圧式シャッター、強-弱速調付 材質(本体)鋼板製、(羽根)樹脂製 質量(kg)11.5 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)95.0/119.0、(排・弱)73.0/83.0 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)730/700、(排・弱)530/460
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)中間ダクトファン
本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。 リレー内蔵で複数台運転可能(FY-SV11Wで2台まで)
用途居間・事務所・店舗用 適合場所居間・事務所・店舗用 適合パイプ径(Φmm)Φ200 仕様風圧式シャッター、強-弱速調付 材質(本体)鋼板製、(羽根)樹脂製 質量(kg)9.2 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)95.0/119.0、(排・弱)73.0/83.0 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)730/700、(排・弱)530/460
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)中間ダクトファン
本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。 リレー内蔵で複数台運転可能〔FY-20DZ4は5台,FY-23DZ4は3台まで(FY-SV11W使用の場合)〕(FY-18DZG4を除く)
用途居間・事務所・店舗用 適合場所居間・事務所・店舗用 適合パイプ径(Φmm)Φ150 仕様強-弱速調付 材質(本体)鋼板製、(羽根)樹脂製 質量(kg)9.2 寸法H(mm)150 寸法A(mm)780 寸法F(mm)150 寸法D(mm)350(324~374) 寸法E(mm)300 寸法B(mm)550 寸法C(mm)450(425~475) 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)85.0/110.0、(排・弱)59.5/66.0 寸法I(mm)254 寸法G(mm)124 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)600/610、(排・弱)420/370
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)中間ダクトファン
本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。 リレー内蔵で複数台運転可能。(FY-18DZS4は除く)(FY-SV11Wで3台まで)
用途居間・事務所・店舗用 適合場所居間・事務所・店舗用 適合パイプ径(Φmm)Φ150 仕様強-弱速調付 材質(本体)鋼板製、(羽根)樹脂製 質量(kg)11.5 寸法H(mm)150 寸法A(mm)1030 寸法F(mm)150 寸法D(mm)350(324~374) 寸法E(mm)300 寸法B(mm)550 寸法C(mm)450(425~475) 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)85.0/110.0、(排・弱)59.5/66.0 寸法I(mm)254 寸法G(mm)124 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)600/610、(排・弱)420/370
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)中間ダクトファン
本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。 リレー内蔵で複数台運転可能〔FY-20DZ4は5台,FY-23DZ4は3台まで(FY-SV11W使用の場合)〕(FY-18DZG4を除く)
用途居間・事務所・店舗用 適合場所居間・事務所・店舗用 適合パイプ径(Φmm)Φ150 仕様強-弱速調付 材質(本体)鋼板製、(羽根)樹脂製 質量(kg)7.7 寸法H(mm)140 寸法A(mm)680 寸法F(mm)140 寸法D(mm)330(308~358) 寸法E(mm)280 寸法B(mm)450 寸法C(mm)350(325~375) 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)57.0/67.0、(排・弱)29.5/32.0 寸法I(mm)240 寸法G(mm)113 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)450/450、(排・弱)290/280
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)中間ダクトファン
本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。 リレー内蔵で複数台運転可能(FY-SV11Wで5台まで)
用途居間・事務所・店舗用 適合場所居間・事務所・店舗用 適合パイプ径(Φmm)Φ150 仕様風圧式シャッター、強-弱速調付 材質(本体)鋼板製、(羽根)鋼板製 質量(kg)8.2 寸法H(mm)140 寸法A(mm)680 寸法F(mm)140 寸法D(mm)330(308~358) 寸法E(mm)280 寸法B(mm)450 寸法C(mm)350(325~375) 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)57.0/67.0、(排・弱)29.5/32.0 寸法I(mm)240 寸法G(mm)113 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)450/450、(排・弱)290/280
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

用途100VダクトからディスプレイPOPなどを吊り下げる場合に使用します。 全長(mm)50.2 吊下荷重N(kgf)50(5)
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)吊りフック
配線ダクトからディスプレイ・POPなどを吊り下げる場合に使用します。
吊下荷重N(kgf)50(5)まで
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)壁取付形 バス換気乾燥機
適用浴室サイズ:ユニットバス1.5坪まで、在来工法浴室1.5坪まで フィルターチェックお知らせ機能付 法定点検時期お知らせ機能付(点検時期になると本体受信部に「点検」が表示されます。) 入りタイマー予約機能付 脱衣所にも使用できます。 温泉水または温泉を取り込んだ浴室に取り付けないでください。 スチームサウナ、ミストサウナ付の浴室には取り付けないでください。 窓が大きい、容積が大きい、タイル張りの面積が大きい、密閉性や断熱性が悪い浴室の場合、浴室内の温度がほとんど上昇しないことがあります。 本体、ワイヤレスリモコンは直射日光や蛍光灯の近くなどの強い光があたる場所に設置しないでください。 製品は壁厚240mm以下の壁に取り付けてください。(240mmを超える壁面には、付属のダクトでは取付できません) 衣類吊り下げ用パイプの取り付け位置は、必ず推奨の位置で取り付けてください。(推奨位置以外で取り付けますと、乾燥時間が長くなります。) 2階以上の足場がないところへの設置はしないでください。
適合場所浴室 仕様局所換気専用、予備暖房、衣類乾燥、換気、涼風 質量(kg)7.1(取付板、ダクト除く)換気部:1.7 消費電力(W)標準乾燥(50/60Hz):2455/2505、予備暖房(強)(50/60Hz):2425/2475、予備暖房(弱)(50/60Hz):2015/1960、涼風(強)(50/60Hz):69/79、涼風(弱)(50/60Hz):54/54、換気(50/60Hz):27/28 安全装置過熱防止用温度ヒューズ×2(溶断式77℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ12A×2、4A×1) 騒音値(dB)標準乾燥(50/60Hz):49/49.5、予備暖房(強)(50/60Hz):48/49、予備暖房(弱)(50/60Hz):38/37、涼風(強)(50/60Hz):49/49.5、涼風(弱)(50/60Hz):39/38、換気(50/60Hz):36/36 ヒーター容量(kW)2.4kW ヒータータイプPTCセラミックヒーター 定格電圧・周波数単相200V50Hz/60Hz 運転時間標準乾燥、予備暖房:最大6時間ゆっくり乾燥、涼風:最大12時間、換気:最大12時間または連続 換気風量(m3/h)(50/60Hz)標準乾燥(50/60Hz):90/90、予備暖房(強)(50/60Hz):-/-、予備暖房(弱)(50/60Hz):-/-、涼風(強)(50/60Hz):90/90、涼風(弱)(50/60Hz):90/90、換気(50/60Hz):90/90 換気風量(m3/h)(50/60Hz)循環標準乾燥(50/60Hz):230/230、予備暖房(強)(50/60Hz):230/230、予備暖房(弱)(50/60Hz):145/130、涼風(強)(50/60Hz):230/230、涼風(弱)(50/60Hz):145/130、換気(50/60Hz):-/-
1台
84,980 税込93,478
当日出荷