カテゴリ

  • 空調・電設資材(11)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 東芝キヤリア(68)
  • 三菱電機(16)
  • FUJIOH(富士工業)(9)
  • アズワン(5)
  • スイデン(5)
  • ノーリツ(5)
  • testo(テストー)(4)
  • 淀川電機製作所(3)
  • 高須産業(3)
  • エアテックス(3)
  • アマノ(2)
  • サンコー(2)
  • bitstrong(2)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(1)
  • トヨトミ(1)
  • TRUSCO(1)
  • PROXXON(プロクソン)(1)
  • PROMOTE(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ダクト 排気口」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業務用 熱交換気ユニット 天井埋込形 標準 200V 【受注品】 Panasonic(パナソニック)業務用 熱交換気ユニット 天井埋込形 標準 200V 【受注品】Panasonic(パナソニック)
179,800税込197,780
1個
31日以内出荷
DCモーターで低消費電力熱交換気と普通換気(バイパス)を自動切換外気侵入防止シャッター・ダンパー付寒冷地運転対応低騒音設計で静かな運転音省施工を実現する薄型本体点検口1ヵ所で、すべてのメンテナンスが可能施工性に優れた直線給排気方式天地逆取付が可能捕集効率82%(質量法)フィルター採用本体電源接続:端子台給気・排気それぞれ4つのノッチから選択可能中性能フィルター組込可能(現地取り付け)CO2センサー等の出力信号(市販品・無電圧a接点)による風量切換機能。マイコンタイプは設定変更が必要です。(SW1の4をON)設定変更後は他社製パッケージエアコンとの連動運転はできません。別売の速調スイッチ(FY-SW901S)により10台までの複数台運転が可能。CO2センサー等の出力信号(市販品・無電圧a接点)による風量切替を行うときは速調スイッチ「FY-SW901S」をご使用ください。
用途建物全体、事務所・店舗、倉庫・工場仕様標準タイプ取付天井埋込形規格公共建築協会評価機種(公共建築工事標準仕様対応品)スイッチ速調スイッチ(別売):FY-SW901S定格単相200V換気量率(%)(有効)85
熱交換気ユニット天井埋込形マイコンタイプ Panasonic(パナソニック)熱交換気ユニット天井埋込形マイコンタイプPanasonic(パナソニック)
249,800税込274,780
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
DCモーターで低消費電力熱交換気と普通換気(バイパス)を自動切換外風侵入防止シャッター・ダンパー付き寒冷地運転対応低騒音設計で静かな運転音省施工を実現する薄型本体点検口1ヵ所で、すべてのメンテナンスが可能施工性に優れた直線給排気方式天地逆取付が可能捕集効率82%(質量法)フィルター採用本体電源接続 : 端子台給気・排気それぞれ4つのノッチから選択可能中性能フィルター組込可能(現地取り付け)IAQセンサー(別売品:FY-SDGL1)とのCO2連動による自動風量切替可能CO2センサー等の出力信号(市販品・無電圧a接点)による風量切換可能。※設定変更(SW1の4をON)が必要です。設定変更後は他社製パッケージエアコンとの連動運転はできません。ナイトパージ機能24時間換気設定
電圧(V)単相100
熱交換気ユニット天井カセット形マイコンタイプ Panasonic(パナソニック)熱交換気ユニット天井カセット形マイコンタイプPanasonic(パナソニック)
269,800税込296,780
1台
3日以内出荷
DCモーターで低消費電力熱交換気と普通換気(バイパス)を自動切換外風侵入防止シャッター・ダンパー付き寒冷地運転対応低騒音設計で静かな運転音省施工を実現する薄型本体カセット式ルーバーは点検口を兼用捕集効率82%(質量法)フィルター採用本体電源接続 : 端子台給気・排気それぞれ4つのノッチから選択可能中性能フィルター組込可能(現地取り付け)IAQセンサー(別売品:FY-SDGL1)とのCO2連動による自動風量切替可能CO2センサー等の出力信号(市販品・無電圧a接点)による風量切換可能。※設定変更(SW1の4をON)が必要です。設定変更後は他社製パッケージエアコンとの連動運転はできません。ナイトパージ機能24時間換気設定
電圧(V)単相100
熱交換気ユニット天井カセット形マイコンタイプ Panasonic(パナソニック)熱交換気ユニット天井カセット形マイコンタイプPanasonic(パナソニック)
249,800税込274,780
1台
3日以内出荷
DCモーターで低消費電力熱交換気と普通換気(バイパス)を自動切換外風侵入防止シャッター・ダンパー付き寒冷地運転対応低騒音設計で静かな運転音省施工を実現する薄型本体カセット式ルーバーは点検口を兼用捕集効率82%(質量法)フィルター採用本体電源接続 : 端子台給気・排気それぞれ4つのノッチから選択可能中性能フィルター組込可能(現地取り付け)IAQセンサー(別売品:FY-SDGL1)とのCO2連動による自動風量切替可能CO2センサー等の出力信号(市販品・無電圧a接点)による風量切換可能。※設定変更(SW1の4をON)が必要です。設定変更後は他社製パッケージエアコンとの連動運転はできません。ナイトパージ機能24時間換気設定
呼び径接続ダクト:Φ100電圧(V)単相100
天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32BK7M Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32BK7MPanasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1セット
3日以内出荷
高静圧・大風量で、建築構造や用途、インテリア性などの諸条件に対応する天井埋込形換気扇 強-弱速調付 風圧式高気密シャッター搭載 ハイテーパーブレードファンの採用で省エネ・高効率 住宅用洗剤で気軽に掃除できるポリプロピレン樹脂製ルーバー 電源接続部-本体内部 吐出口位置:正面より左側
用途事務所、店舗埋め込み寸法(mm)320角適合パイプ径(Φmm)呼び150材質本体・羽根:鋼板製、ルーパー:樹脂製方式ダクト設置場所トイレ、洗面所、居間
天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32BK7H Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32BK7HPanasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1セット
3日以内出荷
高静圧・大風量で、建築構造や用途、インテリア性などの諸条件に対応する天井埋込形換気扇 強-弱速調付 風圧式高気密シャッター搭載 ハイテーパーブレードファンの採用で省エネ・高効率 住宅用洗剤で気軽に掃除できるポリプロピレン樹脂製ルーバー 電源接続部-本体内部 吐出口位置:正面より左側
用途事務所、店舗埋め込み寸法(mm)320角適合パイプ径(Φmm)呼び150材質本体・羽根:鋼板製、ルーパー:樹脂製方式ダクト設置場所トイレ、洗面所、居間
天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32B7M Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32B7MPanasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1セット
3日以内出荷
高静圧・大風量で、建築構造や用途、インテリア性などの諸条件に対応する天井埋込形換気扇 強-弱速調付 風圧式高気密シャッター搭載 ハイテーパーブレードファンの採用で省エネ・高効率 住宅用洗剤で気軽に掃除できるポリプロピレン樹脂製ルーバー 電源接続部-本体内部 吐出口位置:正面より左側
用途事務所、店舗埋め込み寸法(mm)320角適合パイプ径(Φmm)呼び150材質本体・羽根:鋼板製、ルーパー:樹脂製方式ダクト設置場所トイレ、洗面所、居間
天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32B7H Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32B7HPanasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1セット
3日以内出荷
高静圧・大風量で、建築構造や用途、インテリア性などの諸条件に対応する天井埋込形換気扇 強-弱速調付 風圧式高気密シャッター搭載 ハイテーパーブレードファンの採用で省エネ・高効率 住宅用洗剤で気軽に掃除できるポリプロピレン樹脂製ルーバー 電源接続部-本体内部 吐出口位置:正面より左側
用途事務所、店舗埋め込み寸法(mm)320角適合パイプ径(Φmm)呼び150材質本体・羽根:鋼板製、ルーパー:樹脂製方式ダクト設置場所トイレ、洗面所、居間
天井埋込形 バス換気乾燥機 三室用 Panasonic(パナソニック)天井埋込形 バス換気乾燥機 三室用Panasonic(パナソニック)
84,980税込93,478
1台
3日以内出荷
高層マンションに適した高静圧タイプの風量一定制御で、サニタリーゾーンからの住宅全体の24時間換気もできる電気式バス換気乾燥機 予備暖房、換気、衣類乾燥、涼風、24時間換気運転(標準-冬期)対応 24時間連続換気運転中に入浴する場合、浴室からの換気風量を低減して冷風感を防止 薄形(18mm)ルーバーで、浴室のインテリアにスッキリフィット。 DCモーターの採用で低消費電力と風量一定制御を実現 換気風量は4段階に切り替え可能 24時間連続換気風量は6段階に切り替え可能 取付枠に本体を挿入するだけで簡単に仮固定でき1人施工可能 ・温風吹出し口は2方向に変更可能 ・排気ダクトは製品の設置方向を変えることにより、2方向に変更可能(製品の埋込寸法は正方形) ・吸込ダクトは3方向から選択可能 副吸込グリル2個付属(ルーバー一体型フィルター付、風量調節機能付) 本体吸込口のフィルターは防カビ剤入りです。 フィルターチェックお知らせ機能付 連動出力端子(無電圧接点)にて電動ダンパーや給気ファンとの連動可能 外部スイッチ遅延タイマー機能付(0~10分に設定可能) 入りタイマー予約機能付 法定点検時期お知らせ表示機能付(点検時期が来たときは、ワイヤードリモコンの時間表示部に「」が表示されます。)
適合場所浴室質量(kg)11.5マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)乾燥:1280/1340、予備暖房:1270/1330、涼風:44/51、換気(強):20.5/20.5、換気(弱):7/7、24時間連続換気(標準):7/7、24時間連続換気(冬期):6/6安全装置過熱防止用温度ヒューズ(溶断式77℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ25A,4A)騒音値(dB)乾燥:46/47.5、予備暖房:40/43.5、涼風:46/47.5、換気(強):44/44、換気(弱):27/27、24時間連続換気(標準):27/27、24時間連続換気(冬期):23/23ヒーター容量(kW)1.3kW(吹出し口温度:最大95℃)ヒータータイプPTCセラミックヒーター定格電圧・周波数単相100V50Hz/60Hz開口面積(cm2)吹込み:278、吹出し:113、副吸込グリル:37運転時間各モード最大12時間換気風量(m3/h)(50/60Hz)乾燥:200/200、予備暖房:-、涼風:200/200、換気(強):200/200、換気(弱):100/100、24時間連続換気(標準):100/100、24時間連続換気(冬期):80/80換気風量(m3/h)(50/60Hz)循環乾燥:95/110、予備暖房:95/110、涼風:95/110、換気(強):-、換気(弱):-、24時間連続換気(標準):-、24時間連続換気(冬期):-
天井埋込形 バス換気乾燥機 二室用 Panasonic(パナソニック)天井埋込形 バス換気乾燥機 二室用Panasonic(パナソニック)
85,980税込94,578
1台
3日以内出荷
高層マンションに適した高静圧タイプの風量一定制御で、サニタリーゾーンからの住宅全体の24時間換気もできる電気式バス換気乾燥機 予備暖房、換気、衣類乾燥、涼風、24時間換気運転(標準-冬期)対応 24時間連続換気運転中に入浴する場合、浴室からの換気風量を低減して冷風感を防止 薄形(18mm)ルーバーで、浴室のインテリアにスッキリフィット。 DCモーターの採用で低消費電力と風量一定制御を実現 換気風量は3段階に切り替え可能 24時間連続換気風量は5段階に切り替え可能 取付枠に本体を挿入するだけで簡単に仮固定でき1人施工可能 ・温風吹出し口は2方向に変更可能 ・排気ダクトは製品の設置方向を変えることにより、2方向に変更可能(製品の埋込寸法は正方形) ・吸込ダクトは3方向から選択可能 副吸込グリル1個付属(ルーバー一体型フィルター付、風量調節機能付) 本体吸込口のフィルターは防カビ剤入りです。 フィルターチェックお知らせ機能付 連動出力端子(無電圧接点)にて電動ダンパーや給気ファンとの連動可能 外部スイッチ遅延タイマー機能付(0~10分に設定可能) 入りタイマー予約機能付 法定点検時期お知らせ表示機能付(点検時期が来たときは、ワイヤードリモコンの時間表示部に「」が表示されます。)
適合場所浴室質量(kg)11.4マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)乾燥:1270/1330、予備暖房:1270/1330、涼風:38.5/46、換気(強):14/14、換気(弱):5.5/5.5、24時間連続換気(標準):7.5/7.5、24時間連続換気(冬期):7/7安全装置過熱防止用温度ヒューズ(溶断式77℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ25A,4A)騒音値(dB)乾燥:44/46、予備暖房:40/43.5、涼風:44/46、換気(強):42.5/42.5、換気(弱):21.5/21.5、24時間連続換気(標準):33.5/33.5、24時間連続換気(冬期):28/28ヒーター容量(kW)1.3kW(吹出し口温度:最大95℃)ヒータータイプPTCセラミックヒーター定格電圧・周波数単相100V50Hz/60Hz開口面積(cm2)吹込み:278、吹出し:217、副吸込グリル:37運転時間各モード最大12時間換気風量(m3/h)(50/60Hz)乾燥:150/150、予備暖房:-、涼風:150/150、換気(強):150/150、換気(弱):60/60、24時間連続換気(標準):100/100、24時間連続換気(冬期):80/80換気風量(m3/h)(50/60Hz)循環乾燥:95/110、予備暖房:95/110、涼風:95/110、換気(強):-、換気(弱):-、24時間連続換気(標準):-、24時間連続換気(冬期):-
レンジフード 浅形レンジフード Panasonic(パナソニック)レンジフード 浅形レンジフードPanasonic(パナソニック)
31,980税込35,178
1台
3日以内出荷
ソフトスイッチ(切ー弱ー中ー強ー照明) ミニ電球(40W) グリスフィルター付 逆流防止シャッター付(風圧式)
ホワイト(マンセル値N9.3)消費電力(W)(50/60Hz)(強)57/69.5、(中)45/45、(弱)36/36風量(m3/h)(50/60Hz)(強)650/650、(中)390/360、(弱)230/210騒音値(dB)(50/60Hz)(強)45.5/45、(中)34/34、(弱)26/26排気口300×110
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら