4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
脱衣所で便利な「予備暖房・衣類乾燥・換気・涼風」と1台で4役の機能を搭載。 1.3kWセラミックヒーターの採用で、脱衣所をすばやく暖房。1.5坪の脱衣所なら10分で室温が約20℃まで上昇します。床面積は1.5坪タイプまで対応。 衣類乾燥は温風のみですばやく乾燥させる「標準乾燥」と、送風と温風の組みあわせで乾燥させる「ゆっくり乾燥」の2モード。生活シーンに応じて脱衣所空間を有効活用できます。 大型風向ルーバーでねらった箇所へ空気を搬送します。「スポット気流」で集中暖房、「ワイド気流」で脱衣所の全体暖房と2タイプの気流を使い分けることができます。
仕様適用脱衣所サイズ:1.5坪まで、フィルターチェックお知らせ機能付、入りタイマー予約機能付、付属ダクト:外径Φ88.9mm 適用壁厚長さ:240mm 付属品簡易防水形赤外線ワイヤレスリモコン 質量(kg)循環部本体:6.9(取付板、ダクト除く)、換気部:1.7 タイプ屋内壁掛形 定格電圧(V)単相100(50/60Hz) 安全装置過熱防止用温度ヒューズ×2(溶断式77℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ12A×2、4A×1) ヒーターPTCセラミックヒーター 消費電力(W)(50/60Hz)標準乾燥:1340/1360、予備暖房(強):1310/1330、予備暖房(弱):1210/1190、涼風(強):64/73、涼風(弱):51/51、換気:26/27 ヒーター容量(kW)1.3 騒音値(dB)(50/60Hz)標準乾燥:46.5/46.5、予備暖房(強):46/46、予備暖房(弱):35/32、涼風(強):46.5/46.5、涼風(弱):37.5/35.5、換気:36/36 風量(m3/h)(50/60Hz)【循環】標準乾燥:230/230、予備暖房(強):230/230、予備暖房(弱):145/130、涼風(強):230/230、涼風(弱):145/130、【換気】標準乾燥:90/90、涼風(強):90/90、涼風(弱):90/90、換気:90/90 使用期間設計標準:10年 運転時間標準乾燥・予備暖房:最大6時間、ゆっくり乾燥・涼風:最大12時間、換気:最大12時間または連続
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷

高層マンションに適した高静圧タイプの風量一定制御で、サニタリーゾーンからの住宅全体の24時間換気もできる電気式バス換気乾燥機 予備暖房、換気、衣類乾燥、涼風、24時間換気運転(標準-冬期)対応 24時間連続換気運転中に入浴する場合、浴室からの換気風量を低減して冷風感を防止 薄形(18mm)ルーバーで、浴室のインテリアにスッキリフィット。 DCモーターの採用で低消費電力と風量一定制御を実現 換気風量は4段階に切り替え可能 24時間連続換気風量は6段階に切り替え可能 取付枠に本体を挿入するだけで簡単に仮固定でき1人施工可能 ・温風吹出し口は2方向に変更可能 ・排気ダクトは製品の設置方向を変えることにより、2方向に変更可能(製品の埋込寸法は正方形) ・吸込ダクトは3方向から選択可能 副吸込グリル2個付属(ルーバー一体型フィルター付、風量調節機能付) 本体吸込口のフィルターは防カビ剤入りです。 フィルターチェックお知らせ機能付 連動出力端子(無電圧接点)にて電動ダンパーや給気ファンとの連動可能 外部スイッチ遅延タイマー機能付(0~10分に設定可能) 入りタイマー予約機能付 法定点検時期お知らせ表示機能付(点検時期が来たときは、ワイヤードリモコンの時間表示部に「」が表示されます。)
適合場所浴室 質量(kg)11.5 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)乾燥:1280/1340、予備暖房:1270/1330、涼風:44/51、換気(強):20.5/20.5、換気(弱):7/7、24時間連続換気(標準):7/7、24時間連続換気(冬期):6/6 安全装置過熱防止用温度ヒューズ(溶断式77℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ25A,4A) 騒音値(dB)乾燥:46/47.5、予備暖房:40/43.5、涼風:46/47.5、換気(強):44/44、換気(弱):27/27、24時間連続換気(標準):27/27、24時間連続換気(冬期):23/23 ヒーター容量(kW)1.3kW(吹出し口温度:最大95℃) ヒータータイプPTCセラミックヒーター 定格電圧・周波数単相100V50Hz/60Hz 開口面積(cm2)吹込み:278、吹出し:113、副吸込グリル:37 運転時間各モード最大12時間 換気風量(m3/h)(50/60Hz)乾燥:200/200、予備暖房:-、涼風:200/200、換気(強):200/200、換気(弱):100/100、24時間連続換気(標準):100/100、24時間連続換気(冬期):80/80 換気風量(m3/h)(50/60Hz)循環乾燥:95/110、予備暖房:95/110、涼風:95/110、換気(強):-、換気(弱):-、24時間連続換気(標準):-、24時間連続換気(冬期):-
1台
84,980 税込93,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高層マンションに適した高静圧タイプの風量一定制御で、サニタリーゾーンからの住宅全体の24時間換気もできる電気式バス換気乾燥機 予備暖房、換気、衣類乾燥、涼風、24時間換気運転(標準-冬期)対応 24時間連続換気運転中に入浴する場合、浴室からの換気風量を低減して冷風感を防止 薄形(18mm)ルーバーで、浴室のインテリアにスッキリフィット。 DCモーターの採用で低消費電力と風量一定制御を実現 換気風量は3段階に切り替え可能 24時間連続換気風量は5段階に切り替え可能 取付枠に本体を挿入するだけで簡単に仮固定でき1人施工可能 ・温風吹出し口は2方向に変更可能 ・排気ダクトは製品の設置方向を変えることにより、2方向に変更可能(製品の埋込寸法は正方形) ・吸込ダクトは3方向から選択可能 副吸込グリル1個付属(ルーバー一体型フィルター付、風量調節機能付) 本体吸込口のフィルターは防カビ剤入りです。 フィルターチェックお知らせ機能付 連動出力端子(無電圧接点)にて電動ダンパーや給気ファンとの連動可能 外部スイッチ遅延タイマー機能付(0~10分に設定可能) 入りタイマー予約機能付 法定点検時期お知らせ表示機能付(点検時期が来たときは、ワイヤードリモコンの時間表示部に「」が表示されます。)
適合場所浴室 質量(kg)11.4 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)乾燥:1270/1330、予備暖房:1270/1330、涼風:38.5/46、換気(強):14/14、換気(弱):5.5/5.5、24時間連続換気(標準):7.5/7.5、24時間連続換気(冬期):7/7 安全装置過熱防止用温度ヒューズ(溶断式77℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ25A,4A) 騒音値(dB)乾燥:44/46、予備暖房:40/43.5、涼風:44/46、換気(強):42.5/42.5、換気(弱):21.5/21.5、24時間連続換気(標準):33.5/33.5、24時間連続換気(冬期):28/28 ヒーター容量(kW)1.3kW(吹出し口温度:最大95℃) ヒータータイプPTCセラミックヒーター 定格電圧・周波数単相100V50Hz/60Hz 開口面積(cm2)吹込み:278、吹出し:217、副吸込グリル:37 運転時間各モード最大12時間 換気風量(m3/h)(50/60Hz)乾燥:150/150、予備暖房:-、涼風:150/150、換気(強):150/150、換気(弱):60/60、24時間連続換気(標準):100/100、24時間連続換気(冬期):80/80 換気風量(m3/h)(50/60Hz)循環乾燥:95/110、予備暖房:95/110、涼風:95/110、換気(強):-、換気(弱):-、24時間連続換気(標準):-、24時間連続換気(冬期):-
1台
85,980 税込94,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニットバス専用 浴室天井に埋込む本体に予備暖房・衣類乾燥・浴室乾燥・換気・涼風・24時間換気の機能を一体化した省スペース設計/ハイパワー/多機能タイプです。 オートルーバーで温風を床面に集中させて送風。床面に届きやすく、足元がより暖かくなります。 循環送風+換気で浴室の乾燥効率向上。「ナノイー」を浴室に放出。浮遊カビを抑制します。 エコナビ搭載でかしこく乾燥。温度センサー、湿度センサーを内蔵。 ワイヤードリモコン用信号線を本体から分離。本体設置と電気工事が分離施工できます。 電線先付けでも据付工事可能。法廷点検時期お知らせ機能付。フィルターチェックお知らせ機能付。
適合パイプ径(Φmm)100 定格周波数(Hz)50/60 安全装置過熱防止用温度ヒューズ、過電流防止用電流ヒューズ ヒータータイプPTCヒーター 絶縁抵抗(MΩ)1以上 電動機形式4極開放型コンデンサ誘導電動機 絶縁階級E種 基準周囲温度(℃)-10~40以下 風向予備暖房・涼風はそれぞれ固定6段階およびスイング1段階に変更可能、乾燥(節電・タイマー)・自動乾燥はスイング4段階に変更可能、浴室乾燥・換気(強・弱)24時間連続換気は設定なし 運転モード浴室乾燥、自動乾燥、乾燥(節電、タイマー)、予備暖房、涼風、換気(強、弱)、24時間連続換気 ファンシロッコファン 運転時間自動乾燥・乾燥(タイマー)・予備暖房:最大6時間、浴室乾燥・乾燥(節電):最大8時間、涼風・換気(強・弱):最大12時間 時間定格連続
1台
93,980 税込103,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)