引掛シーリングの付いた配線ダクト専用の照明器具用プラグです。
仕様2P6A125V
寸法(mm)60×31.5×20
吊下荷重N(kgf)50(5)
抜け止めコンセントが付いたコンセントプラグです。
幅(mm)27
質量(kg)0.06
高さ(mm)33.5
奥行(mm)48
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
用途100VダクトからディスプレイPOPなどを吊り下げる場合に使用します。
全長(mm)50.2
吊下荷重N(kgf)50(5)
ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。
用途100V用配線ダクト
仕様2P15A125V
用途単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。
色クリームグレイ
仕様接地2P15A125V抜け止め。
トラスコ品番818-5353
質量(kg)0.04
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
引掛シーリングの付いた照明器具用プラグです。配線ダクト用。
定格電圧(V)125
仕様2P
色黒
定格電流(A)6
吊下荷重N(kgf)50(5)まで
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ファクトライン400は、三相の高容量負荷電源が取り出せるプラグインダクトです。三相3線式のダクト本体です。プラグインホールピッチ240mm(片側480mm)。プラグのレバーはレッド色です。
種別ファクトライン400
長さ(mm)1000
カバープラグインホールカバー:鉄製、ピッチ240mm(片側480mm)、4ケ所
質量(kg)9.3
色アイボリーグレイ
種類本体
定格3P400A300V・E付
1本
¥64,980
税込¥71,478
31日以内出荷
下段2P回路用コンセントプラグで、コンセントを手元(ダクトから最大約1.8m)まで降ろせます。(100V専用)
用途ファクトライン100・60共通
全長(mm)約800~1800
定格接地2P15A125V
ファクトライン200は、三相または単相3専用の電源が取り出せる高容量ダクトです。(プラグのレバーはブルー色です。)
用途ファクトライン本体をそのままの状態でフィードインキャップとエンドキャップを入れ替える場合は、この補助本体を使用してください。
種別ファクトライン200
長さ(mm)1000
質量(kg)4.8
色クリームグレイ
種類補助本体
定格3P200A300V・E付
1本
¥22,980
税込¥25,278
31日以内出荷
空間に応じたフレキシブルで自由度の高い照明演出が可能。
スポットライト、ライティングプラグのほか、100V配線ダクトシステムの後付部品を取付けることができます。
仕様2P15A125V
色ブラック
電圧(V)125
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時)
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)150
仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、プラグコード付
質量(kg)1.08
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)6.7/7.9
換気風量(m3/h)103/103(50/60Hz)
騒音値(dB)(50/60Hz)31/31
開口面積(cm2)141(ルーバー)
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)98/98
1台
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
ファクトライン本体の電源ラインを利用して通信機器のネットワークが簡単に構築できます。PLCプラグは簡単に着脱でき、ライン上で移設が可能です。JIS C 8366ライティングダクト(メーカーショップライン)にも設置可能です。
種別ファクトライン20
質量(kg)0.42
色ホワイト
種類PLCプラグ
1個
¥62,980
税込¥69,278
4日以内出荷
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様8cmターボファン・給気、24時間・局所換気兼用、プラグコード付、壁面、天井面取付兼用形
付属品ねじ(本体固定用)2本
質量(kg)0.85
色マンセル値9YR8.4/0.5
消費電力(W)(50/60Hz)3.0/3.5
換気風量(m3/h)40.0/41.0
騒音値(dB)(50/60Hz)33.0/33.5
開口面積(cm2)118
1台
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
本体切-連続-自動切換スイッチ付
人感センサーとマイコンでトイレを自動換気
壁面・天井面取付兼用形
自動運転形でもスイッチを使用する場合、下記をご使用ください。
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様8cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、プラグコード付
質量(kg)0.9
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)3.5/4.0
騒音値(dB)(50/60Hz)27.5/27.5
開口面積(cm2)69
換気風量(m3/h)(50/60Hz)48/48
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様8cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、プラグコード付
質量(kg)0.82
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)3.1/3.5
騒音値(dB)(50/60Hz)27.5/27.5
開口面積(cm2)69
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)46/46.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)48/48
1台
¥7,298
税込¥8,028
3日以内出荷
関連キーワード