「ダクトレール 2m」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。
用途100V用配線ダクト
仕様2P15A125V
タイプ取付固定
取付方式U-ライト方式
負荷容量100V600W(6A)まで
負荷質量(kg)器具中央より左右にそれぞれ合計3kgまで、器具全体で合計6kgまで
用途100Vダクトの端末から電源を引き込む場合に使用します。
仕様2P15A125V・E付、フィードイン端子付。
セラミックメタルハライドスポットライトなど用のアース付配線ダクト本体です。
長さ(m)1
仕様2P15A125V・E付
負荷容量100V600W(6A)まで
回転角度(°)【ダクト】90
長さ(mm)1448
幅(mm)142
質量(kg)2.7
色ブラック
高さ(mm)80
取付方式U-ライト方式
負荷容量100V600W(6A)まで
回転角度(°)【ダクト】90
負荷質量(kg)器具中央より左右にそれぞれ合計3まで、器具全体で合計6まで
配光タイプ拡散
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
スポットライト型 ナノイーX発生機。ダクトレールに設置でき、「ナノイーX」の放出する向きも変えられます
質量(kg)約0.65
電源(V)AC100 50/60Hz
騒音値(dB)約45
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×100×185.5
適合床面積約10(m2)(6畳)/台
入力電流(A)0.085
関連キーワード