適合呼び径:Φ100⇔Φ100×2
材質自己消火性発泡スチロール(アダプター部:PP樹脂)
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
フロアダクトのインサートスタットから電線を取り出す箇所に使用します。
材質アルミダイカスト製
仕様メタルワイプロ1ウェイ・2ウェイ共用
ファクトライン20は小規模分岐用ダクト。単相電源が1回路取り出せます。
JIS-C-8366に適合
用途タスクライトやコンセントの電源として最適。
照明器具用プラグを使用して照明器具を取り付けることもできます。
15Aまたは20A分岐回路にて単相100Vコンセント電源を手元(ダクトから最大約1.8m)まで降ろせます。上段の導体から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。
用途ファクトライン30専用
色(プラグ)クリームグレイ(コンセント)オフホワイト
全長(mm)約800~1800
質量(kg)0.73
適合規格(PS)E
<EASY>ウォールパネル(壁掛タイプ)。すっきりオフィスに早変わり。リニューアルに適したダクト機能付分電盤。分岐にカンタッチブレーカを搭載。
種別EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用)
高さ(mm)天井(調節可能):2300~2600
タイプS
種類弱電機器スペース付
寸法L(mm)縦2300~2600
寸法L1(mm)1830
寸法D(mm)深さ125
寸法D1(mm)75
寸法W(mm)横450
ハンドル(型式)平形回転ハンドルMA1-2K(品番/BN8A232004)
塗装色(標準色)オイスターグレー(日塗工番号P25-80A マンセル記号5Y8/0.5(参考値))
寸法W1(mm)420
ケーブルサポート付(天井部入線開口部・内器ユニット・下部取付金具部)
入数1台
主幹単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(BBWN型)
分岐内容カンタッチブレーカ(プラグインタイプ)(MCB2P1E20A)
<EASY>ウォールパネル(壁掛タイプ)。すっきりオフィスに早変わり。リニューアルに適したダクト機能付分電盤。分岐にカンタッチブレーカを搭載。
種別EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用)
高さ(mm)天井(調節可能):2900~3200
タイプX
種類標準タイプ(主幹・分岐のみ)
寸法L(mm)縦2900~3200
ハンドル(型式)平形回転ハンドルMA1-2K(品番/BN8A232004)
塗装色(標準色)オイスターグレー(日塗工番号P25-80A マンセル記号5Y8/0.5(参考値))
ケーブルサポート付(天井部入線開口部・内器ユニット・下部取付金具部)
入数1台
主幹単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(BBWN型)
分岐内容カンタッチブレーカ(プラグインタイプ)(MCB2P1E20A)(定格遮断容量5kA)
<EASY>ウォールパネル(壁掛タイプ)。すっきりオフィスに早変わり。リニューアルに適したダクト機能付分電盤。分岐にカンタッチブレーカを搭載。
種別EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用)
高さ(mm)天井(調節可能):2900~3200
タイプX
種類弱電機器スペース付
寸法L(mm)縦2900~3200
寸法L1(mm)2430
寸法D(mm)深さ125
寸法D1(mm)75
寸法W(mm)横450
ハンドル(型式)平形回転ハンドルMA1-2K(品番/BN8A232004)
塗装色(標準色)オイスターグレー(日塗工番号P25-80A マンセル記号5Y8/0.5(参考値))
寸法W1(mm)420
ケーブルサポート付(天井部入線開口部・内器ユニット・下部取付金具部)
入数1台
主幹単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(BBWN型)
分岐内容カンタッチブレーカ(プラグインタイプ)(MCB2P1E20A)
<EASY>ウォールパネル(壁掛タイプ)。すっきりオフィスに早変わり。リニューアルに適したダクト機能付分電盤。分岐にカンタッチブレーカを搭載。
種別EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用)
高さ(mm)天井(調節可能):2500~2800
タイプL
種類弱電機器スペース付
寸法L(mm)縦2500~2800
寸法L1(mm)2030
寸法D(mm)深さ125
寸法D1(mm)75
寸法W(mm)横450
ハンドル(型式)平形回転ハンドルMA1-2K(品番/BN8A232004)
塗装色(標準色)オイスターグレー(日塗工番号P25-80A マンセル記号5Y8/0.5(参考値))
寸法W1(mm)420
ケーブルサポート付(天井部入線開口部・内器ユニット・下部取付金具部)
入数1台
主幹単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(BBWN型)
分岐内容カンタッチブレーカ(プラグインタイプ)(MCB2P1E20A)
<EASY>ウォールパネル(壁掛タイプ)。すっきりオフィスに早変わり。リニューアルに適したダクト機能付分電盤。分岐にカンタッチブレーカを搭載。
種別EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用)
タイプL
種類標準タイプ(主幹・分岐のみ)
主幹単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(BBWN型)
分岐内容カンタッチブレーカ(プラグインタイプ)(MCB2P1E20A)(定格遮断容量5kA)
<EASY>ウォールパネル(壁掛タイプ)。すっきりオフィスに早変わり。リニューアルに適したダクト機能付分電盤。分岐にカンタッチブレーカを搭載。
種別EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用)
タイプT
種類標準タイプ(主幹・分岐のみ)
寸法L1(mm)2230
主幹単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(BBWN型)
分岐内容カンタッチブレーカ(プラグインタイプ)(MCB2P1E20A)(定格遮断容量5kA)
<EASY>ウォールパネル(壁掛タイプ)。すっきりオフィスに早変わり。リニューアルに適したダクト機能付分電盤。分岐にカンタッチブレーカを搭載。
種別EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用)
高さ(mm)天井(調節可能):2700~3000
タイプT
種類弱電機器スペース付
寸法L(mm)縦2700~3000
寸法L1(mm)2230
寸法D(mm)深さ125
寸法D1(mm)75
寸法W(mm)横450
ハンドル(型式)平形回転ハンドルMA1-2K(品番/BN8A232004)
塗装色(標準色)オイスターグレー(日塗工番号P25-80A マンセル記号5Y8/0.5(参考値))
寸法W1(mm)420
ケーブルサポート付(天井部入線開口部・内器ユニット・下部取付金具部)
入数1台
主幹単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(BBWN型)
分岐内容カンタッチブレーカ(プラグインタイプ)(MCB2P1E20A)
<EASY>ウォールパネル(壁掛タイプ)。すっきりオフィスに早変わり。リニューアルに適したダクト機能付分電盤。分岐にカンタッチブレーカを搭載。
種別EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用)
タイプS
種類標準タイプ(主幹・分岐のみ)
分岐内容カンタッチブレーカ(プラグインタイプ)(MCB2P1E20A)(定格遮断容量5kA)
ファクトライン400は、三相の高容量負荷電流電源が取り出せるプラグインダクトです。ファクトライン400は、三相400Aの分岐用プラグインダクトです。大型の工作機や成形機・乾燥機など、高容量負荷への直接分岐またはファクトライン100・60・30による小容量分岐回路の幹線としても使用できます。ブレーカ付のターミナルプラグやコンセントプラグ類も豊富にそろっており、安全性・信頼性の高い配線路を構成することができます。本体横向き施工で下面取り付けのみ使用できます。
仕様接地端子
材質ABS樹脂・耐熱銅板(t2.0)
定格電圧(V)200
定格電流(A)60
端子ねじM6、アース:M4
適合電線(mm2)14
ブレーカBBWA360S
適合電線ビニルキャブタイヤケーブル(VCT)、ゴムキャブタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT)
入数1台
極数(P)3
構成要素サーキットブレーカ(BBWA360S)
1台
¥69,980
税込¥76,978
32日以内出荷
関連キーワード