839件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。
用途100V用配線ダクト 仕様2P15A125V
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途100Vダクトの端末から電源を引き込む場合に使用します。 仕様2P15A125V・E付、フィードイン端子付。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途レンジフードから排気穴まで離れている場合、または位置がずれている場合に接続用として、またダクトの振動防止としてご使用ください。 材質ガラスクロス(クロロプレンゴム系コーティング) 適合機種ターボファン形全機種、シロッコファン形角吐出の機種
1台
4,798 税込5,278
欠品中

Panasonic(パナソニック)化粧プレート(ダクト用)
スッキリダクト本体の屋内側壁および天井の貫通部に使用します。
種類化粧プレート
1個
319 税込351
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

電動ダンパーの固定および壁面貫通用に使用します。
材質鋼板製t1.6mm
1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

吊金具、防振ゴム付属 浴室など湿気の多い所でご使用の場合は必ずアース工事を行なってください。 保守点検のため、450×450mm以上の点検口を設けてください。
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様風圧式シャッター 材質(本体)樹脂製、(羽根)樹脂製
1台
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セラミックメタルハライドスポットライトなど用のアース付配線ダクト本体です。
長さ(m)1 仕様2P15A125V・E付
1台
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

応用範囲が広く、工程の自動化・合理化が図れます。曲線施工やポイント切り替え、回路分割などが簡単にでき、省力化に大きく貢献します。パナソニック電工のトロリーダクトは、ねじを極力少なくしたはめ込み接続ですから、高所での作業もグンと有利、施工時間が大幅に短縮できます。裸トロリー線に比べて1/3以下のスペースに収まり、しかも建物や機械設備に近接して取り付けられますので、空間が有効に利用できます。
用途屋内用 仕様接続板・導体継手付き 仕上溶融亜鉛めっき
1個
9,388 税込10,327
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。 低騒音化:吸込気流を複数の風路を通じて内蔵ファンに誘導した専用風路”マルチ・スライダーフロー”の採用で、小型化しながら低騒音化を実現。 薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。全機種製品高さ「ダクト口径+100mm以下」。 天地逆・点検パネル下・縦取り付け可能。 速結端子台付。 強・弱速調可能。(FY-28NCX3は除く) 羽根車は鋼板製
極数4 電源(V)三相200V 寸法G(mm)6
1台
特価
41,580 税込45,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合場所浴室 埋め込み寸法(mm)200×250 適合パイプ径(Φmm)75 仕様排気 質量(kg)1.5 消費電力(W)(50/60Hz)(排気)13.0/14.5 騒音値(dB)(50/60Hz)(排気)35/35 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排気)66/66
1台
7,698 税込8,468
当日出荷

消費電力(W)4.5 長さ(mm)125 幅(mm)【灯具部】Φ76 【アルミダイカストセード】ホワイト 色温度(K)3500 光源色温白色 照射モード照射方向可動型 LED内蔵 入力電流(A)0.1(100V) LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)83 取付面位置天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用 調光の可否 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 電源ユニット内蔵
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)7.4 長さ(mm)125 幅(mm)【灯具部】Φ76 【アルミダイカストセード】ホワイト 色温度(K)3500 光源色温白色 照射モード照射方向可動型 LED内蔵 入力電流(A)0.14(100V) LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)83 取付面位置天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用 調光の可否 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 電源ユニット内蔵
1個
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消費電力(W)4.5 長さ(mm)125 幅(mm)【灯具部】Φ76 【アルミダイカストセード】ホワイト 色温度(K)2700 光源色電球色 照射モード照射方向可動型 LED内蔵 入力電流(A)0.1(100V) LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)83 取付面位置天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用 調光の可否 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 電源ユニット内蔵
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ダクトカバー
安全のためにダクト開口部に取り付けます。
材質プラスチック製 クリームグレイ 長さ(m)1
1個
619 税込681
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)中間ダクトファン
本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。 リレー内蔵で複数台運転可能(FY-SV11Wで2台まで)
用途居間・事務所・店舗用 適合場所居間・事務所・店舗用 適合パイプ径(Φmm)Φ200 仕様風圧式シャッター、強-弱速調付 材質(本体)鋼板製、(羽根)鋼板製 質量(kg)9.7 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)95.0/119.0、(排・弱)73.0/83.0 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)730/700、(排・弱)530/460
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)中間ダクトファン
本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。 リレー内蔵で複数台運転可能。(FY-18DZS4は除く)(FY-SV11Wで5台まで)
用途居間・事務所・店舗用 適合場所居間・事務所・店舗用 適合パイプ径(Φmm)Φ150 仕様風圧式シャッター、強-弱速調付 材質(本体)鋼板製、(羽根)樹脂製 質量(kg)9.0 寸法H(mm)140 寸法A(mm)930 寸法F(mm)140 寸法D(mm)330(308~358) 寸法E(mm)280 寸法B(mm)450 寸法C(mm)350(325~375) 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)57.0/67.0、(排・弱)29.5/32.0 寸法I(mm)240 寸法G(mm)113 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)450/450、(排・弱)290/280
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)中間ダクトファン
本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。 リレー内蔵で複数台運転可能〔FY-20DZ4は5台,FY-23DZ4は3台まで(FY-SV11W使用の場合)〕(FY-18DZG4を除く)
用途居間・事務所・店舗用 適合場所居間・事務所・店舗用 適合パイプ径(Φmm)Φ150 仕様強-弱速調付 材質(本体)鋼板製、(羽根)樹脂製 質量(kg)7.7 寸法H(mm)140 寸法A(mm)680 寸法F(mm)140 寸法D(mm)330(308~358) 寸法E(mm)280 寸法B(mm)450 寸法C(mm)350(325~375) 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)57.0/67.0、(排・弱)29.5/32.0 寸法I(mm)240 寸法G(mm)113 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)450/450、(排・弱)290/280
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)中間ダクトファン
本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。 リレー内蔵で複数台運転可能〔FY-20DZ4は5台,FY-23DZ4は3台まで(FY-SV11W使用の場合)〕(FY-18DZG4を除く)
用途居間・事務所・店舗用 適合場所居間・事務所・店舗用 適合パイプ径(Φmm)Φ150 仕様風圧式シャッター 材質(本体)鋼板製、(羽根)樹脂製 質量(kg)7.0 寸法H(mm)140 寸法A(mm)680 寸法F(mm)140 寸法D(mm)330(308~358) 寸法E(mm)280 寸法B(mm)450 寸法C(mm)350(325~375) 消費電力(W)(50/60Hz)(排)35.0/38.5 寸法I(mm)240 寸法G(mm)113 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)310/300
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)中間ダクトファン
本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。 リレー内蔵で複数台運転可能。(FY-SV11Wで2台まで)
用途居間・事務所・店舗用 適合場所居間・事務所・店舗用 適合パイプ径(Φmm)Φ200 仕様風圧式シャッター、強-弱速調付 材質(本体)鋼板製、(羽根)樹脂製 質量(kg)11.5 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)95.0/119.0、(排・弱)73.0/83.0 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)730/700、(排・弱)530/460
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)中間ダクトファン
本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。 リレー内蔵で複数台運転可能(FY-SV11Wで2台まで)
用途居間・事務所・店舗用 適合場所居間・事務所・店舗用 適合パイプ径(Φmm)Φ200 仕様風圧式シャッター、強-弱速調付 材質(本体)鋼板製、(羽根)樹脂製 質量(kg)9.2 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)95.0/119.0、(排・弱)73.0/83.0 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)730/700、(排・弱)530/460
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷

ケーシング形状の最適化によりコンパクト。 高効率羽根の採用により低騒音化。 ダクト接続用丸形フランジを付属。(吸込み・吐出側共)
仕様屋内形 極数4 電源(V)単相100V
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)中間ダクトファン
本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。 リレー内蔵で複数台運転可能(FY-SV11Wで3台まで)
用途居間・事務所・店舗用 適合場所居間・事務所・店舗用 適合パイプ径(Φmm)Φ150 仕様強-弱速調付 材質(本体)鋼板製、(羽根)鋼板製 質量(kg)9.7 寸法H(mm)150 寸法A(mm)780 寸法F(mm)150 寸法D(mm)350(324~374) 寸法E(mm)300 寸法B(mm)550 寸法C(mm)450(425~475) 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)85.0/110.0、(排・弱)59.5/66.0 寸法I(mm)254 寸法G(mm)124 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)600/610、(排・弱)420/370
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

1台
4,298 税込4,728
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)中間ダクトファン
本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。 リレー内蔵で複数台運転可能。(FY-18DZS4は除く)(FY-SV11Wで3台まで)
用途居間・事務所・店舗用 適合場所居間・事務所・店舗用 適合パイプ径(Φmm)Φ150 仕様強-弱速調付 材質(本体)鋼板製、(羽根)樹脂製 質量(kg)11.5 寸法H(mm)150 寸法A(mm)1030 寸法F(mm)150 寸法D(mm)350(324~374) 寸法E(mm)300 寸法B(mm)550 寸法C(mm)450(425~475) 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)85.0/110.0、(排・弱)59.5/66.0 寸法I(mm)254 寸法G(mm)124 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)600/610、(排・弱)420/370
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)中間ダクトファン
本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。 リレー内蔵で複数台運転可能(FY-SV11Wで5台まで)
用途居間・事務所・店舗用 適合場所居間・事務所・店舗用 適合パイプ径(Φmm)Φ150 仕様風圧式シャッター、強-弱速調付 材質(本体)鋼板製、(羽根)鋼板製 質量(kg)8.2 寸法H(mm)140 寸法A(mm)680 寸法F(mm)140 寸法D(mm)330(308~358) 寸法E(mm)280 寸法B(mm)450 寸法C(mm)350(325~375) 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)57.0/67.0、(排・弱)29.5/32.0 寸法I(mm)240 寸法G(mm)113 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)450/450、(排・弱)290/280
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)中間ダクトファン
本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。 リレー内蔵で複数台運転可能〔FY-20DZ4は5台,FY-23DZ4は3台まで(FY-SV11W使用の場合)〕(FY-18DZG4を除く)
用途居間・事務所・店舗用 適合場所居間・事務所・店舗用 適合パイプ径(Φmm)Φ150 仕様強-弱速調付 材質(本体)鋼板製、(羽根)樹脂製 質量(kg)9.2 寸法H(mm)150 寸法A(mm)780 寸法F(mm)150 寸法D(mm)350(324~374) 寸法E(mm)300 寸法B(mm)550 寸法C(mm)450(425~475) 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)85.0/110.0、(排・弱)59.5/66.0 寸法I(mm)254 寸法G(mm)124 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)600/610、(排・弱)420/370
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

配線ダクト本体の下面をふさぐためのカバーです。簡単に切断できますので、長さを自由に調節できます。
長さ(mm)1000
1本
759 税込835
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーシング形状の最適化によりコンパクト。 高効率羽根の採用により低騒音化。 速結端子台付。(10~14タイプは除く) 強・弱速調可能。(10~14タイプは除く) ダクト接続用丸形フランジを付属。(吸込み・吐出側共)
極数4 電源(V)三相200V
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

空間に応じたフレキシブルで自由度の高い照明演出が可能。配線ダクトをL型に接続し、電源を引き込む場合に使用します(フィードイン端子付)。
仕様2P15A125V(E付) タイプ左用 電圧(V)125
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ダクトカバー 1m
OSライン本体を作業台の下などに敷設する場合、安全のためにダクト開口部に取り付けます。
適合本体OSライン ダブル・シングル兼用 材質プラスチック製 長さ(m)1
1本
649 税込714
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スッキリダクト本体60型
被覆銅管を収納する直線用の化粧カバーです。角ばったフォルムは建物の外壁にきれいにフィットします。60・80・100・140型の4サイズ揃っています。
種類ダクト 60 長さ(m)2
1パック(5本)
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ケーシング形状の最適化によりコンパクト。 高効率羽根の採用により低騒音化。 速結端子台付。(10~14タイプは除く) 強・弱速調可能。(10~14タイプは除く) ダクト接続用丸形フランジを付属。(吸込み・吐出側共) 専用シロッコ羽根と2Pモータの採用により高静圧化。 外板の塗装、モータの屋外対応化により、屋外での使用が可能。 強・弱速調可能。 ダクト接続用丸形フランジを付属。(吸込み・吐出側)
羽根寸法(cm)20 仕様屋内形 極数2 寸法L(mm)110 寸法H(mm)377 電源(V)三相200V 寸法A(mm)361 寸法F(mm)121 寸法D(mm)330 寸法E(mm)200 寸法B(mm)166 寸法C(mm)165 最大電流(A)(強)5.5/4.9、(弱)4.9/5.7 寸法P(mm)198 消費電力(W)(50/60Hz)(強)1695/1545、(弱)1530/1460 ダクト径(Φmm)Φ200 寸法M(mm)226 寸法N(mm)250 寸法O(mm)- 寸法I(mm)198 寸法J(mm)371 寸法G(mm)145 寸法K(mm)190 風量(m3/h)(50/60Hz)(強)2400/1700、(弱)2250/1700 公称出力(W)1000 起動電流(A)(50/60Hz)(強)21/21、(弱)17/17
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷

換気扇停止時の外気侵入防止及び多室換気での逆流防止用として使用します。
消費電力(W)(駆動時)4.5以下 仕様常時閉鎖式
1台
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スッキリダクト本体80型
被覆銅管を収納する直線用の化粧カバーです。角ばったフォルムは建物の外壁にきれいにフィットします。60・80・100・140型の4サイズ揃っています。
種類ダクト 80 長さ(m)2
1パック(5本)
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)