「ダクト管 E管」の検索結果
特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。
耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。
アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。
上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m)3.66
長さ公差(mm)±5
規格JIS C8305
適合規格(PS)E
2層ダクト配管時の芯ずれ(20cm以下)調整用→損失抵抗:直管相当長4m
適用機種:FY-8R・FY-6E・FY-8E・FY-10E・FY-12E
ダクト両端にアダプター(オス・メス)を装備
エルボ対応(90度曲げ)にも対応できます。→損失抵抗:直管相当長4m
1台
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
関連キーワード