1,642件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)天井埋込スピーカー
高音質の2ウェイスピーカー方式を採用。 ローインピーダンス、ハイインピーダンス切換スイッチを装備。 設置に必要な専用ブラケット、金具を付属。
付属品パネル、サポートレール、落下防止ワイヤー 材質/仕上【バッフル】ABS樹脂成型/白色(マンセルN9.3近似色)、【パンチングネット】金属(SECC)/白色塗装(マンセルN9.3近似色) 質量(kg)約3.4(パンチングネット含む) 形式2ウェイ同軸バスレフ形 奥行(mm)186 寸法(Φmm)252 周波数特性80Hz~20kHz(-20dB) 入力インピーダンス(Ω)【ハイインピーダンス】167/330/670、【ローインピーダンス】8 入力端子コネクター式端子台(4極) 音圧レベル(dB)92(1W/1m) スピーカー16cm同軸型 定格入力(W)【ハイインピーダンス】60/30/15 加工可能穴径(Φmm)225 許容入力(W)【ローインピーダンス】160(連続プログラム)/80(RMS)
1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷

ローインピーダンス/ハイインピーダンス切替対応、120W 4chのデジタルパワーアンプ、Dante対応モデル。
電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)140
1個
429,800 税込472,780
9日以内出荷

Panasonic(パナソニック)120W 4chデジタルパワーアンプ
ローインピーダンス/ハイインピーダンス切替対応、120W 4chのデジタルパワーアンプ。
電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)140
1個
329,800 税込362,780
9日以内出荷

Panasonic(パナソニック)電解コンデンサ
エコ商品
高さ:7mm、高い信頼性、長寿命、低インピーダンス、高リプル電流
用途産業用機器 電圧25Vdc 直径(Φmm)4 高さ(mm)7 シリーズGA 定格寿命(時間)1000 許容差±20% 動作温度(℃)-55~+105 リード(mm)間隔:1.5 漏れ電流(μA)3 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプラジアル、スルーホール リップル電流(mA)33 静電容量(μF)10
1袋(10個)
249 税込274
当日出荷

耐久性: 105℃、1000 → 5000時間 低インピーダンス
仕様●入数:1テープ(2000個入り)●静電容量:10μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 Dia. x 11mm●高さ:11mm●動作温度 Min:-55℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2mm●リップル電流:125mArms●誘電正接:0.1% アズワン品番65-7131-35
1セット(2000個)
32,980 税込36,278
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)コンデンサ 100μF, ,63V dc
AEC-Q200認定、ラジアルリードタイプ、低ESR、小型、高い信頼性、低インピーダンス、高リプル電流
静電容量(μF)100 電圧(V)63 dc 実装タイプスルーホール テクノロジー電解 寸法(mm)10 (Dia.)×12.5 動作温度(℃)-55~+105 寿命3000h リードピッチ(mm)5 リップル電流(mA)535 シリーズFC Radial 等価直列抵抗(mΩ)256 許容差±20%
1セット(5個)
419 税込461
翌々日出荷

耐水性に優れたコーンスピーカーを内蔵。屋外・屋内で使用可能。 付属プラグのつなぎ方でインピーダンスを設定。工事性に配慮。
使用温度範囲(℃)-10~50 仕上ABS樹脂成形(マンセル近似色2.1Y7.7/1.1)、取付金具、ボルト:ステンレス 指向性M
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)コンデンサ 150μF 35V dc 1袋 5個入
FCシリーズ120 → 270 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認
仕様●静電容量:150μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 11.5mm●高さ:11.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mm●許容差:±20% アズワン品番65-7053-60
1袋(5個)
429 税込472
7日以内出荷

FCシリーズ: 1800 → 15000 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-
仕様●静電容量:5600μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 31.5mm●高さ:31.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●リップル電流:3.635A アズワン品番65-7056-86
1袋(5個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

FCシリーズ: 1800 → 15000 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-
仕様●静電容量:5600μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-55℃●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●許容差:±20% アズワン品番65-7200-54
1袋(5個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

FCシリーズ: 1800 → 15000 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-
仕様●静電容量:5600μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-55℃●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●等価直列抵抗:28mΩ アズワン品番65-7102-46
1袋(50個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

FCシリーズ: 1800 → 15000 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-
仕様●静電容量:4700μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 35.5mm●高さ:35.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●リップル電流:3.68A アズワン品番65-7063-19
1袋(50個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

FCシリーズ: 1800 → 15000 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-
仕様●静電容量:2700μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-55℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●許容差:±20% アズワン品番65-7113-95
1袋(5個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

FCシリーズ: 1800 → 15000 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-
仕様●静電容量:2200μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 15mm●高さ:15mm●動作温度 Min:-55℃●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●シリーズ:FC Radial アズワン品番65-7203-79
1袋(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

FCシリーズ: 1800 → 15000 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-
仕様●静電容量:2200μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 31.5mm●高さ:31.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●許容差:±20% アズワン品番65-7054-21
1袋(5個)
2,098 税込2,308
7日以内出荷

FCシリーズ: 1800 → 15000 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-
仕様●静電容量:1800μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 30mm●高さ:30mm●動作温度 Min:-55℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●許容差:±20% アズワン品番65-7201-70
1袋(5個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

FCシリーズ: 820 → 1500 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q2
仕様●静電容量:820μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 15mm●高さ:15mm●動作温度 Min:-55℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●等価直列抵抗:65mΩ アズワン品番65-7057-76
1袋(200個)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)コンデンサ 680μF 50V dc 1袋 5個入
FCシリーズ: 330 → 680 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q20
1袋(5個)
899 税込989
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FCシリーズ: 330 → 680 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q20
仕様●静電容量:680μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-55℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●等価直列抵抗:52mΩ アズワン品番65-7018-71
1袋(200個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

FCシリーズ: 1uF → 100uF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認
仕様●静電容量:56μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 11.2mm●高さ:11.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:1000h●等価直列抵抗:350mΩ アズワン品番65-7063-47
1袋(200個)
4,798 税込5,278
欠品中

FCシリーズ: 330 → 680 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q20
仕様●静電容量:470μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-55℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●等価直列抵抗:52mΩ アズワン品番65-6981-90
1袋(200個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

FCシリーズ: 330 → 680 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q20
仕様●静電容量:470μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 15mm●高さ:15mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mm●シリーズ:FC Radial アズワン品番65-7095-72
1袋(200個)
9,298 税込10,228
7日以内出荷

FCシリーズ: 330 → 680 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q20
仕様●静電容量:470μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 11.5mm●高さ:11.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mm●漏れ電流:3 μA アズワン品番65-7060-51
1袋(200個)
6,998 税込7,698
7日以内出荷

FCシリーズ: 1uF → 100uF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認
仕様●静電容量:39μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 11.2mm●高さ:11.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2.5mm●等価直列抵抗:600mΩ アズワン品番65-7058-01
1袋(200個)
4,598 税込5,058
7日以内出荷

FCシリーズ: 330 → 680 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q20
仕様●静電容量:390μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-55℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:3000h●等価直列抵抗:52mΩ アズワン品番65-7017-22
1袋(200個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)コンデンサ 330μF 16V dc 1袋 5個入
FCシリーズ: 330 → 680 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q20
仕様●静電容量:330μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 11.5mm●高さ:11.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mm●許容差:±20% アズワン品番65-7054-33
1袋(5個)
419 税込461
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)コンデンサ 22μF 50V dc 1袋 5個入
FCシリーズ: 1uF → 100uF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認
仕様●静電容量:22μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 11mm●高さ:11mm●動作温度 Min:-55℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2mm●シリーズ:FC Radial アズワン品番65-7119-13
1袋(5個)
299 税込329
7日以内出荷

FCシリーズ: 1uF → 100uF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認
仕様●静電容量:22μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 7mm●高さ:7mm●動作温度 Min:-55℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2mm●等価直列抵抗:950mΩ アズワン品番65-7058-95
1袋(200個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

FCシリーズ120 → 270 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認
仕様●静電容量:220μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 15mm●高さ:15mm●動作温度 Min:-55℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●リップル電流:1.15A アズワン品番65-7055-46
1袋(200個)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)コンデンサ 120μF 35V dc 1袋 5個入
FCシリーズ120 → 270 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認
仕様●静電容量:120μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 11.5mm●高さ:11.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●許容差:±20% アズワン品番65-7204-85
1袋(5個)
439 税込483
7日以内出荷

FCシリーズ: 820 → 1500 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q2
仕様●静電容量:1200μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mm●許容差:±20% アズワン品番65-7202-97
1袋(5個)
769 税込846
7日以内出荷

FCシリーズ: 820 → 1500 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q2
1袋(100個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FCシリーズ: 820 → 1500 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q2
仕様●静電容量:1200μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 15mm●高さ:15mm●動作温度 Min:-55℃●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●リップル電流:2A アズワン品番65-7203-19
1袋(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

FCシリーズ120 → 270 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認
仕様●高さ:15mm●直径:12.5mm●寸法:12.5 (Dia.) x 15mm●許容差:±20%●シリーズ:FC Radial●動作温度 Max:+105℃ アズワン品番65-7203-18
1袋(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

FCシリーズ: 1uF → 100uF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認
仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:100μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 12.5mm●高さ:12.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●漏れ電流:3 μA アズワン品番65-7060-34
1セット(500個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

FKシリーズタイプV。パナソニックFKシリーズタイプV電解コンデンサは、+105℃で2000 ~ 5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 小型化に貢献します。 FCシリーズに比べて、大きさは30 → 40 %小さく、インピーダンスは40 → 60 %低くなっています。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 低ESR 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 表面
仕様●入数:1リール(125個入り)●静電容量:470μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 16.5mm●高さ:16.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●等価直列抵抗:73mΩ アズワン品番65-6982-36
1セット(125個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

FKシリーズタイプV。パナソニックFKシリーズタイプV電解コンデンサは、+105℃で2000 ~ 5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 小型化に貢献します。 FCシリーズに比べて、大きさは30 → 40 %小さく、インピーダンスは40 → 60 %低くなっています。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 低ESR 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 表面
仕様●静電容量:150μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 10.2mm●高さ:10.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●等価直列抵抗:160mΩ アズワン品番65-6987-98
1袋(500個)
31,980 税込35,178
7日以内出荷

FKシリーズタイプV。パナソニックFKシリーズタイプV電解コンデンサは、+105℃で2000 ~ 5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 小型化に貢献します。 FCシリーズに比べて、大きさは30 → 40 %小さく、インピーダンスは40 → 60 %低くなっています。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 低ESR 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 表面
仕様●静電容量:1000μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 13.5mm●高さ:13.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●等価直列抵抗:60mΩ アズワン品番65-7139-29
1袋(5個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)アルミ電解コンデンサ
エコ商品
SUシリーズより小型。高い信頼性。高リプル電流。低インピーダンス。長寿命。外装スリーブ付き
用途汎用用途、産業機器 仕様許容差(%):±20 寸法(mm)直径8x11.5 電圧(V)DC6.3 シリーズM-A 寿命2000時間 動作温度(℃)-40~+85 漏れ電流(μA)3 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプラジアル、 スルーホール リップル電流(mA)580 静電容量(μF)1000 リード間隔(mm)3.5
1袋(25個)
969 税込1,066
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)コンデンサ 22μF 25V dc 1袋 5個入
FCシリーズ: 1uF → 100uF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認
仕様●静電容量:22μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 7mm●高さ:7mm●動作温度 Min:-55℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:1000h●許容差:±20% アズワン品番65-7053-97
1袋(5個)
259 税込285
7日以内出荷