「ツボ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
コーディネートしやすい、ベーシックな突き板フロアーです。
用途LDK、子供部屋・寝室、玄関廊下
厚さ(mm)12
幅(mm)303
長さ(mm)1818
仕様へこみに強い、キャスターに強い、すり傷に強い、ワックス不要、汚れに強い、床暖房対応
基材フィットボード(裏面防湿シート貼り)
工法捨貼工法
表面仕上げスタンダード塗装
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
コーディネートしやすい、ベーシックな突き板フロアーです。
用途LDK、子供部屋・寝室、玄関廊下
厚さ(mm)12
幅(mm)303
長さ(mm)1818
仕様へこみに強い、キャスターに強い、すり傷に強い、ワックス不要、汚れに強い、床暖房対応
基材フィットボード(裏面防湿シート貼り)
工法捨貼工法
表面仕上げスタンダード塗装
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
豊富な色柄を揃えたお手軽価格の床材です。
用途LDK、子供部屋・寝室、玄関廊下
厚さ(mm)12
幅(mm)303
長さ(mm)1818
仕様へこみに強い、キャスターに強い、すり傷に強い、ワックス不要、汚れに強い、床暖房対応、車椅子対応
基材フィットボード(裏面防湿シート貼り)
表面特殊化粧シート
工法捨貼工法
表面仕上げスタンダードマット塗装
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
豊富な色柄を揃えたお手軽価格の床材です。
用途LDK、子供部屋・寝室、玄関廊下
厚さ(mm)12
幅(mm)303
長さ(mm)1818
仕様へこみに強い、キャスターに強い、すり傷に強い、ワックス不要、汚れに強い、床暖房対応、車椅子対応
基材フィットボード(裏面防湿シート貼り)
表面特殊化粧シート
工法捨貼工法
表面仕上げスタンダードマット塗装
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
豊富な色柄を揃えたお手軽価格の床材です。
用途LDK、子供部屋・寝室、玄関廊下
厚さ(mm)12
幅(mm)303
長さ(mm)1818
仕様へこみに強い、キャスターに強い、すり傷に強い、ワックス不要、汚れに強い
基材フィットボード(裏面防湿シート貼り)
表面特殊化粧シート
工法捨貼工法
表面仕上げスタンダードマット塗装
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
豊富な色柄を揃えたお手軽価格の床材です。
用途LDK、子供部屋・寝室、玄関廊下
厚さ(mm)12
幅(mm)303
長さ(mm)1818
仕様へこみに強い、キャスターに強い、すり傷に強い、ワックス不要、汚れに強い
基材フィットボード(裏面防湿シート貼り)
表面特殊化粧シート
工法捨貼工法
表面仕上げスタンダードマット塗装
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
色ミルキーホワイト
熱や一時的な水しぶきやホコリの侵入をガードします。
熱に強い二重ボディです。
ほこり等で起こるトラッキングを抑え、感電もしにくいです。
コンセント個数6
色ホワイト
仕様安全設計扉、パッキン付コンセント、スナップキャップ付
スイッチ一括・個別スイッチ
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
機能二重被覆、耐トラッキング
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×90×52
シャッター防水・ホコリカバー付
定格容量(W)1500
使用場所屋内専用
耐トラッキングあり
色ホワイト
スイッチ一括防水スイッチ付
定格電圧(V)125
コンセント形状2P
定格電流(A)15
機能防水
プラグ形状スイング(スナップキャップ)
色ホワイト
材質鋼板製
規格JIS C8340
適合規格(PS)E
表面処理電気亜鉛めっき
こまめな「入」「切」でかしこく省エネできる個別防水スイッチ付。
世界初、防水機能付の扉・個別スイッチで水しぶき・ホコリの侵入をガード。
色ホワイト
スイッチ個別防水スイッチ付
定格電圧(V)125
コンセント形状2P
定格電流(A)15
シャッター防水・ホコリカバー付
プラグ形状スイング
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
消費電力(W)10.7
色プラスチック:ホワイト、【アクリルカバー】乳白
取付方式ねじ込み
構造防湿型・防雨型
LED内蔵
入力電流(A)0.21(100V)
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
取付面位置天井面・壁面取付
調光の可否否
配光タイプ拡散
器具相当30形丸形蛍光灯1灯
LED交換不可
電源ユニット内蔵
アドバンスシリーズ 配線器具。アドバンスシリーズ、SO-STYLEの1連プレートを使用可能。ボックス本体にマット仕上げを施し、各プレートの仕様に近づけました。内寸45.5mmなので、USBコンセントや非接触スイッチ、感熱・トラッキングお知らせコンセントなどの器具が取り付け可能
色マットホワイト
高さ(mm)49.5
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
質量(kg)2.6
材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
使用温度範囲(℃)-10~35
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)86×1240×86
色温度(K)5000
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
質量(kg)3
材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
使用温度範囲(℃)-10~35
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1240×99
色温度(K)5000
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
Ra83
グリーン購入法適合
質量(kg)2.9
材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
使用温度範囲(℃)-10~35
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×86
色温度(K)5000
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
質量(kg)3.1
材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
使用温度範囲(℃)-10~35
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1250×86
色温度(K)5000
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
質量(kg)2.6
材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
使用温度範囲(℃)-10~35
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)86×1240×86
色温度(K)5000
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
ランプ別売り
適合(パイプ吊具)NP29000 (ステンレス)、(パイプ吊具)FP61032W (鋼材)、(ガード)FK22553 (ステンレス)、(ガード)FK22533 (鋼材)
材質(反射笠)亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト)
質量(kg)1.7
材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト)
取付方式天井直付型
定格電圧(V)AC100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源LDL20
ランプLDL20S
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×622×120
器具・セット器具のみ
防塵防水性能IP23 防湿
安定器定格出力型、<出力固定型>
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスランプ別売、電源ユニット内蔵
調光の可否否
子品番【器具】NNFW21251J LE9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-K
1台
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
グリーン購入法適合
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
光束(Lm)6900
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
仕様電源ユニット内蔵
適合ガード:FK21554 (ステンレス)、FK21534 (鋼材)
材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)、【反射板】亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
質量(kg)本体:1.8
質量(g)ランプ:125
電流(A)0.35
電圧(V)100~242
消費電力(W)12
定格電力(W)11
管径(Φmm)25.5
口金29.9
光源LDL20×1
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×632×114
色温度(K)5000
光源色昼白色
安定器定格出力型、出力固定型
エネルギー消費効率(Lm/W)79.1
光束(Lm)器具:950、ランフ:1200
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)84
IP等級IP23 防湿
1セット
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
質量(kg)3.1
材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
使用温度範囲(℃)-10~35
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1250×86
色温度(K)5000
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
材質(本体)高反射粉体塗装ステンレス、(防雨型ライトバー)ポリカーボネート+アクリルコーティング、(取付金具)ステンレス
電圧(V)100~242
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
Ra83
IP等級IP23防湿
用途配管のT字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。
適合厚鋼電線管用
種別ねじ付き電線管用付属品
種類丸型露出ボックス 3方出
入数(個)1
用途電線管の管端に使用し、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。
適合厚鋼電線管用
種別ねじ付き電線管用付属品
種類丸型露出ボックス 1方出
入数(個)1
配管の十字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。
材質鋼板製電気亜鉛メッキ
調光の可否否
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。
種類2方出
消費電力(W)6.2
仕様防湿型・防雨型・ネジ込み方式
質量(kg)0.7
直径(Φmm)220
高さ(mm)86
全光束(Lm)450
色温度(K)5400
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)72.5
LED寿命(時間)40000
電球の種類LED
調光の可否否
1台
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ