4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)テレビ用ワイヤレス送信機
消費電力(W)0.5 幅(mm)44 高さ(mm)16 質量(g)22 奥行(mm)69 BluetoothバージョンVer.3.0/送信出力Class2(2.5mW)/対応プロファイルA2DP/対応コーデックQualcomm aptXTM Low Latency、SBC/通信方式2.4GHz band FH-SS 電源アダプタ入力AC100V(50/60Hz)0.2A、10VA(100V)/出力DC5V、800mA
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

Panasonic(パナソニック)4K液晶テレビ 50V型
・AI技術を用いた高画質エンジンにより、従来からの高精細、広色域、高コントラスト処理の技術に磨きをかけ、ネット動画や地上波の画質向上を実現しています。・Fire TVの搭載により、放送中の番組とネット動画のコンテンツをホーム画面でシームレスに表示し直感的に選択することができます。・立体音響技術「Dolby Atmos(ドルビーアトモス)」に対応し、テレビのスピーカーのみで上下左右から音に包み込まれるような立体音響を楽しめます。
仕様●放送メディア:地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル/BS4K/110度CS4K放送/CATVパススルー対応/CATV受信●光デジタル音声出力端子数:1個●電波法:適合●メモリカードスロット:なし●電気用品安全法(本体):適合●BSデジタルチューナー数:2個●LAN端子:1●待機消費電力:待機時消費電力:本体電源またはリモコン電源「切」時:約0.3W●年間消費電力量:144kWh/年●地上デジタルチューナー数:2個●HDMI入力端子数:3個●画素数(垂直):2160●PC入力端子:なし●本体重量(g):9500●J-Moss:対応●本体サイズ(H×W×D):700x1112x248●画素数(水平):3840●音声映像入力端子:ビデオ入力端子 付属品リモコン(1),リモコン用乾電池(2),取扱説明書(1),電源コード(1),組み立て部品(一式),転倒・落下防止部品(一式)●本機は従来のB-CASカードに代わり「ACASチップ」を内蔵しています。 備考テレビスタンド含む 定格消費電力155W スピーカー20W(10W+10W) 画面サイズ50型 アスペクト比16:09 パネル種類VA×LED
1台
149,800 税込164,780
8日以内出荷

Panasonic(パナソニック)4K液晶テレビ 43V型
・AI技術を用いた高画質エンジンにより、従来からの高精細、広色域、高コントラスト処理の技術に磨きをかけ、ネット動画や地上波の画質向上を実現しています。・Fire TVの搭載により、放送中の番組とネット動画のコンテンツをホーム画面でシームレスに表示し直感的に選択することができます。・立体音響技術「Dolby Atmos(ドルビーアトモス)」に対応し、テレビのスピーカーのみで上下左右から音に包み込まれるような立体音響を楽しめます。
仕様●本体重量(g):8000●電波法:適合●画素数(水平):3840●地上デジタルチューナー数:2個●待機消費電力:待機時消費電力:本体電源またはリモコン電源「切」時:約0.3W●BSデジタルチューナー数:2個●光デジタル音声出力端子数:1個●本体サイズ(H×W×D):613x958x248●PC入力端子:なし●LAN端子:1●メモリカードスロット:なし●年間消費電力量:113kWh/年●J-Moss:対応●放送メディア:地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル/BS4K/110度CS4K放送/CATVパススルー対応/CATV受信●電気用品安全法(本体):適合●画素数(垂直):2160●HDMI入力端子数:3個●音声映像入力端子:ビデオ入力端子 付属品リモコン(1),リモコン用乾電池(2),取扱説明書(1),電源コード(1),組み立て部品(一式),転倒・落下防止部品(一式)●本機は従来のB-CASカードに代わり「ACASチップ」を内蔵しています。 備考テレビスタンド含む 定格消費電力117W スピーカー20W(10W+10W) 画面サイズ43型 アスペクト比16:09 パネル種類VA×LED
1台
139,800 税込153,780
8日以内出荷

Panasonic(パナソニック)パナソニック VIERA 4K液晶テレビ
Fire TVの搭載により、放送中の番組とネット動画のコンテンツをホーム画面でシームレスに表示し直感的に選択することができます。また、Alexa対応機器(別売)との連携によるスマートホーム機能を実現しています。直下型高輝度液晶を搭載し、明るく鮮やかな映像を実現。4K/HDR映像を高輝度でお楽しみいただけます。立体音響技術「Dolby Atmos(R)(ドルビーアトモス)」に対応し、テレビのスピーカーのみで上下左右から音に包み込まれるような立体音響を楽しめます。
付属品リモコン(1),リモコン用乾電池(2),取扱説明書(1),電源コード(1),組み立て部品(一式),転倒・落下防止部品(一式) 最大出力【JEITA】20W(10W+10W) 使用電源AC100V 50/60Hz スピーカーフルレンジ:2個 端子HDMI端子:端子数 3(4K入力対応)・ARC対応 ○(HDMI2)・eARC対応 ○(HDMI2)・HDCP2.2対応 ○(3系統全て)、USB端子:2(うち1つは、USB3.0対応)、光デジタル音声出力:1、LAN端子:1、イヤホン端子:○、スピーカーとイヤホン音声の同時出力:○ 画素数(水平×垂直)3840×2160 発売年2024年 パネル駆動方式VA×LED チューナー数地上デジタル放送:2チューナー、BSデジタル放送:2チューナー、110度CSデジタル放送:2チューナー、BS4K/110度CS4K放送:2チューナー、CATVパススルー対応:○、CATV受信:○
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)