1,072件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1本
2,198 税込2,418
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)固定テープ
フラットケーブルを設置したあとケーブルの両側を固定するのに使用します。
長さ(m)25
1個
1,998 税込2,198
欠品中


Panasonic(パナソニック)ウスイータ専用両面テープ
エコ商品
長さ(m)35 テープ幅(mm)48 グリーン購入法適合
1巻
3,998 税込4,398
9日以内出荷

1巻ほか
689 税込758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
1,298 税込1,428
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ウスイータ階段両面テープ48
エコ商品
省施工でスピーディにリフォームが可能です。
用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。 関連資料(0.19MB) (0.23MB) (0.83MB) グリーン購入法適合
1巻
3,500 税込3,850
6日以内出荷

1巻
749 税込824
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

WPBリフォームフロア施工時、メーカーが使用を推奨しているテープです。 1巻で、約1坪分使用できます。
テープ幅(mm)48 テープ長さ(m)35
1巻
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)上木口テープ 窓枠固定型用
寸法(mm)21×20×0.2 入数(枚)41シート×10シート
1巻
1,198 税込1,318
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

軽くて、薄くて、しかも省施工、上から貼るだけのかんたんリフォーム専用床材
付属品専用両面テープ(KEBTT48)1巻 幅(mm)151.5 厚さ(mm)1.5 長さ(m)909 基材WPB(ウッドプラスチックボード) 表面仕上げオレフィン系樹脂化粧シート(抗菌/抗ウイルス)
1セット
14,980 税込16,478
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1巻
749 税込824
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1セット
2,198 税込2,418
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(3巻)
5,998 税込6,598
12日以内出荷

1台
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて丈夫な素材採用(ソフトシェルタイプ)。 反射テープ付きで夜でも安心。 簡単サイズ調整。
材質ポリカーボネイト素材 質量(g)210 サイズ(cm)47~51 適合年齢(歳)1~3
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さ95~180mmの壁にそのまま取り付けることができます。 厚さ95mm以下の壁には切断して取り付けてください。 180mm以上の壁には外パイプを取りはずして市販のVU管を挿入、切断、テープ貼り等の工事をして下さい。 付属のプラグボルトで石こうボード、合板、ALC、RCにも取り付けできます。 (プラグボルト適合ドリル6mm)
用途壁面取付用
1台
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic ZC シリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差 ± 20%、使用電圧は 80 V です。22 μ F の静電容量を備え、サイズコードは F、20 m Ω ~ 45 m Ω の超低 ESR です。耐久性: 4000 時間( 125 ℃標準品) 自動挿入用テーピング製品です AEC-Q200準拠
仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:22μF●電圧:80V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:8 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:8mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:3.5mm アズワン品番65-6974-11
1セット(2個)
609 税込670
7日以内出荷

PanasonicZCシリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差±20%、電圧使用時は25Vです。330μFの静電容量があり、サイズコードはG、超低ESRは20mΩ~45mΩです。耐久性:4000時間(125℃標準品)自動挿入用テーピング製品ですAEC-Q200準拠
仕様●静電容量:330μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:5mm アズワン品番65-6964-84
1箱(500個)
77,980 税込85,778
7日以内出荷

Panasonic ZC シリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差 ± 20%、使用電圧は 35 V です。220 μ F の静電容量を備え、サイズコードは G、20 m Ω → 45 m Ω の超低 ESR です。耐久性: 4000 時間( 125 ℃標準品) 自動挿入用テーピング製品です AEC-Q200準拠
仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:220μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:5mm アズワン品番65-6964-73
1セット(2個)
679 税込747
7日以内出荷

Panasonic ZC シリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差 ± 20%、使用電圧は 35 V です。静電容量は 150 μ F で、サイズコードは F、20 m Ω → 45 m Ω の超低 ESR です。耐久性: 4000 時間( 125 ℃標準品) 自動挿入用テーピング製品です AEC-Q200準拠
仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:150μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:8 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:8mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:3.5mm アズワン品番65-6963-99
1セット(2個)
619 税込681
7日以内出荷

Panasonic ZC シリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差 ± 20%、使用電圧は 35 V です。100 μ F の静電容量を備え、サイズコードは F、20 m Ω ~ 45 m Ω の超低 ESR です。耐久性: 4000 時間( 125 ℃標準品) 自動挿入用テーピング製品です AEC-Q200準拠
仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:100μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:8 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:8mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:3.5mm アズワン品番65-6966-79
1セット(2個)
619 税込681
7日以内出荷

Panasonic ZA シリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差が ± 20 % で、電圧は 25 V です。静電容量は 150 μ F で、サイズコードは F、20 m Ω → 45 m Ω の超低 ESR です。105 ℃で 10000 時間( 105 ℃標準品) 自動挿入用テーピング製品です AEC-Q200準拠
仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:150μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:8 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5 アズワン品番65-6972-23
1セット(2個)
529 税込582
7日以内出荷

Panasonic ZC シリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差 ± 20%、50 V の電圧で使用されています。容量は 47 μ F で、サイズコードは F、20 m Ω ~ 45 m Ω の超低 ESR です。耐久性: 4000 時間( 125 ℃標準品) 自動挿入用テーピング製品です AEC-Q200準拠
仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:47μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:8 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:8mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:3.5mm アズワン品番65-6964-83
1セット(2個)
609 税込670
7日以内出荷

Panasonic ZC シリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差 ± 20%、50 V の電圧で使用されています。容量は 120 μ F で、サイズ・コードは G、超低 ESR は 20 m Ω ~ 45 m Ω です。耐久性: 4000 時間( 125 ℃標準品) 自動挿入用テーピング製品です AEC-Q200準拠
仕様●静電容量:120μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:5mm アズワン品番65-6966-05
1箱(500個)
78,980 税込86,878
7日以内出荷

PanasonicZAシリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差が±20%で、50Vの電圧で使用されています。容量は68μFで、サイズコードはFで、20mΩ~45mΩの超低ESRです。105℃で10000時間(105℃標準品)自動挿入用テーピング製品ですAEC-Q200準拠
仕様●静電容量:68μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:8 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mm アズワン品番65-6972-09
1箱(1000個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷

厚膜チップ抵抗器 ERJ XG、1G、2G、3G、6G、8G、14、12、12Z、1T小型軽量 信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び 3 層電極 装着機との互換性あり、テーピング包装を使用可能 リフロー / フローはんだ付けのいずれにも対応
仕様●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:0Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●定格電力:0.75W●温度係数:-100 → +600ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7010-79
1セット(1000個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

PanasonicZAシリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差が±20%で、電圧が63Vとなっています。容量は47μFで、サイズコードはFで、20mΩ~45mΩの超低ESRです。105℃で10000時間(105℃標準品)自動挿入用テーピング製品ですAEC-Q200準拠
仕様●静電容量:47μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:8 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mm アズワン品番65-6973-05
1箱(1000個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷

PanasonicZTシリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差±20%、電圧使用時は25Vです。470μFの静電容量を備え、サイズ・コードはG12で、16mΩ~32mΩの超低ESRを実現します。耐久性:4000時間(125℃)(高リプル電流)自動挿入用テーピング製品ですAEC-Q200準拠
仕様●静電容量:220μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:8 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:8mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:3.5mm アズワン品番65-6964-07
1箱(1000個)
139,800 税込153,780
7日以内出荷

Panasonic ZC シリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差 ± 20%、電圧使用時は 25 V です。静電容量は 150 μ F で、サイズコードは F、20 m Ω → 45 m Ω の超低 ESR です。耐久性: 4000 時間( 125 ℃標準品) 自動挿入用テーピング製品です AEC-Q200準拠
仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:150μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:8 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:8mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:3.5mm アズワン品番65-6964-53
1セット(2個)
599 税込659
7日以内出荷

PanasonicZCシリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差±20%、電圧使用時は25Vです。220μFの静電容量を備え、サイズコードはF、20mΩ→45mΩの超低ESRです。耐久性:4000時間(125℃標準品)自動挿入用テーピング製品ですAEC-Q200準拠
仕様●静電容量:220μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:8 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:8mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:3.5mm アズワン品番65-6971-71
1箱(1000個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

Panasonic ZC シリーズの導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差 ± 20% で、63 V の電圧で使用されています。56 μ F の静電容量を備え、サイズ・コードは G、20 m Ω ~ 45 m Ω の超低 ESR です。耐久性: 4000 時間( 125 ℃標準品) 自動挿入用テーピング製品です AEC-Q200準拠
仕様●静電容量:56μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:5mm アズワン品番65-6965-22
1箱(500個)
75,980 税込83,578
7日以内出荷

Panasonic ZC シリーズの導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差 ± 20% で、63 V の電圧で使用されています。容量は 47 μ F で、サイズコードは F、20 m Ω ~ 45 m Ω の超低 ESR です。耐久性: 4000 時間( 125 ℃標準品) 自動挿入用テーピング製品です AEC-Q200準拠
仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:47μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:8 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:8mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:3.5mm アズワン品番65-6973-85
1セット(2個)
619 税込681
7日以内出荷

Panasonic ZA シリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差が ± 20 % で、50 V の電圧で使用されています。容量は 47 μ F で、サイズコードは F で、20 m Ω ~ 45 m Ω の超低 ESR です。105 ℃で 10000 時間( 105 ℃標準品) 自動挿入用テーピング製品です AEC-Q200準拠
仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:47μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:8 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mm アズワン品番65-6965-19
1セット(2個)
529 税込582
7日以内出荷

Panasonic ZT シリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差 ± 20%、電圧使用時は 25 V です。330 μ F の静電容量を備え、サイズコードは G で、16m Ω ~ 32m Ω の超低 ESR を実現します。耐久性: 4000 時間( 125 ℃)(高リプル電流) 自動挿入用テーピング製品です AEC-Q200準拠
仕様●静電容量:330μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:5mm アズワン品番65-6965-01
1箱(500個)
79,980 税込87,978
7日以内出荷

Panasonic ZA シリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差が ± 20 % で、電圧は 25 V です。330 μ F の静電容量(サイズコード G )を備え、20 m Ω → 45 m Ω の超低 ESR を実現します。105 ℃で 10000 時間( 105 ℃標準品) 自動挿入用テーピング製品です AEC-Q200準拠
仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:330μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm アズワン品番65-6973-04
1セット(2個)
679 税込747
7日以内出荷

Panasonic ZA シリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差が ± 20 % で、電圧は 25 V です。220 μ F の静電容量(サイズコード F )を備え、20 m Ω → 45 m Ω の超低 ESR を実現します。105 ℃で 10000 時間( 105 ℃標準品) 自動挿入用テーピング製品です AEC-Q200準拠
仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:220μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:8 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mm アズワン品番65-6966-45
1セット(2個)
549 税込604
7日以内出荷

PanasonicZAシリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差が±20%で、電圧範囲は80Vです。サイズコードFの静電容量が22μFで、20mΩ~45mΩの超低ESRを実現します。105℃で10000時間(105℃標準品)自動挿入用テーピング製品ですAEC-Q200準拠
仕様●静電容量:22μF●電圧:80V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:8 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mm アズワン品番65-6967-01
1箱(1000個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷