お手持ちの18V電池、14.4V電池が利用可能。
切断能力(mm)(目安・フル充電で)鉄筋(Φ10)約110本、W3/8軟鋼製全ネジ(SS41)(Φ10)約140本(18V・LS電池装着時)
充電時間(分)18V仕様時:約48(実用)、約60(フル)、14.4V仕様時:約38(実用)、約54(フル)
砥石寸法(Φmm)外径研削用/100、切断用/105
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)345×98×118(18VLS電池パック装着時・補助ハンドルを除く)、337×98×118(14.4VLS電池パック装着時・補助ハンドルを除く)
質量(kg)2.15(18VLS電池パック装着時・補助ハンドルを除く)、2.0(14.4VLS電池パック装着時・補助ハンドルを除く)
回転数(min-1[r.p.m])10000(18VLS電池装着時)、8000(14.4VLS電池装着時)
砥石寸法(mm)《ディスクグラインダー100トイシ研削用》外径/100 厚さ/6 穴径/15《ディスクグラインダー100トイシ切断用》外径/105 穴径/15
付属品グラインダー100トイシカバー(研削用)、グラインダー100ディスクフランジ、グラインダー100クランプナット、グラインダー100カーボンブラシ、補助ハンドル
適合バッテリーEZ9L51、EZ9L45
種別本体のみ
電圧(V)14.4/18
砥石径(Φmm)研削用/100、切断用/105
バッテリー電圧(V)14.4/18
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
関連資料パーツリスト
コードレスにΦ125mmが登場。
18Vパワーを生かして作業効率アップ。
圧倒的パワーの大型モーター採用。
狭所で取り回しやすいコンパクトボディ。
安全性向上に配慮し、サポート機能を充実。
鉄粉・ほこり、雨・水に強い、優れた防塵・耐水設計。
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)5
切断能力(mm)(目安・フル充電で)鉄筋(Φ10)約140本、W3/8軟鋼製全ネジ(SS41)(Φ10)約180本
充電時間(分)実用充電/約48、フル充電/約60
砥石寸法(Φmm)外径研削用/125、切断用/125
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)345×105×141 (電池パック装着時・補助ハンドルを除く)
本体質量(kg)2.35kg(電池パック装着時・補助ハンドルを除く)
充電器電圧(V)AC100 50/60Hz
充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能
充電器質量(g)900
消費電力(W)充電器/198
砥石寸法(mm)研削用/外径:125mm・厚さ:6mm・穴径22mm、切断用/外径:125mm・穴径22mm
防塵防水性能IP56
仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能
付属品プラスチックケース(EZ9661)、急速充電器(リチウムイオン専用)(EZ0L81)、電池パック18V 5.0Ah(EZ9L54)×2、グラインダー125トイシカバー(研削用)(EZ46A2K3747)、グラインダー125ディスクフランジ(EZ46A2K1167)、グラインダー125クランプナット(EZ46A2K0207)、グラインダー100カーボンブラシ(EZ9X240)、グラインダー125トイシ着脱用スパナ(EZ46A2S7867)、補助ハンドル(EZ4640K3237)
トラスコ品番776-5606
長さ(mm)345
幅(mm)141 (電池パック装着時・補助ハンドルを除く)
質量(kg)2.35kg(電池パック装着時・補助ハンドルを除く)
高さ(mm)105
電圧(V)18
砥石径(Φmm)研削用/125、切断用/125
1台
¥73,980
税込¥81,378
5日以内出荷
圧倒的パワーで多用途をカバー。
18Vと14.4V、1台で両方使える「デュアル」。
狭所で取り回しやすいコンパクトボディ。
安全性向上に配慮し、サポート機能を充実。
鉄粉・ほこり・雨・水に強い、優れた防塵・防水設計。
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)5
充電時間(分)実用充電/約40、フル充電/約60
切断能力(mm)(目安・フル充電で)鉄筋(Φ10)約130本、W3/8軟鋼製全ネジ(SS41)(Φ10)約150本
砥石寸法(Φmm)外径研削用/100、切断用/105
回転数(回/分)10000
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)345×98×118(電池パック装着時・補助ハンドルを除く)
本体質量(kg)2.15(電池パック装着時・補助ハンドルを除く)
充電器電圧(V)AC100 50/60Hz
充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能
充電器質量(g)900
消費電力(W)充電器/198
砥石寸法(mm)研削用/外径:100・厚さ:6・穴径15、切断用/外径:105mm・穴径15mm
防塵防水性能IP56
仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能
付属品プラスチックケース(EZ9661)、急速充電器(リチウムイオン専用)(EZ0L81)、電池パック18V 5.0Ah(EZ9L54)×2、グラインダー100トイシカバー(研削用)(EZ9X210)、グラインダー100ディスクフランジ(EZ9X220)、グラインダー100クランプナット(EZ9X230)、グラインダー100カーボンブラシ(EZ9X240)、グラインダー100トイシ着脱用スパナ(EZ4640S7868)、補助ハンドル(EZ4640K3237)
トラスコ品番776-5592
長さ(mm)345
幅(mm)118(電池パック装着時・補助ハンドルを除く)
質量(kg)2.15(電池パック装着時・補助ハンドルを除く)
高さ(mm)98
電圧(V)18
砥石径(Φmm)研削用/100、切断用/105
適合バッテリーEZ9L54
1台
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
圧倒的パワーで多用途をカバー。
18Vと14.4V、1台で両方使える「デュアル」。
狭所で取り回しやすいコンパクトボディ。
安全性向上に配慮し、サポート機能を充実。
鉄粉・ほこり・雨・水に強い、優れた防塵・防水設計。
バッテリー電圧(V)14.4
バッテリー容量(Ah)5
充電時間(分)実用充電/約40、フル充電/約60
切断能力(mm)(目安・フル充電で)鉄筋(Φ10)約90本、W3/8軟鋼製全ネジ(SS41)(Φ10)約120本
砥石寸法(Φmm)外径研削用/100、切断用/105
回転数(回/分)8000
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)337×98×118(電池パック装着時・補助ハンドルを除く)
本体質量(kg)2.05(電池パック装着時・補助ハンドルを除く)
充電器電圧(V)AC100 50/60Hz
充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能
充電器質量(g)900
消費電力(W)充電器/198
砥石寸法(mm)研削用/外径:100・厚さ:6・穴径15、切断用/外径:105mm・穴径15mm
防塵防水性能IP56
仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能
付属品プラスチックケース(EZ9661)、急速充電器(リチウムイオン専用)(EZ0L81)、電池パック14.4V 5.0Ah(EZ9L48)×2、グラインダー100トイシカバー(研削用)(EZ9X210)、グラインダー100ディスクフランジ(EZ9X220)、グラインダー100クランプナット(EZ9X230)、グラインダー100カーボンブラシ(EZ9X240)、グラインダー100トイシ着脱用スパナ(EZ4640S7868)、補助ハンドル(EZ4640K3237)
トラスコ品番777-1657
長さ(mm)337
幅(mm)118(電池パック装着時・補助ハンドルを除く)
質量(kg)2.05(電池パック装着時・補助ハンドルを除く)
高さ(mm)98
電圧(V)14.4
砥石径(Φmm)研削用/100、切断用/105
1台
¥65,980
税込¥72,578
5日以内出荷
コードレスにΦ125mmが登場。
18Vパワーを生かして作業効率アップ。
圧倒的パワーの大型モーター採用。
狭所で取り回しやすいコンパクトボディ。
安全性向上に配慮し、サポート機能を充実。
鉄粉・ほこり、雨・水に強い、優れた防塵・耐水設計。
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)3
切断能力(mm)(目安・フル充電で)鉄筋(Φ10)約85本、W3/8軟鋼製全ネジ(SS41)(Φ10)約110本
充電時間(分)実用充電/約48、フル充電/約60
砥石寸法(Φmm)外径研削用/125、切断用/125
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)333×105×141(電池パック装着時・補助ハンドルを除く)
本体質量(kg)2.15kg(電池パック装着時・補助ハンドルを除く)
充電器電圧(V)AC100 50/60Hz
充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能
充電器質量(g)900
消費電力(W)充電器/198
砥石寸法(mm)研削用/外径:125mm・厚さ:6mm・穴径22mm、切断用/外径:125mm・穴径22mm
防塵防水性能IP56
仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能
付属品プラスチックケース(EZ9661)、急速充電器(リチウムイオン専用)(EZ0L81)、電池パック18V 3.0Ah(EZ9L53)×2、グラインダー125トイシカバー(研削用)(EZ46A2K3747)、グラインダー125ディスクフランジ(EZ46A2K1167)、グラインダー125クランプナット(EZ46A2K0207)、グラインダー100カーボンブラシ(EZ9X240)、グラインダー125トイシ着脱用スパナ(EZ46A2S7867)、補助ハンドル(EZ4640K3237)
トラスコ品番777-1673
長さ(mm)333
幅(mm)141(電池パック装着時・補助ハンドルを除く)
質量(kg)2.15kg(電池パック装着時・補助ハンドルを除く)
高さ(mm)105
電圧(V)18
砥石径(Φmm)研削用/125、切断用/125
1台
¥64,980
税込¥71,478
5日以内出荷
圧倒的パワーで多用途をカバー。
18Vと14.4V、1台で両方使える「デュアル」。
狭所で取り回しやすいコンパクトボディ。
安全性向上に配慮し、サポート機能を充実。
鉄粉・ほこり・雨・水に強い、優れた防塵・防水設計。
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)3
充電時間(分)実用充電/約40、フル充電/約55
切断能力(mm)(目安・フル充電で)鉄筋(Φ10)約75本、W3/8軟鋼製全ネジ(SS41)(Φ10)約90本
砥石寸法(Φmm)外径研削用/100、切断用/105
回転数(回/分)10000
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)333×98×118(電池パック装着時・補助ハンドルを除く)
本体質量(kg)1.95(電池パック装着時・補助ハンドルを除く)
充電器電圧(V)AC100 50/60Hz
充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能
充電器質量(g)900
消費電力(W)充電器/198
砥石寸法(mm)研削用/外径:100・厚さ:6・穴径15、切断用/外径:105mm・穴径15mm
防塵防水性能IP56
仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能
付属品プラスチックケース(EZ9661)、急速充電器(リチウムイオン専用)(EZ0L81)、電池パック18V 3.0Ah(EZ9L53)×2、グラインダー100トイシカバー(研削用)(EZ9X210)、グラインダー100ディスクフランジ(EZ9X220)、グラインダー100クランプナット(EZ9X230)、グラインダー100カーボンブラシ(EZ9X240)、グラインダー100トイシ着脱用スパナ(EZ4640S7868)、補助ハンドル(EZ4640K3237)
トラスコ品番777-1665
長さ(mm)333
幅(mm)118(電池パック装着時・補助ハンドルを除く)
質量(kg)1.95(電池パック装着時・補助ハンドルを除く)
高さ(mm)98
電圧(V)18
砥石径(Φmm)研削用/100、切断用/105
1台
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
砥石寸法(Φmm)外径《ディスクグラインダー100トイシ研削用》125、《ディスクグラインダー100トイシ切断用》125
砥石寸法(Φmm)穴径《ディスクグラインダー100トイシ研削用》22、《ディスクグラインダー100トイシ切断用》22
回転数(min-1[r.p.m])10000
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)345×105×141(電池パック装着時・補助ハンドルを除く)
砥石寸法(mm)厚さ《ディスクグラインダー100トイシ研削用》6
質量(kg)2.35(電池パック装着時・補助ハンドルを除く)
関連キーワード