7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイマー動作以外に、下記の2動作も可能です。 インターバル動作:「ON」、「OFF」の繰り返し出力をします。 スリープ動作:指定時間(スリープ時間)後に「OFF」します。 停電補償付タイプ1回路型
タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分設定単位:1分ON/OFF動作回数:2動作 種別24時間式 形状ボックス型 周波数(Hz)50-60 接点構成1a 精度(時間)±15秒/月(25℃にて) 出力方式タイマー出力 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×100×36.5 機能無通電セット 取付け方法露出 手動操作方式(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付 駆動方式電子式 色(本体)フロスティホワイト(N8.5) 回路数1 停電補償時間10年間 開閉回数(回)(接点)5万 誤差時間精度に追従
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイマー設定最小単位/15分ON/OFF最小間隔/30分ON/OFF動作回数/標準6動作 種別24時間式 形状ボックス型 周波数(Hz)50/60(切替式) 消費電力(W)1.5 接点構成1a 精度(時間)電源周波数に同期 出力方式タイマー出力 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50 許容誤差(設定間隔時間)±5分以内 取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要 手動操作方式ON/OFF切替ツマミ付 駆動方式交流モータ式 色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4) 回路数1 停電補償時間なし 時間設定単位30分 開閉回数(回)(接点)5万
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切り忘れ防止で、かしこく節電 スタンド照明やテレビを「入」「切」させて、簡易的な防犯対策(いるふり防犯)ができます。室内のイルミネーションやテレビなどに使えば、自動「入」「切」で切り忘れ防止、省エネに役立ちます
最大設定時間24時間 時間設定単位30分 定格15A AC100V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)102×70×47 定格周波数(Hz)50/60(切替式) 1目盛15分 コードコンセント直結式 設置場所屋内 タイマー設定誤差±7.5分
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LT4H デジタルタイマ
ワイドな時間仕様 明るく、見やすい表示 使いやすい簡単操作 首下70.1mm(ピンタイプ)、64.5mm(ネジタイプ)の短胴化 IP66の耐環境性の対応 ネジ締め端子タイプ(M3.5)とピンタイプを標準化 パネルカバーの交換が可能 UL、c-UL、CEマーキングに対応 経済価格
規格UL/C-UL 、CE 停電対応補償有
1個
13,980 税込15,378
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

地上デジタル/BS・110度CSチューナー内蔵のハイビジョン液晶モデル! ・裏番組録画ができる地デジチューナー2基搭載 ・明るい部屋でもくっきり表示。あざやか色再現回路。 ・別の部屋の録画番組を見られるお部屋ジャンプリンク対応。
チューナー数地上デジタル放送:2、BSデジタル放送:2、110度CSデジタル放送:2 画素数(水平×垂直) 1366×768 スピーカーフルレンジ×2個 対応メディア地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送、CATVパススルー対応、CATV受信 機能テレビ番組ガイド:新インテリジェントテレビ番組表(地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル対応)、VIERA Link対応、オフタイマー/オンタイマー、録画:USBハードディスク録画対応 HDMI規格ARC対応(HDMI1) 端子数HDMI端子×2、USB端子×1、ビデオ入力×1、LAN端子×1、イヤホン端子、スピーカーとイヤホン音声の同時出力 電源(V)AC100(50/60Hz) 付属品リモコン、単3形マンガン乾電池×2、電源コード、B-CASカード、組み立て部品(一式)、転倒・落下防止部品(一式)、取扱説明書、保証書 パネル駆動方式VA×LED
1台
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UVが透過しにくい樹脂・ガラスを405nmで接着してみませんか? UV硬化の用途を拡げる405nmタイプ パナソニックオリジナル 高効率レンズ採用 20,000mW/cm2クラス スマートヘッド 操作性 照射安定性 環境性&信頼性
用途アプリ集のご案内、デジタル家電、医療機器、印字・捺印、液晶、電子部品 表示7セグメント表示 冷却方式自然冷却(ファンなし) 外部出力READY信号、エラー信号、警告出力、BUSY出力(各ヘッド毎)、+5V出力(表示灯用) 操作電圧(V)ACアダプタ付属:100~240AC(±10%) 50/60Hz 60A(AC100時) 使用温湿度範囲0~+35℃/30~85%RH(但し、結露しないこと) 付属品ACアダプタ、キー
1台
289,800 税込318,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)