Fire TVの搭載により、放送中の番組とネット動画のコンテンツをホーム画面でシームレスに表示し直感的に選択することができます。また、Alexa対応機器(別売)との連携によるスマートホーム機能を実現しています。直下型高輝度液晶を搭載し、明るく鮮やかな映像を実現。4K/HDR映像を高輝度でお楽しみいただけます。立体音響技術「Dolby Atmos(R)(ドルビーアトモス)」に対応し、テレビのスピーカーのみで上下左右から音に包み込まれるような立体音響を楽しめます。
付属品リモコン(1),リモコン用乾電池(2),取扱説明書(1),電源コード(1),組み立て部品(一式),転倒・落下防止部品(一式)
最大出力【JEITA】20W(10W+10W)
使用電源AC100V 50/60Hz
スピーカーフルレンジ:2個
端子HDMI端子:端子数 3(4K入力対応)・ARC対応 ○(HDMI2)・eARC対応 ○(HDMI2)・HDCP2.2対応 ○(3系統全て)、USB端子:2(うち1つは、USB3.0対応)、光デジタル音声出力:1、LAN端子:1、イヤホン端子:○、スピーカーとイヤホン音声の同時出力:○
画素数(水平×垂直)3840×2160
発売年2024年
パネル駆動方式VA×LED
チューナー数地上デジタル放送:2チューナー、BSデジタル放送:2チューナー、110度CSデジタル放送:2チューナー、BS4K/110度CS4K放送:2チューナー、CATVパススルー対応:○、CATV受信:○
Fire TVの搭載により、放送中の番組とネット動画のコンテンツをホーム画面でシームレスに表示し直感的に選択することができます。また、Alexa対応機器(別売)との連携によるスマートホーム機能を実現しています。直下型のバックライトを分割駆動することで、液晶テレビの明るさに加え、豊かな明暗表現が可能です。吸着機能付きスタンドで地震などによりテレビが大きく揺れたときにも、テレビ台にしっかり吸着して倒れにくくします。
付属品リモコン(1),リモコン用乾電池(2),取扱説明書(1),電源コード(1),組み立て部品(一式),転倒・落下防止部品(一式)
最大出力【JEITA】30W(15W+15W)
使用電源AC100V 50/60Hz
スピーカーフルレンジ:2個
端子HDMI端子:端子数 4(4K入力対応)・ARC対応 ○(HDMI2)・eARC対応 ○(HDMI2)・HDCP2.2対応 ○(4系統全て)、USB端子:2(うち1つは、USB3.0対応)、光デジタル音声出力:1、LAN端子:1、イヤホン端子:○、スピーカーとイヤホン音声の同時出力:○
画素数(水平×垂直)3840×2160
発売年2024年
パネル駆動方式VA×LED
チューナー数地上デジタル放送:3チューナー、BSデジタル放送:3チューナー、110度CSデジタル放送:3チューナー、BS4K/110度CS4K放送:2チューナー、CATVパススルー対応:○、CATV受信:○
・AI技術を用いた高画質エンジンにより、従来からの高精細、広色域、高コントラスト処理の技術に磨きをかけ、ネット動画や地上波の画質向上を実現しています。・Fire TVの搭載により、放送中の番組とネット動画のコンテンツをホーム画面でシームレスに表示し直感的に選択することができます。・立体音響技術「Dolby Atmos(ドルビーアトモス)」に対応し、テレビのスピーカーのみで上下左右から音に包み込まれるような立体音響を楽しめます。
仕様●本体重量(g):8000●電波法:適合●画素数(水平):3840●地上デジタルチューナー数:2個●待機消費電力:待機時消費電力:本体電源またはリモコン電源「切」時:約0.3W●BSデジタルチューナー数:2個●光デジタル音声出力端子数:1個●本体サイズ(H×W×D):613x958x248●PC入力端子:なし●LAN端子:1●メモリカードスロット:なし●年間消費電力量:113kWh/年●J-Moss:対応●放送メディア:地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル/BS4K/110度CS4K放送/CATVパススルー対応/CATV受信●電気用品安全法(本体):適合●画素数(垂直):2160●HDMI入力端子数:3個●音声映像入力端子:ビデオ入力端子
付属品リモコン(1),リモコン用乾電池(2),取扱説明書(1),電源コード(1),組み立て部品(一式),転倒・落下防止部品(一式)●本機は従来のB-CASカードに代わり「ACASチップ」を内蔵しています。
備考テレビスタンド含む
定格消費電力117W
スピーカー20W(10W+10W)
画面サイズ43型
アスペクト比16:09
パネル種類VA×LED
1台
¥139,800
税込¥153,780
8日以内出荷
・AI技術を用いた高画質エンジンにより、従来からの高精細、広色域、高コントラスト処理の技術に磨きをかけ、ネット動画や地上波の画質向上を実現しています。・Fire TVの搭載により、放送中の番組とネット動画のコンテンツをホーム画面でシームレスに表示し直感的に選択することができます。・立体音響技術「Dolby Atmos(ドルビーアトモス)」に対応し、テレビのスピーカーのみで上下左右から音に包み込まれるような立体音響を楽しめます。
仕様●放送メディア:地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル/BS4K/110度CS4K放送/CATVパススルー対応/CATV受信●光デジタル音声出力端子数:1個●電波法:適合●メモリカードスロット:なし●電気用品安全法(本体):適合●BSデジタルチューナー数:2個●LAN端子:1●待機消費電力:待機時消費電力:本体電源またはリモコン電源「切」時:約0.3W●年間消費電力量:144kWh/年●地上デジタルチューナー数:2個●HDMI入力端子数:3個●画素数(垂直):2160●PC入力端子:なし●本体重量(g):9500●J-Moss:対応●本体サイズ(H×W×D):700x1112x248●画素数(水平):3840●音声映像入力端子:ビデオ入力端子
付属品リモコン(1),リモコン用乾電池(2),取扱説明書(1),電源コード(1),組み立て部品(一式),転倒・落下防止部品(一式)●本機は従来のB-CASカードに代わり「ACASチップ」を内蔵しています。
備考テレビスタンド含む
定格消費電力155W
スピーカー20W(10W+10W)
画面サイズ50型
アスペクト比16:09
パネル種類VA×LED
1台
¥149,800
税込¥164,780
8日以内出荷
関連キーワード