羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上
サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計
ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造
気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制
壁面・天井面取付兼用形
適合場所トイレ、洗面所、居間
適合パイプ径(Φmm)100
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9
騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/22.0
開口面積(cm2)105
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
消費電力はわずか5W(50Hz)の省電力設計(従来品比約70%減(50Hz))
換気効果の良いターボファン採用
温度ヒューズ付
仕様排気・臭突先端取付形
質量(kg)1.3
消費電力(W)(50/60Hz)(排気)5/6
騒音値(dB)(50/60Hz)(排気)28.5/28.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排気)55/55
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
各種臭突にワンタッチで取付可能
換気効果の良いターボファン採用
温度ヒューズ付
仕様排気・臭突先端取付形
質量(kg)1.8
消費電力(W)(50/60Hz)(排気)21/21
騒音値(dB)(50/60Hz)(排気)41/45
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排気)156/177
1台
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
従来品に比べ消費電力約40%減の省電力化
換気効果の良いターボファン採用
温度ヒューズ付
仕様排気・臭突先端取付形
質量(kg)1.4
消費電力(W)(50/60Hz)(排気)11.5/14
騒音値(dB)(50/60Hz)(排気)42/42
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排気)100/100
1台
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
低騒音・低消費電力設計。壁面・天井面取付兼用形。本体に入切、連続-自動切換スイッチ付。人感センサーとマイコンでトイレを自動換気。
用途常時・局所換気兼用
羽根(Φmm)80
適合パイプ径(Φmm)100
トイレ用脱臭扇。臭突先端取付形。消費電力はわずか5W(50Hz)の省電力設計(従来品比約70%減(50Hz)。換気効果の良いターボファン採用。温度ヒューズ付。
仕様取付臭突:3.5番(内径90mm)、4番(内径100mm)、4.5番(内径115mm)
1台
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
従来品に比べ消費電力が約50%減(50Hz)の省電力化
各種臭突にワンタッチで取付可能
換気効果の良いターボファン採用
温度ヒューズ付
仕様排気・臭突中間取付形
質量(kg)1.4
消費電力(W)(50/60Hz)(排気)13.5/16.5
騒音値(dB)(50/60Hz)(排気)44/44
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排気)70/70
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
お掃除がしやすい!
分解が容易なワンタッチ着脱の羽根を採用。
壁面の汚れを低減する気密リング付!
パナソニック独自の気密リングが排気の逆流を抑えお部屋の壁面の汚れを防ぎます。
壁・天井取付形。
ターボファン採用。
用途局所換気扇用
付属品プラグコード
適合パイプ呼び径10cm
埋め込み寸法(mm)Φ100
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時)
本体に入切、連続-自動切換スイッチ付
人感センサーでトイレを自動換気
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)100
仕様8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、プラグコード付
質量(kg)0.71
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)2.4/2.7
騒音値(dB)(50/60Hz)21/21
開口面積(cm2)90
換気風量(m3/h)(50/60Hz)50/50
1台
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
本体に入切、強-自動切換スイッチ付
人感センサーでトイレを自動換気
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様8cmプロペラファン・排気・フィルター付、24時間常時換気推奨、速結端子付
質量(kg)0.61
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)(強)1.9/2.2、(弱)1.4/1.5
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)21/21、(弱)16/16
開口面積(cm2)80
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)49/49、(弱)38/38
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)55/55、(弱)43/43
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
低騒音・低消費電力設計。壁面・天井面取付兼用形。本体に入切、連続-自動切換スイッチ付。人感センサーとマイコンでトイレを自動換気。
用途常時・局所換気兼用
質量(kg)1.16
羽根形状ターボファン
色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
開口面積(cm2)133
スイッチOFF後照明は即消え換気扇は約3分遅れて切れます。
ほたる機能…換気扇停止後点灯します。
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時)
本体に入切、連続-自動切換スイッチ付
人感センサーでトイレを自動換気
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、速結端子付
質量(kg)0.67
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)2.4/2.7
騒音値(dB)(50/60Hz)21/21
開口面積(cm2)90
換気風量(m3/h)(50/60Hz)50/50
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
本体切-連続-自動切換スイッチ付
人感センサーとマイコンでトイレを自動換気
壁面・天井面取付兼用形
自動運転形でもスイッチを使用する場合、下記をご使用ください。
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様8cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、プラグコード付
質量(kg)0.9
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)3.5/4.0
騒音値(dB)(50/60Hz)27.5/27.5
開口面積(cm2)69
換気風量(m3/h)(50/60Hz)48/48
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
本体切-連続-自動切換スイッチ付
人感センサーとマイコンでトイレを自動換気
壁面・天井面取付兼用形
自動運転形でもスイッチを使用する場合、下記をご使用ください。
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様8cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、速結端子付
質量(kg)0.85
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)3.5/4.0
騒音値(dB)(50/60Hz)27.5/27.5
開口面積(cm2)69
換気風量(m3/h)(50/60Hz)48/48
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
本体に入切、連続-自動切換スイッチ付
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時)
人感センサーでトイレを自動換気
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付、局所換気専用、速結端子付
質量(kg)0.61
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)2.4/2.7
騒音値(dB)(50/60Hz)21/21
開口面積(cm2)80
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)-/-
換気風量(m3/h)(50/60Hz)49/49
1台
¥9,898
税込¥10,888
3日以内出荷
本体に入切、連続-自動切換スイッチ付
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時)
人感センサーでトイレを自動換気
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ150
仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付、局所換気専用、速結端子付
質量(kg)1.16
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)7/8.2
騒音値(dB)(50/60Hz)31/31
開口面積(cm2)126
換気風量(m3/h)(50/60Hz)103/103
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
本体高さ230mmの薄形設計
低騒音設計
防振ゴムセット付属
吊金具ピッチ360mm角
スライドファンユニット
浴室など湿気の多い所で使用の場合は、必ずアース工事を行ってください。
電動気密シャッター1個付
遮へい板2枚付属
吸込グリル(別売品)により、風量調節が可能です。
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様電動気密シャッター付、トイレの5分間残置運転機能付
材質(本体)樹脂製、(羽根)樹脂製
質量(kg)5.8
消費電力(W)(50/60Hz)(換気モード1.)29/30(換気モード2.)25/24.5
騒音値(dB)(50/60Hz)(換気モード1.)31.5/30.5(換気モード2.)23/21.50
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(換気モード1.)205/195(換気モード2.)130/1150
1台
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
本体高さ230mmの薄形設計
防振ゴムセット付属
吊金具ピッチ360mm角
スライドファンユニット
浴室など湿気の多い所で使用の場合は、必ずアース工事を行ってください。
電動気密シャッター2個付
遮へい板1枚付属
吸込グリル(別売品)により、風量調節が可能です。
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様電動気密シャッター付、トイレの5分間残置運転機能付
材質(本体)樹脂製、(羽根)樹脂製
質量(kg)6.0
消費電力(W)(50/60Hz)(換気モード1.)29/30(換気モード2.)24/23.5(換気モード3.)23.5/23
騒音値(dB)(50/60Hz)(換気モード1.)31.5/30.5(換気モード2.)23/21.5(換気モード3.)24.5/23
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(換気モード1.)205/195(換気モード2.)130/115(換気モード3.)120/110
1台
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
高効率モーターと新開発シロッコファンの採用で低消費電力。実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計。スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上。風圧式高気密シャッター付。
用途常時・局所換気兼用
トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗に対応
適合パイプ径(Φmm)100
色ホワイト
色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
材質(本体)鋼板製(羽根・ルーバー)樹脂製
仕様電源接続部/本体外部
適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
高効率モーターと新開発シロッコファンの採用で低消費電力。実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計。スプリング式ワンタッチルーパーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上。
用途常時・局所換気兼用
トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗に対応
適合パイプ径(Φmm)100
材質(本体)鋼板製/(羽根)樹脂製
仕様電源接続部/本体外部風圧式高気密シャッター付。
適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
鋼板製の低騒音形本体とシンプルな樹脂製格子ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット
高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力
実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計
スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部
適合場所トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)177角
適合パイプ径(Φmm)100
材質本体:鋼板製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製
消費電力(W)(50/60Hz)7.5/8.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)85/85
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)76/77、(直管相当長30m)72/72
騒音値(dB)(50/60Hz)27.5/27.5
質量(kg)1.7(本体のみ)
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
デュアルテーパーシロッコファン
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体内部
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)320角
適合パイプ径(Φmm)150
仕様24時間・局所換気兼用、フラットパネル形
質量(kg)5.7
材質(本体)鋼板
タイプ低騒音350mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排)34/37
材質(ルーバー)樹脂
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)37/36
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)380/360、(30Pa)(排)330/310、(50Pa)(排)300/280
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
風圧式高気密シャッター付
デュアルテーパーシロッコファン
電源接続部:本体内部
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)270角
適合パイプ径(Φmm)150
仕様24時間・局所換気兼用
質量(kg)4.7
材質(本体)鋼板
タイプ消音形(消音材組込)250mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排)23.5/26
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)29/29
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)300/300、(30Pa)(排)270/250、(50Pa)(排)230/210
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
デュアルテーパーシロッコファン
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体内部
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)270角
適合パイプ径(Φmm)150
仕様24時間・局所換気兼用〈強・弱速調付〉、フラットパネル形
質量(kg)4.8
材質(本体)鋼板
タイプ低騒音・大風量形300mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)27/31、(排・弱)21/22
材質(ルーバー)樹脂
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)33.5/33、(排・弱)26.5/26
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)305/300、(排・弱)200/195、(30Pa)(排・強)257/250、(排・弱)127/120、(50Pa)(排・強)220/220、(排・弱)85/82
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
風圧式高気密シャッター付
デュアルテーパーシロッコファン
電源接続部:本体内部
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)270角
適合パイプ径(Φmm)150
仕様24時間・局所換気兼用
質量(kg)4
材質(本体)鋼板
タイプコンパクトキッチン用低騒音形250mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排)23.5/26
材質(羽根)鋼板
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)31/31
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)300/300、(30Pa)(排)270/250、(50Pa)(排)230/210
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
デュアルテーパーシロッコファン
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体内部
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)320角
適合パイプ径(Φmm)150
仕様24時間・局所換気兼用〈強・弱速調付〉
質量(kg)6
材質(本体)鋼板
タイプ低騒音・特大風量形500mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)52/58、(排・弱(常時))30/32.5
材質(ルーバー)樹脂
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)42/41、(排・弱(常時))32.5/31.5
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)525/505、(排・弱(常時))350/325、(30Pa)(排・強)480/460、(排・弱(常時))280/255、(50Pa)(排・強)460/438、(排・弱(常時))260/
1台
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
デュアルテーパーシロッコファン
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体内部
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)320角
適合パイプ径(Φmm)150
仕様24時間・局所換気兼用〈強・弱速調付〉
質量(kg)5.5
材質(本体)鋼板
タイプ低騒音・大風量形400mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)42/47、(排・弱(常時))29/30.5
材質(ルーバー)樹脂
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)37/35.5、(排・弱(常時))25.5/25
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)430/405、(排・弱(常時))260/255、(30Pa)(排・強)390/370、(排・弱(常時))190/180、(50Pa)(排・強)365/342、(排・弱(常時))148/140
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
デュアルテーパーシロッコファン
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体内部
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)270角
適合パイプ径(Φmm)150
仕様24時間・局所換気兼用〈強・弱速調付〉
質量(kg)4.8
材質(本体)鋼板
タイプ低騒音・大風量形300mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)27/31、(排・弱)21/22
材質(ルーバー)樹脂
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)34/33、(排・弱)26.5/26
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)350/340、(排・弱)240/230、(30Pa)(排・強)320/300、(排・弱)172/153、(50Pa)(排・強)280/270、(排・弱)118/100
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
デュアルテーパーシロッコファン
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体内部
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)320角
適合パイプ径(Φmm)150
仕様24時間・局所換気兼用〈強・弱速調付〉、フラットパネル形
質量(kg)5.7
材質(本体)鋼板
タイプ低騒音・大風量形400mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)42/47、(排・弱(常時))31/32.5
材質(ルーバー)樹脂
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)38.5/37.5、(排・弱(常時))28.5/27.5
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)410/380、(排・弱(常時))250/245、(30Pa)(排・強)370/335、(排・弱(常時))193/178、(50Pa)(排・強)340/308、(排・弱(常時))150/130
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
デュアルテーパーシロッコファン
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体内部
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)270角
適合パイプ径(Φmm)150
仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット
質量(kg)4.6
材質(本体)鋼板
タイプ低騒音形250mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排)23.5/26
材質(ルーバー)樹脂
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)32/31.5
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)275/270、(30Pa)(排)220/205、(50Pa)(排)190/165
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
風圧式高気密シャッター付
デュアルテーパーシロッコファン
電源接続部:本体内部
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)270角
適合パイプ径(Φmm)150
仕様24時間・局所換気兼用
質量(kg)4.7
材質(本体)鋼板
タイプ消音形(消音材組込)250mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排)23.5/26
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)29/29
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)300/300、(30Pa)(排)270/250、(50Pa)(排)230/210
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
デュアルテーパーシロッコファン
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体内部
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)320角
適合パイプ径(Φmm)150
仕様24時間・局所換気兼用〈強・弱速調付〉、フラットパネル形
質量(kg)6.2
材質(本体)鋼板
タイプ低騒音500mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)52/58、(排・弱(常時))30/32
材質(ルーバー)樹脂
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)44.5/43.5、(排・弱(常時))35/34.5
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)500/480、(排・弱(常時))340/335、(30Pa)(排・強)450/430、(排・弱(常時))275/255、(50Pa)(排・強)440/420、(排・弱(常時))250/220
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
ハイテーパーブレードファン
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体内部
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)385角
適合パイプ径(Φmm)150
仕様24時間・局所換気兼用
質量(kg)8.5
材質(本体)鋼板
タイプ低騒音600mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排)52/86
材質(ルーバー)樹脂
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)41.5/40.5
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)635/610、(30Pa)(排)575/565、(50Pa)(排)550/548
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
ハイテーパーブレードファン
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体内部
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)385角
適合パイプ径(Φmm)150
仕様24時間・局所換気兼用、フラットパネル形
質量(kg)8.8
材質(本体)鋼板
タイプ低騒音600mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排)82/86
材質(ルーバー)樹脂
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)42.5/41.5
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)610/595、(30Pa)(排)565/550、(50Pa)(排)535/525
1台
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
風圧式高気密シャッター付
ハイテーパーブレードファン
電源接続部:本体内部
用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)320角
適合パイプ径(Φmm)150
仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、右排気
質量(kg)5.5
材質(本体)鋼板
タイプ低騒音・大風量形400mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)46/49.5、(排・弱(常時))31.5/32
材質(羽根)鋼板
騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)37/35.5、(排・弱(常時))26/25.5
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)430/405、(排・弱(常時))260/255、(30Pa)(排・強)390/370、(排・弱(常時))195/180、(50Pa)(排・強)363/340、(排・弱(常時))149/135
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
ハイテーパーブレードファン
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体内部
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)385角
適合パイプ径(Φmm)150
仕様24時間・局所換気兼用〈強・弱速調付〉、フラットパネル形
質量(kg)8.8
材質(本体)鋼板
タイプ低騒音・大風量形700mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)94/102、(排・弱(常時))65.5/66
材質(ルーバー)樹脂
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)45.5/44.5、(排・弱(常時))34.5/34
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)690/660、(排・弱(常時))420/410、(30Pa)(排・強)648/620、(排・弱(常時))350/315、(50Pa)(排・強)620/598、(排・弱(常時))300/275
1台
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
ハイテーパーブレードファン
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体内部
用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)385角
適合パイプ径(Φmm)150
仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、左排気
質量(kg)8.7
材質(本体)鋼板
タイプ低騒音・特大風量形750mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)116/125、(排・弱)88/85
材質(羽根)鋼板
騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)45.5/44.5、(排・弱)35.5/33.5
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)760/710、(排・弱)495/455、(30Pa)(排・強)720/670、(排・弱)450/395、(50Pa)(排・強)698/650、(排・弱)425/360
1台
¥30,980
税込¥34,078
3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
ハイテーパーブレードファン
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体内部
用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)385角
適合パイプ径(Φmm)150
仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、左排気
質量(kg)8.7
材質(本体)鋼板
タイプ低騒音・特大風量形750mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)116/125、(排・弱)88/85
材質(羽根)鋼板
騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)45.5/44.5、(排・弱)35.5/33.5
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)760/710、(排・弱)495/455、(30Pa)(排・強)720/670、(排・弱)450/395、(50Pa)(排・強)698/650、(排・弱)425/360
1台
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
ハイテーパーブレードファン
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体内部
用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)385角
適合パイプ径(Φmm)150
仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、右排気
質量(kg)8.7
材質(本体)鋼板
タイプ低騒音・特大風量形750mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)116/125、(排・弱)88/85
材質(羽根)鋼板
騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)45.5/44.5、(排・弱)35.5/33.5
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)760/710、(排・弱)495/455、(30Pa)(排・強)720/670、(排・弱)450/395、(50Pa)(排・強)698/650、(排・弱)425/360
1台
¥30,980
税込¥34,078
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ