16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低騒音・低消費電力設計。壁面・天井面取付兼用形。本体に入切、連続-自動切換スイッチ付。人感センサーとマイコンでトイレを自動換気。
用途常時・局所換気兼用 羽根(Φmm)80 適合パイプ径(Φmm)100
1台
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パイプファン 人感センサー付
低騒音・低消費電力設計。壁面・天井面取付兼用形。本体に入切、連続-自動切換スイッチ付。人感センサーとマイコンでトイレを自動換気。
用途常時・局所換気兼用 質量(kg)1.16 羽根形状ターボファン 色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6 開口面積(cm2)133
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パイプファン 人感センサー付
本体に入切、連続-自動切換スイッチ付 電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時) 人感センサーでトイレを自動換気 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付、局所換気専用、速結端子付 質量(kg)0.61 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)2.4/2.7 騒音値(dB)(50/60Hz)21/21 開口面積(cm2)80 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)-/- 換気風量(m3/h)(50/60Hz)49/49
1台
9,898 税込10,888
3日以内出荷

電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 本体に入切、連続-自動切換スイッチ付 人感センサーでトイレを自動換気 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)100 仕様8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、プラグコード付 質量(kg)0.71 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)2.4/2.7 騒音値(dB)(50/60Hz)21/21 開口面積(cm2)90 換気風量(m3/h)(50/60Hz)50/50
1台
8,898 税込9,788
当日出荷

トイレの残臭対策に適した自動運転形。 人の出入りを人感センサーが感知して自動運転、在室時間に応じた時間の残遅運転でニオイを排出。 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク トイレのニオイ対策に適した人感センサー自動運転形 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部-本体外部
用途トイレ、洗面所 、 居間 適合パイプ呼び径Φ100mm 材質(本体)樹脂製 材質(ルーバー)樹脂製 材質(羽根)樹脂製
1個ほか
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 本体に入切、連続-自動切換スイッチ付 人感センサーでトイレを自動換気 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、速結端子付 質量(kg)0.67 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)2.4/2.7 騒音値(dB)(50/60Hz)21/21 開口面積(cm2)90 換気風量(m3/h)(50/60Hz)50/50
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

トイレから24時間低風量換気を行いながら人の入室をセンサーが感知して急速運転、 退室後最大15分の残遅運転でニオイなどを排出したのち常時換気運転に戻ります。 高効率モーターで低消費電力。低騒音設計。羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で、24時間小風量換気運転が可能。 人感センサー付。風圧式高気密シャッター。電源接続部-本体外部。
用途トイレ、洗面所、居間で。 埋め込み寸法(mm)240角 適合パイプ呼び径Φ100mm 質量(kg)2.2 材質(本体)樹脂製 スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売) 方式ダクト式 消費電力(W)(50/60Hz)排強:9.5/11、排弱:4.5/5 材質(ルーバー)樹脂製 材質(羽根)樹脂製 騒音値(dB)(50/60Hz)排強:24/24、排弱:16/16 色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6 開口面積(cm2)175 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)直管相当長20m:[排強]108/108[排弱]63/63、直管相当長30m:[排強]98/98[排弱]58/58 換気風量(m3/h)(50/60Hz)排強:145/145、排弱:80/85
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

トイレから24時間低風量換気を行いながら人の入室をセンサーが感知して急速運転、退室後最大15分の残遅運転でニオイなどを排出したのち常時換気運転に戻ります 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で、24時間小風量換気運転が可能 人感センサー付 フィルタールーバー付でお手入れ簡単 風圧式高気密シャッター 電源接続部-本体外部
材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製 質量(kg)2.2 適合場所トイレ、洗面所、居間 消費電力(W)(50/60Hz)強:9.5、弱(常):4.5/強:11.0、弱(常):5 適合パイプ径(Φmm)100 埋め込み寸法(mm)240角 騒音値(dB)(50/60Hz)強:24、弱(常):16/強:24、弱(常):16 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:108、弱(常):63/強:108、弱(常):63、(直管相当長30m)強:98、弱(常):58/強:98、弱(常):58 換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:141、弱(常):80/強:145、弱(常):85
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

トイレから24時間低風量換気を行いながら人の入室をセンサーが感知して急速運転、退室後最大15分の残遅運転でニオイなどを排出したのち常時換気運転に戻ります。 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で、24時間小風量換気運転が可能 人感センサー付 風圧式高気密シャッター 電源接続部-本体外部
材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製 質量(kg)1.3 適合場所トイレ、洗面所、居間 消費電力(W)(50/60Hz)強:7.8、弱(常):2.6/強:9.5、弱(常):2.9 適合パイプ径(Φmm)100 埋め込み寸法(mm)177角 騒音値(dB)(50/60Hz)強:23、弱(常):16/強:23、弱(常):16 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:80.5、弱(常):31/強:80.5、弱(常):31、(直管相当長30m)強:76、弱(常):29/強:76、弱(常):29 換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:95、弱(常):37/強:95、弱(常):37
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上 サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計 ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造 気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制 壁面・天井面取付兼用形
適合場所トイレ、洗面所、居間 適合パイプ径(Φmm)100 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9 騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/22.0 開口面積(cm2)105 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パイプファン 人感センサー付
本体に入切、強-自動切換スイッチ付 人感センサーでトイレを自動換気 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様8cmプロペラファン・排気・フィルター付、24時間常時換気推奨、速結端子付 質量(kg)0.61 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)(強)1.9/2.2、(弱)1.4/1.5 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)21/21、(弱)16/16 開口面積(cm2)80 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)49/49、(弱)38/38 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)55/55、(弱)43/43
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

Panasonic(パナソニック)パイプファン 人感センサー付
本体に入切、連続-自動切換スイッチ付 電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時) 人感センサーでトイレを自動換気 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ150 仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付、局所換気専用、速結端子付 質量(kg)1.16 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)7/8.2 騒音値(dB)(50/60Hz)31/31 開口面積(cm2)126 換気風量(m3/h)(50/60Hz)103/103
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

高効率モーターで低消費電力 人の出入を感知して自動運転、人感センサー自動運転形 低騒音設計(サイレントオリフィス) 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子
用途トイレ・洗面所・居室 適合場所トイレ・洗面所・居室 埋め込み寸法(mm)320角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用〈強・弱速調付〉、人感センサー付、スライドユニット 質量(kg)4.1 材質(本体)樹脂 タイプ低騒音・自動運転形(人感センサー)350mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)37/42、(排・弱)22/23.5 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)36/35、(排・弱)23/23 風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)400/390、(排・弱)210/210 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排・強)350/335、(排・弱)170/170、(直管相当長30m)(排・強)325/315、(排・弱)160/160
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

正面検知が可能に。温度差の少ない夏場の検知性能が向上。 検知エリア数が増えて、正面検知が可能に。
定格電圧(V)100 取付壁取付 定格電流(A)1.2 適合プレート(ラウンド)WTC7101W、(スクエア)WT8101W 連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パイプファン ピタンコ
本体切-連続-自動切換スイッチ付 人感センサーとマイコンでトイレを自動換気 壁面・天井面取付兼用形 自動運転形でもスイッチを使用する場合、下記をご使用ください。
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様8cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、速結端子付 質量(kg)0.85 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)3.5/4.0 騒音値(dB)(50/60Hz)27.5/27.5 開口面積(cm2)69 換気風量(m3/h)(50/60Hz)48/48
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)パイプファン ピタンコ
本体切-連続-自動切換スイッチ付 人感センサーとマイコンでトイレを自動換気 壁面・天井面取付兼用形 自動運転形でもスイッチを使用する場合、下記をご使用ください。
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様8cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、プラグコード付 質量(kg)0.9 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)3.5/4.0 騒音値(dB)(50/60Hz)27.5/27.5 開口面積(cm2)69 換気風量(m3/h)(50/60Hz)48/48
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷