「トイレ交換」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)アラウーノL150
水アカをはじくスゴピカ素材(有機ガラス系)。 汚れが付きにくくしかも丈夫です。スキマレス設計でお掃除のしやすさにこだわり、汚れが入りやすいスキマを減らしました。 ターントラップ方式(少ない水で一気に流しきるので、節水が出来ます。年間約14000円節水します。)
ホワイト リモコンフラットリモコン 電源AC100V 50/60Hz 消費電力(W)1300 洗浄水量(L)大:4.8/回、小:3.6/回(ハネガード使用時 小+約0.9、オゾンウォーター使用時 小+約0.7) 待機時消費電力(W)0.9
1台
239,800 税込263,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

少ない水量で年間約15,300円節水できます。 少ない水でもきれいにします。 低水圧対応 万が一停電の時にも排水が可能。 タンクレストイレと手洗いを一体化した「手洗い付きタイプ」。 使いやすく汚れにくい「手洗い」です。
洗浄方式便器/ターントラップ式 最大消費電力(W)18(寒冷地は42) 区分1,0(電源フラグは差し込み口付き、容量1400Wまで) タイプ新築向け(床排水)、手洗い付 電源(V)AC100、50/60Hz
1台
86,980 税込95,678
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

陶器と違い、汚れの原因「水アカ」が固着しにくい。 もしもの時も排水できる「停電対応」 手洗いボールには新素材を使用、水アカをはじいて、キレイが続く。 洗浄力と節水の両立を実現「3Dツイスター水流」 給排水は今のまま。取り替え工事はスピーディー。 なめらかな形状でスキマが目立たない、スッキリとしたフォルム。 少ない水でズバっと流す「ターントタップ方式」 フチ裏がない形状で奥まで指が届き、サッとひとふき。
洗浄方式【便器】ターントラップ式 最大消費電力(W)9(寒冷地は36) 洗浄水量(L)大:4.6、小:3(動水圧0.2MPa時) 電源コード(m)1(電源プラグは差し込み口付き、容量1400Wまで) 材質【便器】有機ガラス系、【外部ケース】ABS樹脂、【サイドカバー】HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)、【台輪】ポリプロピレン樹脂 質量(kg)約13 使用温度範囲(℃)0~40℃ 電源(V)100(50-60Hz) 保護装置【便器】バイメタルスイッチ、温度ヒューズ(寒冷地仕様のみ) 水圧【使用範囲】0.05(流動時)~0.75MPa(静止時)
1セット
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

陶器と違い、汚れの原因「水アカ」が固着しにくい。 もしもの時も排水できる「停電対応」 手洗いボールには新素材を使用、水アカをはじいて、キレイが続く。 洗浄力と節水の両立を実現「3Dツイスター水流」 給排水は今のまま。取り替え工事はスピーディー。 なめらかな形状でスキマが目立たない、スッキリとしたフォルム。 少ない水でズバっと流す「ターントタップ方式」 フチ裏がない形状で奥まで指が届き、サッとひとふき。
洗浄水量(L)大:4.6、小:3(動水圧0.2MPa時) 電源コード(m)1(電源プラグは差し込み口付き、容量1400Wまで) 洗浄方式【便器】ターントラップ式 材質【便器】有機ガラス系、【外部ケース】ABS樹脂、【サイドカバー】HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)、【台輪】ポリプロピレン樹脂 質量(kg)約18 使用温度範囲(℃)0~40℃ 電源(V)100(50-60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×700×1065 最大消費電力(W)15(寒冷地は42) 保護装置【便器】バイメタルスイッチ、温度ヒューズ(寒冷地仕様のみ) 水圧【使用範囲】0.05(流動時)~0.75MPa(静止時)
1セット
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)NewアラウーノV
水アカをはじくスゴピカ素材(有機ガラス系)。 汚れが付きにくくしかも丈夫です。スキマレス設計でお掃除のしやすさにこだわり、汚れが入りやすいスキマを減らしました。 ターントラップ方式(少ない水で一気に流しきるので、節水が出来ます。年間約14000円節水します。)
仕様スゴピカ素材(有機ガラス系)、ひとふき形状、水位調節、ターントラップ方式 ホワイト 電源AC100V 50/60Hz 排水方式壁排水155タイプ リモコン赤外線式ワイヤレスリモコン(単4形マンガン乾電池2本) 洗浄水量(L)大:4.6/回、小:3.0/回(水圧0.2MPa流動時) 待機時消費電力(W)0.7
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【オーダー】アラウーノS160 リフォームタイプ(床排水 排水芯305~470mm) Panasonic(パナソニック) カスタマイズ可
ホワイト 関連資料仕様(0.52MB) 図面(0.86MB) 洗浄水量(L)大洗浄5/小洗浄3.6 排水芯(mm)305~470 サービス分類オーダー・加工
1セット
134,500 税込147,950
5日以内出荷

LED電球搭載でランプ交換が可能。消費電力約0.5W。さらに省エネが図れます。洗面・トイレ・病室内通路に適した配光設計。患者の睡眠を妨げないようランプからの直接の光をカット。 (ランプ遮光角約45°) 。さらに、反射板のまぶしさを抑えた低輝度設計。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
電圧(V)100 埋込穴(Φmm)75 質量(kg)0.2 取付方式埋込型 構造小丸電球5W1灯器具相当 直下近接限度(cm)10 適合ランプ0.5WLED小丸電球 (E12) 埋込高(mm)104 配光タイプスポット配光
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷