カテゴリ

  • 空調・電設資材(11)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(24)
  • オーム電機(17)
  • アイリスオーヤマ(15)
  • 栄興電器(11)
  • ドウシシャ(10)
  • ODELIC(オーデリック)(7)
  • エスコ(6)
  • DAIKO(大光電機)(4)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • SMART(2)
  • コマドリル(2)
  • コイズミ(1)
  • スワン電器(1)
  • 日本電興(1)
  • IRIS(1)
  • ファミリー・ライフ(1)
  • かりはな製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「トイレ用 照明器具」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED電球シーリングライト(トイレ・廊下) Panasonic(パナソニック)LED電球シーリングライト(トイレ・廊下)Panasonic(パナソニック)
6,398税込7,038
1個
6日以内出荷
パルックLED電球プレミア搭載で更に省電力化広配光タイプ光源で、広い範囲がしっかり明るい40000時間の長寿命光源
仕様アクリルセード(乳白)、シーリングユニ方式、引掛シーリングボディ無し、電球40形1灯相当の明るさ、LED電球専用商品、水平天井専用セット内容LDA4L-G/S/K4消費電力(W)4.4直径(Φcm)11光源LED電球一般電球タイプ4.4W1灯(E26)色温度(K)2700光源色電球色高さ(cm)16光束(Lm)451演色指数(Ra)84
LED電球シーリングライト(トイレ・廊下) Panasonic(パナソニック)LED電球シーリングライト(トイレ・廊下)Panasonic(パナソニック)
6,398税込7,038
1個
6日以内出荷
パルックプレミアLED電球搭載で更に省電力化広配光タイプ光源で広い範囲がしっかり明るい40000時間の長寿命光源LED電球5年保証書付き
用途玄関、廊下などに。光源LED光源色電球色
天井直付型LEDシーリングライト Panasonic(パナソニック)天井直付型LEDシーリングライトPanasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
さまざまな空間に使いやすい、シンプルなコンパクトデザイン。より薄く、天井にすっきりと。厚みを抑えた器具デザイン。天井にすっきり納まり、空間に開放感を与えます。メイプル調はライトなフレームで、さわやかなインテリアに調和します。ウォールナット調は深みのあるフレーム。味わいのあるインテリアに溶け込みます。虫・ホコリの入りにくい構造。
用途内玄関や廊下、クローゼット、キッチン、トイレなどさまざまな空間で活躍。仕様●LED・電源ユニット:内蔵●光束維持率:70%幅(mm)Φ400質量(kg)1.2取付引掛けシーリング方式高さ(mm)120光源寿命40000時間色(カバー)(アクリルカバー)乳白つや消し演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散タイプLED交換不可
天井直付型LEDシーリングライト Panasonic(パナソニック)天井直付型LEDシーリングライトPanasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
さまざまな空間に使いやすい、シンプルなコンパクトデザイン。より薄く、天井にすっきりと。厚みを抑えた器具デザイン。天井にすっきり納まり、空間に開放感を与えます。虫・ホコリの入りにくい構造。
用途内玄関や廊下、クローゼット、キッチン、トイレなどさまざまな空間で活躍。仕様●LED・電源ユニット:内蔵●光束維持率:70%幅(mm)Φ370質量(kg)1取付引掛けシーリング方式高さ(mm)120光源寿命40000時間色(カバー)(アクリルカバー)乳白つや消し演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散タイプLED交換不可
LEDシンプルセルコンひとセンサダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)LEDシンプルセルコンひとセンサダウンライト 本体Panasonic(パナソニック)
6,998税込7,698
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
必要な時だけ点灯するセンサ搭載のダウンライトコア(ひと粒)タイプ。 自動段調光と自動消灯がダイヤルで切り替えられる1台2役 センサが人の動きを検知して、人がいるときは自動点灯。いなくなれば自動的に消灯。または自動で約20%調光点灯できます。点灯保持時間の設定が可能で、目的に応じた点灯モードが設定できます。カバーが脱着し、ダイヤルを回すことで点灯モードの切り替えができます。 さまざまなスペースに馴染むすっきりしたデザイン シンプルなカバーの採用で、操作・表示部が見えないデザイン。 さまざまなスペースで省エネに貢献。衛生的な配慮が必要な空間におすすめ。
用途トイレブース、ベビールームなど、ホテル客室入り口など、スモーキングルームなど材質枠・反射板(下部):アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)取付埋込型タイプ200形電圧(V)100~242消費電力(W)15機能ひと(熱線)センサ付(人がいない時消灯/20%点灯)、点灯照度・点灯保持時間調整機能付ランプの種類LED識別記号電源ユニット:C4光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさコンパクト形蛍光灯FHT42形器具相当直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150取付面位置天井面取付専用配光タイプ拡散電源ユニットNNK20024NLE9(別売)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
ダウンライト Panasonic(パナソニック)ダウンライトPanasonic(パナソニック)
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
用途トイレ用仕様PaPIRs・明るさセンサ付・点灯照度・点灯保持時間調整機能付・消灯お知らせ機能付型式浅型:10H取付天井埋込型タイプFreePa・ON/OFF型電圧(V)100消費電力(W)4.5構造高気密SB形枠の色アルミダイカスト:ホワイトつや消しランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ60形電球1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)100調光の可否不可配光タイプ拡散電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
フットライト FreePa/センサ Panasonic(パナソニック)フットライト FreePa/センサPanasonic(パナソニック)
6,998税込7,698
1台
4日以内出荷
通るときだけ足元を明るく。 下面配光タイプ まぶしくないので、夜中のトイレへの足元のあかりに。
幅(mm)116取付はさみ金具・2個用スイッチボックス高さ(mm)120電圧(V)100消費電力(W)0.9寸法(幅W×高さH)(mm)取付用ボックス(カバー含む):138×119センサー熱線・明るさセンサ付色温度(K)2800埋め込み深さ(mm)取付用ボックス(カバー含む):57ランプの種類LED電球光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)4.4光源寿命40000時間端子台送り用端子台付入力電流(A)(100V)0.1色(本体)ホワイト埋設深さ(mm)57明るさ5形小丸電球1灯器具相当出しろ(mm)32演色指数(Ra)74埋込穴(Φmm)105×100定格光束(Lm)4調光の可否不可LED交換不可
ブラケット FreePa/センサ Panasonic(パナソニック)ブラケット FreePa/センサPanasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
予約販売
トイレに入ると自動で点灯 少しの動きまでも検知して点灯保持 検知できなくても調光して消灯をお知らせ 動きを検知して100%点灯 人がいなくなったら自動消灯
用途トイレ用幅(mm)170質量(kg)0.8取付ツマミネジ方式高さ(mm)140材質(本体)アルミダイカスト(ホワイト)タイプ壁直付型電圧(V)100消費電力(W)4.5機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度・点灯保持時間調整機能/消灯お知らせ機能付色温度(K)2700材質(カバー)アクリル:乳白ランプの種類LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)88.8光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.08明るさ60形電球1灯器具相当出しろ(mm)120グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)400調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵天井近接限度(cm)30
換気扇連動 ダウンライト FreePa/センサ Panasonic(パナソニック)換気扇連動 ダウンライト FreePa/センサPanasonic(パナソニック)
9,398税込10,338
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
あかりも換気扇も自動ON/OFF。 わずかな動きでも、しっかり検知。進化した微動検知タイプのセンサを搭載。 消灯お知らせ機能を搭載。
用途トイレ用付属品換気扇負荷用端子台付形状高気密SB形枠の色アルミダイカスト:ホワイトつや消しランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:換気扇連続動作切替可能負荷容量連続可能換気扇:0.5~30W(ACモータータイプのみ接続可能)明るさ60形電球1灯器具相当直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
ダウンライト FreePa/センサ Panasonic(パナソニック)ダウンライト FreePa/センサPanasonic(パナソニック)
8,998税込9,898
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
わずかな動きでも、点灯をキープ。微動検知タイプのセンサを搭載。 消灯お知らせ機能を搭載。
用途トイレ用構造高気密SB形枠の色アルミダイカスト:ホワイトつや消し機能ON/OFF型、PaPIRs・明るさセンサ、点灯照度・点灯保持時間調整機能、消灯お知らせ機能ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさ60形電球1灯器具相当直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LED小丸電球ダウンライト ナイトライト Panasonic(パナソニック)LED小丸電球ダウンライト ナイトライトPanasonic(パナソニック)
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
LED電球搭載でランプ交換が可能。消費電力約0.5W。さらに省エネが図れます。洗面・トイレ・病室内通路に適した配光設計。患者の睡眠を妨げないようランプからの直接の光をカット。 (ランプ遮光角約45°) さらに、反射板のまぶしさを抑えた低輝度設計。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
電圧(V)100埋込穴(Φmm)75質量(kg)0.2取付方式埋込型構造小丸電球5W1灯器具相当直下近接限度(cm)10適合ランプ0.5WLED小丸電球 (E12)埋込高(mm)104配光タイプスポット配光
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら