用途収納用建具
色UY(ソフトウォールナット柄)、TY(ウォールナット柄)、CY(チェリー柄)、RV(グレージュアッシュ柄)、EV(イデアオーク柄)、JY(メープル柄)、WY(ホワイトオーク柄)、GY(ホワイトアッシュ柄)、PY(しっくいホワイト柄)
種類ケーシング枠
関連資料(0.73MB)
取手T5型サテンシルバー色(塗装)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
枠外幅(mm)735
枠外高さ(mm)2350
枠下:4方枠(吊り扉設置)
サービス分類オーダー・加工
1セット
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
用途収納用建具
色UY(ソフトウォールナット柄)、TY(ウォールナット柄)、CY(チェリー柄)、RV(グレージュアッシュ柄)、EV(イデアオーク柄)、JY(メープル柄)、WY(ホワイトオーク柄)、GY(ホワイトアッシュ柄)、PY(しっくいホワイト柄)
種類固定枠
関連資料(0.73MB)
取手T5型サテンシルバー色(塗装)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
枠外高さ(mm)2350
枠下:4方枠(吊り扉設置)
サービス分類オーダー・加工
2枚の扉を手前に開いて全開口になる開き扉。階段下や壁面のデッドスペースを有効活用できます。3尺・4尺タイプの扉には、出荷時に上下どちらでも取っ手を取り付けできるように、下穴を2ヶ所加工しています。
型式XKRE2
高さ(mm)UH2035(7),UH1800(6),UH1200(4),UH800(3)
勝手勝手なし(N)
柄ソフトウォールナット柄(UY),ウォールナット柄(TY),チェリー柄(CY),グレージュアッシュ柄(RV),イデアオーク柄(EV),メープル柄(JY),ホワイトオーク柄(WY),ホワイトアッシュ柄(GY),しっくいホワイト柄(PY)
枠幅(mm)UW735(1),UW1190(2),UW825(A)
関連資料(0.73MB)
取手T5型ST(サテンシルバー色塗装),T5型BK(オフブラック色塗装),T1型ST(サテンシルバー色塗装),T1型BK(オフブラック色塗装)
デザインPA
枠固定枠3方枠(K2),固定枠4方枠[下枠床埋め設置](K1),固定枠4方枠[吊り扉設置](KT)ケーシング枠3方枠(C2),ケーシング枠4方枠[下枠床埋め設置](C1),ケーシング枠4方枠[吊り扉設置](CT),
納まり開き扉納まり(HN)
サービス分類オーダー・加工
2枚折れ戸をスライドさせて開閉。フルオープン可能で、クローゼット扉におすすめ。※小さなお子様の指はさみ事故から守る、指はさみ防止機構付きの扉です。
型式XKRE2
高さ(mm)枠外2035(7尺)
勝手勝手なし(N)
柄ソフトウォールナット柄(UY),ウォールナット柄(TY),チェリー柄(CY),グレージュアッシュ柄(RV),イデアオーク柄(EV),メープル柄(JY),ホワイトオーク柄(WY),ホワイトアッシュ柄(GY),しっくいホワイト柄(PY)
枠幅(mm)UW735(1),UW1190(2),UW1645(3),UW1708(4),UW2541(5),UW3380(6),UW825(A),UW1320(B),UW1820(C)
関連資料(1.82MB)
取手T5型ST(サテンシルバー色塗装),T5型BK(オフブラック色塗装),T1型ST(サテンシルバー色塗装),T1型BK(オフブラック色塗装)
デザインPS
枠4方枠(K1),直付下レール3方枠(K2),ノン下レール3方枠(K3),ケーシング4方枠(C1)
納まり折れ戸枠納まり(RN)
サービス分類オーダー・加工
2枚の扉を手前に開いて全開口になる開き扉。階段下や壁面のデッドスペースを有効活用できます。
型式XKRE2
高さ(mm)UH2035(7),UH1800(6),UH1200(4),UH800(3)
勝手勝手なし(N)
柄ソフトウォールナット柄(UY),ウォールナット柄(TY),チェリー柄(CY),グレージュアッシュ柄(RV),イデアオーク柄(EV),メープル柄(JY),ホワイトオーク柄(WY),ホワイトアッシュ柄(GY),しっくいホワイト柄(PY)
枠幅(mm)UW735(1),UW1190(2),UW825(A)
関連資料(0.73MB)
デザインPH
枠固定枠3方枠(K2),固定枠4方枠[下枠床埋め設置](K1),固定枠4方枠[吊り扉設置](KT)ケーシング枠3方枠(C2),ケーシング枠4方枠[下枠床埋め設置](C1),ケーシング枠4方枠[吊り扉設置](CT),
納まり開き扉納まり(HN)
サービス分類オーダー・加工
用途収納用建具
色UY(ソフトウォールナット柄)、TY(ウォールナット柄)、CY(チェリー柄)、RV(グレージュアッシュ柄)、EV(イデアオーク柄)、JY(メープル柄)、WY(ホワイトオーク柄)、GY(ホワイトアッシュ柄)、PY(しっくいホワイト柄)
種類ケーシング枠
関連資料(0.73MB)
取手T5型サテンシルバー色(塗装)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
枠外高さ(mm)2350
枠下:3方枠
サービス分類オーダー・加工
用途収納用建具
色UY(ソフトウォールナット柄)、TY(ウォールナット柄)、CY(チェリー柄)、RV(グレージュアッシュ柄)、EV(イデアオーク柄)、JY(メープル柄)、WY(ホワイトオーク柄)、GY(ホワイトアッシュ柄)、PY(しっくいホワイト柄)
種類固定枠
関連資料(0.73MB)
取手T5型サテンシルバー色(塗装)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
枠外高さ(mm)2350
枠下:3方枠
サービス分類オーダー・加工
用途収納用建具
色UY(ソフトウォールナット柄)、TY(ウォールナット柄)、CY(チェリー柄)、RV(グレージュアッシュ柄)、EV(イデアオーク柄)、JY(メープル柄)、WY(ホワイトオーク柄)、GY(ホワイトアッシュ柄)、PY(しっくいホワイト柄)
種類固定枠
関連資料(0.73MB)
取手T5型サテンシルバー色(塗装)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
枠外高さ(mm)2350
枠下:4方枠(下枠床埋め設置)
サービス分類オーダー・加工
用途収納用建具
色UY(ソフトウォールナット柄)、TY(ウォールナット柄)、CY(チェリー柄)、RV(グレージュアッシュ柄)、EV(イデアオーク柄)、JY(メープル柄)、WY(ホワイトオーク柄)、GY(ホワイトアッシュ柄)、PY(しっくいホワイト柄)
種類ケーシング枠
関連資料(0.73MB)
取手T5型サテンシルバー色(塗装)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
枠外高さ(mm)2350
枠下:4方枠(下枠床埋め設置)
サービス分類オーダー・加工
単色タイプは埋込穴サイズや色柄、デザインが豊富。
さまざまなインテリアに対応できるラインナップ。
仕様照射方向可動型/30度の傾斜天井に配光対応
色アルミダイカスト枠:ホワイトつや消し
電圧(V)100
消費電力(W)4.1
構造高気密SB形
首振角度(°)30
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)107.3
LEDランプ交換可能
LED寿命(時間)40000
光色昼白色
明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当
ビーム角度(°)24
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)90(高演色)
埋込穴(Φmm)100
定格光束(Lm)440
電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
埋込高(mm)80
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ集光タイプ
1台
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
単色タイプは埋込穴サイズや色柄、デザインが豊富。
さまざまなインテリアに対応できるラインナップ。
本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。
電圧(V)100
構造高気密SB形
LEDランプ交換可能
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)90(高演色)
電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)55
単色タイプは埋込穴サイズや色柄、デザインが豊富。
さまざまなインテリアに対応できるラインナップ。
本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。
電圧(V)100
構造高気密SB形
LEDランプ交換可能
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)90(高演色)
埋込穴(Φmm)100
電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
調光の可否可能(ライコン別売)
傾斜天井取付角度(°)55
単色タイプは埋込穴サイズや色柄、デザインが豊富。
さまざまなインテリアに対応できるラインナップ。
本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。
仕様照射方向可動型/30度の傾斜天井に配光対応
色アルミダイカスト枠:ホワイトつや消し
電圧(V)100
構造高気密SB形
首振角度(°)30
色温度(K)2700
LEDランプ交換可能
LED寿命(時間)40000
光色電球色
調光方式位相制御:2線式
演色指数(Ra)90(高演色)
埋込穴(Φmm)100
定格光束(Lm)440
電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
埋込高(mm)80
調光の可否可能(ライコン別売)
傾斜天井取付角度(°)55
関連キーワード