樹脂一体成形タイプ。
木ねじで取り付け。
分岐配線、送り配線も簡単に行える即結端子を採用。
音が届きやすいようスピーカー面を下向きに7.5°傾斜。
質量(kg)1
使用温度範囲(℃)-20~+50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×214×100/74
仕上ハイインパクトスチロール(マンセルN8近似色)
周波数特性150Hz~15kHz
スピーカー12cmコーンスピーカー
適合電線銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm
ホーンマウスはASA樹脂製、取付金具、ねじ類はステンレス製で、耐蝕性・耐候性に優れています。
防塵・防滴IP65 および JIS C5504 に準拠
耐水性に優れたコーンスピーカーを内蔵。屋外・屋内で使用可能。
付属プラグのつなぎ方でインピーダンスを設定。工事性に配慮。
使用温度範囲(℃)-10~50
仕上ABS樹脂成形(マンセル近似色2.1Y7.7/1.1)、取付金具、ボルト:ステンレス
指向性M
ファスト端子の差し換えにより1 W/3W/ 6 Wの3段階に入力切換が可能。
用途に合わせて選べるアッテネーターなし、アッテネーター付、アッテネーター・ディフューザー付の3ラインナップ。
作業時の安全性を高めるスピーカー保護カバー・基板保護カバーを標準装備。
ワンタッチで接続できる即結端子を採用(リリースボタン付)。N・R・COM各3P端子付で送り・分岐接続も簡単。
寸法(mm)幅134×高さ215.5×内部高88.5
使用温度範囲(℃)-20~50
仕上ポリスチレン黒色
周波数特性120Hz~15kHz
入力インピーダンス(Ω)1.67k、3.3k、10k
音圧レベル(dB)(出力)94(1W/1m)
スピーカー12cmコーンスピーカー
適合電線銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm
穴あけ寸法(Φmm)150~160
定格入力(W)6、3、1
指向性W
音響パワーレベル(dB)95(1W)
質量(g)約700
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×75×174
定格入力(W)3/1、スイッチ切換式
10 Wアンプ内蔵。
小型・軽量設計。持ち運びに便利なハンドル付き。
明瞭な拡声ができる12 cmコーン型フルレンジバスレフ形式。
AC電源100 Vのほか、DC IN(12V)端子付。
質量(kg)3.5
使用温度範囲(℃)-10~50
消費電力(W)18
電源AC100V・50/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×234×188
電源コード(m)2.5
仕上ABS発泡樹脂成形、塗装品
音圧最大再生98dB(1m)
再生周波数帯域(Hz)100~15k
1台
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
壁面に設置した取付ユニット(ロック機構付)に本体をはめ込むだけ。
即結端子は、分岐配線、送り配線も簡単。
音が届きやすいようスピーカー面を下向きに7.5°傾斜。
取付ネジの位置出し用に型紙を付属。
周波数特性120Hz~12kHz
スピーカー16cmコーンスピーカー
使用温度範囲(℃)-20~+50
適合電線銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×214×135
傾斜角度(°)(スピーカー)7.5
質量(kg)2.1
仕上(木箱)塩ビシート貼り(マンセルN8近似色)、(ネット)ジャージ(マンセルN7近似色)
JIS C0920保護等級3級防雨形。
本体はABS樹脂成形。取付金具は耐蝕性、耐候性に優れたステンレス製。
120°(水平)×90°(垂直)の楕円状の指向性で広い範囲に均一な音声を拡声。
設置する場所に合わせて、音声の届く距離を4段階で調整可能。
120°(水平)×90°(垂直)の指向性で広いエリアをカバー。
屋根にも軒下にも壁面にも専用金具で直取付け。
●金具への取付け向きにより音声が広がるエリアを選択
質量(kg)1.2
形式密閉形
使用温度範囲(℃)-20~50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×180×203(取付金具含む)
仕上エンクロージャー:耐候性ABS樹脂成形前面パネル(マンセル2.7Y7.7/1.1近似色)、ケース(マンセル5PB3/1近似色)
周波数特性130Hz~15kHz(偏差20dB)
入力インピーダンス(Ω)2k、3.3k、10k、20k
音圧レベル(dB)(出力)90dB(1W/1m)、(第2シグナル音圧(A特性))91.5dB(1m/0.5W)、94.5dB(1m/1W)、98.6dB(1m/3W)、100.7dB(1m/5W)
スピーカー10cmコーンスピーカー
定格入力(W)5
指向性X
音響パワーレベル(dB)94(1W)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
天井面が平らな場合、コーキング材なしで密閉構造を確保。密閉が要望される件名で複数台設置時、作業を低減。
配線余長を中に収納可能。
WS-4430A同様、Φ0.8mm~Φ1.6mmの線径に対応。従来機種からのリニューアルに対応可能。
IPX5に適合し、飛沫のみならず一時的噴水流にも対応。
JIS清浄度クラス1を要求されるクリーンルームに使用可能。
形式12cmコーン型
定格入力(W)3、1(スイッチ切換式)
入力インピーダンス(Ω)3.3k(3W)、10k(1W)
音圧レベル(dB)(出力)92(1m/1W)
周波数特性140Hz~20kHz(-20dB)
コネクタ即結端子 N、R、C 各3極
適合電線Φ0.8mm~Φ1.6mm単銅線
使用温度範囲(℃)-20~50
防塵防水性能防水/IPx5(JIS C 0920)、発塵/JIS清浄度クラス1に対応(JIS B 9926の測定において発塵せず)
寸法(mm)Φ222×80(背面スポンジ含まず)
質量(kg)1.4
仕上本体 :ASA樹脂、シルバーグレー(マンセル 5GY8.5/0.5 近似色)、取付金具 :ステンレス
質量(g)約700
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×75×174
定格入力(W)5/2.5、スイッチ切換式
即結端子を採用。(入力・送り・分岐が可能)
入力インピーダンス(Ω)3.3k、10k(スイッチ切換)
定格入力(W)3
周波数特性180Hz~15kHz(偏差20dB)
音圧レベル(dB)(出力)92(1m1Wにて)、(第2シグナル)98dB(1W)102dB(3W)
スピーカー12cmコーンスピーカー
使用温度範囲(℃)-20~+50
適合電線銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm
寸法(mm)Φ250×78
質量(g)900
仕上HIPS樹脂インテグレーテッドホワイト(難燃グレ-ド)
JISC0920 防水保護等級2、防滴Ⅱ型。
8cm防滴スピーカー採用の天井埋込み防滴スピーカー。
パネル取付は回転ロック式、信頼性が向上。
寸法(mm)(パネル)Φ180×10、(天井加工穴)Φ145、(天井裏深さ)97、(取付可能天井板厚)3~36
質量(g)800
形式密閉形
使用温度範囲(℃)-10~50
仕上パネル枠:ABS樹脂OAアイボリー(マンセル6.5Y7.8/0.9近似色)、パンチングネット:アルミパンチングOAアイボリー(マンセル6.5Y7.8/0.9近似色)
周波数特性150Hz~20kHz(偏差20dB)
入力インピーダンス(Ω)3.3k
音圧レベル(dB)(出力)89dB(1W/1m)
スピーカー8cmコーンスピーカー
定格入力(W)3
指向性W
音響パワーレベル(dB)92(1W)
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
工事性とインテリア性にすぐれた壁埋込タイプ。
質量(kg)0.6
使用温度範囲(℃)-10~50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)162×120×40
仕上パネル:ABS樹脂OAアイボリー色
周波数特性150Hz~18kHz(偏差20dB)
スピーカー8cmフルレンジコーンスピーカー
定格入力(W)3
質量(g)約700
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×75×174
定格入力(W)3/1、スイッチ切換式
本機は、30 cm ウーハーユニットと指向性を制御する SCWG ホーンをともなったコンプレッションドライバーか
ら構成される 2Way スピーカーです。屋内において明瞭な音を提供します。
質量(kg)約14
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-10~+50
周波数(kHz)クロスオーバー:2.5
仕上エンクロージャー:PP樹脂成型、白色半艶塗装(マンセルN9近似色)、パンチングネット:金属製(SPCC)、白色半艶塗装(マンセルN9近似色)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)396×577×300
周波数特性43Hz~20kHz(-20dB、Typical、半自由空間)、60Hz~18kHz(-10dB、Typical、半自由空間)
入力インピーダンス(Ω)8
設置方法35 mmポール設置用ボトムマウント型ソケット、金具取付穴 3面(天面、両側面)
入力端子2個(パラレル、推奨プラグ NL2FX / NL4FX)
音圧レベル(dB)出力:100(1 W/m、Typical、半自由空間)
スピーカーユニット低域用:30cmコーンスピーカーm、高域用:コンプレッションドライバー(SCWGホーン)、指向角度:60°(水平)×60°(垂直)
適合金具WS-Q148-K、WS-Q149-K、WS-Q148-W、WS-Q149-W
許容入力(W)400(連続プログラム)、200(RMS)
1台
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
質量(kg)約7.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)159×582×163
スピーカー長円方コーン形ユニット(110×50)×8個
許容入力160W(連続プログラム)80W(RMS)
1箱
¥74,980
税込¥82,478
5日以内出荷
質量(kg)約2.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×214×135
スピーカー16cmコーンスピーカー
定格入力(W)3
適合電線径(Φmm)銅単線Φ0.8~Φ1.6
1箱
¥8,698
税込¥9,568
3日以内出荷
1個
¥65,980
税込¥72,578
4日以内出荷
屋内施設向けのアレイ方式スピーカーシステムです。
複数個のスピーカーを縦方向に配列することで、垂直方向の指向性を制御できます。
残響音を抑制し、明瞭度の高い音質を実現。また、距離による音の減衰を低減します。
設置場所が高くても、スピーカー音軸が拡声エリアに向くようにできる、新開発の弓形エンクロージャーを採用。
ウェイ方式により、スピーチ拡声から音楽再生まで対応します。
外的衝撃に強い防球モデルのスピーカーです。
付属品取扱説明書1冊、保証書1式、M10 ボルト、ばね座金、吊り金具、平座金、落下防止ワイヤ
質量(kg)約24
形式アレイ方式 2ウェイバスレフ型
使用温度範囲(℃)-10~+50
周波数(Hz)クロスオーバー:2000
仕上エンクロージャー:木製 ブルーブラック塗装(マンセル 5PB2/2近似色)、前面パネル:パンチングネット ブルーブラック塗装(マンセル5PB2/2近似色)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)317×1303×255
周波数特性80Hz~16000Hz(-10dB)
入力インピーダンス(Ω)8
入力端子コネクター×2、推奨プラグ:NL4FX、NL2FX(ノイトリック株式会社)
音圧レベル(dB)出力:96(1m1W)
スピーカー低音用:12cmコーンスピーカー×8個、高音用:31mmドームスピーカー×32個
指向角(°)水平:120度、垂直:30度(低音:50度)、音軸は下方に9度
許容入力240 W(RMS)
高さ(m)設置推奨:4~6
1個
¥259,800
税込¥285,780
6日以内出荷
12cmコーン形スピーカーのフルレンジバスレフタイプ。
出力音圧レベル91dB(1m/1W)で、コンパクトながら高能率を実現(メーカー従来比2dBアップ)。
ラウンド形状エンクロージャーによりスピーカー内部の定在波を抑え歪みの少ない拡声を実現。
形式フルレンジバスレフタイプ
使用温度範囲(℃)10~50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)153×250×179
周波数特性50Hz~16000Hz(-20dB)、100Hz~14000Hz(-10dB)
音圧レベル(dB)(出力)91(1m/1W)
スピーカー12cmコーンスピーカー
12cmコーン使用のフルレンジ密閉タイプ。
狭い空間でも取付け可能な薄型設計。
WS-A22Tは出力3段切換え方式(30 W / 10 W / 5 W[100 系])。簡単に結線できる即結端子を使用。
形式フルレンジ密閉タイプ
音圧レベル(dB)(出力)87(1m/1W)
スピーカー12cmディフューザー付同軸ユニット
使用温度範囲(℃)-10~50
穴径(Φmm)(天井加工)225
材質/仕上(スピーカー本体)樹脂成形/ブラック(マンセルN2近似色)、(天井パネル)パンチングネット/インテグレーテッドホワイト(マンセル10Y9/1近似色)
瞭度重視とともに、バスレフタイプで低音域も充実。音楽再生やスピーチなど柔軟に対応。
12cmスピーカーながら大型磁気回路と直接放射方式で、音量感をアップ。
WS-A12Tは出力3 段切換え方式。( 30 W /10 W / 5 W[100 系])
寸法(mm)(本体)Φ255×153、(スピーカーパネル)Φ275×12
材質/仕上(スピーカー本体)樹脂成形/ブラック(マンセルN2近似色)、(天井パネル)パンチングネット/インテグレーテッドホワイト(マンセル10Y9/1近似色)
質量(kg)2.5(天井パネル含む)
穴径(Φmm)(天井加工)225
形式フルレンジバスレフタイプ
使用温度範囲(℃)-10~50
周波数特性90Hz~20000Hz
音圧レベル(dB)(出力)87(1m/1W)
スピーカー12cmコーン形ユニット
ジャージネット採用、両面タイプ。
バッフルをはずしアンカーボルトで取り付け。
分岐配線、送り配線も簡単に行える即結端子を採用。
質量(kg)2
使用温度範囲(℃)-20~+50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103/180×290×214
仕上木箱:塩ビシート貼り(マンセルN8近似色)、ネット:ジャージ(マンセルN7近似色)
周波数特性150Hz~15kHz
入力インピーダンス(Ω)1.66k、5k
音圧レベル(dB)(出力)92(1m1Wにて)、(第2シグナル)94.1dB(2W)98.7dB(6W)
スピーカー12cmコーンスピーカー(2個)
適合電線銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm
定格入力(W)6
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
高音質の2ウェイスピーカー方式を採用。
ローインピーダンス、ハイインピーダンス切換スイッチを装備。
設置に必要な専用ブラケット、金具を付属。
付属品パネル、サポートレール、落下防止ワイヤー
材質/仕上【バッフル】ABS樹脂成型/白色(マンセルN9.3近似色)、【パンチングネット】金属(SECC)/白色塗装(マンセルN9.3近似色)
質量(kg)約3.4(パンチングネット含む)
形式2ウェイ同軸バスレフ形
奥行(mm)186
寸法(Φmm)252
周波数特性80Hz~20kHz(-20dB)
入力インピーダンス(Ω)【ハイインピーダンス】167/330/670、【ローインピーダンス】8
入力端子コネクター式端子台(4極)
音圧レベル(dB)92(1W/1m)
スピーカー16cm同軸型
定格入力(W)【ハイインピーダンス】60/30/15
加工可能穴径(Φmm)225
許容入力(W)【ローインピーダンス】160(連続プログラム)/80(RMS)
1台
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
寸法(mm)本体:Φ216.5×115、スピーカーパネル:Φ278×15
質量(kg)約2.3(天井パネル含む)
1箱
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
質量(kg)約2.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×214×135
スピーカー16cmコーンスピーカー
定格入力(W)3
適合電線径(Φmm)銅単線Φ0.8~Φ1.6
1箱
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
色セイルホワイト
1個
¥3,798
税込¥4,178
欠品中
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
2ウェイ バスレフ型 ラインアレイ方式(12cmコーン型×4、20mm ドーム型×11)
付属品取扱説明書1冊、保証書1式、 (取付工事に使用時)落下防止ワイヤー固定用M10ボルト 1個、落下防止ワイヤー(取付プレート付、約30cm) 1本
質量(kg)19(本体)、約2.5(固定金具)
形式2 ウェイ バスレフ型 ラインアレイ方式(12cmコーン型×4、20mmドーム型×11)
使用温度範囲(℃)-20~+60
仕上エンクロージャー(前面パネル、スピーカーボックス):PP 樹脂、白色半艶塗装(マンセルN9近似色)、固定金具、外郭ねじ類:ステンレス
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)298×626×415
周波数特性55Hz~20kHz(-20 dB)
入力インピーダンス(Ω)ハイインピーダンス(Hi):167(60 W)、330(30 W)、670(15 W、)、ローインピーダンス(Lo):8 (切替スイッチおよび接続スピーカーケーブルにより切り替え)
角度調整範囲垂直:下向き 0 °~40 °(5 °単位での設定可能)
音圧レベル(dB)100(1m/1W)、(第2シグナル音圧(L級))60W:L 級(113.8)、30W:L級(111.1)、15W:L級(108.1)、94(音響パワーレベル)
指向角(°)(2 kHz) 水平:100、垂直:15(音響軸は下方に5)
定格入力(W)60、30、15
防水仕様IPX4
指向性X
許容入力80W(RMS)/160W(連続プログラム)
1個
¥259,800
税込¥285,780
6日以内出荷
質量(kg)約7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)374×322×206
音圧レベル(dB)出力/92(1W/1m)、最大112(1m/100W)
1箱
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
寸法(mm)159×1112×163
質量(kg)約12.5
スピーカー長円方コーン形ユニット(110×50)×16個
許容入力320W(連続プログラム)160W(RMS)
1箱
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
仕様音響パワーレベル:98dB
質量(kg)本体のみ:約3.5、取付金具含む:約5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×293×170(スピーカー取付金具と固定金具含まず)
定格入力(W)20、10、5
1箱
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
1個
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
13 ×8.5 ×13 の軽量・コンパクト設計。
即結端子採用。(送り端子・分岐端子付)
1 W/3 Wの設定が可能。
4段切換えのアッテネーター付。
質量(g)525
使用温度範囲(℃)-20~+50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×85×130
音量【4段階】1W時0(断)1(-12dB)2(-6dB)3(0dB)、3W時0(断)1(-14.5dB)2(-9dB)3(0dB)
仕上ハイインパクトスチロール黒色(難燃グレード)
周波数特性120Hz~15kHz(偏差20dB)
入力インピーダンス(Ω)3.3k、10k
音圧レベル(dB)(出力)91(1W/1m)、(第2シグナル音圧)93.3dB(1W)97.5dB(3W)
スピーカー12cmコーンスピーカー
適合電線単線Φ0.8mm~Φ1.6mm銅線
定格入力(W)3
1台
¥5,698
税込¥6,268
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ