31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソフトスイッチ(切ー弱ー中ー強ー照明) ミニ電球(40W) グリスフィルター付 逆流防止シャッター付(風圧式)
ホワイト(マンセル値N9.3) 消費電力(W)(50/60Hz)(強)57/69.5、(中)45/45、(弱)36/36 風量(m3/h)(50/60Hz)(強)650/650、(中)390/360、(弱)230/210 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)45.5/45、(中)34/34、(弱)26/26 排気口300×110
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソフトプッシュスイッチ(切ー弱ー中ー強ー照明) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW002が必要です。)(BLタイプは連動用コード付) ミニ電球(40W) グリスフィルター付 逆流防止シャッター付(風圧式) 取付金具には、吊下げ用の鎖は付属しておりません(現地調達)
仕様局所換気専用、60cm幅・3段速調付〈左排気〉 質量(kg)16 消費電力(W)(50/60Hz)(強)76/84、(中)39/41.5、(弱)22/23 適合パイプ径(Φmm)150 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)43.5/43.0、(中)31.0/30.0、(弱)23.5/22.0 開口面積(cm2)361 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)516/510、(中)305/291、(弱)205/193 油捕集効率(%)約50
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトプッシュスイッチ(切ー弱ー中ー強ー照明) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW002が必要です。)(BLタイプは連動用コード付) ミニ電球(40W) グリスフィルター付 逆流防止シャッター付(風圧式) 取付金具には、吊下げ用の鎖は付属しておりません(現地調達)
仕様局所換気専用、60cm幅・3段速調付〈右排気〉 質量(kg)16 消費電力(W)(50/60Hz)(強)76/84、(中)39/41.5、(弱)22/23 適合パイプ径(Φmm)150 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)43.5/43.0、(中)31.0/30.0、(弱)23.5/22.0 開口面積(cm2)361 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)516/510、(中)305/291、(弱)205/193 油捕集効率(%)約50
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトプッシュスイッチ(切ー弱ー中ー強ー照明) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW002が必要です。)(BLタイプは連動用コード付) ミニ電球(40W) グリスフィルター付 逆流防止シャッター付(風圧式) 取付金具には、吊下げ用の鎖は付属しておりません(現地調達)
仕様局所換気専用、60cm幅・3段速調付、BLⅢ型、〈左排気〉、給気電動シャッター連動形 質量(kg)16 シティホワイト 消費電力(W)(50/60Hz)(強)76/84、(中)39/41.5、(弱)22/23 適合パイプ径(Φmm)150 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)43.5/43.0、(中)31.0/30.0、(弱)23.5/22.0 開口面積(cm2)361 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)516/510、(中)305/291、(弱)205/193 油捕集効率(%)約50
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷

本機は、テレビドアホンとJEM-A対応機器の電気錠操作器などに接続するアダプタです。 接続すると、テレビドアホンから電気錠などの操作と状態確認ができます。 (電気錠1か所につき、本機1台が必要です。)
材質ABS樹脂 ホワイト 質量(g)約55(ケーブルを含む) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約67×40×15.5(ケーブルを除く) 周囲湿度(%RH)90以下 (ただし結露しないこと) 周囲温度(℃)-10~60
1式
3,998 税込4,398
当日出荷

シャッターが素早く開き、静かに閉まります。 公団等のドア郵便受けからの笛音防止 レンジフードとの連動可能 天井設置可能
仕様常時閉鎖式(壁・天井用) 消費電力(W)(動作時)5以下、(開放時)3以下
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャッターが素早く開き、静かに閉まります。 公団等のドア郵便受けからの笛音防止 レンジフードとの連動可能 天井設置可能
仕様常時閉鎖式(壁・天井用)、防火ダンパー付 消費電力(W)(動作時)5以下、(開放時)3以下 溶断温度(℃)72
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャッターが素早く開き、静かに閉まります。 公団等のドア郵便受けからの笛音防止 レンジフードとの連動可能 天井設置可能
仕様常時閉鎖式(壁・天井用)、給気清浄フィルター付 消費電力(W)(動作時)5以下、(開放時)3以下
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)エアーカーテン
店舗の出入り口で空気の壁が外気を遮断。ドアの開閉による冷暖房時の熱損失を低減。虫やほこりの侵入も抑制します エアーカーテン4つの効用「冷暖気の遮断効果」「ほこりの遮断効果」「虫侵入の遮断効果」「煙・ニオイの遮断効果」 クロスフローファンの採用で風速アップ、低騒音化・消費電力の低減を実現 軽量・コンパクトで設置が容易 風向調節可能
材質(羽根)AS樹脂 使用環境条件温度-10~40℃、相対湿度95%以下
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様
材質アルミ製(ガラリ付)
1台
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様
材質ステンレス製(ガラリ付) 表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
1台
3,098 税込3,408
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吸音材内蔵 スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様 防音性能は製品仕様書を御覧ください。 防虫網は着脱可能(防虫網付機種)
仕様耐塩害、ガラリ付 表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装 寸法A(mm)191.5 寸法B(mm)176 寸法C(mm)195 寸法D(mm)97 寸法E(mm)96 寸法F(mm)87.5 寸法G(mm)8.5 寸法H(mm)47 寸法J(mm)69 寸法K(mm)120 寸法L(mm)62 寸法M(mm)68 寸法N(mm)167
1台
6,898 税込7,588
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質アルミニウムt1.0mm 仕様防虫網は10メッシュ 表面仕上げ無着色アルマイト加工
1台
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スクエアデザイン サイドアップ水切板付 防虫網は着脱可能 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様
材質ステンレス製(着脱式防虫網付) 寸法G(mm)8.5 表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
1台
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様
材質ステンレス製(着脱式防虫網付) 寸法G(mm)8.5 表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装 溶断温度(℃)72
1台
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

風圧式シャッター内蔵 スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様
材質ステンレス製 仕様風圧式シャッター付、耐塩害、ガラリ付 表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
1台
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸音材内蔵 スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様 防音性能は製品仕様書を御覧ください。 防虫網は着脱可能(防虫網付機種)
仕様耐塩害、着脱式防虫網付 寸法L(mm)93.5 寸法H(mm)52 寸法A(mm)235.5 寸法F(mm)116.5 寸法D(mm)147 寸法E(mm)125 寸法B(mm)218 寸法C(mm)237 寸法M(mm)54.5 寸法N(mm)209 寸法J(mm)99.5 寸法G(mm)8.5 寸法K(mm)164 表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
1台
6,198 税込6,818
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)屋外フード アルミ製
材質耐食アルミニウム天板t=0.5,側板t=0.8 寸法F(mm)13 寸法G(mm)17
1台
2,498 税込2,748
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スクエアデザイン サイドアップ水切板付 防虫網は着脱可能 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様
材質アルミ製(着脱式防虫網付) 寸法G(mm)9.0 表面仕上げ耐蝕仕上げ(クリアコート)
1台
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質アルミニウムt1.0mm 仕様防虫網付(防虫網は10メッシュ) 表面仕上げ無着色アルマイト加工(フード・アミ) 溶断温度(℃)72
1台
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様
材質アルミ製(着脱式防虫網付) 質量(kg)0.45 寸法L(mm)38 寸法H(mm)47 寸法A(mm)192.0 寸法F(mm)87.5 寸法D(mm)97 寸法E(mm)96.5 寸法C(mm)195 寸法M(mm)52 寸法J(mm)69.3 寸法G(mm)9.0 寸法K(mm)144 適合パイプ径(Φmm)呼び径100 表面仕上げ耐蝕仕上げ(クリアコート) 圧損係数2.4/1.9 隙間相当(cm2)51/57 溶断温度(℃)72 直管相当長(m)(排気/給気)13/11
1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷

スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様
材質ステンレス製(ガラリ付) 寸法G(mm)8.5 表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
1台
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様
材質アルミ製(ガラリ付) 寸法G(mm)9.0
1台
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダクト差込寸法15mm スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様
溶断温度(℃)72 表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装 寸法G(mm)8.5 寸法H(mm)15 仕様耐塩害、防火ダンパー付・ガラリ付
1台
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダクト差込寸法15mm スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様
仕様耐塩害、着脱式防虫網付 寸法L(mm)38 寸法H(mm)15 寸法A(mm)191.5 寸法F(mm)87.5 寸法D(mm)97 寸法E(mm)96 寸法B(mm)176 寸法C(mm)195 寸法M(mm)52 寸法J(mm)69 寸法G(mm)8.5 寸法K(mm)144 適合パイプ径(Φmm)呼び径100 表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装 圧損係数1.5/1.5 隙間相当(cm2)64/64 直管相当長(m)(排気/給気)8/8
1台
4,198 税込4,618
3日以内出荷

吸音材内蔵 スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様 防音性能は製品仕様書を御覧ください。 防虫網は着脱可能(防虫網付機種)
仕様耐塩害、防火ダンパー・着脱式防虫網付 寸法L(mm)69 寸法H(mm)52 寸法A(mm)235.5 寸法F(mm)116.5 寸法D(mm)147 寸法E(mm)125 寸法B(mm)218 寸法C(mm)237 寸法M(mm)80 寸法J(mm)99.5 寸法G(mm)8.5 寸法K(mm)164 適合パイプ径(Φmm)呼び径150 表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装 圧損係数4.4/4.0 隙間相当(cm2)84/88 溶断温度(℃)72 直管相当長(m)(排気/給気)37/33
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷

材質樹脂 仕様パイプ抜け止め金具付 質量(kg)0.38 マンセル値2.5GY8.1/0.8 寸法H(mm)28 寸法A(mm)144 寸法F(mm)185.5 寸法D(mm)86 寸法E(mm)86 寸法B(mm)192 寸法C(mm)212 寸法G(mm)192 適合パイプ径(Φmm)呼び径150 圧損係数1.2/2.0 隙間相当(cm2)164/126 直管相当長(m)(排気/給気)10/17
1台
4,398 税込4,838
3日以内出荷

ダクト差込寸法15mm スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様 防虫網は着脱可能(防虫網付機種)
表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装 寸法G(mm)8.5 寸法H(mm)15 仕様耐塩害、ガラリ付
1台
4,198 税込4,618
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質樹脂 仕様パイプ抜け止め金具付 質量(kg)0.24 マンセル値2.5GY8.1/0.8 寸法H(mm)18 寸法A(mm)98 寸法F(mm)138 寸法D(mm)71 寸法E(mm)55 寸法B(mm)142 寸法C(mm)158 寸法G(mm)142 適合パイプ径(Φmm)呼び径100 圧損係数1.3/1.9 隙間相当(cm2)67/57 直管相当長(m)(排気/給気)8/10
1台
3,500 税込3,850
3日以内出荷

関連カテゴリ