3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
24時間連続再生&コンパクト設計。ワイヤレスヘッドホン 迫力の低音を実現したアコースティック・ベース・コントロール。 ドライバー前後の空気の流れを最適化。大きく振動板を振幅させる低域の再現性を向上させ、歪みの少ないキレのある低音を実現しました。 またBluetoothRの標準コーデックSBCに加えて、高音質AACコーデックにも対応しています。 通勤通学に最適! 長時間再生&軽量・コンパクト設計 ・連続約24時間のワイヤレス再生(SBC) 1回の充電で連続24時間のワイヤレス再生(SBC)を実現。片道1時間の通勤や通学でも1週間以上充電不要です。 ・コンパクト設計 持ち運びに便利な折りたたみ機構を採用。 約130gの軽量設計で 軽い装着感と携帯性を実現しました。 Bluetooth対応ワイヤレスタイプ ・本体ハウジングにリモコン機能搭載 Bluetooth対応のスマートフォンなどとワイヤレスで接続。 再生、選曲の機器操作はもちろん、Siri等の音声アシスタント機能起動、ハンズフリー通話もできます。 対応可能な機能は接続する機器によって異なります。 音声アシスタント機能の音声コマンドについて、詳しくは接続機器の取扱説明書をお読みください。 機器によっては、音声アシスタント機能を使用できない場合があります。
仕様リモコン・マイク対応 付属品USB充電ケーブル(0.5m) 本体質量(g)約130 接続方式Bluetooth マイクロホン機能:有 再生周波数帯域(Hz)20~20000 連続再生時間約24時間 クラス2 プロファイルA2DP、AVRCP、HSP、HFP 装着方式両耳 イヤホン形状オーバーヘッド型
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)リモコン送信器
るすばんボタンを押すだけで、設定時刻になるとリモコン照明器具が自動点灯・自動消灯。 外出時も在宅が装え、空き巣に狙われにくい効果を発揮。 簡単操作で点灯開始/終了時刻が自由に設定できます。
仕様LEDシーリングライト調光・調色用、壁掛け収納可 付属品リモコンボックス、単三乾電池2本 長さ(mm)168 幅(mm)27 高さ(mm)52
1台
1,998 税込2,198
当日出荷