ビビ・SX 26型 電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】Panasonic(パナソニック)11日以内出荷
使いやすさに配慮したビビシリーズのお買得モデル。
用途お買物、通勤通学、お仕事等仕様●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●リアキャリア:標準装備(クラス18)●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●制動装置:前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ●補助力制御方式:踏力比例制御 - 磁歪式全長(mm)1875質量(kg)バッテリー:約1.7、充電器:約0.5消費電力(W)充電器:約80、(待機)約0.5全幅(mm)580適合規格BAAフレームU形モーター直流ブラシレスモーター 250Wハンドル高さ(mm)1020-1065速度補助速度範囲:24km/h未満許容積載荷重(kg)95照明装置バッテリー式前照灯バッテリーリチウムイオンバッテリー(NKY576B02(ブラック))スタンド両立スタンドバッテリー容量(Ah)8(14cells)バッテリー電圧(V)25.2充電器形名NKJ074Z スタンド型タイヤサイズ26×1 3/8 WO充電器電圧(V)交流100(50Hz/60Hz)充電時間(時間)約4.5駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)141以上サドルの高さ(mm)740-890適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)軸間距離(mm)1165施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)【充電1回(標準パターン)】約31(アシストモード:「パワー」使用時)変速段数内装3段シフト総質量(kg)【最大】120、【総車両】25(バッテリーを含む)バッテリー容量(Wh)202
ビビ・SX 24型 電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】Panasonic(パナソニック)11日以内出荷
使いやすさに配慮したビビシリーズのお買得モデル。
用途お買物、通勤通学、お仕事等仕様●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●リアキャリア:標準装備(クラス18)●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●制動装置:前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ●補助力制御方式:踏力比例制御 - 磁歪式全長(mm)1775質量(kg)バッテリー:約1.7、充電器:約0.5消費電力(W)充電器:約80、(待機)約0.5全幅(mm)580適合規格BAAフレームU形モーター直流ブラシレスモーター 250Wハンドル高さ(mm)975-1020速度補助速度範囲:24km/h未満許容積載荷重(kg)95照明装置バッテリー式前照灯バッテリーリチウムイオンバッテリー(NKY576B02(ブラック))スタンド両立スタンドバッテリー容量(Ah)8(14cells)バッテリー電圧(V)25.2充電器形名NKJ074Z スタンド型タイヤサイズ24×1 3/8 WO充電器電圧(V)交流100(50Hz/60Hz)充電時間(時間)約4.5駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)138以上サドルの高さ(mm)710-860適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)軸間距離(mm)1120施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)【充電1回(標準パターン)】約31(アシストモード:「パワー」使用時)変速段数内装3段シフト総質量(kg)【最大】119.3、【総車両】24.3(バッテリーを含む)バッテリー容量(Wh)202
パナフレキCD・PF共用付属品 ジョイントナットPanasonic(パナソニック)6日以内出荷
用途速結コネクタと組み合わせて使用し、CD管・PF管と厚鋼電線管またはCD管・PF管同士の接続に使用します。適合CD管・PF管共用種別パナフレキCD・PF共用付属品色ウォームグレイ種類ジョイントナット寸法L(mm)24呼び16-16寸法D1(mm)25寸法D2(mm)31入数(個)1
カラーEポール 引留ボルトPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
【簡易引込ポール(外部配線タイプ)】カラーEポール用の別売り部材です。
付属品平ワッシャ×2枚、六角ナット×1コ、ゴムパッキン種別カラーEポール用別売部材材質ステンレス鋼サイズ89・114共用種類引留ボルト仕上アクリル系焼付塗装入数(個)1
防災サイクル ビビ・SX 24型 電動アシスト自転車 2025年モデル ノンパンク仕様 【完成組立品】Panasonic(パナソニック)11日以内出荷
使いやすさに配慮したビビシリーズのお買得モデル。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
用途お買物、通勤通学、お仕事等仕様●前照灯:バッテリー式前照灯●変速方式:内装3段シマノグリップシフト●搭載バッテリー容量:25.2V-8Ah(14cells)●盗難防止装置:後輪サークル錠●電池種類:リチウムイオン電池寸法(mm)全長1775×全幅580×サドル高710-860サイズ24型充電時間約4.5時間適応身長(cm)138以上走行距離(km)【一充電(目安】パワー約31、オートマチック約35 、ロング約53総質量(kg)25.8
防災サイクル ビビ・SX 26型 電動アシスト自転車 2025年モデル ノンパンク仕様 【完成組立品】Panasonic(パナソニック)11日以内出荷
使いやすさに配慮したビビシリーズのお買得モデル。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
用途お買物、通勤通学、お仕事等仕様●前照灯:バッテリー式前照灯●搭載バッテリー:14cells●盗難防止装置:後輪サークル錠サイズ26型バッテリーリチウムイオン電池充電時間約4.5時間バッテリー容量(Ah)8バッテリー電圧(V)25.2適応身長(cm)141以上サドルの高さ(mm)740~890走行距離(km)【一充電(目安】パワー約31、オートマチック約35 、ロング約53変速段数内装3段シマノグリップシフト総質量(kg)26.5
【オーダー】クローゼットドア 折れ戸・PS型・ケーシング枠・8尺・4方枠Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
用途収納用建具色UY(ソフトウォールナット柄)、TY(ウォールナット柄)、CY(チェリー柄)、RV(グレージュアッシュ柄)、EV(イデアオーク柄)、JY(メープル柄)、WY(ホワイトオーク柄)、GY(ホワイトアッシュ柄)、PY(しっくいホワイト柄)種類ケーシング枠関連資料(1.82MB)取手T5型サテンシルバー色(塗装)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆枠外高さ(mm)2350枠下:4方枠サービス分類オーダー・加工
【オーダー】クローゼットドア 折れ戸・PA型・固定枠・8尺・4方枠Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
2枚折れ戸をスライドさせて開閉。フルオープン可能で、クローゼット扉におすすめ。
用途収納用建具色UY(ソフトウォールナット柄)、TY(ウォールナット柄)、CY(チェリー柄)、RV(グレージュアッシュ柄)、EV(イデアオーク柄)、JY(メープル柄)、WY(ホワイトオーク柄)、GY(ホワイトアッシュ柄)、PY(しっくいホワイト柄)種類固定枠関連資料(1.82MB)取手T5型サテンシルバー色(塗装)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆枠外高さ(mm)2350枠下:4方枠サービス分類オーダー・加工
【オーダー】クローゼットドア 折れ戸・PS型・固定枠・8尺・直付下レール3方枠Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
用途収納用建具色UY(ソフトウォールナット柄)、TY(ウォールナット柄)、CY(チェリー柄)、RV(グレージュアッシュ柄)、EV(イデアオーク柄)、JY(メープル柄)、WY(ホワイトオーク柄)、GY(ホワイトアッシュ柄)、PY(しっくいホワイト柄)種類固定枠関連資料(1.82MB)取手T5型サテンシルバー色(塗装)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆枠外高さ(mm)2350枠下:直付下レール3方枠サービス分類オーダー・加工
【オーダー】クローゼットドア 折れ戸・PH型・固定枠・8尺・直付下レール3方枠Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
用途収納用建具色UY(ソフトウォールナット柄)、TY(ウォールナット柄)、CY(チェリー柄)、RV(グレージュアッシュ柄)、EV(イデアオーク柄)、JY(メープル柄)、WY(ホワイトオーク柄)、GY(ホワイトアッシュ柄)、PY(しっくいホワイト柄)種類固定枠関連資料(1.82MB)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆枠外高さ(mm)2350枠下:直付下レール3方枠サービス分類オーダー・加工
【オーダー】クローゼットドア 折れ戸・PS型・固定枠・8尺・4方枠Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
用途収納用建具色UY(ソフトウォールナット柄)、TY(ウォールナット柄)、CY(チェリー柄)、RV(グレージュアッシュ柄)、EV(イデアオーク柄)、JY(メープル柄)、WY(ホワイトオーク柄)、GY(ホワイトアッシュ柄)、PY(しっくいホワイト柄)種類固定枠関連資料(1.82MB)取手T5型サテンシルバー色(塗装)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆枠外高さ(mm)2350枠下:4方枠サービス分類オーダー・加工
【オーダー】クローゼットドア 折れ戸・PH型・固定枠・8尺・4方枠Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
用途収納用建具色UY(ソフトウォールナット柄)、TY(ウォールナット柄)、CY(チェリー柄)、RV(グレージュアッシュ柄)、EV(イデアオーク柄)、JY(メープル柄)、WY(ホワイトオーク柄)、GY(ホワイトアッシュ柄)、PY(しっくいホワイト柄)種類固定枠関連資料(1.82MB)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆枠外高さ(mm)2350枠下:4方枠サービス分類オーダー・加工
【オーダー】クローゼットドア 折れ戸・PS型・固定枠・8尺・ノン下レール3方枠Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
用途収納用建具色UY(ソフトウォールナット柄)、TY(ウォールナット柄)、CY(チェリー柄)、RV(グレージュアッシュ柄)、EV(イデアオーク柄)、JY(メープル柄)、WY(ホワイトオーク柄)、GY(ホワイトアッシュ柄)、PY(しっくいホワイト柄)種類固定枠関連資料(1.82MB)取手T5型サテンシルバー色(塗装)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆枠外高さ(mm)2350枠下:ノン下レール3方枠サービス分類オーダー・加工
【オーダー】クローゼットドア 折れ戸・PA型・固定枠・8尺・ノン下レール3方枠Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
2枚折れ戸をスライドさせて開閉。フルオープン可能で、クローゼット扉におすすめ。
用途収納用建具色UY(ソフトウォールナット柄)、TY(ウォールナット柄)、CY(チェリー柄)、RV(グレージュアッシュ柄)、EV(イデアオーク柄)、JY(メープル柄)、WY(ホワイトオーク柄)、GY(ホワイトアッシュ柄)、PY(しっくいホワイト柄)種類固定枠関連資料(1.82MB)取手T5型サテンシルバー色(塗装)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆枠外高さ(mm)2350枠下:ノン下レール3方枠サービス分類オーダー・加工
【オーダー】クローゼットドア 折れ戸・PA型・ケーシング枠・8尺・4方枠Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
2枚折れ戸をスライドさせて開閉。フルオープン可能で、クローゼット扉におすすめ。
用途収納用建具色UY(ソフトウォールナット柄)、TY(ウォールナット柄)、CY(チェリー柄)、RV(グレージュアッシュ柄)、EV(イデアオーク柄)、JY(メープル柄)、WY(ホワイトオーク柄)、GY(ホワイトアッシュ柄)、PY(しっくいホワイト柄)種類ケーシング枠関連資料(1.82MB)取手T5型サテンシルバー色(塗装)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆枠外高さ(mm)2350枠下:4方枠サービス分類オーダー・加工
【オーダー】クローゼットドア 折れ戸・PA型・固定枠・8尺・直付下レール3方枠Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
2枚折れ戸をスライドさせて開閉。フルオープン可能で、クローゼット扉におすすめ。
用途収納用建具色UY(ソフトウォールナット柄)、TY(ウォールナット柄)、CY(チェリー柄)、RV(グレージュアッシュ柄)、EV(イデアオーク柄)、JY(メープル柄)、WY(ホワイトオーク柄)、GY(ホワイトアッシュ柄)、PY(しっくいホワイト柄)種類固定枠関連資料(1.82MB)取手T5型サテンシルバー色(塗装)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆枠外高さ(mm)2350枠下:直付下レール3方枠サービス分類オーダー・加工
【オーダー】クローゼットドア 折れ戸・PH型・固定枠・8尺・ノン下レール3方枠Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
用途収納用建具色UY(ソフトウォールナット柄)、TY(ウォールナット柄)、CY(チェリー柄)、RV(グレージュアッシュ柄)、EV(イデアオーク柄)、JY(メープル柄)、WY(ホワイトオーク柄)、GY(ホワイトアッシュ柄)、PY(しっくいホワイト柄)種類固定枠関連資料(1.82MB)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆枠外高さ(mm)2350枠下:ノン下レール3方枠サービス分類オーダー・加工
【オーダー】クローゼットドア 折れ戸・PH型・ケーシング枠・8尺・4方枠Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
用途収納用建具色UY(ソフトウォールナット柄)、TY(ウォールナット柄)、CY(チェリー柄)、RV(グレージュアッシュ柄)、EV(イデアオーク柄)、JY(メープル柄)、WY(ホワイトオーク柄)、GY(ホワイトアッシュ柄)、PY(しっくいホワイト柄)種類ケーシング枠関連資料(1.82MB)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆枠外高さ(mm)2350枠下:4方枠サービス分類オーダー・加工
【オーダー】クローゼットドア 開き扉・PA型・固定枠・8尺・3方枠Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
用途収納用建具色UY(ソフトウォールナット柄)、TY(ウォールナット柄)、CY(チェリー柄)、RV(グレージュアッシュ柄)、EV(イデアオーク柄)、JY(メープル柄)、WY(ホワイトオーク柄)、GY(ホワイトアッシュ柄)、PY(しっくいホワイト柄)種類固定枠関連資料(0.73MB)取手T5型サテンシルバー色(塗装)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆枠外高さ(mm)2350枠下:3方枠サービス分類オーダー・加工
【オーダー】クローゼットドア 3枚連動引戸・PA型・固定枠・8尺・4方枠Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
用途収納用建具色UY(ソフトウォールナット柄)、TY(ウォールナット柄)、CY(チェリー柄)、RV(グレージュアッシュ柄)、EV(イデアオーク柄)、JY(メープル柄)、WY(ホワイトオーク柄)、GY(ホワイトアッシュ柄)、PY(しっくいホワイト柄)種類固定枠関連資料(0.67MB)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆枠外高さ(mm)2350枠下:4方枠引手C1型サテンシルバ―色(塗装)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】クローゼットドア 開き扉・PA型・ケーシング枠・8尺・吊り扉設置Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
用途収納用建具色UY(ソフトウォールナット柄)、TY(ウォールナット柄)、CY(チェリー柄)、RV(グレージュアッシュ柄)、EV(イデアオーク柄)、JY(メープル柄)、WY(ホワイトオーク柄)、GY(ホワイトアッシュ柄)、PY(しっくいホワイト柄)種類ケーシング枠関連資料(0.73MB)取手T5型サテンシルバー色(塗装)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆枠外幅(mm)735枠外高さ(mm)2350枠下:4方枠(吊り扉設置)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】クローゼットドア 開き扉・PA型・固定枠・8尺・4方枠(吊り扉設置)Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
用途収納用建具色UY(ソフトウォールナット柄)、TY(ウォールナット柄)、CY(チェリー柄)、RV(グレージュアッシュ柄)、EV(イデアオーク柄)、JY(メープル柄)、WY(ホワイトオーク柄)、GY(ホワイトアッシュ柄)、PY(しっくいホワイト柄)種類固定枠関連資料(0.73MB)取手T5型サテンシルバー色(塗装)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆枠外高さ(mm)2350枠下:4方枠(吊り扉設置)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】クローゼットドア 開き扉・PA型・固定枠・8尺・4方枠(下枠床埋め設置)Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
用途収納用建具色UY(ソフトウォールナット柄)、TY(ウォールナット柄)、CY(チェリー柄)、RV(グレージュアッシュ柄)、EV(イデアオーク柄)、JY(メープル柄)、WY(ホワイトオーク柄)、GY(ホワイトアッシュ柄)、PY(しっくいホワイト柄)種類固定枠関連資料(0.73MB)取手T5型サテンシルバー色(塗装)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆枠外高さ(mm)2350枠下:4方枠(下枠床埋め設置)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】クローゼットドア 3枚連動引戸・PA型・固定枠・8尺・直付下レール3方枠Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
用途収納用建具色UY(ソフトウォールナット柄)、TY(ウォールナット柄)、CY(チェリー柄)、RV(グレージュアッシュ柄)、EV(イデアオーク柄)、JY(メープル柄)、WY(ホワイトオーク柄)、GY(ホワイトアッシュ柄)、PY(しっくいホワイト柄)種類固定枠関連資料(0.67MB)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆枠外高さ(mm)2350枠下:直付下レール3方枠引手C1型サテンシルバ―色(塗装)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】クローゼットドア 開き扉・PA型・ケーシング枠・8尺・4方枠(下枠床埋め設置)Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
用途収納用建具色UY(ソフトウォールナット柄)、TY(ウォールナット柄)、CY(チェリー柄)、RV(グレージュアッシュ柄)、EV(イデアオーク柄)、JY(メープル柄)、WY(ホワイトオーク柄)、GY(ホワイトアッシュ柄)、PY(しっくいホワイト柄)種類ケーシング枠関連資料(0.73MB)取手T5型サテンシルバー色(塗装)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆枠外高さ(mm)2350枠下:4方枠(下枠床埋め設置)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】クローゼットドア 開き扉・PA型・ケーシング枠・8尺・3方枠Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
用途収納用建具色UY(ソフトウォールナット柄)、TY(ウォールナット柄)、CY(チェリー柄)、RV(グレージュアッシュ柄)、EV(イデアオーク柄)、JY(メープル柄)、WY(ホワイトオーク柄)、GY(ホワイトアッシュ柄)、PY(しっくいホワイト柄)種類ケーシング枠関連資料(0.73MB)取手T5型サテンシルバー色(塗装)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆枠外高さ(mm)2350枠下:3方枠サービス分類オーダー・加工
シーリングライトPanasonic(パナソニック)翌々日出荷から60日以内出荷
重圧感のある落ち着いた色合いのフレームで、インテリアのグレードを高めます。
仕様(LED・電源ユニット)内蔵付属品専用リモコン送信器幅(mm)Φ552カバー乳白つや消し質量(kg)1.8取付天井直付型高さ(mm)130取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能電圧(V)100スイッチ普段←→常夜灯仕上(木製)ウォールナット調色温度(K)6500~2700ランプの種類LED光源寿命40000時間リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否可能(リモコンで100~5%)LED交換不可
シーリングライトPanasonic(パナソニック)90日以内出荷
ミッドセンチュリーなインテリアやデザイナーズ家具と調和。ゆったりとした時間が流れる穏やかな空間を演出します。
仕様(LED・電源ユニット)内蔵付属品専用リモコン送信器幅(mm)Φ602カバー乳白つや消し質量(kg)1.9取付天井直付型高さ(mm)131取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能電圧(V)100スイッチ普段←→常夜灯仕上(木製)ウォールナット調色温度(K)6500~2700ランプの種類LED光源寿命40000時間リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否可能(リモコンで100~5%)LED交換不可
シーリングライトPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
Compact Designシリーズ
コンパクトな空間にも使いやすい。
主張しすぎない、主照明。必要な明るさを、ほどよいサイズで。
北欧インテリアなどに似合う、味わい深いカラーの多角形デザイン。
付属品専用リモコン送信器材質木製:ウォールナット調幅(mm)433質量(kg)2.0取付ローゼット(ハンガー付):取付可能高さ(mm)433電圧(V)100構造虫・ホコリの入りにくい密閉カバー色温度(K)2700~6500ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:全灯→普段→常夜灯色(カバー)プラスチック:乳白つや消しリモコン全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色明るさフリー接続台数(適合壁スイッチ1台)8台まで演色指数(Ra)83調光率(%)100~5(リモコンで調光)LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
シーリングライトPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
Compact Designシリーズ
コンパクトな空間にも使いやすい。
主張しすぎない、主照明。必要な明るさを、ほどよいサイズで。
和モダンなどの空間に調和するライトトーンの多角型デザイン。
付属品専用リモコン送信器材質木製:ウォールナット調幅(mm)433質量(kg)2.0取付ローゼット(ハンガー付):取付可能高さ(mm)433電圧(V)100構造虫・ホコリの入りにくい密閉カバー色温度(K)2700~6500ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:全灯→普段→常夜灯色(カバー)プラスチック:乳白つや消しリモコン全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色明るさフリー接続台数(適合壁スイッチ1台)8台まで演色指数(Ra)83調光率(%)100~5(リモコンで調光)LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
小型ブラケットPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
色ガラスセード:乳白つや消し取付ホルダーナット方式タイプ壁直付型電圧(V)100消費電力(W)7色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.117明るさ60形電球1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)80調光の可否不可LED交換可能
小型ブラケットPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
クリスタルガラスの美しい輝き。
グレイッシュパープルのセードが優美な存在感を放ちます。
幅(mm)150質量(kg)0.7色布セード:グレイッシュパープル、クリスタルガラス:透明取付ホルダーナット方式高さ(mm)226材質(本体)クローム仕上タイプ壁直付型電圧(V)100消費電力(W)5色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)46光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.86明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)188演色指数(Ra)高演色90定格光束(Lm)230調光の可否不可LED交換可能
小型ブラケットPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
きらめきと明るさを併せ持つLEDクリア電球搭載照明器具シリーズ。
ランダムなエッジが、深みのある輝きを放ちます。
幅(mm)134質量(kg)1.2色ガラスセード:透明模様入り取付ホルダーナット方式高さ(mm)206材質(本体)ニッケル仕上タイプ壁直付型電圧(V)100消費電力(W)3.4色温度(K)2700ランプの種類LED電球クリア電球タイプ光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)77光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.057明るさ25形電球1灯器具相当出しろ(mm)162演色指数(Ra)80定格光束(Lm)262調光の可否不可LED交換可能
LEDランプ交換型 ブラケット 本体Panasonic(パナソニック)3日以内出荷から4日以内出荷
コンパクト&シンプルデザイン。
用途入隅コーナー用カバー上下面カバー(非密閉)付高さ(mm)110タイプ壁直付型種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用電圧(V)100ランプ別売
LEDランプ交換型 ブラケット 本体Panasonic(パナソニック)当日出荷から4日以内出荷
コンパクト&シンプルデザイン。
幅(mm)110カバー上下面カバー(非密閉)付高さ(mm)110タイプ壁直付型種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用電圧(V)100ランプ別売
小型ペンダントライト 美ルックPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
空間にリズムをつくるコンパクトなペンダント。テーブルサイズに合わせて、複数のペンダントを配置することで、空間にリズムが生まれ、より個性的なダイニングを演出できます。
コンパクトな内蔵型LEDを搭載し、本来の色味より美しく引き立てるタイプ。
自然素材の温もり漂う、銘木の無垢材を使用。
銘木の無垢材を贅沢に使い、やさしいフォルムのセードに仕上げました。
自然素材の質感や色味も楽しめるあかりです。
用途100V配線ダクト用仕様引掛シーリング取付不可幅(mm)Φ123質量(kg)0.7高さ(mm)95タイプ配線ダクト取付型フランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)4.3全高(mm)調整可能:700~1200色温度(K)2700ランプの種類LED光源色電球色コード長さ(cm)収納可能:50エネルギー消費効率(Lm/W)66.5光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.09明るさ60形電球1灯器具相当特性Craft工芸品演色指数(Ra)高演色95定格光束(Lm)286調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
EGカムコネクタPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
材質本体:鋼製電気亜鉛めっき、袋ナット部:亜鉛ダイカスト
EGカムカップリングPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
材質本体:鋼製電気亜鉛めっき、袋ナット部:亜鉛ダイカスト
センサ取付金具Panasonic(パナソニック)当日出荷から4日以内出荷