「ナースコール 無線」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
やさしくお知らせ(音と光で連絡※通話機能はありません)
呼出先がわかる(呼出表示が4箇所、呼出音も4種類)
受信器は何台でも使用できます(電波到達距離以内)
用途一般家庭から店舗・オフィスまで、さまざまな報知・連絡に
卓上置き専用
電源タイプ電源コード式
仕様発信器使用台数/最大30台まで
付属品ネームシール1枚
トラスコ品番836-2043
質量(g)約420
消費電力(W)4
定格電圧(V)AC100
使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)
使用周囲温度(℃)0~+40
音色プルプル、ブー、ピピッ、ポロロン、ピンポン(チャイム発信器ECE1701P、熱線センサー発信器ECE1801P、ECE1821AP/FP 使用時)
音量(dB)大/約70以上、中/約58、小/約46
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
用途一般家庭に
いつも手元に発信器を持っていたいときに
電源タイプ電池式
仕様IDの数/約1000万通り
付属品クリップ、リチウム電池CR2032×1個
トラスコ品番836-2048
質量(g)約40(電池含む)
出力(発信)1mW+20%-50%
定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2032×1個同梱)
使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)
使用周囲温度(℃)0~+40
操作LED点灯
電池寿命約1年(1日10回使用)
電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)
アズワン品番64-5410-16
防水性JIS C0920 IPX4(防沫形)
消費電流待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
用途店舗やオフィスに
発信器をポケットに入れて急な用事で連絡したいとき
電源タイプ電池式
仕様IDの数/約1000万通り
付属品周波数設定ラベル1枚、リチウム電池CR2032×1個
トラスコ品番836-2046
質量(g)約40(電池含む)
出力(発信)1mW+20%-50%
定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2032×1個同梱)
使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)
使用周囲温度(℃)0~+40
操作LED点灯
電池寿命約1年(1日10回使用)
電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)
アズワン品番64-5410-14
防水性-
消費電流待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
1個
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
色ホワイト
用途一般家庭に
連絡用押釦を付けておきたいトイレなどに
電源タイプ乾電池式
仕様IDの数/約1000万通り
付属品取付木ねじ2本(3.0×13)、取付金具1個
トラスコ品番836-2050
質量(g)約110(電池含む)
出力(発信)1mW+20%-50%
定格電圧(V)DC3(単4乾電池×2個別売)
使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)
使用周囲温度(℃)0~+40
操作ピッ音
電池寿命約1年(1日10回使用)
電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)
アズワン品番64-5410-18
防水性-
消費電流待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
関連キーワード