従来の設備を流用し、リーズナブルなリニューアルが可能
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)100~242
構造防雨型
保護等級IP23
材質(天板)アルミ(ミディアムグレーメタリック)
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率75%)
LED内蔵
ワイヤー落下防止ワイヤー付
耐電圧(kV)15(コモンモード)
調光の可否不可
電源ユニット別売
既設HID投光器からのリニューアルにおすすめ。既設HIDマルチハロゲン灯LタイプからLEDへの置き換えで76%節電可能。約6年で焼却。さまざまな駐車場に対応。重耐塩害使用。海岸隣接地帯(海岸より0~200m)、重工業地帯など場所を選ばず使用できます。
用途駐車場用
適合【投光器取付部品普及型】XDYK1100、XDYK1200、XDYK1400【投光器取付部品省施工型】XDYK2200、XDYK2400、XDYK2600、XDYK2800
電圧(V)200~242
本体アルミ(ブラウン)
保護等級IP65
光源LED内蔵
色温度(K)5000
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
LED昼白色
ワイヤー付
アーム鋼材(溶融亜鉛めっき)
耐風速(m/s)60
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
パネル【全面パネル】ポリカーボネート(透明)
電源ユニット内蔵
耐雷サージ15kV(コモンモード)
従来器具からの置き換えにおすすめ。リーズナブルなリニューアルが可能です。
仕様上方光束比:0、落下防止ワイヤー付
材質グローブ:アクリル
タイプ半球タイプ
電圧(V)100~242
消費電力(W)21
構造防雨型(灯具のみ)
本体アルミダイカスト(オフブラック)
保護等級IP44(灯具のみ)
色温度(K)5000
材質(天板)アルミダイカスト(オフブラック)
エネルギー消費効率(Lm/W)128.3
LED内蔵
LED寿命(時間)60000
光色昼白色
明るさ水銀灯100形相当
演色指数(Ra)70
定格光束(Lm)2695
電球の種類LED
調光の可否不可
電源ユニット別置
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
¥70,980
税込¥78,078
翌々日出荷
従来の設備を流用し、リーズナブルなリニューアルが可能
質量(kg)3.7
材質(本体)アルミダイカスト(コーヒーブラウン)
タイプ球形タイプ
電圧(V)100~242
消費電力(W)88.2
構造防雨型
保護等級IP23
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率75%)
LED内蔵
ワイヤー落下防止ワイヤー付
明るさ水銀灯300形相当
耐電圧(kV)15(コモンモード)
調光の可否不可
電源ユニット別売
灯具部と安定期を交換するだけでお手軽・リーズナブルなLEDリニューアルが可能
仕様上方光束比:0~2.5
材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック)
電圧(V)100~242
構造防雨型
保護等級IP23
材質(天板)鋼板(オフブラック)
グローブ種別アクリル
ランプの種類LED
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
ワイヤー落下防止ワイヤー付
耐電圧(kV)15(コモンモード)
調光の可否不可
電源ユニット別売
灯具部と安定期を交換するだけでお手軽・リーズナブルなLEDリニューアルが可能
仕様上方光束比:0~2.5
材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック)
電圧(V)100~242
構造防雨型
保護等級IP23
材質(天板)鋼板(オフブラック)
グローブ種別アクリル
ランプの種類LED
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
ワイヤー落下防止ワイヤー付
耐電圧(kV)15(コモンモード)
調光の可否不可
電源ユニット別売
従来器具からの置き換えにおすすめ。リーズナブルなリニューアルが可能です。
仕様上方光束比:15~、落下防止ワイヤー付
材質グローブ:アクリル
質量(kg)灯具:7.1電源ユニット:0.97
タイプ球形タイプ
電圧(V)100~242
構造防雨型(灯具のみ)
本体アルミダイカスト(オフブラック)
保護等級IP44(灯具のみ)
材質(天板)アルミダイカスト(オフブラック)
LED内蔵
LED寿命(時間)60000
電球の種類LED
調光の可否不可
電源ユニット別置
耐雷サージ15kV(コモンモード)
従来器具からの置き換えにおすすめ。リーズナブルなリニューアルが可能です。
仕様上方光束比:15~、落下防止ワイヤー付
材質グローブ:アクリル
電圧(V)100~242
構造防雨型(灯具のみ)
本体アルミダイカスト(オフブラック)
保護等級IP44(灯具のみ)
材質(天板)アルミダイカスト(オフブラック)
LED内蔵
LED寿命(時間)60000
電球の種類LED
調光の可否不可
電源ユニット別置
耐雷サージ15kV(コモンモード)
動力制御盤 New-MULTI-S(ニューマルチS)シリーズ。システムコンポーネントを電子化。JIS協約形モジュールに統一し、盤の小形化を実現。空調制御やポンプ制御など、さまざまなニーズに対応します。<高性能・省スペース・高対応性>。モータ保護用リモコンブレーカ採用。制御ユニットを電子化、モジュール化。多様な組み合わせにもフレキシブル対応。<省施工・省メンテナンス性>。分電盤と同一キャビネット採用。制御ユニットにLED採用。全制御回路に故障灯採用。異常時には運転を自動的に切替(自動交互運転の場合)。<高安全性・静音性>。制御ユニットに雷サージ吸収素子を内蔵。瞬時励磁式リモコンブレーカ採用。保護板付
種別汎用・空調用制御盤 New-MULTI-S
質量(kg)17
種類押ボタン操作(単系統)
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
キャビネットの奥行(mm)125
取付スペース【SC取付】なし
主幹容量(A)3P50A
キャビネット幅(mm)450
キャビネット高さ(mm)500
動力制御盤 New-MULTI-S(ニューマルチS)シリーズ。システムコンポーネントを電子化。JIS協約形モジュールに統一し、盤の小形化を実現。空調制御やポンプ制御など、さまざまなニーズに対応します。<高性能・省スペース・高対応性>。モータ保護用リモコンブレーカ採用。制御ユニットを電子化、モジュール化。多様な組み合わせにもフレキシブル対応。<省施工・省メンテナンス性>。分電盤と同一キャビネット採用。制御ユニットにLED採用。全制御回路に故障灯採用。異常時には運転を自動的に切替(自動交互運転の場合)。<高安全性・静音性>。制御ユニットに雷サージ吸収素子を内蔵。瞬時励磁式リモコンブレーカ採用。保護板付
種別汎用・空調用制御盤 New-MULTI-S
種類押ボタン操作
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
キャビネットの奥行(mm)125
取付スペース【SC取付】付
キャビネット幅(mm)450
動力制御盤 New-MULTI-S(ニューマルチS)シリーズ。システムコンポーネントを電子化。JIS協約形モジュールに統一し、盤の小形化を実現。空調制御やポンプ制御など、さまざまなニーズに対応します。<高性能・省スペース・高対応性>。モータ保護用リモコンブレーカ採用。制御ユニットを電子化、モジュール化。多様な組み合わせにもフレキシブル対応。<省施工・省メンテナンス性>。分電盤と同一キャビネット採用。制御ユニットにLED採用。全制御回路に故障灯採用。異常時には運転を自動的に切替(自動交互運転の場合)。<高安全性・静音性>。制御ユニットに雷サージ吸収素子を内蔵。瞬時励磁式リモコンブレーカ採用。保護板付
種別汎用・空調用制御盤 New-MULTI-S
質量(kg)17
種類外部接点制御
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
キャビネットの奥行(mm)125
取付スペース【SC取付】なし
主幹容量(A)3P50A
キャビネット幅(mm)450
キャビネット高さ(mm)500
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)1
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)150
埋込高(mm)80
質量(kg)0.7
色温度(K)5000
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)1.3
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)200
埋込高(mm)81
質量(kg)1
色温度(K)5000
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)1.3
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)150
埋込高(mm)80
質量(kg)0.8
色温度(K)5000
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(2線式・親器・3路配線対応形)(LED専用)(入/切用・3チャンネル形)(遅れ消灯機能付)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,898
税込¥8,688
5日以内出荷
一体型LEDベースライト iDシリーズ「ウィズリモ」は信号線工事や初期設定が不要で、送信器(リモコン)で明るさ調整がすぐにできるベースライトです。調整したい器具に送信器を向けてボタンを押すだけで、感覚的に操作できます。一台ずつ調整できるため、省エネ・快適さにあわせた様々なシーンに使えます。
その他専用コントローラ(別売):ウィズリモ/高天井ひとセンサ付兼用送信器NQ55000J
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1250
幅(mm)230
質量(kg)2.7
取付天井直付型
高さ(mm)70
備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)100~242
制御方式赤外線通信(ウィズリモ)
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体鋼板(白色粉体塗装)
平均演色評価数Ra83
対応調光機能:調光対応
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
グリーン購入法適合
一体型LEDベースライト iDシリーズ「ウィズリモ」は信号線工事や初期設定が不要で、送信器(リモコン)で明るさ調整がすぐにできるベースライトです。調整したい器具に送信器を向けてボタンを押すだけで、感覚的に操作できます。一台ずつ調整できるため、省エネ・快適さにあわせた様々なシーンに使えます。
その他専用コントローラ(別売):ウィズリモ/高天井ひとセンサ付兼用送信器NQ55000J
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1225
幅(mm)80
質量(kg)1.9
取付天井直付型
高さ(mm)70
備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)100~242
制御方式赤外線通信(ウィズリモ)
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体鋼板(白色粉体塗装)
平均演色評価数Ra83
対応調光機能:調光対応
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
グリーン購入法適合
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)1.3
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)200
埋込高(mm)81
質量(kg)1
色温度(K)5000
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)1.3
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)74
質量(kg)0.6
色温度(K)5000
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(調光用・3チャンネル形)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(調光用・3チャンネル形)
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(入/切用・3チャンネル形)(遅れ消灯機能付)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(入/切用・3チャンネル形)(遅れ消灯機能付)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(調光用・3チャンネル形)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(2線式・親器・3路配線対応形)(逆位相調光用・3チャンネル形)(適合LED専用3.2A)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(入/切用・3チャンネル形)(遅れ消灯機能付)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(2線式・親器・3路配線対応形)(逆位相調光用・3チャンネル形)(適合LED専用3.2A)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(2線式・親器・3路配線対応形)(LED専用)(入/切用・3チャンネル形)(遅れ消灯機能付)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,898
税込¥8,688
5日以内出荷
スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(2線式・親器・3路配線対応形)(LED専用)(入/切用・3チャンネル形)(遅れ消灯機能付)
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(2線式・親器・3路配線対応形)(LED専用)(入/切用・3チャンネル形)(遅れ消灯機能付)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,298
税込¥9,128
5日以内出荷
スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(2線式・親器・3路配線対応形)(逆位相調光用・3チャンネル形)(適合LED専用3.2A)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(2線式・親器・3路配線対応形)(逆位相調光用・3チャンネル形)(適合LED専用3.2A)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
一体型LEDベースライト iDシリーズ「ウィズリモ」は信号線工事や初期設定が不要で、送信器(リモコン)で明るさ調整がすぐにできるベースライトです。調整したい器具に送信器を向けてボタンを押すだけで、感覚的に操作できます。一台ずつ調整できるため、省エネ・快適さにあわせた様々なシーンに使えます。
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1225
幅(mm)150
質量(kg)2.2
取付天井直付型
高さ(mm)80
備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)100~242
制御方式赤外線通信(ウィズリモ)
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体鋼板(白色粉体塗装)
平均演色評価数Ra83
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
グリーン購入法適合
一体型LEDベースライト iDシリーズ「ウィズリモ」は信号線工事や初期設定が不要で、送信器(リモコン)で明るさ調整がすぐにできるベースライトです。調整したい器具に送信器を向けてボタンを押すだけで、感覚的に操作できます。一台ずつ調整できるため、省エネ・快適さにあわせた様々なシーンに使えます。
取付天井埋込型
備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
制御方式赤外線通信(ウィズリモ)
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
グリーン購入法適合
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
明るさセンサ制御 無線調光システム「WiLIA」対応。無線調光通信方式「WiLIA」専用照明器具を、調光信号線なしで調光制御が可能。調光信号線が不要のため、配線工事なしでレイアウト変更が可能。外光に合わせた目標照度への自動制御による省エネ。年間プログラムタイマを併用し、スケジュール連動が可能。リニューアル・新築とも、導入後でも柔軟な運用変更が可能です
用途照度の設定に必要なフル2線式リモコンスマート設定器です
仕様データ保存件数:1システム分(調光T/U付明るさセンサ最大28台分)、適合調光T/U付明るさセンサ:WRT1700、WRT1701
適合照明器具:パナソニック製WiLIA対応照明器具(起動方式RX、RY)
質量(g)約100
使用温度範囲-10℃から+40℃
寸法(幅W×高さH)(mm)43×191
定格入力電圧(V)DC3(単3アルカリ乾電池×2本 ※乾電池は付属されていません)
機能設定機能:無線ペアリング設定、調光T/U付明るさセンサのフル2線アドレス設定、調光T/U付明るさセンサの自動調光制御設定
通信方式Bluetooth:2.4GHz Bound FHSS
到達距離(m)赤外線(スマート設定器~照明器具、明るさセンサ):14
オートパワーオフ5分±10秒
電池寿命連続動作11時間または赤外線設定回数2、500回
電波到達距離(m)無線通信(920MHz帯)電波到達距離(スマート設定器~明るさセンサ):障害物のない場所での水平見通し距離35(周囲環境により異なります)
BluetoothBluetoothVer4.2(Bluetooth Low Energy対応)Class2
通信距離(m)(スマート設定器~スマートフォン)障害物のない場所での水平見通し距離5(周囲環境により異なります)
使用周波数(MHz)無線通信(920MHz帯):923.8~927.8(全11波中の1波を使用。1システムあたり1つの無線チャンネルを使用)
遠赤外線機能副搬送波:36.7kHz±5kHz
1台
¥68,980
税込¥75,878
4日以内出荷
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)1.3
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)200
埋込高(mm)81
質量(kg)1
色温度(K)5000
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)1.3
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)150
埋込高(mm)80
質量(kg)0.8
色温度(K)5000
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)1.3
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)□200
埋込高(mm)81
質量(kg)1.3
色温度(K)5000
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)1
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)□150
埋込高(mm)81
質量(kg)0.9
色温度(K)5000
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
【常用光ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)。【蓄電池】ニッケル水素蓄電池。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。信号装置連動端子台付。常用光ユニット:光束維持時間40000時間(光束維持率85%)。天井直付型・壁直付型、長時間定格型(60分間タイプ)。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。非常灯評定番号:LALE-016。【交換常用光ユニット】FK98512J。【交換電池】FK850。【リモコン】FSK90910K(別売)。【適合リニューアルプレート】FK12000(別売)。配光番号:K0185271/K0185272
材質【本体】鋼板(白色塗装)、【レンズ】ガラス、【常用光ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
幅(mm)902
質量(kg)3
高さ(mm)160
電圧(V)100~242
消費電力(W)15.2
光源非常時:本体組込LED点灯、常時:常用光ユニット点灯
ランプLED内蔵、電源ユニット内蔵
色温度(K)5000
安定器ひと(電波)センサ付
エネルギー消費効率(Lm/W)105.2
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
光束(Lm)1600
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)78
演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)
非常灯評定番号LALE-016
1台
¥109,800
税込¥120,780
32日以内出荷
関連キーワード