110V用の反射鏡付ハロゲン電球の取り換え可能なLED電球です。口金はハロゲン電球と同じE11口金で、寸法もダイクロビームと同等のコンパクトサイズです。
店舗のスポットライトやダウンライトの照明に適しています。
長さ(mm)69
質量(g)72
周波数(Hz)50/60共用
定格電圧(V)100
外形(mm)50
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
光源遮光角30°でまぶしさを軽減したLED電球ダウンライト。
質量(kg)0.3
電圧(V)100
角度(°)光源遮光:30
ランプの種類LED電球
直下近接限度(cm)30
適合ランプ[別売]5.5W・3.4W LED電球(ハロゲン電球タイプ)用(E11)、4.6W LED電球(ハロゲン電球タイプ・調光器対応)用(E11)
埋込穴(Φmm)75
関連キーワード