38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子形状ソルダーレス 当て金付端子 過電流引きはずし方式熱動式 フレーム(AF)30 接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8 接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 配線保護2P2E15A
エコ商品
定格電圧(V)AC200 定格電流(A)15 極数・素子数2P2E RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)カンタッチR2P1E15A24V TN
容量50AF/15A 定格電圧(V)AC100専用 品種R-MCB 定格遮断容量(kA)5 極数・素子数2P1E
1個
6,998 税込7,698
欠品中

Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 配線保護2P1E15A
エコ商品
定格電流(A)15 極数・素子数2P1E RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)カンタッチR2P1E15A24V RN
容量50AF/15A 定格電圧(V)AC100専用 品種R-MCB 定格遮断容量(kA)5 極数・素子数2P1E
1個
6,998 税込7,698
60日以内出荷

Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ CT内蔵2P2E15A
エコ商品
定格電圧(V)AC100/200 Icu 5kA、AC200 Icu 2.5kA 定格電流(A)15 極数・素子数2P2E RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
62日以内出荷

Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ CT内蔵2P1E15A
エコ商品
定格電圧(V)AC100 定格電流(A)15 極数・素子数2P1E RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ボックス内取付用、端子カバー付 型式BCWA-30 種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用) 端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用) フレーム30AF 締付トルク(N・m)2~2.5 逆接続 定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA 入数1台 接続可能電線 撚線(mm2)2~14 接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6 引外し方式電磁式
1台
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

仕様JIS協約形 質量(kg)0.23 種類リモコンブレーカ 外形寸法(mm)H96.7×W25×D60(ハンドル含む73) 定格電圧(V)AC100、AC240 定格電流(A)15 励磁方式瞬時励磁式 形名CL-30 極数・素子数1P1E 定格電圧・遮断容量AC100V 5kA、AC240V 2.5kA フレーム(AF)30 操作回路電圧(V)AC100 引外し方式熱動・電磁式
1個
4,998 税込5,498
欠品中

規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211 定格遮断容量(kA)2.5 過電流引きはずし方式熱動・電磁式
1台
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様JIS協約形 質量(kg)0.72 種類リモコンモーターブレーカ 外形寸法(mm)H96.7×W75×D60(ハンドル含む75) モーター容量AC200V 3.7kW 定格電圧(V)AC200 定格電流(A)15 励磁方式瞬時励磁式 形名DR-30 極数・素子数3P3E 定格電圧・遮断容量AC200V 2.5kA フレーム(AF)30 操作回路電圧(V)AC100 引外し方式熱動・電磁式
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

仕様JIS協約形 質量(kg)0.45 種類リモコンブレーカ 外形寸法(mm)H96.7×W50×D60(ハンドル含む74) 定格電圧(V)AC100/200、AC240 定格電流(A)15 励磁方式瞬時励磁式 形名CL-50 極数・素子数2P2E 定格電圧・遮断容量AC100/200V 5kA、AC240V 2.5kA フレーム(AF)50 操作回路電圧(V)AC100 引外し方式熱動・電磁式
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
仕様標準形、単体露出工事用 材質プラスチックケース 種類ケースブレーカ(配線保護用) 設置場所屋内 入数1台
1台
4,898 税込5,388
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
仕様標準形、単体露出工事用 材質プラスチックケース 種類ケースブレーカ(漏電保護用) 設置場所屋内 入数1台
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

型式BBWA-30 種類サーキットブレーカ フレーム30AF 定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA 入数1台 引外し方式電磁式
1台
2,398 税込2,638
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途単体露出工事用 極数・素子数2P1E 保護等級IP43 コンセント仕様15A抜止め接地Aコンセント(WN1161) 適合キャップ(引掛)WF7005K、WF52153Bなど 定格遮断容量(kA)1.5 フレーム(AF)30 接続可能電線 撚線(mm2)(最大)8
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

型式BBWA-30C 種類サーキットブレーカ 規格JIS協約形 フレーム30AF 定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA 入数1台 引外し方式電磁式
1台
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

使用周囲温度(℃)-10~60 仕様JIS協約形、瞬時励磁式、盤用 端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子 端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3.5 締付トルク(N・m)(主回路)2~2.5、(操作回路)0.5~0.7 過電流引きはずし方式熱動・電磁式 機械的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)25万回以上、ブレーカ部(手動操作)1万回以上 電気的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)10万回以上(pf=0.8)、ブレーカ部(手動操作)ln:6000回、6ln:手動35回、自動15回 接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)14、(操作回路)2 接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)2.6、(操作回路)1.6
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

型式BBWA-50C 種類サーキットブレーカ 規格JIS協約形 フレーム50AF 入数1台
1台
5,098 税込5,608
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
6,398 税込7,038
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様小形端子カバー付 型式BBWA-30C 種類サーキットブレーカ フレーム30AF 定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA 入数1台 引外し方式電磁式
1台
3,598 税込3,958
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

型式BBWA-50S 種類サーキットブレーカ 規格JIS協約形 フレーム50AF 定格電圧・遮断容量AC100V 10kA、AC200V 10kA 入数1台 引外し方式電磁式
1台
5,298 税込5,828
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

二次側速結端子を採用、ワンタッチ施工を実現。差し込むだけで抜け止め装置がケーブルを確実にホールドしますから、ドライバー不要。ワンタッチで接続が終了します。また、接続完了表示機能付なので確実に結線作業を行えます。前面ストリップゲージでVVFケーブルの線剥き長さを表示。確実な接続作業をサポートします。2P1E(100V)、2P2E(200V)用がともに1Pモジュールで同サイズに。分電盤の一層の小形化が実現可能です。カンタッチブレーカのハウジング用絶縁材料(ブレーカのボディ部)には、新開発の電気特性(耐トラッキング性、耐アーク性)に優れる難燃性の樹脂を使用しています。多回路エネルギーモニタとの組み合わせでご使用ください。
端子形状(電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子 適合端子(圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 過電流引きはずし方式熱動・電磁式 フレーム(AF)50
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子 端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3 使用周囲温度(℃)-10~+60 締付トルク(N・m)(主回路)2.0~2.5、(操作回路)0.4~0.7 過電流引きはずし方式熱動・電磁式 機械的開閉耐久性(主回路)25万回以上 電気的開閉耐久性(主回路)AC200V 30A(Pf=0.8)10万回以上 フレーム(AF)30 接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)2~14、(操作回路)0.5~1.25 接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)1.6~2.6、(操作回路)0.8~1.4
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

型式BBWA-60 種類サーキットブレーカ フレーム60AF 定格電圧・遮断容量AC100V 5kA、AC200V 5kA 入数1台 引外し方式電磁式
1台
5,298 税込5,828
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

二次側速結端子を採用、ワンタッチ施工を実現。差し込むだけで抜け止め装置がケーブルを確実にホールドしますから、ドライバー不要。ワンタッチで接続が終了します。また、接続完了表示機能付なので確実に結線作業を行えます。前面ストリップゲージでVVFケーブルの線剥き長さを表示。確実な接続作業をサポートします。2P1E(100V)、2P2E(200V)用がともに1Pモジュールで同サイズに。分電盤の一層の小形化が実現可能です。カンタッチブレーカのハウジング用絶縁材料(ブレーカのボディ部)には、新開発の電気特性(耐トラッキング性、耐アーク性)に優れる難燃性の樹脂を使用しています。
端子形状(電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子 適合端子(圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 過電流引きはずし方式熱動・電磁式 フレーム(AF)50
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケースブレーカ 用途別 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。コンセント付なので、自動販売機などを複数台設置する場合におすすめ。イベント会場などで複数のコンセント回路が必要な場合におすすめ。
仕様単体露出工事用 材質プラスチックケース 種類ケースブレーカ(分岐ブレーカ+コンセント付) 定格電流(A)30 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×387×120 適合キャップ引掛:WF7005K、WF52153Bなど 接続可能電線(mm2)22(最大) 設置場所屋外用(防雨形・IP43) アース端子 極数・素子数3P2E 定格電圧・遮断容量AC100/200V専用 入数1台 コンセント15A抜止め接地コンセント(WN1161) 特性市販の南京錠が取付可能(Φ8mm)
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

型式BBWA-50SP 種類サーキットブレーカ(プラグインタイプ) フレーム50AF 端子の種類フルアップ端子(M5) 定格遮断容量(kA)10 入数1台
1台
6,598 税込7,258
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。
仕様標準形、三相・単相両用、単体露出工事用 材質プラスチックケース 種類ケースブレーカ(漏電保護用) 設置場所屋外用(防雨形・IP43) アース端子オプションで取付可能 入数1台 特性市販の南京錠が取付可能(Φ8mm) 漏電感度電流(mA)30
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様小形端子カバー付 型式BBWA-50S 質量(kg)0.4 種類サーキットブレーカ フレーム50AF 定格電圧・遮断容量AC100V 10kA、AC200V 10kA 入数1台 引外し方式電磁式
1台
5,598 税込6,158
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

外部センサとの連動可能。タイムスイッチやEEセンサなど外部信号(a接点)で、負荷の制御ができます。高容量30Aまでの開閉ができます。交流入力を直流に変換し保持する方式なので、電磁接触器などに比べて静音化がはかれます。
端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子 端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3.5 使用周囲温度(℃)-10~+60 締付トルク(N・m)(主回路)2.0~2.5、(操作回路)0.5~0.7 使用電圧範囲(V)(操作回路)定格の85%~110% 過電流引きはずし方式熱動・電磁式 機械的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)25万回以上、ブレーカ部(手動操作)1万回以上 電気的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)10万回以上(pf=0.8)、ブレーカ部(手動操作)ln:6000回、6ln:手動35回、自動15回 フレーム(AF)30 接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)14、(操作回路)2 接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)2.6、(操作回路)1.6
1個
8,898 税込9,788
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

型式BBWA-100 種類サーキットブレーカ フレーム100AF 極数・素子数3P3E 入数1台
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JIS協約形モジュールに適合しサーキットブレーカN-BAK型と同一寸法です。
端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子 端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3 使用周囲温度(℃)-10~+60 締付トルク(N・m)(主回路)2.0~2.5、(操作回路)0.4~0.7 過電流引きはずし方式熱動・電磁式 機械的開閉耐久性(主回路)25万回以上 電気的開閉耐久性(主回路)10万回(AC3・5・4・3) フレーム(AF)30 接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)2~14、(操作回路)0.5~1.25 接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)1.6~2.6、(操作回路)0.8~1.4
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
仕様三相・単相専用、単体露出工事用 材質スチールケース 種類ケースブレーカ(配線保護用) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)264×154×84 接続可能電線(mm2)14(最大) 設置場所屋内 アース端子 入数1台
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
仕様三相・単相専用、単体露出工事用 材質スチールケース 種類ケースブレーカ(漏電保護用) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)264×154×84 設置場所屋内 アース端子 定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 2.5kA 入数1台 漏電感度電流(mA)30
1台
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。
仕様標準形、三相・単相両用、単体露出工事用 材質プラスチックケース 種類ケースブレーカ(配線保護用) 設置場所屋外用(防雨形・IP43) アース端子オプションで取付可能 入数1台 特性市販の南京錠が取付可能(Φ8mm)
1台
7,498 税込8,248
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)