20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホイスト・クイレーン用の絶縁トロリーでは、取り付けスペースが少なくて済むことのほかに、施工性の大幅アップが求められています。このニーズにお応えしたのが「張力タイプ」。多線式のため、運搬や両端の引き締め、ハンガーへの取り付け時間が少なくて済み、施工時間もコストも大きく削減できます。
オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13) 定格3P600V200A 材質(シース)(絶縁シース)耐熱硬質塩化ビニル 耐熱温度(℃)95 材質(導体)銅(44mm2)
1個
72,980 税込80,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイトロリール<張力タイプ> 本体の両端に張力をかけて施設。ホイスト・クレーンの省ペース給電におすすめです。施設スペースが3分の1ですみます。施工時間を短縮できます。
種別ハイトロリール<張力タイプ> 質量(kg)53.6 オレンジ(危険色) マンセル記号2.5YR6/13 種類90A 本体 長さ(m)30 定格5P600V90A 材質(絶縁体)絶縁シース:硬質塩化ビニル(耐熱75℃) 使用場所屋内専用 材質(導体)銅(28mm2)
1巻
249,800 税込274,780
31日以内出荷

ハイトロリール<張力タイプ> 本体の両端に張力をかけて施設。ホイスト・クレーンの省ペース給電におすすめです。施設スペースが3分の1ですみます。施工時間を短縮できます。
種別ハイトロリール<張力タイプ> オレンジ(危険色) マンセル記号2.5YR6/13 材質(絶縁体)絶縁シース:硬質塩化ビニル(耐熱75℃) 使用場所屋内専用 材質(導体)鋼(8mm2)+銅(20mm2)
1巻
49,980 税込54,978
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)集電ブロック
コンベヤラインの効率アップと安全性向上を推進します。集電子と導体の接触圧力が一定ですので、離線・脱線がほとんどありません。集電子は耐久性に富み、交換のひん度が少なくて済みますので保守点検もラクです。充電部に導体を絶縁被覆した絶縁トロリー「トロリール・ハイトロリール」採用。感電事故や短絡を防ぎます。
用途屋内用 定格電圧(V)AC300 定格電流(A)5 絶縁抵抗(MΩ)100(20℃ DC500Vメガ) 耐電圧1600V 1分間 温度上昇55度以下 周囲温度(℃)-10~40 周囲湿度(%RH)85以下 寿命3000km 速度(集電)0.5m/分~10m/分 仕様(接触圧力)3.92N
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)集電ブロック
コンベヤラインの効率アップと安全性向上を推進します。集電氏と導体の接触圧力が一定ですので、離線・脱線がほとんどありません。集電子は耐久性に富み、交換の頻度が少なくて済みますので保守点々もラクです。充電部に導体を絶縁被覆した絶縁トロリー「トロリール・ハイトロリール」を採用。感電事故や短絡を防ぎます。
種別集電ブロック 定格電圧(V)AC300 温度上昇55℃以下 寿命3000km 使用環境温度(℃)-10~40 使用環境湿度(%)85以下 絶縁抵抗100MΩ 20℃(DC500Vメガ) 速度(m/min)集電速度:0.5~10 耐電圧(V)1600 1分間
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハイトロリール<張力タイプ>本体のカット品タイプです。
材質(シース)硬質塩化ビニル 耐熱温度(℃)75 シース色オレンジ(危険色) 材質(導体)銅(8mm2)+銅(20mm2) グリーン購入法適合
1巻(20m)ほか
72,980 税込80,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ハイトロリール張力タイプ150A・200A本体(屋内専用・機内専用)です。
長さ(m)10 トラスコ品番835-6357 材質導体材質:銅44mm[[の2乗]]、絶縁シース材質:硬質塩化ビニル(耐熱75℃(150A)、耐熱95℃(200A)) オレンジ(危険色) マルセル2.5YR6/13 質量(kg)20.4 定格4P・600V・150A 2018年トラスコ掲載ページ3 0882
1個
73,980 税込81,378
31日以内出荷

ハイトロリール張力タイプ150A・200A本体(屋内専用・機内専用)です。
長さ(m)10 トラスコ品番835-6363 材質導体材質:銅44mm[[の2乗]]、絶縁シース材質:硬質塩化ビニル(耐熱75℃(150A)、耐熱95℃(200A)) オレンジ(危険色) マルセル2.5YR6/13 質量(kg)20.2 定格4P・600V・200A 2018年トラスコ掲載ページ3 0882
1個
91,980 税込101,178
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ハイトロリール60A本体
多線式のため、わずかなスペースに施工ができます。また400mピッチに取り付けたハンガーにはめ込むだけで固定でき、本体相互はジョイナで速結できますので、施工時間が短くて済みます。本体は半径800mm以上の水平曲がり施工ができますので、カーブの多いラインにも余裕をもって敷設できます。(ただし、垂直曲がりはできません。)。外部電源からの給電は、センターフィードイン方式ですから位置を問いません。また絶縁ピースを挿入することで、異電圧区間も自在なところに設けることができます。
用途屋内専用 オレンジ(危険色) タイプ非張力タイプ 規格UL規格適合商品 材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル 耐熱温度(℃)75 標準長さ(mm)2997 材質(導体)鋼(20mm2)+銅(8mm2)
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホイスト・クイレーン用の絶縁トロリーでは、取り付けスペースが少なくて済むことのほかに、施工性の大幅アップが求められています。このニーズにお応えしたのが「張力タイプ」。多線式のため、運搬や両端の引き締め、ハンガーへの取り付け時間が少なくて済み、施工時間もコストも大きく削減できます。
オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13) 材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル 耐熱温度(℃)75 材質(導体)鋼(8mm2)+銅(20mm2)
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホイスト・クイレーン用の絶縁トロリーでは、取り付けスペースが少なくて済むことのほかに、施工性の大幅アップが求められています。このニーズにお応えしたのが「張力タイプ」。多線式のため、運搬や両端の引き締め、ハンガーへの取り付け時間が少なくて済み、施工時間もコストも大きく削減できます。
用途屋内専用 オレンジ(危険色) 材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル 耐熱温度(℃)75 材質(導体)銅(28mm2)
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ハイトロリール本体 4P90A(30m巻)
自動倉庫やクレーン・ホイストに最適。 多線式のため敷設スペースがわずかですみます。 3P~5Pを一括して敷設できるため、施工の時間とコストを大幅に削減できます。 50m継ぎ目なしで敷設できます。 集電子の走行距離(交換寿命)は5000km。
長さ(m)30 オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13) 定格4P・600V・90A 質量(kg)42.6 材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル 材質(導体)鋼(28mm2) 耐熱温度(℃)75
1巻
179,800 税込197,780
3日以内出荷

ハイトロリール張力タイプ60A・90A本体(屋内専用)です。
長さ(m)10 材質導体材質:鋼8mm[[の2乗]]+銅20mm[[の2乗]](60A)、銅28mm[[の2乗]](90A)、絶縁シース材質:硬質塩化ビニル(耐熱75℃) オレンジ(危険色) マルセル2.5YR6/13 2018年トラスコ掲載ページ3 0881
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイトロリール張力タイプ60A・90A本体(屋内専用)です。
長さ(m)10 トラスコ品番835-6342 材質導体材質:鋼8mm[[の2乗]]+銅20mm[[の2乗]](60A)、銅28mm[[の2乗]](90A)、絶縁シース材質:硬質塩化ビニル(耐熱75℃) オレンジ(危険色) マルセル2.5YR6/13 質量(kg)17.1 定格5P・600V・60A 2018年トラスコ掲載ページ3 0881
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

ホイスト・クイレーン用の絶縁トロリーでは、取り付けスペースが少なくて済むことのほかに、施工性の大幅アップが求められています。このニーズにお応えしたのが「張力タイプ」。多線式のため、運搬や両端の引き締め、ハンガーへの取り付け時間が少なくて済み、施工時間もコストも大きく削減できます。
オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13) 定格3P600V150A 材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル 耐熱温度(℃)75 材質(導体)銅(44mm2)
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイトロリール<張力タイプ> 用の部材です。
適合60A・90A・150A・200A用 種別ハイトロリール<張力タイプ>用部材 種類集電子(交換部品)
1個
23,980 税込26,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイトロリールHS用の部材です。
種別ハイトロリールHS<非張力タイプ> 部材 備考UL規格未取得 種類専用キリ(絶縁ピース加工用)
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

ハイトロリール<張力タイプ> 用の部材です。
適合60A・90A・150A・200A用 種別ハイトロリール<張力タイプ>用部材 タンデム型 種類集電アーム
1個
87,980 税込96,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイトロリールHS用の部材です。
種別ハイトロリールHS<非張力タイプ> 部材 備考UL規格未取得 タイプケーブル横出し 種類センターフィードインジョイナ
1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)