スイッチボックス用プレートPanasonic(パナソニック)当日出荷
用途ハイプロ小型押釦開閉器の埋込型に用いるプレートでスイッチボックスの埋込使用時に種類関連商品長さ(mm)115幅(mm)70材質プラスチック色クリームグレー(マンセル6Y8/1.5)適合機種BEH2152、BEH2302、BEH3152、BEH3302
ハイプロ小形押釦開閉器 埋込形 (プレート無)Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)当日出荷
電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
インターロック付「露出形」(ON状態でボックスの開閉は不可)
種類埋込形ボタン数2材質(ケース)プラスチックボタン文字ON(黒)、OFF(赤)タイププレートなし標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)接続可能電線(mm2)アップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)
ハイプロ小形押釦開閉器 埋込形 (プレート付)Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)当日出荷
電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
インターロック付「露出形」(ON状態でボックスの開閉は不可)
種類埋込形ボタン数2材質(ケース)プラスチックボタン文字ON(黒)、OFF(赤)タイププレート付標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)接続可能電線(mm2)アップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)
ハイプロ押釦開閉器 露出形Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)当日出荷
電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
用途モータ直入用種類露出形ボタン数2定格使用電圧(V)AC440絶縁抵抗(MΩ)5以上ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)端子ねじM3.5接続可能電線(mm2)(単線)Φ1.6~Φ2.0(撚り線)5.5材質(ケース)プラスチック