6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機器取付用ポール スッキリポールプラス用の別売り部材です。
種別機器取付用ポール スッキリポールプラス用別売部材 ミディアムグレーメタリック 種類ボックス配管接続金具 呼び114用 入数(個)1
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機器取付用ポール スッキリポールプラス用の別売り部材です。
種別機器取付用ポール スッキリポールプラス用別売部材 ミディアムグレーメタリック 種類露出配管接続金具 呼び114用 入数(個)1
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷

仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70% 材質【グローブ】ポリカーボネート(プリズム・フロスト) 幅(mm)Φ137 質量(kg)3.6 地中埋込型 タイプ全周配光タイプ 電圧(V)100 消費電力(W)11.5 本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 保護等級IP23 ランプLED 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)17.8 ポール径(Φmm)135 光束(Lm)205 ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック) 地上高さ(mm)800 演色指数(Ra)85 電源ユニット内蔵
1台
51,980 税込57,178
5日以内出荷

仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70% 材質【グローブ】ポリカーボネート(プリズム・フロスト) 幅(mm)Φ137 質量(kg)3.6 地中埋込型 タイプ片側ワイド配光タイプ 電圧(V)100 消費電力(W)11.5 本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 保護等級IP23 ランプLED 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)10.8 ポール径(Φmm)135 光束(Lm)125 ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック) 地上高さ(mm)800 演色指数(Ra)85 電源ユニット内蔵
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷

仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70% 材質【グローブ】ポリカーボネート(プリズム・フロスト) 幅(mm)Φ136 質量(kg)3.6 地中埋込型 タイプ拡散配光タイプ 電圧(V)100 消費電力(W)6.8 本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 保護等級IP23 ランプLED 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)36.7 ポール径(Φmm)135 光束(Lm)250 ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック) 地上高さ(mm)800 演色指数(Ra)85 電源ユニット内蔵
1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷

仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70% 幅(mm)Φ137 質量(kg)3.8 地中埋込型 タイプ間接配光タイプ 電圧(V)100 消費電力(W)11.5 本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 保護等級IP23 ランプLED 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)4.3 ポール径(Φmm)135 光束(Lm)50 ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック) 地上高さ(mm)800 演色指数(Ra)85 電源ユニット内蔵
1台
57,980 税込63,778
5日以内出荷