23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順





1箱(4個)
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
249 税込274
当日出荷

1個
169 税込186
当日出荷

1個
149 税込164
当日出荷

Panasonic(パナソニック)石膏ボード用はさみ金具
用途ホテルミニプレート・巾木コンセント用 適合9~15mm壁用 種類4連用
1箱(10個)
799 税込879
3日以内出荷


断熱効果を高めることで、省エネルギーに貢献します。透明色の採用で取付施工がアップ。施工後もデザインを損ないません。はさみ金具、パネルカバー取付穴
使用温度範囲(℃)‐10~+40 適合プレートコスモシリーズワイド21 ラウンドプレート、スクエアプレート系列、フルカラーモダンプレート系列(※金属プレート系列には使用できません。)
1個
66 税込73
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コスモシリーズワイド21。住宅の高気密化・高断熱化をサポートします。断熱効果を高めることで、省エネルギーに貢献します。 透明色の採用で取付施工がアップ。施工後もデザインを損ないません。はさみ金具施工、パネルカバーの取付に対応しています。
用途1連用スイッチ・コンセントなど 適合プレートアドバンスシリーズ、SO-STYLEシリーズ、ワイド21プレート(ラウンド・スクエア)、フルカラーモダンプレート
1箱(10個)
589 税込648
4日以内出荷

音量調節は5段階。-18 dB追加で、より静かな環境にも対応。 絶縁ワンタッチ取り付け枠採用。連接使用や絶縁対応が容易。 裏ボックスを使用せずに取付けられる、はさみ金具(パナソニック電工株式会社製)が使用可能。※裏ボックス使用時は、中浅型(44 mm)または中深型(54 mm)をご使用ください。 作業時の安全性を高める背面保護カバー付。 ワンタッチで接続できる即結端子を採用(リリースボタン付)。
音量5段階(OFF、1:-18dB、2:-12dB、3:-6dB、4:0dB) 仕上ミルキーホワイト色(マンセル近似色5Y8.3/1)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住宅の高気密化・高断熱化をサポートします。断熱効果を高めることで、省エネルギーに貢献します。 透明色の採用で取付施工がアップ。施工後もデザインを損ないません。はさみ金具施工、パネルカバーの取付に対応しています。
仕様送り端子付 ミルキーホワイト 種類引掛埋込ローゼットコンセント付 定格電圧(V)125 定格電流(A)6 入数(個)10
1箱(10個)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

量調節は5段階。-18 dB追加で、より静かな環境にも対応。 絶縁ワンタッチ取り付け枠採用。連接使用や絶縁対応が容易。 裏ボックスを使用せずに取付けられる、はさみ金具(パナソニック電工株式会社製)が使用可能。※裏ボックス使用時は、中浅型(44 mm)または中深型(54 mm)をご使用ください。 作業時の安全性を高める背面保護カバー付。 ワンタッチで接続できる即結端子を採用(リリースボタン付)。
音量5段階(OFF、1:-18dB、2:-12dB、3:-6dB、4:0dB) 仕上ミルキーホワイト色、新金属プレート:アルミ材ヘアーライン
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)フットライト FreePa/センサ
通るときだけ足元を明るく。 パネルタイプ 明るさ感がほしいときや、階段などの注意のサインとして。 パネルタイプはコンセント付。
幅(mm)116 取付はさみ金具・2個用スイッチボックス 高さ(mm)120 電圧(V)100 消費電力(W)0.9 寸法(幅W×高さH)(mm)取付用ボックス(カバー含む):138×119 センサー熱線・明るさセンサ付 色温度(K)2800 埋め込み深さ(mm)取付用ボックス(カバー含む):57 ランプの種類LED電球 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)4.2 光源寿命40000時間 端子台送り用端子台付 入力電流(A)(100V)0.1 色(本体)ホワイト 埋設深さ(mm)57 明るさ5形小丸電球1灯器具相当 出しろ(mm)15 演色指数(Ra)74 埋込穴(Φmm)105×100 定格光束(Lm)3.8 調光の可否不可 LED交換不可
1台
7,298 税込8,028
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)フットライト FreePa/センサ
通るときだけ足元を明るく。 下面配光タイプ まぶしくないので、夜中のトイレへの足元のあかりに。
幅(mm)116 取付はさみ金具・2個用スイッチボックス 高さ(mm)120 電圧(V)100 消費電力(W)0.9 寸法(幅W×高さH)(mm)取付用ボックス(カバー含む):138×119 センサー熱線・明るさセンサ付 色温度(K)2800 埋め込み深さ(mm)取付用ボックス(カバー含む):57 ランプの種類LED電球 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)4.4 光源寿命40000時間 端子台送り用端子台付 入力電流(A)(100V)0.1 色(本体)ホワイト 埋設深さ(mm)57 明るさ5形小丸電球1灯器具相当 出しろ(mm)32 演色指数(Ra)74 埋込穴(Φmm)105×100 定格光束(Lm)4 調光の可否不可 LED交換不可
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷

1セット(10本)
179 税込197
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井取付 熱線センサ付自動スイッチ (親器・8Aタイプ・微動検知形)(無電圧C接点付)(検知後連続動作時間約1~10分可変形) (明るさセンサ付) (100~242V)
材質プレート・カバー:ABS樹脂(オフホワイト)、ボディ・端子カバー:ABS樹脂(グリーン)、レンズ:ポリエチレン(乳白)、フード:ポリカーボネイト(透明)、はさみ金具:鋼板 適合規格電気用品安全法(特定電気用品) 定格電圧(V)AC100~242(50/60Hz) 定格電流(A)8 検知方式熱線レベル変化分検知方式 適合子器熱線センサ付自動スイッチ(子器) WTK6912Kなど
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷

Home Archi(ホームアーキ)。手元灯と常夜灯をかねそなえたタスクライト。普段はフラット。スイッチONで常夜灯に。読書時に引き出せば、手元を明るく照らせます。
仕様照射方向可動型、可動範囲上下120度、左右各45度 幅(mm)103 質量(kg)0.4 高さ(mm)103 取付方式取付型:壁埋込型 電圧(V)100 消費電力(W)2.2 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 深さ(mm)埋込:67 分類デザイン:StylishModern 平均演色評価数高演色Ra93 金具はさみ金具取付可能(はさみ金具取付の場合埋込穴86×81) 時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%) 色温度(K)2700 光源色高演色・電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)38.6 入力電流(A)(100V時)0.045 光束(Lm)85 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 明るさ10形電球1灯器具相当 出しろ(mm)8 埋込穴幅(mm)57 埋込穴長(mm)86 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品固定金具はさみ込みねじ(なべM4×12)3本 材質鋼板製 高さ(mm)(床仕上)50以上 パネル厚さt(mm)19~26(仕上げ材含まず)
1個
879 税込967
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)