2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合器具YYY66001LE1・YYY66002LE1・YYY66003LE1・YYY66004LE1・YYY66005LE1・YYY66006LE1・YYY66051LE1・YYY66052LE1・YYY66053LE1・YYY66054LE1・YYY66055LE1・YYY66056LE1
1個
16,980 税込18,678
31日以内出荷

コンパクトかつ優れた配光性能と徹底した防水性能。
質量(kg)2.2 地中埋込型 材質(本体)ステンレス 種類ワンコア(ひと粒)タイプ/CompactΦ93 電圧(V)100 消費電力(W)7 構造[本体]防浸型・耐塵型[LED光源電源一体部]耐水型・耐塵型[底部]防雨型 保護等級[本体]IP67[LED光源電源一体部]IP56[底部]IP23 ランプの種類LED 材質(枠)ステンレス(ヘアライン仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LEDユニット:電源内蔵防水型 適合ボックス埋込:NNY28515(別売)・NNY28516(別売) 演色指数(Ra)85 調光の可否不可 材質(パネル)全面:高透過ガラス(強化ガラス)
1台
89,980 税込98,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

関連カテゴリ