差込むだけの一発速結&簡単解除です。接続状態を示す黒のライン付。
防塵キャップ付
適合電線径(Φmm)1.6、2.0、2.6
適合機種コスモパネルコンパクト21(埋込形・タテ形を除く)スッキリパネルコンパクト21(ヨコ1列を除く)
取付場所配線孔周囲の取り付け穴部
CD管相互の接続に使用します。
接続状態を示す黒ライン付き。
PF管相互の接続に使用します。接続状態を示す黒のライン付。
火気を使うキッチンだから、不燃性を追求。キッチンフードの組込みにも適しています。
適合場所台所
色マンセル値(オリフィス)7.5YR8.9/0.7(羽根)グレー7.5Y6.9/0.7
スイッチ内蔵:引きひも式
基準周囲温度(℃)-10~40
差し込むだけで一発連結&簡単解除できます。
接続状態を示す黒のライン付き。
防塵キャップ付き。
材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき
種類ねじなし電線管・薄鋼電線管用
適合規格(PS)E
JIS規格JIS 8350
JIS規格JIS 8350
種類薄鋼電線管用
適合規格(PS)E
換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能。火気を使うキッチンだから、不燃性を追求。キッチンフードの組込みにも適しています。
用途台所用
羽根(Φmm)250
仕様排気・強・弱・速調付
質量(kg)3.4
寸法L(mm)157.5
寸法H(mm)65
寸法A(mm)352
寸法F(mm)45
寸法D(mm)175
寸法E(mm)290
寸法B(mm)315
寸法C(mm)362
消費電力(W)(50/60Hz)(強)23.5/26.5(弱)22.0/23.0
寸法J(mm)190
寸法G(mm)41
寸法K(mm)155
シャッター火もひき連動式、3枚
換気風量(m3/h)(強)882/918(弱)756/756
埋め込み寸法(mm)300角
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)38.0/38.5(弱)34.0/34.0
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
鉄筋を避けて取り付ける場合に使用します。
適合【カバー】八角コンクリートボックス 丸孔カバー、中型四角コンクリートボックス 丸孔カバー、大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、【ボックス】丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm)
色ホワイト
質量(g)35
適合電線単線、Φ0.9~Φ1.2(銅)単線専用
終端抵抗線径:Φ0.6~Φ1.2
1個
¥299
税込¥329
3日以内出荷
三相用速調なしモーターと送風機用スイッチ(FY-SW91W-T,FYSW91WC-T,FY-SW90-T,FY-SW91-T)を容易に接続できます。
定格10A(起動60A)
使用環境条件温度-10~40℃(凍結なきこと)、相対湿度85%以下(結露なきこと)
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
鉄筋を避けて取り付ける場合に使用します。
付属品防塵キャップ
首振角度(°)30
1台
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
仕様2線式、埋込型、コネクタなし、確認灯付速結式
材質(ボディ)変性ABS樹脂、(端子カバー)変性ABS樹脂、(端子板)黄銅板、(取付金具)鋼板
色グレー
質量(g)70
使用温度範囲(℃)‐10~50
定格DC24V・100mA
適合サイズ(Φmm)(電線)0.9、1.2 Cu単線専用
結線方式無極性(2極)
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
仕様3線式、埋込型、コネクタなし、確認灯付速結式
色グレー
質量(g)50
定格DC24V・100mA
適合サイズ(Φmm)(電線)0.9、1.2 Cu単線専用
結線方式L、DL、C、3端子
1個
¥369
税込¥406
3日以内出荷
三相用-△モーター(リレー無し)と送風機用速調スイッチ(FY-SW81WT,FY-SW81WC-T,FY-SW80-T,FY-SW81-T)を容易に接続できます。
定格10A(起動60A)
使用環境条件温度-10~40℃(凍結なきこと)、相対湿度85%以下(結露なきこと)
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
仕様2線式、小型埋込型、コネクタなし、確認灯付速結式
色グレー
質量(g)56
定格DC24V・100mA
適合サイズ(Φmm)(電線)0.9、1.2 Cu単線専用
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
仕様3線式、埋込型、コネクタなし、確認灯付速結式
色グレー
質量(g)70
定格DC24V・100mA
適合サイズ(Φmm)(電線)0.9、1.2 Cu単線専用
結線方式L、DL、C、3端子
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
関連キーワード