38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
110V用の反射鏡付ハロゲン電球の取り換え可能なLED電球です。口金はハロゲン電球と同じE11口金で、寸法もダイクロビームと同等のコンパクトサイズです。 店舗のスポットライトやダウンライトの照明に適しています。
長さ(mm)69 質量(g)72 周波数(Hz)50/60共用 定格電圧(V)100 外形(mm)50 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ミニハロゲン電球
フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い照明用光源として使用されています。
用途事務所、オフィス、お店、店舗、ディスプレイなどの照明に。 電球形状ハロゲン球
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格電圧(V)100 定格消費電力(W)1500 電球形状ハロゲン球 電球の種類ハロゲン
1台
21,980 税込24,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球SPハロゲン電球タイプ
首振角度(°)90 直下近接限度(cm)30 適合ランプ5.5W・3.4WLED電球(ハロゲン電球タイプ)用(E11)、4.6WLED電球(ハロゲン電球タイプ・調光器対応)用(E11) 取付面位置天井面取付専用
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

さまざまな植栽を幅広くカバーする、豊富なラインアップをご用意。壁面演出に最適な配光。さらにコンパクトになって景観にフィット。演出に最適なワンコアを採用。使いやすい取付方向自在設計。器具内結線が可能なため結線ボックスが不要。安全性を高めた設計を実現。
仕様LED・電源ユニット:内蔵、光束維持率:70% 質量(kg)3.7 取付天井面・壁面・据置用 タイプ防雨型 電圧(V)100~242対応 消費電力(W)17.2 本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 全光束(Lm)1340 保護等級IP23 色温度(K)5000 LED色昼白色(彩光色) エネルギー消費効率(Lm/W)77.9 光源寿命40000時間 配光角度(°)54(狭角タイプ) 明るさミニハロゲン電球250・150形、CDM-T35形相当 耐風速(m/s)60 演色指数(Ra)85 パネル強化ガラス
1個
39,980 税込43,978
31日以内出荷

さまざまな植栽を幅広くカバーする、豊富なラインアップをご用意。壁面演出に最適な配光。さらにコンパクトになって景観にフィット。演出に最適なワンコアを採用。使いやすい取付方向自在設計。器具内結線が可能なため結線ボックスが不要。安全性を高めた設計を実現。
仕様LED・電源ユニット:内蔵、光束維持率:70% 質量(kg)3.7 取付天井面・壁面・据置用 タイプ防雨型 電圧(V)100~242対応 消費電力(W)17.2 本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 保護等級IP23 光源寿命40000時間 配光角度(°)13(狭角タイプ) 明るさミニハロゲン電球250・150形、CDM-T35形相当 耐風速(m/s)60 パネル強化ガラス
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z 質量(kg)0.5 取付天井面取付専用 タイプライト:ユニバーサルタイプ 取付方式埋込型 首振角度(°)約45 材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 回転角度(°)水平:約355 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)97 電源ユニット別売 材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
1台
9,998 税込10,998
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z 質量(kg)0.5 取付天井面取付専用 タイプライト:ユニバーサルタイプ 取付方式埋込型 首振角度(°)約45 材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 回転角度(°)水平:約355 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)97 電源ユニット別売 材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80004Z 質量(kg)0.6 取付天井面取付専用 タイプライト:ユニバーサルタイプ 取付方式埋込型 首振角度(°)約45 材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 回転角度(°)水平:約355 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)125 埋込高(mm)94 電源ユニット別売 材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
1台
9,998 税込10,998
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80004Z 質量(kg)0.6 取付天井面取付専用 タイプライト:ユニバーサルタイプ 取付方式埋込型 首振角度(°)約45 材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 回転角度(°)水平:約355 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)125 埋込高(mm)94 電源ユニット別売 材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z 質量(kg)0.5 取付天井面取付専用 タイプライト:ユニバーサルタイプ 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)8.4 首振角度(°)約45 材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 回転角度(°)水平:約355 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)97 電源ユニット別売 調光範囲(約5%~100%) 材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
1台
6,898 税込7,588
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z 質量(kg)0.5 取付天井面取付専用 備考セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能 タイプライト:ユニバーサルタイプ 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 首振角度(°)約45 材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 回転角度(°)水平:約355 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)97 電源ユニット別売 材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
1台
9,998 税込10,998
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z 質量(kg)0.6 取付天井面取付専用 タイプライト:ユニバーサルタイプ 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)8.4 首振角度(°)約45 材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 回転角度(°)水平:約355 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)125 埋込高(mm)94 電源ユニット別売 調光範囲(約5%~100%) 材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
1台
6,898 税込7,588
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z 質量(kg)0.5 取付天井面取付専用 備考セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能 タイプライト:ユニバーサルタイプ 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 首振角度(°)約45 材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内臓、広角タイプ ビーム角度(°)34 回転角度(°)水平:約355 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)97 電源ユニット別売 調光範囲(約1%)~100%) 材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80004Z 質量(kg)0.6 取付天井面取付専用 備考セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能 タイプライト:ユニバーサルタイプ 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 首振角度(°)約45 材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 回転角度(°)水平:約355 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)125 埋込高(mm)94 電源ユニット別売 材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
1台
9,998 税込10,998
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80004Z 質量(kg)0.6 取付天井面取付専用 備考セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能 タイプライト:ユニバーサルタイプ 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 首振角度(°)約45 色温度(K)3500 材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光色温白色 回転角度(°)水平:約355 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)125 埋込高(mm)94 電源ユニット別売 調光範囲(約1%)~100%) 材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)0.4 取付天井面取付専用 タイプライト:ユニバーサルタイプ 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 首振角度(°)約30 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 回転角度(°)水平:約345 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)146 電源ユニット別売 調光範囲(約5%~100%) 材質(灯具)アルミダイカスト
1台
5,498 税込6,048
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

仕様枠ユニット:別売、質量補足:(灯具ユニット+枠ユニット) 適合適合枠ユニットΦ125:NTS91057B 質量(kg)0.7 シルバー 取付天井面取付専用 備考※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。 タイプライト:ユニバーサルタイプ 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)8.4 首振角度(°)約30 色温度(K)4000 エネルギー消費効率(Lm/W)79.7 材質(枠)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵、狭角タイプ 光束(Lm)670 光色白色 ビーム角度(°)12 回転角度(°)水平:約355 別売品番スプレッドフィルター:NTS91014、ディフュージョンフィルター:NTS91013、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92101 RS9 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)125 材質(反射板)アルミ(銀色鏡面仕上) 埋込高(mm)139 電源ユニット別売 調光範囲(約5%~100%) 材質(灯具)アルミダイカスト
1台
8,498 税込9,348
5日以内出荷

取付天井面取付専用 備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。 タイプライト:ユニバーサルタイプ 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 角度(°)配光調整機能付:13~32 首振角度(°)約45 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 光色電球色 回転角度(°)水平:約355 別売品番スプレッドフィルター:NTS91034、ディフュージョンフィルター:NTS91032、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、拡散フィルター:NTS91027、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92101 RS9 演色指数(Ra)85 埋込穴幅(mm)100 埋込高(mm)122 電源ユニット別売 調光範囲(約5%~100%) 材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
1台
25,980 税込28,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用:NNN80000Z、適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用:NNN80003Z 質量(kg)0.5 取付天井面取付専用 備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。 タイプライト:ユニバーサルタイプ 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)8.4 角度(°)配光調整機能付:13~32 首振角度(°)約45 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 回転角度(°)水平:約355 別売品番リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、スプレッドフィルター:NTS91034、ディフュージョンフィルター:NTS91032、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、拡散フィルター:NTS91027、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92101 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)97 電源ユニット別売 調光範囲約5%~100%
1台
5,398 税込5,938
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

適合適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用:NNN80004Z 質量(kg)0.5 取付天井面取付専用 備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。 タイプライト:ユニバーサルタイプ 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)8.4 角度(°)配光調整機能付:13~32 首振角度(°)約45 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 回転角度(°)水平:約355 別売品番スプレッドフィルター:NTS91034、ディフュージョンフィルター:NTS91032、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、拡散フィルター:NTS91027、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92101 RS9 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)125 埋込高(mm)95 電源ユニット別売 調光範囲約5%~100%
1台
5,398 税込5,938
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

質量(kg)1 シルバー 取付天井面取付専用 備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。 タイプライト:ユニバーサルタイプ 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)16.8 角度(°)配光調整機能付:13~32 首振角度(°)約45 材質(枠)アルミ(外面ホワイトつや消し仕上内面ブラックつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 回転角度(°)水平:約355 別売品番スプレッドフィルター:NTS91034、ディフュージョンフィルター:NTS91032、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、拡散フィルター:NTS91027、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92101 RS9 演色指数(Ra)85 埋込穴幅(mm)100 埋込穴長(mm)200 埋込高(mm)122 電源ユニット別売 調光範囲(約5%~100%) 材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
1台
25,980 税込28,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用:NNN80000Z、適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用:NNN80003Z 質量(kg)0.5 取付天井面取付専用 備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。 タイプライト:ユニバーサルタイプ 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)8.4 角度(°)配光調整機能付:13~32 首振角度(°)約45 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 回転角度(°)水平:約355 別売品番リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、スプレッドフィルター:NTS91034、ディフュージョンフィルター:NTS91032、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、拡散フィルター:NTS91027、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92101 演色指数(Ra)95 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)97 電源ユニット別売 調光範囲約5%~100%
1台
5,998 税込6,598
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

質量(kg)1.5 取付天井面取付専用 備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。 タイプライト:ユニバーサルタイプ 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)25.2 角度(°)配光調整機能付:13~32 首振角度(°)約45 材質(枠)アルミ(外面ホワイトつや消し仕上、内面ブラックつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 回転角度(°)水平:約355 別売品番スプレッドフィルター:NTS91034、ディフュージョンフィルター:NTS91032、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、拡散フィルター:NTS91027、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92101 RS9 演色指数(Ra)85 埋込穴幅(mm)100 埋込穴長(mm)300 埋込高(mm)122 電源ユニット別売 調光範囲(約5%~100%) 材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
1台
36,980 税込40,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来のハロゲン電球ダイクロビームと比べて省エネ性91%向上 ハロゲン電球ダイクロビームと同等以上の明るさ ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現 長寿命約40,000時間
長さ(mm)69 口金E11 定格消費電力(W)5.5 外径(mm)50 電球の種類LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト用ランプ(LDR3シリーズ)
エコ商品
従来のハロゲン電球ダイクロビームと比べて省エネ性91%向上。 ハロゲン電球ダイクロビームと同等以上の明るさ。 ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現。 長寿命約40,000時間
長さ(mm)69 質量(g)72 口金E11 定格消費電力(W)3.4 外径(mm)50 グリーン購入法適合 電球の種類LED
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)非常用照明器具(電源別置型)
LED光源採用で、ハロゲン電球器具より消費電力の容量が訳1/6に削減 反射板がなくなり、より目立ちにくくなりました コンパクトで埋込高さ約30%ダウン。施工性向上
タイプ埋込型 仕様LED内蔵、非常時・非常灯用LED点灯/常時消灯 材質枠/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 材質(本体)鋼板 電圧(V)AC/DC100 材質(レンズ)ガラス 非常灯評定番号LCLH-03
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

舞台全体を均一に照らすミニハロゲンのボーダーライト。ボーダーライトは舞台上部から吊り下げて舞台全体を均一に照らす地あかり用の照明器具です。200W・130W・85Wのミニハロゲン電球に対応しています。通常はアクティングエリアの幅と同じ長さになるよう連結して使用します。
付属品フィルタホルダ(6型 195×195) 種別ボーダーライト 長さ(mm)192 幅(mm)1800 ランプ別売 回路数3回路 入数1台 適合ランプJD100V 200W・P/EN×9灯(E11)(別売)、JD100V 130W・NP/EN×9灯(E11)(別売)、JD100V 85W・NP/E×9灯(E11)(別売) 調光範囲0~100%
1台
149,800 税込164,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ステージ最前部や、花道に沿って床面に設置し、下方より舞台を均等に照射します。 埋込用アダプタ(別売)使用で、ピットへすっきり収納できます。
仕様12灯用 種類舞台演出用 ランプの種類ハロゲン電球 回路数3回路
1台
149,800 税込164,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光源遮光角30°でまぶしさを軽減したLED電球ダウンライト。
質量(kg)0.3 電圧(V)100 角度(°)光源遮光:30 ランプの種類LED電球 直下近接限度(cm)30 適合ランプ[別売]5.5W・3.4W LED電球(ハロゲン電球タイプ)用(E11)、4.6W LED電球(ハロゲン電球タイプ・調光器対応)用(E11) 埋込穴(Φmm)75
1台
9,598 税込10,558
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステージ下部からホリゾント幕を高照度で均一に照らす器具です。
仕様12灯用 ブラック 取付床置型 種類舞台演出用 ランプの種類ハロゲン電球
1台
138,800 税込152,680
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステージ上部から吊り下げ、ホリゾント幕を高照度で均一に照明する器具です。
仕様12灯用 ブラック 取付バトン取付型 種類舞台演出用 ランプの種類ハロゲン電球
1台
139,800 税込153,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

操作性・使いやすさを極めた構造設計です。
取付天井吊下型 種類舞台演出用 キャブタイヤケーブル(m)1.5・C型20Aプラグ
1台
119,800 税込131,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)天井直付型 非常用照明器具
取付天井直付型(水平天井取付専用) 電圧AC/DC100V レンズガラス 色温度(K)5000 トランスLED内蔵 演色指数(Ra)Ra70
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様水平天井取付専用、ハロゲン電球100形(75W)相当 幅(mm)Φ120 質量(kg)0.9 高さ(mm)124 材質(本体)アルミ板 取付方式天井直付型 電圧(V)AC/DC100 消費電力(W)15.4 光源非常時・非常灯用LED点灯、常時消灯、非常時LED点灯 色温度(K)5000 材質(カバー)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 材質(レンズ)ガラス トランスLED内蔵 演色指数(Ra)Ra70 非常灯評定番号LCLE-002
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)天井直付型 非常用照明器具
取付天井埋込型(水平天井取付専用) 電圧AC/DC100V 本体鋼板 レンズガラス 光源非常時・非常灯用LED点灯 常時消灯、非常時LED点灯 色温度(K)5000 トランスLED内蔵 演色指数(Ra)Ra70
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。埋込穴□100 TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) 12Vミニハロゲン電球50形1灯器具相当 寸法(mm)埋込穴角:□100 質量(kg)0.6 シルバー 取付天井面取付専用 備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。 タイプライト:ユニバーサルタイプ 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)8.4 角度(°)配光調整機能付:13~32 首振角度(°)約45 材質(枠)アルミ(外面ホワイトつや消し仕上内面ブラックつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 回転角度(°)水平:約355 別売品番スプレッドフィルター:NTS91034、ディフュージョンフィルター:NTS91032、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、拡散フィルター:NTS91027、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92101 RS9 演色指数(Ra)85 埋込高(mm)122 電源ユニット別売 調光範囲(約5%~100%) 材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
1台
14,980 税込16,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)