極数2極(接地形)
使用温度範囲(℃)-10~+40
ハーネスジョイントボックスからフロアパネル上に出し、負荷に接続します。
ワンタッチで接続できるハーネスキャップ付。
デスク横などに取り付けやすいマグネット付。
色グレー
定格電圧(V)125合計1500Wまで
定格電流(A)15
極数2極(接地形)
定格20A125V
ケーブル長(m)3
結線方式かしめ式
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
材質ABS製
色グリーン
1パック(10個)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
用途ジョイントボックスのフル端子部に取り付けます。
適合ジョイントボックス/WJ5293、WJ5495、WJ5497、NW36103、NE36104
材質ポリカーボネート製
色透明
仕様VVFケーブル用20A125V
極数2極(接地形)
結線方式ねじなし端子式
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ハーネスジョイントボックスからフロアパネル上に出し、接地の必要な負荷に接続します。デスク横などに取り付けやすいマグネット付。電源スイッチ付(スイッチON時ランプ点灯)で、周辺機器の電源のON/OFFができます
用途床用配線器具
仕様接地 2P15A125V
質量(kg)1.1
キャブタイヤケーブル(m)3
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
1個
¥6,698
税込¥7,368
3日以内出荷
コンセント個数6
ケーブル長(m)5
質量(kg)1.2
色グレー
定格15A125V
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
USBコンセントはホコリが入りにくいスライド扉付。
用途OA機器や周辺機器の電源、充電に。
コンセント形状接地2P14A抜け止め
仕様ハーネス用
色グレー
コンセント個数4
定格出力(USB)DV5V/2A、(コンセント)1400Wまで
機能USBコンセント付・スライド扉付・電源表示ランプ付・マグネット付
マグネットあり
USBポート2
定格入力(USB)AC100V/24VA、(コンセント)AC100V(50/60Hz)
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
コンセント個数4個口
コンセント形状3P(2P接地)
プラグ形状3P(2P接地)
コンセント個数2個口
コンセント形状3P(2P接地)
プラグ形状3P(2P接地)
一般配線用アウトレット・配線部材。ジョイントボックスを床に固定する場合に使用します
用途床用配線器具
材質鋼板製
高さ(mm)15
適合ボックスWJ8383G、WJ8303GK、WJ5293G・R・V、WJ5495G・R・V
1個
¥399
税込¥439
4日以内出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
1個
¥959
税込¥1,055
5日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
適合電線(mm2)2~5.5(VCTケーブル使用の場合)
適合電線径(Φmm)1.6、2(VVFケーブル使用の場合)
使用温度範囲(℃)-10~40
定格電圧(V)125
定格電流(A)20
絶縁抵抗(MΩ)100以上/極性を異にする充電金属部間100以上/充電金属部と接地および人の触れる非充電金属部
関連キーワード