「ハーネス2分岐」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
適合電線(mm2)2~5.5(VCTケーブル使用の場合)
適合電線径(Φmm)1.6、2(VVFケーブル使用の場合)
使用温度範囲(℃)-10~40
定格電圧(V)125
定格電流(A)20
絶縁抵抗(MΩ)100以上/極性を異にする充電金属部間100以上/充電金属部と接地および人の触れる非充電金属部
仕様VVFケーブル用20A125V
極数2極(接地形)
結線方式ねじなし端子式
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ハーネスジョイントボックスからフロアパネル上に出し、負荷に接続します。
ワンタッチで接続できるハーネスキャップ付。
デスク横などに取り付けやすいマグネット付。
色グレー
定格電圧(V)125合計1500Wまで
定格電流(A)15
用途ジョイントボックスのフル端子部に取り付けます。
適合ジョイントボックス/WJ5293、WJ5495、WJ5497、NW36103、NE36104
極数2極(接地形)
使用温度範囲(℃)-10~+40
材質軟質塩化ビニル製
色グリーン
1箱(20個)
¥679
税込¥747
4日以内出荷
材質ABS製
色グリーン
1パック(10個)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
関連キーワード