20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

適合バックアップ電池/KW1M-H、KW1M-R(親機) 適合機種バックアップ電池/KW1M-H、KW1M-R(親機) バッテリー容量(mAh)容量表記はありません(FPΣ 電池寿命220日以上、交換目安1年/ECO 推奨交換2年 )
1個
1,098 税込1,208
当日出荷


1台
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷

複数回路に適した本格タイプ 多回路エネルギーモニタ。電圧、電流、電力、力率、積算電力量、パルス積算量を計測。電力計測だけでなくパルス信号計測によりガス、水道等トータルで計測。本体ユニット1台で4回路、増設ユニットを接続すると最大16回路が計測可能。LED照明機器など低電流の負荷機器の電力計測にも対応できます。積算電力量のチェック、瞬時電力のチェック、月別・日別・時間別のデータ確認に最適。1台で4回路までの電圧、電流、電力、力率、積算電力量、パルス積算量を計測。1.細かく計測。計測精度向上により低電流な負荷機器にも対応。2.グループ・演算(加・減算)機能を搭載。3.計測・演算した積算電力量を「パルス出力ユニット」よりパルス出力。4.多系統計測対応:異種系統ユニットを使用することで電灯、動力など異種の電源系統を最大4系統まとめて計測ができます。三相4線ユニットで三相4線式にも対応。5.SDHC/SDメモリーカードによるデータ収集:CSV形式で、データ収集可能。(1ヵ月分のデータ容量は約60MB:グループ設定「有効」時)。6.データ保持用バックアップ電池内蔵:停電補償200時間のバックアップ用2次電池を内蔵し、停電時にもデータ保持。7.パルス信号で効率よく計測:パルス信号入力によるエアー、ガス、水道水、生産数量などの計量ができます(乗率設定が可能です)。8.LAN対応ユニット、電力管理名人 Sに対応:RS-485通信機能により、さまざまなシステムに対応。計測したデータを演算設定することで、設備ごとの電力計測が可能となりました。パルス出力ユニットにより、計測・演算した積算電力量(kWh)を、パルス出力可能になりました。本体ユニットの設定データをバックアップしたSDメモリーカードのファイルの読み込み機能を追加しました。1分ごとのトレンドデータ(詳細ロギング)、1時間ごと、1日ごとのデータがメモリーできます。停電補償の200時間バックアップ電池内蔵により、万一の停電時にもデータ保持が可能です。50A~600Aまで高容量に対応できます。ロギングデータを取り込めば、お手持ちのパソコンでデータ解析が可能です。RS-485通信に接続が可能で、ロギングデータの管理が行えます。SDHC/SDカード運用が可能です。初期動作設定には表示設定ユニットが必要です。
仕様パルス入力 入力方式:無電圧a接点またはオープンコレクタ(NPN)/接点条件:DC10V、10mA以上/オープンコレクタ条件:リーク電流1mA以下/パルス条件:パルスON、OFF時間30ms以上/許容チャタリング3ms以下/毎時32000パルス以下/パルス入力ケーブル長さ延長:100m以下(電線径0.9mm2以上)※「重み」は、0.1~6553.5(0.1単位)の範囲で設定可能。CTケーブル:1/2/5/10/20/30/50m、パルス入力ケーブル:9VA、最大増設ユニット数:合計3ユニット(1台の本体ユニットに対して、増設ユニット・異種系等ユニット・パルス出力ユニットの合計)、電気的仕様:RS-485に準拠、計測要素:瞬時電力/積算電力量/電圧/電流/力率/パルス数、時計精度:約±1分/月差(周囲温度25℃時) 種別本体ユニット 材質ABS グレー 質量(g)300 ※バックアップ電池、SDメモリーカード含まず 取付方式IECレール、連接取付板、ねじ止め 精度50~600ACT(品番末尾KN)使用時:瞬時電力(kW)精度±1.0%(定格入力に対して)/積算電力量(kWh)精度±1.0%(定格電流の3.3~100%範囲、力率1)/電圧(V)精度±1.0%(定格入力に対して)/電流(A)精度±1.0%(定格入力に対して)/力率(%)精度±3.0%(定格入力に対して)、/5A CT、5A CT、カンタッチブレーカCT内蔵カンタッチバー専用CT使用時:瞬時電力(kW) 精度±2.0%(定格入力に対して):積算電力量(kWh)精度±2.0%(定格電流の5.0~100%範囲、力率1)/電圧(V)精度±1.0%(定格入力に対して)/電流(A)精度±1.0%(定格入力に対して)/力率(%)精度±3.0%(定格入力に対して) 定格消費電力(W)10 定格入力電圧(V)単相2線、単相3線:100/200、三相3線:110、220 通信方式RS-485 2線式/4線式 定格入力電流(A)/5、5、50、100、250、400、600、30Aカンタッチブレーカ ※/5ACTはお客様にて準備いただく2次側5A定格の汎用CTと組合せて使用。 相線式単相2線/単相3線/三相3線:使用時は本体ユニット単体または本体ユニットに増設または異種系統ユニットを組合せます。異種系統ユニットを使用すれば電源系統を増やせます。 許容電圧範囲(V)100-240(-15%、+10%)(電源と共用です) 定格消費電力(VA)20VA(組合せ仕様により消費VAは変わります。本体1+増設3+表示設定ユニットの例) 使用条件温度:-10~+50℃、相対湿度:30~80%以内(結露なきこと) 停電補償時間200 ロギング自動ロギング:計測項目 「時間別」1時間ごとの積算電力量、パルス積算量。「日別」1日ごとの積算電力量、パルス積算量。「月別」1月ごとの積算電力量、パルス積算量。収集 内部メモリーに、「時間別」最新65日分、「日別」最新1年分、「月別」最新3年分を保存します。これらは表示設定ユニットに表示可能です。SDHC/SDメモリーカードで内部メモリーに保存されたデータのうち、今月、先月のデータを取り出し可能です。詳細ロギング:計測項目 1分ごとの瞬時電力・積算電力量・電圧・電流・パルス積算量、収集 本体ユニット内部メモリーに、最新1日分(24時間分)保存します。SDHC/SDメモリーカードで取り出し可能です。 計測回路数本体ユニットと増設または異種系統・組合せで最大16回路。全回路ともパルス計測に置換えができます。本体ユニット単体で4回路、増設または異種系統ユニット追加ごと4回路追加。単相2線の場合は回路数は各2倍。パルスでは2倍にできません。
1台
62,980 税込69,278
29日以内出荷

Panasonic(パナソニック)表示器 GT703M
業界最高レベルの高画質でお客様の装置を美しく 表現力4倍で使いやすい表示階層を削減しユーザビリティ向上 Ethernet経由で画面編集が可能 [ツールポート対応] Ethernet経由で内蔵SDメモリカードの情報も簡単取得 [複数台の機器情報をIoT化] PLCの配線確認や動作確認が簡単! PCレスでPLCの状況を知るデバイスモニタ機能 電池レスデータバックアップ
液晶モニターTFTモノクロLCD(バックライト : 白/ピンク/赤) 仕様SDメモリカードスロット装備 質量(g)約180 規格CE
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)表示器 GT703G
業界最高レベルの高画質でお客様の装置を美しく 表現力4倍で使いやすい表示階層を削減しユーザビリティ向上 Ethernet経由で画面編集が可能 [ツールポート対応] Ethernet経由で内蔵SDメモリカードの情報も簡単取得 [複数台の機器情報をIoT化] PLCの配線確認や動作確認が簡単! PCレスでPLCの状況を知るデバイスモニタ機能 電池レスデータバックアップ
液晶モニターTFTモノクロLCD(バックライト : 緑/橙/赤) 仕様SDメモリカードスロット装備 質量(g)約180 規格CE
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)表示器 GT704M
業界最高レベルの高画質でお客様の装置を美しく 表現力4倍で使いやすい表示階層を削減しユーザビリティ向上 Ethernet経由で画面編集が可能 [ツールポート対応] Ethernet経由で内蔵SDメモリカードの情報も簡単取得 [複数台の機器情報をIoT化] PLCの配線確認や動作確認が簡単! PCレスでPLCの状況を知るデバイスモニタ機能 電池レスデータバックアップ
液晶モニターTFTモノクロLCD(バックライト : 白/ピンク/赤) 仕様SDメモリカードスロット装備 質量(g)約240 電源(V)DC24 規格CE
1台
49,980 税込54,978
6日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)表示器 GT704G
業界最高レベルの高画質でお客様の装置を美しく 表現力4倍で使いやすい表示階層を削減しユーザビリティ向上 Ethernet経由で画面編集が可能 [ツールポート対応] Ethernet経由で内蔵SDメモリカードの情報も簡単取得 [複数台の機器情報をIoT化] PLCの配線確認や動作確認が簡単! PCレスでPLCの状況を知るデバイスモニタ機能 電池レスデータバックアップ
液晶モニターTFTモノクロLCD(バックライト : 緑/橙/赤) 仕様SDメモリカードスロット装備 質量(g)約240 電源(V)DC24 規格CE
1台
49,980 税込54,978
32日以内出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型機器の主電源や緊急時のバックアップなど、ニーズに合わせて選べる豊富な製品群。40年以上にわたる電池の開発、生産の実績。車載業界、インフラ業界、IoT分野など様々な場面でリチウム電池が使用されています。・ハイレートパルス放電。・薄型~高容量まで幅広くラインアップ。・正極に二酸化マンガンを採用し、優れた低温特性を実現。パナソニックのマイクロ電池は環境に配慮した水銀0(ゼロ)使用を採用しています。
用途電圧:3V。ブリスタサイズ:縦185×横50mm
1シート(5個)
599 税込659
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型機器の主電源や緊急時のバックアップなど、ニーズに合わせて選べる豊富な製品群。40年以上にわたる電池の開発、生産の実績。車載業界、インフラ業界、IoT分野など様々な場面でリチウム電池が使用されています。・ハイレートパルス放電。・薄型~高容量まで幅広くラインアップ。・正極に二酸化マンガンを採用し、優れた低温特性を実現。パナソニックのマイクロ電池は環境に配慮した水銀0(ゼロ)使用を採用しています。
用途電圧:3V
1袋(2個)
699 税込769
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型機器の主電源や緊急時のバックアップなど、ニーズに合わせて選べる豊富な製品群。40年以上にわたる電池の開発、生産の実績。車載業界、インフラ業界、IoT分野など様々な場面でリチウム電池が使用されています。・ハイレートパルス放電。・薄型~高容量まで幅広くラインアップ。・正極に二酸化マンガンを採用し、優れた低温特性を実現。パナソニックのマイクロ電池は環境に配慮した水銀0(ゼロ)使用を採用しています。
用途電圧:3V。直径:約。ブリスタサイズ:縦185×横50mm 質量(g)0.6 型番CR1025 直径×高さ(mm)10.0×2.5
1シート(5個)
799 税込879
8日以内出荷

1セット(20本)ほか
88 税込97
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

種類コントロールユニット 電圧(V)19.2(最小ON)、2.4(最大OFF) 定格電圧(V)DC24 耐電圧入力端子一括-出力端子一括、出力端子一括-電源端子・機能アース端子一括:Tr出力 : 500V AC 1分間(Ry出力 : 1500V AC 1分間) /入力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、機能アース端子-電源端子:Tr出力 : 500V AC 1分間(Ry出力 : 500V AC 1分間) /出力端子一括-出力端子一括(異コモン間):(Ry出力 : 1500V AC 1分間) 入力インピーダンス(Ω)約9.1k 絶縁方式フォトカプラ 電流(mA)2(最小ON)、1.2(最大OFF) 周囲湿度(%RH)保存:10~95(at25℃ 結露なきこと) 使用周囲湿度10~95%RH (at 25℃ 結露なきこと) 耐ノイズ1000V[p-p]パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータによる)(電源端子) 使用電圧範囲(V)DC21.6~26.4 演算処理速度(μs/命令)3000ステップまで:基本命令0.08~、タイマ命令2.2~、応用命令0.32(MV命令)~、3001ステップ以降:基本命令0.58~、タイマ命令3.66~、応用命令1.62(MV命令)~ 命令基本命令:約110種類、応用命令:約210種類 プログラムメモリフラッシュROM内蔵(バックアップ電池不要) 雰囲気使用:腐食性ガスのないこと。塵埃がひどくないこと。 電圧許容範囲(V)20.4~28.8 DC 耐振動5~9Hz 片振幅3.5mm 1掃引/1分間、9~150Hz 定加速度9.8m/s2 1掃引/1分間 XYZ各方向 10分間 定格制御容量2A 250V AC、2A 30V DC(1コモンあたり4.5A) 機械的寿命2000万回以上 ラベル数(JMP+LOOP)256点 絶縁抵抗入力端子一括-出力端子一括、入力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、出力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、機能アース端子-電源端子:Tr出力 : 100MΩ以上(Ry出力 : 100MΩ以上)/出力端子一括-出力端子一括(異コモン間):Ry出力 : 100MΩ以上 定格入力電流(mA)約2.6(24V DC時) 耐衝撃147m/s2以上 XYZ各方向 4回 プログラム仕様リレーシンボル方式/サイクリック演算方式 電気的寿命10万回以上 マスタコントロールリレー(MCR)256点 微分点数プログラム容量分 ステップラダー数1000工程 サブルーチン数500サブルーチン 使用周囲湿度(%RH)10~95(結露なきこと) 保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと) 入力インピーダンス(kΩ)約9.1
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)小電力型ワイヤレス中継器
付属品取付金具、取付け用なべ タッピング(M4-20)×2本 質量(g)約450 消費電力(W)待機時:1.2以下、動作時:1.5以下 電源電圧(V)通常使用時:AC100(50/60Hz)、停電バックアップ電池:(別売)ニッケル水素電池 品番ECD1700 DC2.4/500mAh 使用周囲温度(℃)0~+40 電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離:約100(ECD6322は約40m)(使用場所の環境により短くなります) 使用周波数(MHz)CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)の1波周波数設定SWで選択
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷

複数回路に適した本格タイプ 多回路エネルギーモニタ。三相4線配電の回路を計測できるユニット。定格入力電圧240/415Vまで対応し、1系統4回路まで計測することができます
仕様CTケーブル:1、2、5、10、20、30、50m、パルス入力ケーブル:2m(総延長距離100mまで可能) 種別三相4線ユニット 材質ABS グレー 質量(g)550 ※バックアップ電池、SDメモリーカード含まず 電源100-240 50/60Hz 精度50~600ACT(品番末尾KN)使用時:瞬時電力(kW) 精度±1.0%(定格入力に対して)/積算電力量(kWh) 精度±1.0%(定格電流の3.3~100%範囲、力率1)/電圧(V) 精度±1.0%(定格入力に対して)/電流(A) 精度±1.0%(定格入力に対して)/力率(%) 精度±3.0%(定格入力に対して)、/5A CT、5A CT使用時:瞬時電力(kW) 精度±2.0%(定格入力に対して)/積算電力量(kWh) 精度±2.0%(定格電流の5.0~100%範囲、力率1)/電圧(V) 精度±1.0%(定格入力に対して)/電流(A) 精度±1.0%(定格入力に対して)/力率(%) 精度±3.0%(定格入力に対して) 定格消費電力(W)10 定格入力電圧(V)110/190、120/208、220/380、240/415 通信方式RS-485 2線式/4線式 定格入力電流(A)/5、5、50、100、250、400、600 ※/5ACTはお客様にて準備いただく2次側5A定格の汎用CTと組合せて使用。 取付け方法IECレール、連接取付板、ねじ止め 相線式三相4線専用 許容電圧範囲(V)100-240(-15%、+10%)(電源と共用です) 定格消費電力(VA)20 使用条件温度:-10~+50℃、相対湿度:30~80%以内(結露なきこと) 停電補償時間200 ロギング自動ロギング:計測項目 「時間別」1時間ごとの積算電力量。「日別」1日ごとの積算電力量。「月別」1月ごとの積算電力量。収集 内部メモリーに、「時間別」最新65日分、「日別」最新1年分、「月別」最新3年分を保存します。これらは表示設定ユニットに表示可能です。SDHC/SDメモリーカードで内部メモリーに保存されたデータのうち、今月、先月のデータを取り出し可能です。詳細ロギング:計測項目 1分ごとの瞬時電力・積算電力量・電圧・電流、収集 本体ユニット内部メモリーに、最新1日分(24時間分)保存し、SDHC/SDメモリーカードで取り出し可能です。 計測回路数1系統4回路
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)PLC FP0Rコントロールユニット
プログラム仕様リレーシンボル方式/サイクリック演算方式 プログラムメモリフラッシュROM内蔵(バックアップ電池不要) 命令基本命令:約110種類、応用命令:約210種類 演算処理速度(μs/命令)3000ステップまで:基本命令0.08~、タイマ命令2.2~、応用命令0.32(MV命令)~、3001ステップ以降:基本命令0.58~、タイマ命令3.66~、応用命令1.62(MV命令)~ マスタコントロールリレー(MCR)256点 ラベル数(JMP+LOOP)256点 微分点数プログラム容量分 ステップラダー数1000工程 サブルーチン数500サブルーチン 定格電圧(V)24 DC 電圧許容範囲(V)20.4~28.8 DC 使用周囲温度(℃)0~+55 使用周囲湿度10~95%RH (at 25℃ 結露なきこと) 耐電圧入力端子一括-出力端子一括、出力端子一括-電源端子・機能アース端子一括:Tr出力 : 500V AC 1分間(Ry出力 : 1500V AC 1分間) /入力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、機能アース端子-電源端子:Tr出力 : 500V AC 1分間(Ry出力 : 500V AC 1分間) /出力端子一括-出力端子一括(異コモン間):(Ry出力 : 1500V AC 1分間) 絶縁抵抗入力端子一括-出力端子一括、入力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、出力端子一括-電源端子・機能アース端子一括,機能アース端子-電源端子:Tr出力 : 100MΩ以上(Ry出力 : 100MΩ以上)/出力端子一括-出力端子一括(異コモン間):Ry出力 : 100MΩ以上 耐振動5~9Hz 片振幅3.5mm 1掃引/1分間、9~150Hz 定加速度9.8m/s2 1掃引/1分間 XYZ各方向 10分間 耐衝撃147m/s2以上 XYZ各方向 4回 耐ノイズ1000V[p-p]パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータによる)(電源端子) 使用電圧範囲(V)21.6~26.4 DC 定格入力電流(mA)約2.6(24V DC時) 入力インピーダンス(Ω)約9.1k 絶縁方式フォトカプラ
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)FP7 CPUユニット
エコ商品
仕様データ送出順序:キャラクタ単位にビット0より送出 本体質量(g)約220(端子台・エンドユニット含む) 接続汎用通信、コンピュータリンク、MODBUS-RTU 制御仕様メモリ容量:メモリ選択パターン1 プログラム(ステップ):121,500 データレジスタ(ワード):131,072 最大PB数:243 ※出荷時、パターン1が選択されています。※バックアップ可能なDTは262144ワードまでです。メモリ容量:メモリ選択パターン2 プログラム(ステップ):96,000 データレジスタ(ワード):262,144 最大PB数:192 ※バックアップ可能なDTは262144ワードまでです。メモリ容量:メモリ選択パターン3 プログラム(ステップ):64,000 データレジスタ(ワード):425,984 最大PB数:128 ※:バックアップ可能なDTは262144ワードまでです。メモリ容量:メモリ選択パターン4 プログラム(ステップ):32,000 データレジスタ(ワード):589,824 最大PB数:64 ※バックアップ可能なDTは262144ワードまでです。プログラム方式 リレーシンボル方式、制御方式 サイクリック演算方式、プログラムメモリ フラッシュROM内蔵(バックアップ電池不要)、演算処理速度 基本命令 最小11ns/ステップ~、外部入力(X) 8,192点 ※実I/Oとして使用できる点数はハードにより制限されます。実I/Oとして使用しない場合は内部リレーとして使用可能。外部出力(Y) 8,192点 ※実I/Oとして使用できる点数はハードにより制限されます。実I/Oとして使用しない場合は内部リレーとして使用可能。内部リレー(R) 32,768点、システムリレー(SR) 内部動作の状態等を示す各種リレー、リンクリレー(L) 16,384点、タイマ(T) 4,096点(10μs, 1ms, 10ms, 100ms, 1s単位)x4,294,967,295まで計数可能、カウンタ(C) 1,024点 1~4,294,967,295まで計数可能、リンクデータレジスタ(LD) 16,384ワード、システムデータレジスタ(SD) 内部動作の状態等を示す各種レジスタ、インデックスレジスタ(I0~IE) 15ロングワード/切替機能付、マスタコントロールリレー(MCR) 制限なし、ラベル(LOOP)数 各PBごとに最大65,535、微分点数 制限なし、ステップラダー数 制限なし、サブルーチン数 各PBごとに最大65,535、割り込みプログラム数 1本(一定周期プログラム)、SDメモリーカード機能 SDHC最大32GBまで使用可、コンスタントスキャン 可(0~125ms)、カレンダタイマ 年(西暦2桁)・月・日・時(24時間表示)・分・秒・曜日 ※カレンダ精度 0℃:月差95秒以下、25℃:月差15秒以下、55℃:月差130秒以下。電池寿命(完全無通電の場合の値) 3.3年以上[実使用値 約20年(25℃)]、セキュリティ機能 パスワード/限定配布/読み出し禁止設定/暗号化、PLCリンク機能 最大16台、リンクリレー1,024点、リンクレジスタ128ワード(データ転送、リモートプログラミングはできません)(リンクエリア割付を前半と後半の切替可) 通信方式半二重方式 使用周囲温度(℃)0~+55、保存時:-40~+70 使用周囲湿度10~95%RH(at 25℃ 結露なきこと)、保存時:10~95%RH(at 25℃ 結露なきこと) フォーマット形式【伝送】ストップビット: 1bit/2bit、パリティ: 無し/有り(奇数/偶数)、データ長 :7bit/8bit、始端コード: STX有り/STX無し、終端コード: CR/CR+LF/無し/ETX 耐ノイズ1,000V[P-P] パルス幅 50ns,1μs(ノイズシミュレータ法による) 同期方式調歩同期方式 使用条件使用雰囲気:腐食性ガスがないこと。塵埃がひどくないこと。 インターフェイスRS-232C 3線式 1CH ※端子SD、RD、SGは内部回路と絶縁されています。 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400 bit/s 消費電流200mA以下 伝送距離15m 耐振動/耐衝撃5~8.4Hz 片振幅 3.5mm 1掃引/1分間(IEC61131-2)、8.4~150Hz 定加速度 9.8m/s2 10回掃引(1オクターブ/min)(IEC6111-2)/147m/s2以上 XYZ各方向3回(IEC 61131-2) 定格電圧範囲(V)20.4~28.8DC 出力ポート端子5V:DC5VタイプGTシリーズ用 ※5Vと24Vは同時に使用することはできません。端子24V:DC24VタイプGTシリーズ用 ※5Vと24Vは同時に使用することはできません。※CPUユニットの電源供給はDV 21.6V~26.4Vで使用してください。GT表示器の接地処理については、GTシリーズハードマニュアルを確認してください。
1台
90,980 税込100,078
6日以内出荷

Panasonic(パナソニック)PLC FP7 CPU ユニット
エコ商品
セキュリティ強化タイプ。代替商品:FP7。代替品番:AFP7CPS3RS。代替型番:AFP7CPS3RS
規格商品CE表示※ケーブルや増設メモリには、単品では適用規格の対象外であるため、商品にはCEマーキングを表示していません。PLC本体とのセット状態で、適用指令に適合しています。MC指令適用規格:EN61131-2、UL登録品 (Listed) ファイルNo.:E96300 規格No.:UL 61010-2-201、CSA承認品 (Certified) ファイルNo.:E96300(C-UL) 規格No.:CAN/CSA-C22.2 No.61010-2-201 制御方式サイクリック演算方式 本体質量(g)約220(端子台・エンドユニット含む) 外部出力Y:8192点 ※実I/Oとして使用できる点数はハードにより制限されます。実I/Oとして使用しない場合は内部リレーとして使用可能。 機能内部リレー(R):32768点、システムリレー(SR):内部動作の状態等を示す各種リレー、リンクリレー(L):16384点、タイマ(T):4096点(10μs, 1ms, 10ms, 100ms, 1s単位)×4294967295まで計数可能、カウンタ(C):1024点 1~4294967295まで計数可能、リンクデータレジスタ(LD):16384ワード、システムデータレジスタ(SD):内部動作の状態等を示す各種レジスタ、インデックスレジスタ(I0~IE):15ロングワード/切替機能付、マスタコントロールリレー(MCR):制限なし、ラベル(LOOP)数:各PBごとに最大65535、微分点数:制限なし、ステップラダー数:制限なし、サブルーチン数:各PBごとに最大65535、割り込みプログラム数:1本(一定周期プログラム)、SDメモリーカード機能:SDHC最大32GBまで使用可、コンスタントスキャン:可(0~125ms)、カレンダタイマ:年(西暦2桁)・月・日・時(24時間表示)・分・秒・曜日 ※カレンダ精度 0℃:月差95秒以下、25℃:月差15秒以下、55℃:月差130秒以下。電池寿命(完全無通電の場合の値):3.3年以上[実使用値 約20年(25℃)]、セキュリティ機能:パスワード/限定配布/読み出し禁止設定/暗号化、PLCリンク機能:最大16台、リンクリレー1024点、リンクレジスタ128ワード(データ転送、リモートプログラミングはできません)(リンクエリア割付を前半と後半の切替可) 消費電流(mA)200以下 通信方式半二重方式 インターフェースRS-232C 3線式 1CH ※端子SD、RD、SGは内部回路と絶縁されています。 使用周囲温度(℃)0~+55、保存時:-40~+70 耐ノイズ1000V[P-P] パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータ法による) プログラムメモリフラッシュROM内蔵(バックアップ電池不要) 耐衝撃(m/s2)147以上 XYZ各方向3回(IEC 61131-2) 同期方式調歩同期方式 雰囲気腐食性ガスがないこと。塵埃がひどくないこと。 外部入力X:8192点 ※実I/Oとして使用できる点数はハードにより制限されます。実I/Oとして使用しない場合は内部リレーとして使用可能。 端子端子5V:DC5VタイプGTシリーズ用 ※5Vと24Vは同時に使用することはできません。端子24V:DC24VタイプGTシリーズ用 ※5Vと24Vは同時に使用することはできません。※CPUユニットの電源供給はDV 21.6V~26.4Vで使用してください。GT表示器の接地処理については、GTシリーズハードマニュアルを確認してください。 RoHS指令(10物質対応)対応 プログラムメモリ容量メモリ選択パターン1 プログラム(ステップ):121500 データレジスタ(ワード):131072 最大PB数:243 ※出荷時、パターン1が選択されています。※バックアップ可能なDTは262144ワードまでです。メモリ選択パターン2 プログラム(ステップ):96000 データレジスタ(ワード):262144 最大PB数:192 ※バックアップ可能なDTは262144ワードまでです。メモリ選択パターン3 プログラム(ステップ):64000 データレジスタ(ワード):425984 最大PB数:128 ※バックアップ可能なDTは262144ワードまでです。メモリ選択パターン4 プログラム(ステップ):32000 データレジスタ(ワード):589824 最大PB数:64 ※バックアップ可能なDTは262144ワードまでです。 伝送プロトコルストップビット:1bit/2bit、パリティ:無し/有り(奇数/偶数)、データ長:7bit/8bit、始端コード:STX有り/STX無し、終端コード:CR/CR+LF/無し/ETX、データ送出順序:キャラクタ単位にビット0より送出 伝送距離(m)15 処理速度基本命令 最小11ns/ステップ~ プログラム仕様リレーシンボル方式 使用周囲湿度(%RH)10~95(at 25℃ 結露なきこと)、保存時:10~95(at 25℃ 結露なきこと) 耐振動(Hz)5~8.4 片振幅 3.5mm 1掃引/1分間(IEC61131-2)、8.4~150 定加速度 9.8m/s2 10回掃引(1オクターブ/min)(IEC6111-2) 定格電圧範囲(V)DC20.4~28.8
1個
98,980 税込108,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)