カテゴリ

  • 空調・電設資材(14)
  • 制御機器(4)
  • 防災用品(3)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(12)
  • 東京発条製作所(2,371)
  • SMC(1,306)
  • アサ電子工業(342)
  • エスコ(293)
  • 大阪魂(267)
  • RS PRO(242)
  • シュナイダーエレクトリック(235)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(218)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(184)
  • LAMP(スガツネ工業)(121)
  • 三木プーリ(99)
  • タジマツール(TJMデザイン)(86)
  • TRUSCO(75)
  • リケン(75)
  • MIYOSHI(小西製作所)(51)
  • omron(オムロン)(46)
  • ムラテックKDS(42)
  • 大陽ステンレススプリング(38)
  • 水本機械製作所(37)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「バネ 種類」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic ディップスイッチ レベル PCB Panasonic(パナソニック)Panasonic ディップスイッチ レベル PCBPanasonic(パナソニック)
469税込516
1袋(5個)
7日以内出荷
アクチュエータの種類レベル接点構成SPDTRoHS指令(10物質対応)対応特性パナソニック検知スイッチ - ESEシリーズ. 検知スイッチは、機械的動作を検出し、機械的動作(又は携帯電話を閉じるなどの人的手動操作)を電気信号に変換するために使用されます。 一部の用途では、検知スイッチはエンコーダに代わる低コストトソリューションとして使用されてきました。 一貫した信号出力を実現するため、この検知スイッチシリーズは機械的なスライディングスプリング設計を採用しています。 また、ロングトラベル、薄型、小型、 さまざまな作動角度、及び表面実装 / Jベント端子取り付けオプションなどの機能を備えています。 検知スイッチは、たとえば、ハンドヘルドデバイス、家庭用電化製品、コンピュータ / 周辺機器、通信、機器、計装などにおける電池の装着やドアの閉鎖のような、機械的動作の検出が必要な多くの用途に使用できます。. 業界で最も小さく、最も薄いスイッチ 低作動力 常時開 / 常時閉コンタクト付き単極 リフローはんだ付け(ウエーブはんだ付けが可能な品番 ; 756-1410 756-1410 を除く)実装タイプPCBコンタクト定格電流(mA)10@5Vdc最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)-10
ダウンライト LED本体【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)ダウンライト LED本体【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1台
92日以内出荷
材質取付バネ:ステンレス鋼板質量(kg)0.8定格電圧(V)100構造防雨型色温度(K)2700光色電球色演色指数(Ra)83電球の種類LED
ダウンライト LED本体【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)ダウンライト LED本体【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
7,898税込8,688
1台
92日以内出荷
材質取付バネ:ステンレス鋼板質量(kg)0.8定格電圧(V)100グリーン購入法適合演色指数(Ra)83アルミダイカスト(ホワイトつや消し/ポリエステル粉体塗装)電球の種類LED
ダウンライト LED本体【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)ダウンライト LED本体【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1台
92日以内出荷
材質取付バネ:ステンレス鋼板質量(kg)0.8定格電圧(V)100構造防雨型演色指数(Ra)83電球の種類LED
ダウンライト LED本体【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)ダウンライト LED本体【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
7,898税込8,688
1台
92日以内出荷
材質取付バネ:ステンレス鋼板質量(kg)0.8定格電圧(V)100演色指数(Ra)83電球の種類LED
スマートアーキ フラットライトアーキテクチャルスクエアタイプ 高光束タイプ【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)スマートアーキ フラットライトアーキテクチャルスクエアタイプ 高光束タイプ【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
79,980税込87,978
1台
92日以内出荷
折上げ天井の側面が発光する新スタイルの建築化ベース照明。導光パネルを縦に配置することによりやわらかい間接光と同時に照度を確保できる理想的なワイド配光を実現。 3.2mピッチでも平均照度500lx以上を確保。
寸法(mm)埋込穴:□600質量(kg)9.6取付水平天井埋込専用材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプスクエア電圧(V)100~242消費電力(W)82定格出力約10~100%連続調光型ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83埋込高(mm)(バネ可動範囲含む)180調光の可否電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)アクリル(透明)
スマートアーキ フラットライトアーキテクチャルスクエアタイプ 低光束タイプ【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)スマートアーキ フラットライトアーキテクチャルスクエアタイプ 低光束タイプ【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
68,980税込75,878
1台
92日以内出荷
折上げ天井の側面が発光する新スタイルの建築化ベース照明。導光パネルを縦に配置することによりやわらかい間接光と同時に照度を確保できる理想的なワイド配光を実現。
寸法(mm)埋込穴:□600質量(kg)9.6取付水平天井埋込専用材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプスクエア電圧(V)100~242消費電力(W)48定格出力約10~100%連続調光型ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83埋込高(mm)(バネ可動範囲含む)180調光の可否電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)アクリル(透明)
スマートアーキ フラットライトアーキテクチャルラインタイプ 高光束タイプ【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)スマートアーキ フラットライトアーキテクチャルラインタイプ 高光束タイプ【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
57,980税込63,778
1台
92日以内出荷
折上げ天井のスリット側面が発光するため、光源を感じさせない新スタイルの建築化ベース照明。導光パネルを縦に配置することで理想的なワイド配光を実現。 3.2mピッチのばらまき配置で平均照度750lx以上を確保。
質量(kg)7.5取付水平天井埋込専用材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)電圧(V)100~242消費電力(W)80定格出力約10~100%連続調光型ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83埋込高(mm)(バネ可動範囲含む)170調光の可否電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)アクリル(透明)
スマートアーキ フラットライトアーキテクチャルラインタイプ 高光束タイプ Panasonic(パナソニック)スマートアーキ フラットライトアーキテクチャルラインタイプ 高光束タイプPanasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1台
92日以内出荷
折上げ天井のスリット側面が発光するため、光源を感じさせない新スタイルの建築化ベース照明。導光パネルを縦に配置することで理想的なワイド配光を実現。 3.6mピッチの連結配置で平均照度750lx以上を確保。
質量(kg)7.5取付水平天井埋込専用材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ連結左用電圧(V)100~242消費電力(W)48定格出力約10~100%連続調光型色温度(K)5000ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)101.2光源寿命40000時間(高速維持率85%)光束(Lm)4860光色昼白色演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)130×(1152×N+10)埋込高(mm)(バネ可動範囲含む)170調光の可否電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)アクリル(透明)
スマートアーキ フラットライトアーキテクチャルラインタイプ 低光束タイプ Panasonic(パナソニック)スマートアーキ フラットライトアーキテクチャルラインタイプ 低光束タイプPanasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1台
92日以内出荷
折上げ天井のスリット側面が発光するため、光源を感じさせない新スタイルの建築化ベース照明。導光パネルを縦に配置することで理想的なワイド配光を実現。 3.6mピッチの連結配置で平均照度750lx以上を確保。
質量(kg)7.5取付水平天井埋込専用材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)電圧(V)100~242消費電力(W)48定格出力約10~100%連続調光型ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83埋込高(mm)(バネ可動範囲含む)170調光の可否電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)アクリル(透明)
スマートアーキ フラットライトスリムベースライト 埋込タイプ【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)スマートアーキ フラットライトスリムベースライト 埋込タイプ【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1台
92日以内出荷
導光パネルシリーズスリムベースタイプ 厚さわずか4mmのスリムな発光面が生み出す理想的な配光の導光パネルにより、天井面の明るさ感と照度確保を両立し、開放的な空間を実現する新スタイルのベース照明。 空間の広さに合わせて連結が可能。
質量(kg)4.3取付水平天井埋込専用材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)電圧(V)100~242消費電力(W)24定格出力約10~100%連続調光型ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83埋込高(mm)(バネ可動範囲含む)200調光の可否電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)アクリル(透明)
スマートアーキ フラットライトスリムベースライト 半埋込タイプ【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)スマートアーキ フラットライトスリムベースライト 半埋込タイプ【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1台
92日以内出荷
導光パネルシリーズスリムベースタイプ 厚さわずか4mmのスリムな発光面が生み出す理想的な配光の導光パネルにより、天井面の明るさ感と照度確保を両立し、開放的な空間を実現する新スタイルのベース照明。 空間の広さに合わせて連結が可能。 パネルの端面はまぶしさを抑えた設計になっています。 導光パネルを天井から35mm出すことで天井面と机上面への配光を実現。 天井面の明るさ感「Feu」が上がることで開放的な空間を実現。
質量(kg)4.5取付水平天井埋込専用材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)電圧(V)100~242消費電力(W)24定格出力約10~100%連続調光型ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83埋込高(mm)(バネ可動範囲含む)200調光の可否電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)アクリル(透明)
門柱灯 Panasonic(パナソニック)門柱灯Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷から4日以内出荷
まぶしさに配慮しながら、光を広げる。 従来蛍光灯商品からの取り替えの際、取付跡を隠せる大きめの取付面寸法。リニューアルにもおすすめです。 周囲の明るさを検知する、明るさセンサを内蔵。暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。スイッチ操作の手間が無く便利。消し忘れのムダもありません。
長さ(mm)300幅(mm)96質量(kg)0.64取付簡単引掛バネ方式高さ(mm)126消費電力(W)5構造防雨型センサー明るさセンサ付寸法(cm)壁面近接限度:30色温度(K)2700ランプの種類LED電球エネルギー消費効率(Lm/W)30.8光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.086色(パネル)アクリル:乳白光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当演色指数(Ra)高演色90定格光束(Lm)154調光の可否不可LED交換可能
門柱灯 Panasonic(パナソニック)門柱灯Panasonic(パナソニック)
8,398税込9,238
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
まぶしさに配慮しながら、光を広げる。 従来蛍光灯商品からの取り替えの際、取付跡を隠せる大きめの取付面寸法。リニューアルにもおすすめです。
長さ(mm)300幅(mm)96質量(kg)0.62取付簡単引掛バネ方式高さ(mm)126消費電力(W)5構造防雨型色温度(K)2700ランプの種類LED電球エネルギー消費効率(Lm/W)30.8光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.086光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当演色指数(Ra)高演色90定格光束(Lm)154調光の可否不可LED交換可能
草灯 ブラケット【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)草灯 ブラケット【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1台
92日以内出荷
和紙調不織布を活かした、やわらかな和のあかりです。
質量(kg)0.5取付簡単引掛バネ方式高さ(mm)100電圧(V)100消費電力(W)8.2色温度(K)2700材質(カバー)和紙調不織布張りランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.141明るさ60形電球1灯器具相当出しろ(mm)110演色指数(Ra)高演色90調光の可否不可LED交換可能
充電ミニドライバー miniQu(ミニック) Panasonic(パナソニック)充電ミニドライバー miniQu(ミニック)Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
9,798税込10,778
1台
当日出荷
小ねじ締めに最適。小ネジ締めにぴったりのトルクとスピードを追求。止めたい時にピタッと止まるブレーキ付。充電量が適正レベルになると充電を自動停止。リチウムイオン電池の弱点、「使い切る」前に自動停止。負荷がかかり過ぎると自動停止、モーターと電池を保護。握りやすく、滑りにくいエラストマーグリップを採用。手のひらサイズで狭所作業がしやすいコンパクト設計。
長さ(mm)128幅(mm)42高さ(mm)45適合ビット(mm)六角ビット 6.35適合バッテリーmicroUSB Bタイプセット内容電動ドライバー本体、ミニドライバー用ビットセット(#2×150mm、#2×100mm、#1×100mm、マイナス幅6mm×100mm、#2×100mm)、USB充電ケーブル質量(g)165能力小ネジ・鉄(バネ座金なし):M3×5(約620本)、M6×10(約540本)※目安・フル充電で端子の種類microUSB Bタイプ×1(DC 5V)締付け能力小ネジM3(電動時)、小ネジM6(手締め時)チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm・11.5mm・13mm)充電時間(分)約45(EZ37C4・EZ37C5の場合)、約35(市販USB充電器5V 1Aの場合)、約25(市販USB充電器5V 2Aの場合)回転数(min-1[回/分])230
表面実装型 ディテクタスイッチ ESEシリーズ Panasonic(パナソニック)表面実装型 ディテクタスイッチ ESEシリーズPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
629税込692
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
定温式スポット型1種 防水型 Panasonic(パナソニック)定温式スポット型1種 防水型Panasonic(パナソニック)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
種別熱感知器、定温式スポット型乳白質量(g)100定格DC30V・300mA作動方式常時開路結線方式無極性(2極)
定温式スポット型感知器1種ヘッド Panasonic(パナソニック)定温式スポット型感知器1種ヘッドPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
仕様プロテクタ付種別熱感知器、定温式スポット型材質(ボディ)変性ABS樹脂、(クリップ端子)ステンレス鋼板、(クリップばね)りん青銅板、(感熱板)アルミ板、(サーモスタット)バイメタル、(接点)PGS合金、(キャップ)アルミ板、(ケース)グラスファイバー入りフェノールグレー質量(g)70定格DC30V・70mA作動方式常時開路
超薄型電磁ロック付きセーフティドアスイッチ Panasonic(パナソニック)超薄型電磁ロック付きセーフティドアスイッチPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から12日以内出荷
世界最薄クラス※の電磁ロック付セーフティドアスイッチ登場! 5接点を内蔵 手動ロック解除は3方向から操作可能 ケーブルの斜め引き出しで省スペースを実現 全機種ケーブル引き出しタイプ 省エネ 低消費電流110mA 2種類のロック方式を選択可能 見やすいLED動作表示灯 扉の形状や用途に応じてアクチュエータを選定可能 あらゆる扉へ取り付け可能
規格UL/C-UL、CE、TUV引抜強度(N)(ロック時)500以上メイン接点1NC+1NC
センサ取付金具 Panasonic(パナソニック)センサ取付金具Panasonic(パナソニック)
259税込285
1個
当日出荷から4日以内出荷
定温式スポット型感知器特種ヘッド Panasonic(パナソニック)定温式スポット型感知器特種ヘッドPanasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
用途熱感知器質量(g)70
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら