89件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

Panasonic(パナソニック)表示灯(リング型) 屋外型
スッキリ収まり、しっかり表示。 フラット取付・かんたん取付を選択可能。 消防法施工規則第24条8の2の二に適合。 低消費電流の実現。再用型の保護板。 屋外型は防水パッキン付となります。
用途屋外型 材質ボディ:ABS樹脂(オフホワイト)、カバー:AS樹脂(レッド) 質量(g)135 消費電流(mA)9(DC/AC24V時) 使用周囲温度(℃)-10~+50 表示灯リング型 結線方式無極性 防水仕様JIS C 0920 IPX3相当 適合電線径(Φmm)0.9~1.2 Cu
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷


1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)小型総合盤P型 防雨型内器
表示灯付の総合盤・小型総合盤です。(新商品は小型総合盤内器と露出ボックスが別売) 省スペース・フラット化。 内器とボックスが別々に選択でき、仕様変更も柔軟に対応。 外部配線端子台がボックス側取付けになり、現場での施工がスピーディ。 低消費電流の実現。
用途屋外用 材質扉・中枠:鋼板(t1.2)(粉体塗装)/オイスターグレー、表示灯:AS樹脂/レッド 質量(kg)約2.7 消費電流(mA)【定格】ベル/10(DC24V)、表示灯/LED:9(DC/AC24V時) 使用周囲温度(℃)-20~+50 表示灯リング型 防水仕様JIS C 0920 IPX3相当 適合ボックス露出型:BV8931H、埋込型:BV8921 音量(前方1m)(dB以上)ベル:90 定格消費電流(A)発信機:3(DC30V)
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。住まいの美観を光でアップ。門から玄関までのアプローチやに輪を照らせばわが家の夜景も美しく。防犯対策にも役立ちます
適合LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 取付据置取付型 電圧(V)100 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) ランプ別売(口金GX53-1) LEDランプLEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 キャブタイヤケーブル(m)5 入数1台
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED交換型 スポットライト 本体
エクステリアに合った、明るさ・光色・調光のランプが選べるスパイクタイプ。 ランプ交換も簡単で、手軽にライティングを変えられる。 灯具の可動域が広く、照射角度も細かく設定。
材質アルミダイカスト 質量(kg)1.2 取付スパイク取付型 タイプ二十絶縁型 種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 電圧(V)100 構造防雨型 ランプ別売 色(パネル)アクリルパネル:透明 照射方式可動型 可動範囲(°)(上下)120
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パイプ吊具 ワン型
パイプ吊具(ワン型)
付属品配線用平行ビニルコード1本つき パイプ径(Φmm)16 許容質量(kg)30(2本)
1セット
2,798 税込3,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ150 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)3.3/4.0 騒音値(dB)(50/60Hz)29.5/30.0 開口面積(cm2)186.5 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)134.5/137.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)157/162
1台
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パイプ吊具 フナ型
パイプ吊具(フナ型)
付属品配線用平行ビニルコード1本つき パイプ径(Φmm)16 許容質量(kg)30
1セット
2,798 税込3,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)丸型LEDスポットライトスパイク
長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
質量(kg)0.6
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)1.6/1.8 騒音値(dB)(50/60Hz)22/24 開口面積(cm2)98 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)60/62.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)69/72
1台
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様
材質ステンレス製(ガラリ付) 表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
1台
3,098 税込3,408
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様
材質アルミ製(ガラリ付)
1台
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表示灯付の総合盤・小型総合盤です。(新商品は小型総合盤内器と露出ボックスが別売) 省スペース・フラット化。 内器とボックスが別々に選択でき、仕様変更も柔軟に対応。 外部配線端子台がボックス側取付けになり、現場での施工がスピーディ。 低消費電流の実現。
用途屋外用 材質扉・中枠:鋼板(t1.2)(粉体塗装)/オイスターグレー、表示灯:AS樹脂/レッド 質量(kg)約1.9 消費電流(mA)【定格】ベル/10(DC24V)、表示灯/LED:9(DC/AC24V時) 使用周囲温度(℃)-20~+50 表示灯リング型 防水仕様JIS C 0920 IPX3相当 適合ボックス露出型:BV8931H、埋込型:BV8921 音量(前方1m)(dB以上)ベル:90 定格消費電流(A)発信機:3(DC30V)
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

1個
2,398 税込2,638
当日出荷

エクステリアに合った、明るさ・光色・調光のランプが選べるスパイクタイプのスポットライト。心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ ゆらぎ点灯タイプ。ゆらぐ光でエクステリア空間に心地よさを。「キャンドルタイプ」はキャンドルの炎をイメージした不規則なゆらぎ、「ホタルタイプ」は蛍の光をイメージした規則的なゆらぎが特長です。ランプ交換も施工も使い方も簡単です
長さ(mm)109 質量(kg)1.4(※ランプ込み) 取付スパイク取付型 電圧(V)100 口金GX53-1 構造二重絶縁型、防雨型 本体質量(kg)1.2 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)98.7 光源寿命40000時間 入数1セット 光色電球色 地上高さ(mm)190 パネルアクリル(透明) 調光の可否不可 配光タイプ集光 可動範囲(°)上下120
1セット
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

エクステリアに合った、明るさ・光色・調光のランプが選べるスパイクタイプのスポットライト。心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ タイマー調光タイプ。自動調光で深夜の防犯対策と光害対策に。ランプ交換も施工も使い方も簡単です。点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換
長さ(mm)109 質量(kg)1.4 取付スパイク取付型 電圧(V)100 口金GX53-1 構造二重絶縁型、防雨型 本体質量(kg)1.2 色温度(K)2700 光源寿命40000時間 入数1セット 光色電球色 地上高さ(mm)190 パネルアクリル(透明) 調光の可否不可 配光タイプ集光 可動範囲(°)上下120
1セット
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スクエアデザイン サイドアップ水切板付 防虫網は着脱可能 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様
材質ステンレス製(着脱式防虫網付) 寸法G(mm)8.5 表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
1台
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スクエアデザイン サイドアップ水切板付 防虫網は着脱可能 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様
材質アルミ製(着脱式防虫網付) 寸法G(mm)9.0 表面仕上げ耐蝕仕上げ(クリアコート)
1台
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

舞台全体を均一に照らすミニハロゲンのボーダーライト。ボーダーライトは舞台上部から吊り下げて舞台全体を均一に照らす地あかり用の照明器具です。200W・130W・85Wのミニハロゲン電球に対応しています。通常はアクティングエリアの幅と同じ長さになるよう連結して使用します。
付属品フィルタホルダ(6型 195×195) 種別ボーダーライト 長さ(mm)192 幅(mm)1800 ランプ別売 回路数3回路 入数1台 適合ランプJD100V 200W・P/EN×9灯(E11)(別売)、JD100V 130W・NP/EN×9灯(E11)(別売)、JD100V 85W・NP/E×9灯(E11)(別売) 調光範囲0~100%
1台
149,800 税込164,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸音材内蔵 スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様 防音性能は製品仕様書を御覧ください。 防虫網は着脱可能(防虫網付機種)
仕様耐塩害、ガラリ付 表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装 寸法A(mm)191.5 寸法B(mm)176 寸法C(mm)195 寸法D(mm)97 寸法E(mm)96 寸法F(mm)87.5 寸法G(mm)8.5 寸法H(mm)47 寸法J(mm)69 寸法K(mm)120 寸法L(mm)62 寸法M(mm)68 寸法N(mm)167
1台
6,898 税込7,588
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸音材内蔵 スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様 防音性能は製品仕様書を御覧ください。 防虫網は着脱可能(防虫網付機種)
仕様耐塩害、防火ダンパー・着脱式防虫網付 寸法L(mm)69 寸法H(mm)52 寸法A(mm)235.5 寸法F(mm)116.5 寸法D(mm)147 寸法E(mm)125 寸法B(mm)218 寸法C(mm)237 寸法M(mm)80 寸法J(mm)99.5 寸法G(mm)8.5 寸法K(mm)164 適合パイプ径(Φmm)呼び径150 表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装 圧損係数4.4/4.0 隙間相当(cm2)84/88 溶断温度(℃)72 直管相当長(m)(排気/給気)37/33
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷


吸音材内蔵 スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様 防音性能は製品仕様書を御覧ください。 防虫網は着脱可能(防虫網付機種)
仕様耐塩害、着脱式防虫網付 寸法L(mm)93.5 寸法H(mm)52 寸法A(mm)235.5 寸法F(mm)116.5 寸法D(mm)147 寸法E(mm)125 寸法B(mm)218 寸法C(mm)237 寸法M(mm)54.5 寸法N(mm)209 寸法J(mm)99.5 寸法G(mm)8.5 寸法K(mm)164 表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
1台
6,198 税込6,818
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1台
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダクト差込寸法15mm スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様
溶断温度(℃)72 表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装 寸法G(mm)8.5 寸法H(mm)15 仕様耐塩害、防火ダンパー付・ガラリ付
1台
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダクト差込寸法15mm スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様
仕様耐塩害、着脱式防虫網付 寸法L(mm)38 寸法H(mm)15 寸法A(mm)191.5 寸法F(mm)87.5 寸法D(mm)97 寸法E(mm)96 寸法B(mm)176 寸法C(mm)195 寸法M(mm)52 寸法J(mm)69 寸法G(mm)8.5 寸法K(mm)144 適合パイプ径(Φmm)呼び径100 表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装 圧損係数1.5/1.5 隙間相当(cm2)64/64 直管相当長(m)(排気/給気)8/8
1台
4,198 税込4,618
3日以内出荷

ねじ止め用カウンターパンチ穴(半抜き穴)付
材質ステンレス製t0.5mm 仕様ガラリ付 表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
1台
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)防爆型LED照明器具(スクエア)直付
エコ商品
【灯具】NNF43310LE9+【パイプ】FK70350+【吊具】FP21420の組合せ
材質【本体】アルミ(マイルドグレー)、【パネル】強化ガラス(透明)、【端子箱】アルミ(マイルドグレー)、【パイプ】ステンレス鋼管(マイルドグレー) 質量(kg)7.1 電圧(V)100~242 消費電力(W)36.5 色温度(K)5000 安定器定格出力型 エネルギー消費効率(Lm/W)189 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 光束(Lm)6900 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)73
1セット
199,800 税込219,780
3日以内出荷

1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷