「パイプ 100mm」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上
サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計
ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造
気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制
壁面・天井面取付兼用形
適合場所トイレ、洗面所、居間
適合パイプ径(Φmm)100
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9
騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/22.0
開口面積(cm2)105
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
厚さ95~180mmの壁にそのまま取り付けることができます。
厚さ95mm以下の壁には切断して取り付けてください。
180mm以上の壁には外パイプを取りはずして市販のVU管を挿入、切断、テープ貼り等の工事をして下さい。
付属のプラグボルトで石こうボード、合板、ALC、RCにも取り付けできます。
(プラグボルト適合ドリル6mm)
用途壁面取付用
お掃除がしやすい!
分解が容易なワンタッチ着脱の羽根を採用。
壁面の汚れを低減する気密リング付!
パナソニック独自の気密リングが排気の逆流を抑えお部屋の壁面の汚れを防ぎます。
壁・天井取付形。
ターボファン採用。
用途局所換気扇用
付属品プラグコード
適合パイプ呼び径10cm
埋め込み寸法(mm)Φ100
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合場所浴室
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様8cmプロペラファン・耐湿形・排気、24時間・常局時所換気推兼奨用、電源コード付
質量(kg)0.62
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)3.0/4.1
騒音値(dB)(50/60Hz)25.5/29.5
開口面積(cm2)105
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)85/98
換気風量(m3/h)(50/60Hz)95/110
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様8cmプロペラファン・排気、24時間・局所換気兼用、小風量形、プラグコード付
質量(kg)0.48
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9
騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/21.0
開口面積(cm2)105
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)52/53.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)57/58
1台
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
本体切-連続-自動切換スイッチ付
人感センサーとマイコンでトイレを自動換気
壁面・天井面取付兼用形
自動運転形でもスイッチを使用する場合、下記をご使用ください。
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様8cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、速結端子付
質量(kg)0.85
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)3.5/4.0
騒音値(dB)(50/60Hz)27.5/27.5
開口面積(cm2)69
換気風量(m3/h)(50/60Hz)48/48
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
本体切-連続-自動切換スイッチ付
人感センサーとマイコンでトイレを自動換気
壁面・天井面取付兼用形
自動運転形でもスイッチを使用する場合、下記をご使用ください。
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様8cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、プラグコード付
質量(kg)0.9
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)3.5/4.0
騒音値(dB)(50/60Hz)27.5/27.5
開口面積(cm2)69
換気風量(m3/h)(50/60Hz)48/48
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9
騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/21
開口面積(cm2)97
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)51/53
換気風量(m3/h)(50/60Hz)56/57
湿度センサーが湿度を感知し自動運転
湿度設定範囲:30%RH~80%RH
本体切-連続-自動切換スイッチ付
壁面・天井面取付兼用形
自動運転形でもスイッチを使用する場合、下記をご使用ください。
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様8cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、速結端子付
質量(kg)0.85
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)3.4/3.8
騒音値(dB)(50/60Hz)27.5/27.5
開口面積(cm2)69
換気風量(m3/h)(50/60Hz)48/48
1台
¥9,898
税込¥10,888
3日以内出荷
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様8cmプロペラファン・排気、24時間・局所換気兼用、速結端子付
質量(kg)0.48
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9
騒音値(dB)(50/60Hz)21.5/23.0
開口面積(cm2)105
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様8cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、プラグコード付
質量(kg)0.82
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)3.1/3.5
騒音値(dB)(50/60Hz)27.5/27.5
開口面積(cm2)69
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)46/46.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)48/48
1台
¥7,298
税込¥8,028
3日以内出荷
低騒音・低消費電力設計。壁面・天井面取付兼用形。本体に入切、連続-自動切換スイッチ付。人感センサーとマイコンでトイレを自動換気。
用途常時・局所換気兼用
羽根(Φmm)80
適合パイプ径(Φmm)100
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様8cmプロペラファン・排気、24時間・局所換気兼用、小風量形、速結端子付
質量(kg)0.44
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9
騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/21.0
開口面積(cm2)105
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)52/53.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)57/58
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様8cmプロペラファン・排気、24時間・局所換気兼用、大風量形、速結端子付
質量(kg)0.55
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)3.2/3.8
騒音値(dB)(50/60Hz)28.5/31.5
開口面積(cm2)105
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)92/104
換気風量(m3/h)(50/60Hz)105/120
1台
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様8cmプロペラファン・排気、24時間・局所換気兼用、大風量形、プラグコード付
質量(kg)0.47
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)3.2/3.8
騒音値(dB)(50/60Hz)28.5/31.5
開口面積(cm2)105
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)92/104
換気風量(m3/h)(50/60Hz)105/120
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様8cmプロペラファン・排気、24時間・局所換気兼用、強・弱速調付、速結端子付
質量(kg)0.45
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)(強)1.7/1.9、(弱)1.4/1.4
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)20.5/22.0、(弱)16.0/16.0
開口面積(cm2)105
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)70/74.5、(弱)56/52
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)80/85、(弱)67/62
1台
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様8cmプロペラファン・排気・フィルター付、24時間・局所換気兼用、速結端子付
質量(kg)0.43
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9
騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/21
開口面積(cm2)97
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)68/72
換気風量(m3/h)(50/60Hz)77/80
1台
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時)
本体に入切、連続-自動切換スイッチ付
人感センサーでトイレを自動換気
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)100
仕様8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、プラグコード付
質量(kg)0.71
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)2.4/2.7
騒音値(dB)(50/60Hz)21/21
開口面積(cm2)90
換気風量(m3/h)(50/60Hz)50/50
1台
¥8,898
税込¥9,788
欠品中
用途換気・送風
種類丸型フード付ガラリ
材質アルミニウム
仕様ガラリ付
仕上アルマイト加工(無着色)
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様8cmターボファン・給気、24時間・局所換気兼用、プラグコード付、壁面、天井面取付兼用形
付属品ねじ(本体固定用)2本
質量(kg)0.85
色マンセル値9YR8.4/0.5
消費電力(W)(50/60Hz)3.0/3.5
換気風量(m3/h)40.0/41.0
騒音値(dB)(50/60Hz)33.0/33.5
開口面積(cm2)118
1台
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
材質塩化ビニル樹脂
全長(mm)2000
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様8cmターボファン・排気、24時間・局所換気兼用、速結端子付
質量(kg)0.51
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)1.8/2.2
騒音値(dB)(50/60Hz)26.5/26.5
開口面積(cm2)35
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)33.5/33.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)34.5/34.5
1台
¥5,198
税込¥5,718
3日以内出荷
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)1.6/1.8
騒音値(dB)(50/60Hz)22/24
開口面積(cm2)98
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)60/62.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)69/72
8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付。
本体に入切、強・自動切換スイッチ付。
用途24時間常時換気推奨。
適合パイプ径(Φmm)100
質量(kg)0.68
消費電力(W)(50/60Hz)(強)2.4/2.7、(弱)1.9/2.0
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)49/49、(弱)39/39
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)21/21、(弱)16/16
色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
開口面積(cm2)80
有効換気量(m3/h)(強)44/44、(弱)35/32
1台
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
8cmプロペラファン・排気。
用途局所換気専用
適合パイプ径(Φmm)100
仕様連結端子付
質量(kg)0.6
消費電力(W)(50/60Hz)1.9/2.2
換気風量(m3/h)55/55(50/60Hz)
騒音値(dB)(50/60Hz)21/21
色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
開口面積(cm2)90
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
速結端子(電源用接続子)付
防塵フィルター付
適用壁厚:50~180mm
適合場所浴室
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様電気式シャッター
質量(kg)1.2
色マンセル値9YR8.4/0.5
消費電力(W)(50/60Hz)5.5/6
騒音値(dB)(50/60Hz)32/31
換気風量(m3/h)(50/60Hz)48/46
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
ダクト接続をする時パイプがとどかない場合に使用します。
付属品パイプ継手付属(1個)
呼び径Φ100mm×L1m
1台
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
風圧式シャッター内蔵
屋外コンセントへの接続を容易にするキャブタイヤコード用ガイド付
電源コード引出し可能
色マンセル値2.1Y7.7/1.1
寸法G(mm)11
寸法K(mm)20.5
本体に入切、連続-自動切換スイッチ付
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時)
人感センサーでトイレを自動換気
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付、局所換気専用、速結端子付
質量(kg)0.61
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)2.4/2.7
騒音値(dB)(50/60Hz)21/21
開口面積(cm2)80
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)-/-
換気風量(m3/h)(50/60Hz)49/49
1台
¥9,898
税込¥10,888
3日以内出荷
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様8cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、速結端子付
質量(kg)0.78
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)3.1/3.5
騒音値(dB)(50/60Hz)27.5/27.5
開口面積(cm2)69
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)46/46.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)48/48
1台
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
現場に合わせて、電源方式(コード・直結)が選べて便利
用途壁埋込形換気扇
埋め込み寸法(mm)Φ100
付属品電源コード
電源(V)単相100
1個
¥7,298
税込¥8,028
3日以内出荷
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
材質アルミ製(ガラリ付)
本体に入切、強-自動切換スイッチ付
人感センサーでトイレを自動換気
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様8cmプロペラファン・排気・フィルター付、24時間常時換気推奨、速結端子付
質量(kg)0.61
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)(強)1.9/2.2、(弱)1.4/1.5
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)21/21、(弱)16/16
開口面積(cm2)80
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)49/49、(弱)38/38
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)55/55、(弱)43/43
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
材質ステンレス製(ガラリ付)
表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
防虫網は着脱可能
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
材質ステンレス製(着脱式防虫網付)
寸法G(mm)8.5
表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時)
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、プラグコード付
質量(kg)0.67
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)2.1/2.1
騒音値(dB)(50/60Hz)21/21
開口面積(cm2)90
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)47/47
換気風量(m3/h)(50/60Hz)50/50
1台
¥7,298
税込¥8,028
欠品中
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
防虫網は着脱可能
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
材質アルミ製(着脱式防虫網付)
寸法G(mm)9.0
表面仕上げ耐蝕仕上げ(クリアコート)
低騒音、低消費電力設計
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様8cmプロペラファン・排気・手動式シャッター、24時間常時換気推奨、小風量形、速結端子付
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9
開口面積(cm2)104
用途居間 、建物全体
色ホワイト
取付壁面取付形
適合パイプ径(Φmm)100
用途居間 、建物全体
仕様強弱速調付、本体スイッチ付き、給気清浄フィルター付:不織布・捕集効率98%以上(粒子径10μm上、質量法)、速結端子付
色ホワイト
取付壁面取付形
適合パイプ径(Φmm)100
1台
¥9,598
税込¥10,558
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ