6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツバ部は2mmの薄型でパイプ部と一体成形なので屋内側の仕上がりは向上します。またパイプ部はネジ締め方式なので省施工です。
アイボリー
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パイプ吊りハンガー
ファクトライン30を本体部でパイプ吊りする場合に使用します。ハンガーの支持間隔は最大1.5mです。パイプはフランジ側で切断できます。
トラスコ品番818-5388 質量(kg)0.31 クリームグレイ 適合規格(PS)E
1個
4,488 税込4,937
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)パイプ吊りハンガー
OSライン本体をパイプ吊りする場合に使用します。 ハンガーの支持間隔は最大1.5mです。 パイプはフランジ側で切断できます。
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パイプ吊り伸縮ハンガー
パイプ吊りハンガーの伸縮自在タイプです。パイプの中にケーブル配線ができます。ハンガーの支持間隔は標準1m、最大1.5mです。
全長(mm)375~635
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプの長さはフランジ側で切断して短くできます。
用途1496mm、配線ダクト用 配線ダクトをパイプ吊りする場合に使用します。 仕様1496mm、配線ダクト用(配線ダクトをパイプ吊りする場合に使用します。パイプの長さはフランジ側で切断して短くできます。) ※ハンガーの支持間隔は標準1m・最大1.5mです。 材質/仕上フランジカバー:自消性ABS/オフホワイト 質量(g)760 材質(キャップ)PBT樹脂/オフホワイト 材質(フランジ)SGCC(t1.6) 材質(ハブ)SPHT1(t2.3) 材質(パイプ)SPHT1(t1.2)/オフホワイト 材質(ハンガー)本体:SUS301(t0.8)/オフホワイト
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷