材質ABS樹脂
使用周囲温度(℃)-10~+40
材質変性PPO樹脂
色ブラック
1個
¥59
税込¥65
当日出荷
1個
¥64
税込¥70
当日出荷
適合WK2103、WK4102K、WK4105、WK4106、WP9131K、EE4353、EE4413K、EE6315
材質ABS樹脂
色ミルキーホワイト
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
1セット(10個)
¥529
税込¥582
当日出荷
タイプフルカラー用
アズワン品番64-8908-14
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
使用温度範囲(℃)-10~40
仕様埋込スイッチ用絶縁取付枠
1個
¥53
税込¥58
当日出荷
タイプスイッチ+コンセント用
極数接地2P
種類防水コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状抜止タイプ
コンセント個数2個口
結線方式ねじなし端子式
色マットグレー
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
1セット(20個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
コンセントは抜け止め機能プラス扉付。回転抜け止め機能付、しかも雨の飛沫、ホコリなどの浸入を防止する扉付です。
用途3コ用、露出・埋込両用
極数2P
種類防水コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状抜止タイプ
仕様抜け止め式・アースターミナル付
コンセント個数3個口
用途車庫での電源に
アウトドア器具などの電源に
生ゴミ処理機などの電源に
仕様フル接地防水コンセント 抜け止め式・アースターミナル付 露出・埋込両用
形状抜止タイプ
種類防水コンセント
極数接地2P
定格電圧(V)125
コンセント個数2個口
定格電流(A)15
1箱(10個)
¥529
税込¥582
3日以内出荷
仕様絶縁枠付・プレート付
色マットホワイト
プレート形状スイッチ+コンセント×2用
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
色マットブラック
1個
¥519
税込¥571
3日以内出荷
未使用時はフロア内に収納。オフィス床の美観を高め、しかも便利性・安全性・施工性にすぐれたフロアコンセントです。多彩にそろったフルカラー1コ用モジュール配線器具を取り付けできます。中浅アウトレットボックスに取り付けが可能な省施工タイプです。
用途電線管工事用
種類フロアコンセント
仕様ねじ止め固定仕様、絶縁ワンタッチ取付枠付
種別2コ用
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
未使用時はフロア内に収納。オフィス床の美観を高め、しかも便利性・安全性・施工性にすぐれたフロアコンセントです。多彩にそろったフルカラー1コ用モジュール配線器具を取り付けできます。中浅アウトレットボックスに取り付けが可能な省施工タイプです。
用途電線管工事用
種類フロアコンセント
仕様ねじ止め固定仕様、絶縁ワンタッチ取付枠付、セパレータ付
種別2コ用
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
仕様取付枠付
色クリームグレー
プレート防滴プレート
開口角(°)165(最大)
フルカラースイッチを防雨・防塵スイッチとして、お使いいただけます。
防雨カバーの採用で、前面からスイッチ操作が行えます。
操作面と取付枠との2重絶縁を図りました。
仕様防水性能:JIS C 0920
耐熱性80℃±3℃(1時間)
用途継枠
厚さ(mm)11
適合プレートフルカラーモダンプレート
一般配線用アウトレット・配線部材。インナーコンセントスクエア。コンパクトで上質感のあるデザインのコードチップ一体型プレートを採用。ビルトインタイプのOAフロアパネルの開口部(□85~93)に取付可能です。必要床仕上げ高さは約90mm。(床材メーカーにより異なります。フリーアクセスフロア適合表をご確認ください。)。電力2個+弱電用モジュラ最大3個の取り出しが可能
用途床用配線器具
仕様送り端子付、片側に埋込抜け止め接地ダブルコンセント、他方にも各種弱電コンセント・ワイド1コ用弱電コンセントを最大3個まで取付可能
種別絶縁ワンタッチ取付枠付
色ダークグレー
取付フロア内有効高さ/58mm以上、開口寸法 /□85~93、パネル厚み/19~35mm(タイルカーペット含まず)、タイルカーペット/厚み6~8mm、置敷ビニル床タイル/厚み4~5mm
タイプビルトインタイプ・一般配線用・はさみ込み固定仕様
材質(プレート)アルミ製
極数2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
タイプワンタッチプレート、絶縁ワンタッチ取付枠用
コンセント個数3
コンセント形状2P 15A 125V
適合キャップWH4415・WH4015等
適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm、Φ2mm
1個
¥389
税込¥428
5日以内出荷
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
色ミルキーホワイト
タイプ埋込接地ダブルコンセント(ワンタッチプレート・絶縁ワンタッチ取付枠用)
コンセント個数2
コンセント形状接地2P 15A 125V
適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu単線専用
1個
¥439
税込¥483
欠品中
極数2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
色ホワイト
タイプ埋込ダブルコンセント(ワンタッチプレート・絶縁ワンタッチ取付枠用)
コンセント個数2
コンセント形状2P 15A 125V
結線方式ねじなし端子
1個
¥269
税込¥296
5日以内出荷
フロアコンラウンド1台に対し、器具ブロックを1コ取り付けられます
仕様絶縁ワンタッチ取付枠付
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
タイプワンタッチプレート、絶縁ワンタッチ取付枠用
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15A 125V
適合キャップWF5113・WF7005等
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用
1個
¥629
税込¥692
3日以内出荷
関連キーワード