仕様電源ユニット内蔵(ランプ別売)
電圧(V)100~242
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1250
取付天井直付型
高さ(mm)50
備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体鋼板(白色粉体塗装)
平均演色評価数Ra83
安定器出力型:定格出力型、出力固定型
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
グリーン購入法適合
仕様電源ユニット内蔵、壁面(横向きのみ)・天井面取付兼用
質量(kg)4.9
保護等級IP23
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)235×1390×115
材質ライトバー:ポリカーボネート
電圧(V)100~242
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
演色指数(Ra)83
ランプ別売り
適合(ガード)FK42533
質量(kg)2.5
材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)
取付方式天井直付型
消費電力(W)36
定格電圧(V)AC100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源LDL40
ランプLDL40S
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×1250×69
色温度(K)5000
安定器定格出力型、<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)140
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスランプ別売、電源ユニット内蔵
演色指数(Ra)80
材質(反射板)亜鉛鋼板(白色)
定格光束(Lm)5040
子品番【器具】NNF42001J LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
仕様ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
光源LED
材質(カバー)ポリカーボネート
安定器出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
色(カバー)乳白
演色指数(Ra)83
調光の可否否
パナソニック製直管LEDランプ専用器具とセットでご使用ください。
種別40W形
電球の種類LED
口金GX16t-5
消費電力(W)14.8
平均演色評価数(Ra)80
光源寿命40000時間
仕様電源ユニット内蔵(ランプ別売)
長さ(mm)1261
電圧(V)100~242
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
電圧(V)100~242
グリーン購入法適合
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
トルソーシリーズ
店舗空間のための"光"と"デザイン"。
配光調整機能付
簡単に配光を調整、思い通りの空間へ
種別LED・灯具ユニット内蔵
タイプ100形・150形・200形
首振角度(°)45
機能配光調整:13°~32°
ランプの種類LED
材質(枠)アルミ(外面:ホワイトつや消し仕上、内面:ブラックつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
直下近接限度(cm)30
演色指数(Ra)85
電源ユニット別売
材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(白色) スポットライト 上方向ビーム角35度・広角タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角35度・広角タイプ。Ra85。広角タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス
質量(kg)3.7
電圧(V)100~242
消費電力(W)31
保護等級IP23
光源LED(白色)
色温度4000K
取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)
エネルギー消費効率(Lm/W)107
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)器具:3320
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(白色) スポットライト 上方向ビーム角54度・拡散タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角54度・拡散タイプ。Ra85。拡散タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス
質量(kg)3.7
電圧(V)100~242
消費電力(W)31
保護等級IP23
光源LED(白色)
色温度4000K
取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)
エネルギー消費効率(Lm/W)99.8
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)器具:3095
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(昼白色) スポットライト 上方向ビーム角54度・拡散タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角54度・拡散タイプ。Ra70。拡散タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス
質量(kg)3.7
電圧(V)100~242
消費電力(W)31
保護等級IP23
光源LED(昼白色)
色温度5000K
取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)
エネルギー消費効率(Lm/W)105.8
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)器具:3280
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 上方向ビーム角54度・拡散タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角54度・拡散タイプ。Ra85。拡散タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス
質量(kg)3.7
電圧(V)100~242
消費電力(W)31
保護等級IP23
光源LED(電球色)
色温度3000K
取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)
エネルギー消費効率(Lm/W)95.9
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)器具:2975
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60
グリーン購入法適合
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(昼白色) スポットライト 上方向ビーム角35度・広角タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角35度・広角タイプ。Ra70。広角タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス
質量(kg)3.7
電圧(V)100~242
消費電力(W)31
保護等級IP23
光源LED(昼白色)
色温度5000K
取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)
エネルギー消費効率(Lm/W)113.3
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)器具:3515
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 上方向ビーム角35度・広角タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角35度・広角タイプ。Ra85。広角タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス
質量(kg)3.7
電圧(V)100~242
消費電力(W)31
保護等級IP23
光源LED(電球色)
色温度3000K
取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)
エネルギー消費効率(Lm/W)102.9
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)器具:3190
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60
グリーン購入法適合
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(昼白色) スポットライト 上方向ビーム角13度・狭角タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角13度・狭角タイプ。Ra70。狭角タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス
質量(kg)3.7
電圧(V)100~242
消費電力(W)31
保護等級IP23
光源LED
色温度(K)5000
光源色昼白色
取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)
エネルギー消費効率(Lm/W)111.1
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)器具:3445
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60
演色指数(Ra)70
調光の可否×
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 上方向ビーム角13度・狭角タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角13度・狭角タイプ。Ra85。狭角タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス
質量(kg)3.7
電圧(V)100~242
消費電力(W)31
保護等級IP23
光源LED(電球色)
色温度3000K
取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)
エネルギー消費効率(Lm/W)100.8
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)器具:3125
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60
グリーン購入法適合
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 彩光色・上方向ビーム角54度・拡散タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、彩光色・上方向ビーム角54度・拡散タイプ。Ra93。拡散タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス
質量(kg)3.7
電圧(V)100~242
消費電力(W)31
保護等級IP23
光源LED(電球色)
色温度3000K
取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)
エネルギー消費効率(Lm/W)62.5
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)器具:1940
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60
1台
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 彩光色・上方向ビーム角35度・広角タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、彩光色・上方向ビーム角35度・広角タイプ。Ra93。広角タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス
質量(kg)3.7
電圧(V)100~242
消費電力(W)31
保護等級IP23
光源LED(電球色)
色温度3000K
取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)
エネルギー消費効率(Lm/W)66.9
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)器具:2075
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60
1台
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(昼白色) スポットライト 彩光色・上方向ビーム角35度・広角タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、彩光色・上方向ビーム角35度・広角タイプ。Ra85。広角タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス
質量(kg)3.7
電圧(V)100~242
消費電力(W)31
保護等級IP23
光源LED(昼白色)
色温度5000K
取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)
エネルギー消費効率(Lm/W)75.3
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)器具:2335
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60
1台
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
低騒音、低消費電力設計
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様8cmプロペラファン・排気・手動式シャッター、24時間常時換気推奨、小風量形、速結端子付
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9
開口面積(cm2)104
材質(本体・反射板)高反射白色紛体塗装鋼管、(パネル)帯電防止アクリル
電圧(V)100~242
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)264×1345×81
器具・セットセット品
色温度(K)5000
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
灯数2
演色指数(Ra)84
IP等級IP23防湿
電圧(V)100~242
消費電力(W)60
仕様(お奨めポール)トクポールXY4963A
付属品落下防止ワイヤー付
材質(本体)アルミダイカスト(コーヒーブラウン)
保護等級IP23(灯具のみ)
色温度(K)3000
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)66.4
光源寿命40000時間(光束維持率75%)
光束(Lm)3985
耐風速(m/s)50仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)
演色指数(Ra)85
電源ユニット別置
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
クリーンルーム向け・工場用、天井埋込型40形
直管LEDランプベースライト
透明ガラスパネル・鋼板枠タイプ
連続調光型・調光タイプ(ライコン別売)
長さ(mm)1274
幅(mm)260
質量(kg)10
電圧(V)100~242
器具・セットセット品
光源色昼白色
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
調光の可否可
電圧(V)100~242
消費電力(W)60
仕様(お奨めポール)トクポールXY4963A
付属品落下防止ワイヤー付
材質(本体)アルミダイカスト(コーヒーブラウン)
保護等級IP23(灯具のみ)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)76.3
光源寿命40000時間(光束維持率75%)
光束(Lm)4580
耐風速(m/s)50仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)
演色指数(Ra)70
電源ユニット別置
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
空間に溶け込むコンパクトデザイン
スリムでシンプルなシリンダースポット形状
材質全面パネル:高透過ガラス
電圧(V)100
構造防雨型
本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
保護等級IP23
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)84
電球の種類LED
調光の可否不可
電源ユニットLED内蔵
仕様電源ユニット内蔵(ランプ別売)
適合(ガード)FK42533
材質本体/鋼板(クロムフリー)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)
タイプLDL40 2灯用
定格電圧(V)AC100~242
1台
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
集会所や管理人室などに。
設置場所に合わせて明るさ・光色が選べるベースライト。
材質鋼板(白色粉体塗装)
長さ(mm)1250
幅(mm)150
タイプ天井直付型
電力(W)150
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ランプ別売り
材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)
長さ(mm)1274
幅(mm)328
質量(kg)4.9
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源LDL40×2
ランプLDL40S
器具・セット器具のみ
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスランプ別売 電源ユニット内蔵
適合ランプ直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2
埋込穴幅(mm)300
埋込穴長(mm)1257
埋込高(mm)93
関連キーワード