種類平型ヒューズ
定格電圧(V)32DC
定格電流(A)2.5
遮断電流(A)50
リード線無
サイズ(mm)1.6×0.8×0.54
材質(本体)アルミ材
動作温度範囲(℃)-40~125
溶断規格F
仕様パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズ. パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズは、高温下でも高い信頼性と安定性を確保するタイプのヒューズです。. 小型 突入電流に対する即断及び耐圧特性
1袋(10個)
¥399
税込¥439
当日出荷
定格電圧(V)32DC
種類平型ヒューズ
遮断電流(A)35
リード線無
サイズ(mm)1×0.5×0.39
動作温度範囲(℃)-40~125
パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズ。パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズは、高温下でも高い信頼性と安定性を確保するタイプのヒューズです。小型 突入電流に対する即断及び耐圧特性
仕様●定格電流:5A●定格電圧:32V dc●溶断速度:F●本体材質:アルミ材●本体長さ:1.6mm●本体幅:0.8mm●本体高さ:0.54mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+125℃●コード番号:759-4795
アズワン品番65-8094-14
1袋(10個)
¥529
税込¥582
7日以内出荷
パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズ。パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズは、高温下でも高い信頼性と安定性を確保するタイプのヒューズです。小型 突入電流に対する即断及び耐圧特性
仕様●コード番号:759-4767●溶断電流/溶断時間(25 ℃):定格電流×100%/4時間以上、定格電流×200%/5秒以内、定格電流×300%/0.2秒以内
形状1608サイズ
材質(本体)アルミ材
質量(g)2.2(g/1000 pcs)
種類角形チップヒューズ
温度範囲(℃)-40~125
定格電圧(V)DC32
寸法a(mm)0.24±0.15
構造角板形
定格電流(A)0.5
寸法T(mm)0.54±0.1
寸法b(mm)0.3±0.15
寸法(長さL×幅W)(mm)1.6±0.15×0.8(-0.05~0.15)
遮断電流(A)(最大)50
アズワン品番65-8094-03
溶断速度F
抵抗(mΩ)内部:330(25 ℃ max.)
1袋(10個)
¥439
税込¥483
7日以内出荷
。パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズ。パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズは、高温下でも高い信頼性と安定性を確保するタイプのヒューズです。小型 突入電流に対する即断及び耐圧特性
仕様●定格電流:750mA●定格電圧:32V dc●溶断速度:F●本体材質:アルミ材●本体長さ:1.6mm●本体幅:0.8mm●本体高さ:0.54mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+125℃●コード番号:759-4776
アズワン品番65-8094-13
1袋(10個)
¥559
税込¥615
7日以内出荷
パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズ。パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズは、高温下でも高い信頼性と安定性を確保するタイプのヒューズです。小型 突入電流に対する即断及び耐圧特性
仕様●コード番号:759-4791●溶断電流/溶断時間(25 ℃):定格電流×100%/4時間以上、定格電流×200%/5秒以内、定格電流×300%/0.2秒以内
形状1608サイズ
材質(本体)アルミ材
質量(g)2.2(g/1000 pcs)
種類角形チップヒューズ
温度範囲(℃)-40~125
定格電圧(V)DC32
寸法a(mm)0.24±0.15
構造角板形
定格電流(A)4
寸法T(mm)0.54±0.1
寸法b(mm)0.3±0.15
寸法(長さL×幅W)(mm)1.6±0.15×0.8(-0.05~0.15)
遮断電流(A)(最大)50
アズワン品番65-8094-09
溶断速度S
抵抗(mΩ)内部:22(25 ℃ max.)
1袋(10個)
¥499
税込¥549
欠品中
。パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズ。パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズは、高温下でも高い信頼性と安定性を確保するタイプのヒューズです。小型 突入電流に対する即断及び耐圧特性
仕様●定格電流:1A●定格電圧:32V dc●溶断速度:F●本体材質:アルミ材●本体長さ:1mm●本体幅:0.5mm●本体高さ:0.39mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+125℃●コード番号:759-4745
アズワン品番65-8094-07
1袋(10個)
¥419
税込¥461
7日以内出荷
端子形状ソルダーレス 当て金付端子
過電流引きはずし方式熱動式
フレーム(AF)30
接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8
接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
仕様JIS協約形
質量(kg)0.48
種類リモコンモーターブレーカ
外形寸法(mm)H96.7×W50×D60(ハンドル含む75)
モーター容量AC100V 0.4kW
定格電圧(V)AC100/200、AC200
定格電流(A)10
励磁方式瞬時励磁式
形名DR-30
極数・素子数2P2E
定格電圧・遮断容量AC100/200V 5kA、AC200V 2.5kA
フレーム(AF)30
操作回路電圧(V)AC100
引外し方式熱動・電磁式
1個
¥10,980
税込¥12,078
60日以内出荷
仕様JIS協約形
質量(kg)0.48
種類リモコンモーターブレーカ
外形寸法(mm)H96.7×W50×D60(ハンドル含む75)
モーター容量AC100V 0.4kW
定格電圧(V)AC100/200、AC200
定格電流(A)10
励磁方式瞬時励磁式
形名DR-30
極数・素子数2P2E
定格電圧・遮断容量AC100/200V 5kA、AC200V 2.5kA
フレーム(AF)30
操作回路電圧(V)AC200
引外し方式熱動・電磁式
1個
¥10,980
税込¥12,078
60日以内出荷
仕様ボックス内取付用、端子カバー付
型式BCWA-30
種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)
端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)
フレーム30AF
締付トルク(N・m)2~2.5
逆接続可
定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA
入数1台
接続可能電線 撚線(mm2)2~14
接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
引外し方式電磁式
ECWFEシリーズ。パナソニック製のECWFEシリーズはメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサです。 このフィルムコンデンサはコンパクトで、難燃性ケースと不燃性エポキシ樹脂を使用しています。耐久性の高い頑丈な箱型の外装を装備したフィルムコンデンサは、標準の溶融コンデンサよりも耐振動性がはるかに優れています。 ヒューズ機能を内蔵したECW
仕様●静電容量:220nF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECWFE●リード間隔:10mm●長さ:13mm●リード長さ:20mm●高さ:12mm●寸法:13 x 6 x 12mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●動作温度 Min:-40℃
アズワン品番65-7058-99
1袋(10個)
¥669
税込¥736
7日以内出荷
【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
仕様標準形、単体露出工事用
材質プラスチックケース
種類ケースブレーカ(配線保護用)
設置場所屋内
入数1台
仕様パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズ. パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズは、高温下でも高い信頼性と安定性を確保するタイプのヒューズです。. 小型 突入電流に対する即断及び耐圧特性
寸法(mm)1.6×0.8×0.54
材質(本体)アルミ材
定格電流(A)5
本体高さ(mm)0.54
本体長さ(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)0.8
定格電圧(kV)32dc
溶断速度F
最大動作温度(℃)125
最小動作温度(℃)-40
1袋(10個)
¥399
税込¥439
翌々日出荷
仕様パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズ. パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズは、高温下でも高い信頼性と安定性を確保するタイプのヒューズです。. 小型 突入電流に対する即断及び耐圧特性
寸法(mm)1.6×0.8×0.54
材質(本体)アルミ材
定格電流(A)2
本体高さ(mm)0.54
本体長さ(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)0.8
定格電圧(kV)32dc
溶断速度F
最大動作温度(℃)125
最小動作温度(℃)-40
1袋(10個)
¥389
税込¥428
翌々日出荷
仕様パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズ. パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズは、高温下でも高い信頼性と安定性を確保するタイプのヒューズです。. 小型 突入電流に対する即断及び耐圧特性
寸法(mm)1×0.5×0.39
材質(本体)アルミ材
定格電流(A)2
本体高さ(mm)0.39
本体長さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)0.5
定格電圧(kV)32dc
溶断速度F
最大動作温度(℃)125
最小動作温度(℃)-40
1袋(10個)
¥389
税込¥428
7日以内出荷
仕様パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズ. パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズは、高温下でも高い信頼性と安定性を確保するタイプのヒューズです。. 小型 突入電流に対する即断及び耐圧特性
寸法(mm)1.6×0.8×0.54
材質(本体)アルミ材
定格電流(A)1.5
本体高さ(mm)0.54
本体長さ(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)0.8
定格電圧(kV)32dc
溶断速度F
最大動作温度(℃)125
最小動作温度(℃)-40
1袋(10個)
¥389
税込¥428
翌々日出荷
仕様パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズ. パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズは、高温下でも高い信頼性と安定性を確保するタイプのヒューズです。. 小型 突入電流に対する即断及び耐圧特性
寸法(mm)1.6×0.8×0.54
材質(本体)アルミ材
本体高さ(mm)0.54
定格電流(mA)750
本体長さ(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)0.8
定格電圧(kV)32dc
溶断速度F
最大動作温度(℃)125
最小動作温度(℃)-40
1袋(10個)
¥419
税込¥461
翌々日出荷
仕様パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズ. パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズは、高温下でも高い信頼性と安定性を確保するタイプのヒューズです。. 小型 突入電流に対する即断及び耐圧特性
寸法(mm)1.6×0.8×0.54
材質(本体)アルミ材
本体高さ(mm)0.54
定格電流(mA)500
本体長さ(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)0.8
定格電圧(kV)32dc
溶断速度F
最大動作温度(℃)125
最小動作温度(℃)-40
1袋(10個)
¥339
税込¥373
欠品中
定格電圧(V)AC200
定格電流(A)20
極数・素子数2P2E
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
ボックス内取付用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
種類断路器
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×47×52(ハンドル含む 67.6)
入数1台
引外し方式過電流:電磁式
型式BBWA-30
種類サーキットブレーカ
フレーム30AF
定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA
入数1台
引外し方式電磁式
ボックス内取付用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
型式BBWA-30C
種類サーキットブレーカ
規格JIS協約形
フレーム30AF
定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA
入数1台
引外し方式電磁式
ボックス内取付用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
種類断路器
規格JIS協約形
入数1台
DINレール取付可能
引外し方式過電流:電磁式
仕様ボックス内取付用、端子カバー付
型式BCWA-150
質量(kg)1.2
種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)
フレーム150AF
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155(端子カバー含む 181)×90×68(ハンドル含む 88)
極数・素子数3P3E
定格電圧・遮断容量AC100V 35kA、AC200V 35kA、AC415V 10kA
入数1台
引外し方式熱動・電磁式
二次側速結端子を採用、ワンタッチ施工を実現。差し込むだけで抜け止め装置がケーブルを確実にホールドしますから、ドライバー不要。ワンタッチで接続が終了します。また、接続完了表示機能付なので確実に結線作業を行えます。前面ストリップゲージでVVFケーブルの線剥き長さを表示。確実な接続作業をサポートします。2P1E(100V)、2P2E(200V)用がともに1Pモジュールで同サイズに。分電盤の一層の小形化が実現可能です。カンタッチブレーカのハウジング用絶縁材料(ブレーカのボディ部)には、新開発の電気特性(耐トラッキング性、耐アーク性)に優れる難燃性の樹脂を使用しています。
端子形状(電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子
適合端子(圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6
過電流引きはずし方式熱動・電磁式
フレーム(AF)50
用途盤用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
定格電圧(V)AC100
定格電流(A)20
極数・素子数2P1E
RoHS指令(10物質対応)対応
型式BBWA-60S
種類サーキットブレーカ
規格JIS協約形
フレーム60AF
定格電流(A)60
定格電圧・遮断容量AC100V 10kA、AC200V 10kA
入数1台
引外し方式電磁式
用途盤用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
型式BBWA-100C
質量(kg)0.5
種類サーキットブレーカ
規格JIS協約形
フレーム100AF
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×75×60(ハンドル含む 75.6)
入数1台
引外し方式電磁式
ボックス内取付用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
定格電流(A)15
極数・素子数2P1E
RoHS指令(10物質対応)対応
使用周囲温度(℃)-10~60
仕様JIS協約形、瞬時励磁式、盤用
端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子
端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3.5
締付トルク(N・m)(主回路)2~2.5、(操作回路)0.5~0.7
過電流引きはずし方式熱動・電磁式
機械的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)25万回以上、ブレーカ部(手動操作)1万回以上
電気的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)10万回以上(pf=0.8)、ブレーカ部(手動操作)ln:6000回、6ln:手動35回、自動15回
接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)14、(操作回路)2
接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)2.6、(操作回路)1.6
型式BBWA-60
種類サーキットブレーカ
フレーム60AF
定格電圧・遮断容量AC100V 5kA、AC200V 5kA
入数1台
引外し方式電磁式
定格電流(A)30
極数・素子数2P1E
RoHS指令(10物質対応)対応
型式BBWA-50S
種類サーキットブレーカ
規格JIS協約形
フレーム50AF
定格電圧・遮断容量AC100V 10kA、AC200V 10kA
入数1台
引外し方式電磁式
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ