カテゴリ

  • 家電(4)
  • 制御機器(1)
さらに商品を絞り込む
  • レストランサプライ(16)
  • ロバートショウ(16)
  • フジノス(10)
  • 大同興業(8)
  • Chrester(コンフォー)(7)
  • Panasonic(パナソニック)
  • タイガー魔法瓶(5)
  • ダイニチ工業(4)
  • タニコー(4)
  • コロナ(3)
  • ブランドをもっと見る

「ヒーター 業務用」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
パナソニック業務用IHクッキングヒーター Panasonic(パナソニック)パナソニック業務用IHクッキングヒーターPanasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1台
予約販売
いたずらや誤操作を防ぐ「ボタン操作ロック」機能付。<br />揚げ物コース:140℃~200℃(7段階調節)<br />操作者(オン<br />オフ)選択可。<br />操作パネル部の強度UP。<br />マグネットプラグ式
質量(kg)2.5消費電力(W)1400コード長さ(m)約1.9寸法(Φmm)使用可能な鍋寸法:底径120~260寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)304×345×54電源(単相/V)100 50/60Hz火力調節約75W~1400W相当(7段階調節)
業務用IHクッキングヒーター厨房用カウンタータイプ Panasonic(パナソニック)業務用IHクッキングヒーター厨房用カウンタータイプPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
169,800税込186,780
1台
10日以内出荷
軽量・コンパクトで運びやすく、キーロック機能搭載で誤作動を防止します。 切り忘れ自動OFF、温度過昇防止など安全性にも配慮した製品です。
用途カウンタータイプ厨房用。材質ステンレス高さ(mm)100奥行(mm)453電源(V)単相200電源コード(m)2火力調節195~2000W相当(6段調整)
業務用IHクッキングヒーター客席用ビルトインタイプ Panasonic(パナソニック)業務用IHクッキングヒーター客席用ビルトインタイプPanasonic(パナソニック)
86,980税込95,678
1台
7日以内出荷から8日以内出荷
ビルトインタイプの客室用のIHクッキングヒーターです。 客席に設置しやすい22mm薄型コントローラーを採用しています。 高温注意ランプなどの安全機能を搭載しています。
用途ビルトインタイプ客室用。プレート寸法(Φmm)190奥行(mm)360高さ(mm)100幅(mm)315
業務用IHクッキングヒーター厨房用ビルトインタイプ2000W Panasonic(パナソニック)業務用IHクッキングヒーター厨房用ビルトインタイプ2000WPanasonic(パナソニック)
239,800税込263,780
1台
7日以内出荷
ビルトインタイプ厨房用のIHクッキングヒーターです。 皿加熱・タイマー加熱機能搭載です。
トラスコ品番183-5549幅(mm)276質量(kg)5.3高さ(mm)86奥行(mm)316電源(V)単相200消費電力(W)2000プレート寸法(mm)240×316電源コード(m)2アズワン品番64-8588-55
ソリッドステートリレー AQ-A(DC専用) Panasonic(パナソニック)ソリッドステートリレー AQ-A(DC専用)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
取扱停止中
小型サイズW40×L58×25.5mm。 安全面に配慮した端子カバー付(出力側のみ:入力側カバーもオプション対応です。) 取付けピッチ47.5mm。 出力側に素子保護用のダイオード内臓。 動作確認が可能なLED表示付。
用途太陽光発電システム。 蓄電池システム。 各種業務用機器・産業用機器のDCヒータ/モータ。耐電圧入力-出力間:4000V AC(1分間)、入力-ケース間:2500V AC(1分間)方式ねじ端子保存温度(℃)-20~+85(低温で氷結、結露しないこと)機能ダイオード内蔵・LED表示付タイプ絶縁抵抗(MΩ)入力-出力間:100以上(500V DCにて)使用周囲温度(℃)-20~+80(低温で氷結、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz(複振幅1.5mm、上下・左右・前後各方向)復帰電圧1V以上耐衝撃(m/s2)980以上入力電流(mA)20以下最大開閉頻度(回/分)30漏れ電流(μA)開路時:100以下操作電圧(V)4~32
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら