カテゴリ

  • 電気材料(19)
    • レール(2)
    • レール用プラグ(8)
    • ジョインタ(ジョイナ)(2)
    • エンドキャップ(1)
    • 吊具(フック・ハンガー)(4)
    • ライティングレール用オプション(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 色グレー(4)
  • 色ホワイト(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ファクトライン20」の検索結果

特価
本日11月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファクトライン200用 補助本体 Panasonic(パナソニック)ファクトライン200用 補助本体Panasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1本
32日以内出荷
ファクトライン200は、三相または単相3専用の電源が取り出せる高容量ダクトです。(プラグのレバーはブルー色です。)
用途ファクトライン本体をそのままの状態でフィードインキャップとエンドキャップを入れ替える場合は、この補助本体を使用してください。種別ファクトライン200長さ(mm)1000質量(kg)4.8クリームグレイ種類補助本体定格3P200A300V・E付
ファクトライン200用 漏電ブレーカ付ターミナルプラグ Panasonic(パナソニック)ファクトライン200用 漏電ブレーカ付ターミナルプラグPanasonic(パナソニック)
54,980税込60,478
1個
5日以内出荷
用途三相電源や単相電源の取り出しに使用します。(単3中性線欠相保護はありません。)適合ファクトライン200専用種別ファクトライン200質量(kg)1.35クリームグレイ種類漏電ブレーカ付ターミナルプラグブレーカ内臓漏電ブレーカ(BKW-50S型)
ファクトライン200用 モータブレーカ付ターミナルプラグ Panasonic(パナソニック)ファクトライン200用 モータブレーカ付ターミナルプラグPanasonic(パナソニック)
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
用途三相電源や単相電源の取り出しに使用します。(単3中性線欠相保護はありません。)適合ファクトライン200専用種別ファクトライン200質量(kg)1.35クリームグレイ種類モータブレーカ付ターミナルプラグ定格3P200V・E付ブレーカ内蔵ブレーカ:0.2kW~7.5kW用モータブレーカ BBW-30CM型
ファクトライン20用 PLCプラグ器具取付台 Panasonic(パナソニック)ファクトライン20用 PLCプラグ器具取付台Panasonic(パナソニック)
4,098税込4,508
1個
5日以内出荷
PLCプラグの下部に取り付けて使用します。無線アクセスポイントやネットワークカメラなどの機器を固定します。
種別ファクトライン20質量(kg)0.2ホワイト種類PLCプラグ器具取付台
ファクトライン20用 PLCプラグ Panasonic(パナソニック)ファクトライン20用 PLCプラグPanasonic(パナソニック)
62,980税込69,278
1個
5日以内出荷
ファクトライン本体の電源ラインを利用して通信機器のネットワークが簡単に構築できます。PLCプラグは簡単に着脱でき、ライン上で移設が可能です。JIS C 8366ライティングダクト(メーカーショップライン)にも設置可能です。
種別ファクトライン20質量(kg)0.42ホワイト種類PLCプラグ
ファクトライン20ジョイナ Panasonic(パナソニック)ファクトライン20ジョイナPanasonic(パナソニック)
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
トラスコ品番818-5349質量(g)190定格2P20A125V・E付
ファクトライン30ダクトカバー(ファクトライン200・100・60・30共通) Panasonic(パナソニック)ファクトライン30ダクトカバー(ファクトライン200・100・60・30共通)Panasonic(パナソニック)
579税込637
1個
当日出荷
トラスコ品番818-5367長さ(mm)1000質量(g)60
ファクトライン20 抜け止めコンセントプラグ(アース付) 接地2P15A125V抜け止め Panasonic(パナソニック)ファクトライン20 抜け止めコンセントプラグ(アース付) 接地2P15A125V抜け止めPanasonic(パナソニック)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。
ホワイト質量(kg)0.04
ファクトライン20用 リーラーコンセントプラグ 2個用 Panasonic(パナソニック)ファクトライン20用 リーラーコンセントプラグ 2個用Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
ファクトライン本体から単相100Vコンセント電源を手元に降ろしたい場合に。(本体から最大約1.8m)
用途ファクトライン20用全長(mm)800~1800プラグ:ホワイト、コンセント:セラミックホワイト定格接地2P15A125V
ファクトライン200用 ジョイナ(クリームグレイ) Panasonic(パナソニック)ファクトライン200用 ジョイナ(クリームグレイ)Panasonic(パナソニック)
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
本体相互の接続に使用します。電源の引き込みはできません。
用途ファクトライン200質量(kg)0.12クリームグレイ
ファクトライン100・60用 ジョイナ(クリームグレイ) Panasonic(パナソニック)ファクトライン100・60用 ジョイナ(クリームグレイ)Panasonic(パナソニック)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
本体相互の接続に使用します。電源の引き込みはできません。
仕様2P20A250V・E付トラスコ品番819-5810質量(kg)0.1クリームグレイ適合規格(PS)E
ダクトカバー Panasonic(パナソニック)ダクトカバーPanasonic(パナソニック)
619税込681
1個
3日以内出荷
安全のためにダクト開口部に取り付けます。
材質プラスチック製クリームグレイ長さ(m)1
ハンガー(ボルトなし) Panasonic(パナソニック)ハンガー(ボルトなし)Panasonic(パナソニック)
1,088税込1,197
1個
当日出荷
ファクトライン20j本体を造営材に直接取り付ける場合、またはハンガーの吊りボルトM8(L=200)では不足する場合に使用します。M10にも取り付けできます。
トラスコ品番818-5361材質ステンレス製質量(kg)0.03
ファクトライン200本体 Panasonic(パナソニック)ファクトライン200本体Panasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
3相3線または単相3線用ダクト本体です。アースはダクトのケースを利用しています。
クリームグレイ定格3P200A300V・E付
天井直付ハンガー Panasonic(パナソニック)天井直付ハンガーPanasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
本体を天井面に直付けする場合に使用します。
用途ファクトライン200・100・60共通トラスコ品番818-5408材質ステンレス製質量(kg)0.03
ハンガー(耐震補強金具付) Panasonic(パナソニック)ハンガー(耐震補強金具付)Panasonic(パナソニック)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
ファクトライン100・60本体を造営材に直接取り付ける場合、またはハンガーの吊りボルト(L=200)では不足する場合に使用します。
用途ファクトライン200・100・60共通トラスコ品番819-5811材質ステンレス製質量(kg)0.03
吊りフック Panasonic(パナソニック)吊りフックPanasonic(パナソニック)
299税込329
1個
翌日出荷
用途ファクトライン20から作業標準書や工程表などを吊り下げる場合に使用します。トラスコ品番818-5362質量(kg)0.01クリームグレイ
エンドキャップ Panasonic(パナソニック)エンドキャップPanasonic(パナソニック)
309税込340
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)ABS樹脂クリームグレイ
ファクトライン20本体 Panasonic(パナソニック)ファクトライン20本体Panasonic(パナソニック)
3,490税込3,839
1個
当日出荷から23日以内出荷
ファクトライン20は小規模分岐用ダクト。単相電源が1回路取り出せます。 JIS-C-8366に適合
用途タスクライトやコンセントの電源として最適。 照明器具用プラグを使用して照明器具を取り付けることもできます。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら