羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上
サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計
ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造
気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制
壁面・天井面取付兼用形
適合場所トイレ、洗面所、居間
適合パイプ径(Φmm)100
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9
騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/22.0
開口面積(cm2)105
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
タイプ2端子式
種類ACファン
入力電圧(V)AC220
仕様ファン拘束:定格電圧にて72時間拘束されてもコイル焼損なきこと、電源極性逆接続:定格電圧にて短時間逆接続されても破壊なきこと
厚さ(mm)10
質量(g)16
種類DCファン
使用温度範囲(℃)-10~+60
温度上昇コイル:50℃以下 (定格電圧、抵抗法にて)、外郭:20℃以下 (定格電圧、熱電対法にて)
絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
測定条件耐湿試験:85℃、95%RH、240時間
プロペラプラスチック
引張強度(N)リード線:9.8(1本/15秒で切断なきこと)
材質(ケーシング)プラスチック
リード線UL1061、AWG26
材質(軸受)ボールベアリング
サイズ(mm)□40
耐振性振動数:10~55Hz、複振幅:0.75mm、印加方向:X・Y・Zの3方向、印加時間:各方向10分間
絶縁耐圧(V)AC500(1分間 (リード線~ケース間))
期待寿命(時間)40℃にて:50000(寿命とは定格電圧印加にて連続通電したとき、電流値:+15%以上、回転速度:-15%以下になった状態)
高効率モーターと新開発シロッコファンの採用で低消費電力。実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計。スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上。風圧式高気密シャッター付。
用途常時・局所換気兼用
トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗に対応
適合パイプ径(Φmm)100
色ホワイト
色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
材質(本体)鋼板製(羽根・ルーバー)樹脂製
仕様電源接続部/本体外部
適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
厚さ(mm)38
形状角形
種類ACファン
サイズ(mm)80×80
形状角形
厚さ(mm)25
種類ACファン
サイズ(mm)92×92
形状角形
種類DCファン
入力電圧(V)DC12
サイズ(mm)60×60
1個
¥1,298
税込¥1,428
42日以内出荷
形状角形
厚さ(mm)10
種類DCファン
最大風量(m3/min)0.15
音圧レベル(dB)25
最大静圧(Pa)34
サイズ(mm)40×40
定格回転速度(min-1[r.p.m])5500
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
最大風量(m3/min)0.98
音圧レベル(dB)22
最大静圧(Pa)14.4
サイズ(mm)92×92
定格回転速度(min-1[r.p.m])1700
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
最大風量(m3/min)0.75
音圧レベル(dB)36.5
最大静圧(Pa)60.3
サイズ(mm)60×60
定格回転速度(min-1[r.p.m])4900
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
入力電圧(V)DC12
最大風量(m3/min)0.75
音圧レベル(dB)36.5
最大静圧(Pa)60.3
サイズ(mm)60×60
定格回転速度(min-1[r.p.m])4900
1個
¥1,098
税込¥1,208
72日以内出荷
寸法: 40 x 40 x 10 mm、60 x 60 x 25 mm、80 x 80 x 25 mm、92 x 92 x 25 mm、120 x 120 x 25 mm、120 x 120 x 38 mm 定格動作電圧: 5 V dc、12 V dc、24 V dc、(48 V dc ASFN1Bシリーズのみ) モデルごとに異なる回転速度 ファンのブロック防止 逆極性、過電圧保護 フレーム: プラスチック 長寿命 静音動作 オプションとしてロックセンサ出力で利用可能(ファンがブロックされた場合にアラーム)寸法: 60 x 60 x 25 mm 定格電圧: 12 V dc、24 V dc モデルあたり複数の回転速度 自動リスタート機能付きブロック保護 逆極性及び過電圧保護 オプション: ロックセンサ出力(ファンがブロックされている場合にアラームが作動)
仕様●寸法:60 x 60 x 25mm●高さ:60mm●幅:60mm●奥行:25mm●終結タイプ:リードワイヤ●騒音レベル:19dB(A)●ベアリングタイプ:ボール●コード番号:184-6756
アズワン品番65-8063-91
1個
¥7,398
税込¥8,138
7日以内出荷
種類DCファン
形状角形
サイズ(mm)92×92
厚さ(mm)25
最大静圧(Pa)20
最大風量(m3/min)1.17
音圧レベル(dB)27
定格回転速度(min-1[r.p.m])2000
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
最大風量(m3/min)0.44
音圧レベル(dB)22.5
最大静圧(Pa)23.4
サイズ(mm)60×60
定格回転速度(min-1[r.p.m])3000
種類DCファン
形状角形
サイズ(mm)60×60
厚さ(mm)25
最大静圧(Pa)41.7
最大風量(m3/min)0.61
音圧レベル(dB)30.5
定格回転速度(min-1[r.p.m])4050
各種臭突にワンタッチで取付可能
換気効果の良いターボファン採用
温度ヒューズ付
仕様排気・臭突先端取付形
質量(kg)1.8
消費電力(W)(50/60Hz)(排気)21/21
騒音値(dB)(50/60Hz)(排気)41/45
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排気)156/177
1台
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
低騒音、低消費電力設計
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様8cmプロペラファン・排気・手動式シャッター、24時間常時換気推奨、小風量形、速結端子付
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9
開口面積(cm2)104
スピンナーレスのワンタッチ脱着ファン。センターキャップをつまみを92から82にしてより、掴みやすく。
従来のシール貼りラベルの段差がなくなり、油汚れがサッと拭きやすい。
設置空間の壁面にフィットするフラットデザイン。
用途台所用、住宅用、一般家庭用。引越し、新居、リフォーム、DIYに
質量(kg)2.2
タイプ引きひも式
ハネ径(cm)25
フィルターなし
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
お掃除らくらく!新ワンタッチ脱着ファン!スピンナーレスのワンタッチ脱着ファン。センターキャップをΦ92からΦ82にしてより、掴みやすく。
お掃除らくらく!ラベルのレーザー刻印化!従来のシール貼りラベルの段差がなくなり、油汚れがサッと拭きやすい。
建築に同化するフラットデザイン!水平・垂直を基調にしたデザイン。設置空間の壁面にフィットするフラットデザイン。
薄くシンプルなフラットシリンダーキャップ
油受けのテーパーを縦方向のRでスッキリシンプルに。
付属品木ねじ(落下防止用)×1、ビニルテープ(コード保護用)×1、取扱説明書×1、結束バンド×1
色ホワイト、羽根:ホワイト
定格1Φ100V
フィルター付
機能排気
電動機形式4極開放形コンデンサー誘導電動機
定格時間連続
騒音値(dB)(50/60Hz)35/36
適合フィルターFY-FTT251
用途居間 、建物全体
色ホワイト
取付壁面取付形
適合パイプ径(Φmm)100
従来品に比べ消費電力が約50%減(50Hz)の省電力化
各種臭突にワンタッチで取付可能
換気効果の良いターボファン採用
温度ヒューズ付
仕様排気・臭突中間取付形
質量(kg)1.4
消費電力(W)(50/60Hz)(排気)13.5/16.5
騒音値(dB)(50/60Hz)(排気)44/44
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排気)70/70
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
鋼板製の低騒音形本体とシンプルな樹脂製格子ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット
高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力
実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計
スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部
適合場所トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)177角
適合パイプ径(Φmm)100
材質本体:鋼板製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製
消費電力(W)(50/60Hz)7.5/8.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)85/85
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)76/77、(直管相当長30m)72/72
騒音値(dB)(50/60Hz)27.5/27.5
質量(kg)1.7(本体のみ)
1.リモコン付き 首振り・風量切換え・モード切替・切タイマー機能を遠隔操作2.モード機能搭載 リズム風/おやすみ3.7枚羽根で、お部屋に快適な風を
仕様●電気用品安全法(本体):適合
1台
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
工場、倉庫、駐車場やスーパーなど、広い空間で空気がよどみやすい場所に設置。よどんで停滞した空気を動かし、快適な空間に。
クロスフローファンはブレードのセルフクリーン効果があるため羽根にホコリがつきにくく、しかも汚れのたまりにくい風路構造でお手入れが簡単です。
ファンが1回転する間に、羽根に対して風の入口と出口が逆になり、ブレードのセルフクリーン効果があります。
本体角度を-20°~180°まで12段階で調整ができるので、届けたい場所に風を送ることが可能です。広い倉庫等空気がよどみやすい空間でも快適です。
電源(V)単相100
質量(kg)14.5
材質(羽根)AS樹脂
使用環境条件温度-10~40℃、相対湿度95%以下
角度調整範囲12段階
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9
開口面積(cm2)97
用途居間 、建物全体
仕様強弱速調付、本体スイッチ付き、給気清浄フィルター付:不織布・捕集効率98%以上(粒子径10μm上、質量法)、速結端子付
色ホワイト
取付壁面取付形
適合パイプ径(Φmm)100
1台
¥9,598
税込¥10,558
3日以内出荷
鋼板製の低騒音形本体とシンプルな樹脂製ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット
高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力
実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計
スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部
材質本体:鋼板製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製
質量(kg)2.8(本体のみ)
適合場所トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
消費電力(W)(50/60Hz)10/11.5
適合パイプ径(Φmm)100
埋め込み寸法(mm)240角
騒音値(dB)(50/60Hz)25.5/25.5
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)107/107、(直管相当長30m)96/97
換気風量(m3/h)(50/60Hz)141/141
高効率モーターと新開発シロッコファンの採用で低消費電力。実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計。スプリング式ワンタッチルーパーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上。
用途常時・局所換気兼用
トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗に対応
適合パイプ径(Φmm)100
材質(本体)鋼板製/(羽根)樹脂製
仕様電源接続部/本体外部風圧式高気密シャッター付。
適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
本体スイッチ付
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ150
仕様12cmターボファン・排気・フィルター付、24時間常時換気推奨、速結端子付
質量(kg)0.93
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)6.0/7.5
騒音値(dB)(50/60Hz)32/32
開口面積(cm2)126
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)110/110
換気風量(m3/h)(50/60Hz)117/117
1台
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
お掃除らくらく!新ワンタッチ脱着ファン!スピンナーレスのワンタッチ脱着ファン。センターキャップをΦ92からΦ82にしてより、掴みやすく。
お掃除らくらく!ラベルのレーザー刻印化!従来のシール貼りラベルの段差がなくなり、油汚れがサッと拭きやすい。
建築に同化するフラットデザイン!水平・垂直を基調にしたデザイン。設置空間の壁面にフィットするフラットデザイン。
薄くシンプルなフラットシリンダーキャップ
油受けのテーパーを縦方向のRでスッキリシンプルに。
付属品木ねじ(落下防止用)×1、ビニルテープ(コード保護用)×1、取扱説明書×1、結束バンド×1
質量(kg)1.9
色ホワイト、羽根:ホワイト
定格1Φ100V
ハネ径(cm)20
フィルター無
消費電力(W)(50/60Hz)15.0/17.0
機能排気
電動機形式4極開放形コンデンサー誘導電動機
定格時間連続
電流(A)(50/60Hz)0.175/0.178
埋め込み寸法(mm)250
騒音値(dB)(50/60Hz)34.5/35.0
風量(m3/h)(50/60Hz)550/565
1台
¥8,698
税込¥9,568
3日以内出荷
1.4つのスピーカーでゲームフィールドに入り込んだような没入感(※使用感には個人差があります。※)を実現2.ゲーム別「サウンドモード」を搭載し、「ファイナルファンタジーXIV」のサウンドチームと共同開発した、こだわりの仕様・音質を実現3.耳を塞がず肩に乗せる仕様で、長時間でも快適なプレイが可能
1台
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
鋼板製の低騒音形本体とシンプルな樹脂製ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット
高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力
実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計
スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部
材質本体:鋼板製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製
質量(kg)2.8(本体のみ)
適合場所トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
消費電力(W)(50/60Hz)15/16.5
適合パイプ径(Φmm)100
埋め込み寸法(mm)240角
騒音値(dB)(50/60Hz)31.5/31.5
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)125/130、(直管相当長30m)112/118
換気風量(m3/h)(50/60Hz)175/172
シャッター手動開閉式
本体スイッチ付
壁面取付形
低騒音、低消費電力設計
仕様13cmプロペラファン・排気・手動式シャッター、24時間常時換気推奨、速結端子付
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)3.4/3.8
騒音値(dB)(50/60Hz)28.5/29.0
開口面積(cm2)184
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)103/107
換気風量(m3/h)(50/60Hz)114/118
1台
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
開口面積(cm2)105
本体スイッチ付
壁面・天井面取付兼用形
低騒音、低消費電力設計
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様8cmプロペラファン・排気、24時間常時換気推奨、速結端子付
質量(kg)0.49
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9
騒音値(dB)(50/60Hz)21.5/23.0
開口面積(cm2)121
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
1台
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
ダクトカバーは別売です。
タクトスイッチ(切・常時・弱・強・照明)
別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ001)使用可能
残置運転(3分)機能付
調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時)
給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です)
排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能
整流板捕集方式
シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク
オイルキャッチに油をはじく撥水性塗装を実施
LED照明(5W)
BLⅢ型相当品
材質フード前面・フード背面・フード側面・フード天板・ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板
仕様イージィ・クリーンフィルター付、90cm幅・高さ70~90cm、24時間・局所換気兼用
質量(kg)19
消費電力(W)(50/60Hz)(強)76/88、(弱)50/54、(常時)11.5/14
適合パイプ径(Φmm)150
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)46.5/45、(弱)38/35.5、(常時)18/18.5
開口面積(cm2)315
表面仕上げフード前面・フード背面・フード側面・フード天板・内フード・整流板:ポリエステル粉体塗装(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック)
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)550/535、(弱)375/355、(常時)140/150
油捕集効率(%)約60
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
本体とダクトカバーは別売です。
タクトスイッチ(切・常時・弱・強・照明)
別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ001)使用可能
残置運転(3分)機能付
調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時)
給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です)
排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能
整流板捕集方式
シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク
オイルキャッチに油をはじく撥水性塗装を実施
LED照明(5W)
BLⅢ型相当品
材質フード前面・フード背面・フード側面・フード天板・ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板
質量(kg)19
消費電力(W)(50/60Hz)(強)76/88、(弱)50/54、(常時)11.5/14
適合パイプ径(Φmm)150
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)46.5/45、(弱)38/35.5、(常時)18/18.5
開口面積(cm2)315
表面仕上げフード前面・フード背面・フード側面・フード天板・内フード・整流板:ポリエステル粉体塗装(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック)
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)540/525、(弱)365/345、(常時)150/160
油捕集効率(%)約60
本体とダクトカバーは別売です。
調理物の温度を自動検知し自動的に風量を選択する「エコナビ」機能搭載
タクトスイッチ<切-照明-エコナビ-風量切替(常時・弱・中・強)>
別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ002)使用可能
残置運転機能付(運転時間は調理により異なります)
調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時)
給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です)
排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能
DCモーターで低消費電力
風量一定制御機能付
整流板捕集方式
二次捕集機能付
シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク
整流板、オイルキャッチ、シロッコファンに油をはじく撥水性塗装を実施
LED照明(5W)
BLⅣ型相当品
材質フード前面・フード背面・フード側面・フード天板:ステンレス、ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板
仕様イージィ・クリーン・バッフルフィルター付、90cm幅・高さ70~90cm、24時間・局所換気兼用
質量(kg)19
消費電力(W)(50/60Hz)(強)29、(中)13、(弱)6、(常時)4.5
適合パイプ径(Φmm)150
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)44、(中)37、(弱)26、(常時)18.5
開口面積(cm2)304
表面仕上げ内フード・整流板:撥水性処理(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック)
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)440、(中)310、(弱)180、(常時)135
油捕集効率(%)約60
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
本体とダクトカバーは別売です。
調理物の温度を自動検知し自動的に風量を選択する「エコナビ」機能搭載
タクトスイッチ〈切-照明-エコナビ-風量切替(常時・弱・中・強)〉
別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ002)使用可能
残置運転機能付(運転時間は調理により異なります)
調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時)
給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です)
排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能
DCモーターで低消費電力
風量一定制御機能付
整流板捕集方式
二次捕集機能付
シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク
整流板、オイルキャッチ、シロッコファンに油をはじく撥水性塗装を実施
LED照明(5W)
BLⅣ型相当品
材質フード前面・フード側面・フード天板:ステンレス、ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板
仕様イージィ・クリーン・バッフルフィルター付、90cm幅・高さ55~90cm、24時間・局所換気兼用
質量(kg)19
消費電力(W)(50/60Hz)(強)29、(中)13、(弱)6、(常時)4.5
適合パイプ径(Φmm)150
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)44、(中)37、(弱)26、(常時)18.5
表面仕上げ内フード・整流板:撥水性処理(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック)
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)440、(中)310、(弱)180、(常時)135
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ